絞り込み
ブランド
  • ブロードウォッチ
  • モノタロウ(5)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,347)
  • RS PRO(3,938)
  • omron(オムロン)(3,324)
  • IDEC(和泉電気)(2,114)
  • Panasonic(パナソニック)(1,902)
  • VISHAY(1,635)
  • HAKKO(白光)(1,123)
  • AMPHENOL(1,006)
  • シュナイダーエレクトリック(996)
  • フエニックス・コンタクト(940)
  • 富士電機(889)
  • 日本モレックス(molex)(874)
  • 三菱電機(864)
  • エスコ(858)
  • 河村電器産業(858)
  • ハーティング(840)
  • BOURNS(672)
  • MICROCHIP(625)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(623)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ACアダプター ブロードウォッチ

    ACアダプター

    ブロードウォッチ(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    定格入力電圧(V)AC100~240プラグ(出力)センタープラス入力周波数(Hz)50/60
  • BNC T型分岐コネクタ ブロードウォッチ

    BNC T型分岐コネクタ

    ブロードウォッチ
    299税込329
    1個
    5日以内出荷
    BNCオス-メス・メスのコネクタ
    使用場所屋内
  • 室内用電源ケーブル 12A 2芯 VCTF型(片側プラグ付き)1.5m ブロードウォッチ

    室内用電源ケーブル 12A 2芯 VCTF型(片側プラグ付き)1.5m

    ブロードウォッチ
    1,498税込1,648
    1本
    4日以内出荷
    2芯 12A 1.5m 片側プラグ付きの電源ケーブル
    用途各種機械装置の電源構築に仕様VCTF 1.25×2(mm2)ケーブル長(m)1.5定格(A)12
  • BNC-RCA変換コネクタ ブロードウォッチ

    BNC-RCA変換コネクタ

    ブロードウォッチ
    299税込329
    1個
    5日以内出荷
    BNCオス-RCAメスのコネクタ
    使用場所屋内
  • 室内用電源ケーブル 12A 2芯 VCTF型(片側プラグ付き)10m ブロードウォッチ

    室内用電源ケーブル 12A 2芯 VCTF型(片側プラグ付き)10m

    ブロードウォッチ
    1,498税込1,648
    1本
    4日以内出荷
    2芯 12A 10m 片側プラグ付きの電源ケーブル
    用途各種機械装置の電源構築に仕様VCTF 1.25×2(mm2)ケーブル長(m)10定格(A)12
  • 静電気防止リストバンド 接地検査機能付き ブロードウォッチ

    静電気防止リストバンド 接地検査機能付き

    ブロードウォッチ
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    静電気から精密機器を守る、プロ仕様のESD対策ツール。【正しい静電気防止対策を!】。静電気防止リストバンドをつけてもきちんと機能していますか?リストバンドをしっかりしていなかった。配線を正しくしていなかった。アース設備に異常があった 等々の不安を検査可能。使用者自身の設置状況を作業前や作業中に簡単に検証ができる接地検査機能付き 静電気防止リストバンドになります。【その場で判定、チェッカー一体型】。作業前に リストバンドの断線・誤装着・接地不良を即チェック。LEDランプとブザーで「GOOD / LOW / HIGH」を明確に表示し、800kΩ&~9MΩの適正範囲にあるかを瞬時に判断できます。ESD対策の品質管理にも役立ち、現場の安全性を大きく向上させます。【伸縮性の高いカールコードで作業性アップ】。リストバンドのコードは カールコード仕様。作業中の動きを妨げず、引っ掛かりにくく、断線にも強い構造です。もちろんリストバンドのみでも使用可能です。その場合は作業や休憩の合間にチェックすることで安全性を高められます。【使い方がシンプルで誰でも扱える】。専門知識がなくても、正しい接地状態を簡単に確認できます。(1)アース線をチェッカーに接続。(2)リストバンドを手首に装着。(3)設備のアースにクリップで接続。(4)判定ボタンを3本の指で押すだけ
    用途静電気対策に付属品本体、リストバンド、アース線、9V角形電池寸法(mm)約80×115×40質量(g)約125(電池含む)電源9V角形乾電池(付属の電池はテスト用です)使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)20~90連続使用回数約5万回程度で電池交換
  • 室内用電源ケーブル 12A 2芯 VCTF型(片側プラグ付き)5m ブロードウォッチ

    室内用電源ケーブル 12A 2芯 VCTF型(片側プラグ付き)5m

    ブロードウォッチ
    1,498税込1,648
    1本
    4日以内出荷
    2芯 12A 5m 片側プラグ付きの電源ケーブル
    用途各種機械装置の電源構築に仕様VCTF 1.25×2(mm2)ケーブル長(m)5定格(A)12
  • 静電気除去ファン イオナイザー 自動クリーニング機能付き 5段階風量調整 ブロードウォッチ

    静電気除去ファン イオナイザー 自動クリーニング機能付き 5段階風量調整

    ブロードウォッチ
    31,980税込35,178
    1個
    4日以内出荷
    【広範囲・高速除電を実現するイオン化エアブロワー】。風量最大 3.59 m?/min 、風速最大3.0m/s(5段階調整)で、除電時間は最小 1.0秒(±1000Vから±10V以内に低下するまでの300mm位置での最小時間。最大風速の場合) イオンバランス ±10V以内の安定した交流方式(5.0kV AC)により、対象物の帯電を均等に中和。 除電領域はコンテンツの断面図でご確認ください。静電気の影響を受けやすい広い作業面に対応しています。【放電針の自動クリーニング機能で性能維持】。放電針は高電圧でイオンを発生させる重要部品。汚れが付着すると除電性能が低下します。 1~9時間の間隔で稼働するよう設定可能。定期的な自動清掃でメンテナンス負担を軽減します。 もちろんCLEANボタンで手動クリーニングも可能です。【直感的な操作パネルと安全設計】。電源・ION・CLEAN・風量調整(UP/DOWN)ボタンを前面に配置。操作は簡単です。 操作ロック機能付き:20秒間操作がないと自動ロック。誤操作を防止します。 ロック解除は電源ボタン長押しでOK。現場での安全性と操作性を両立しています。【柔軟な設置方式と角度調整】。吊り下げ設置・卓上設置どちらも設置可能です。作業環境に合わせて柔軟に配置いただけます。 スタンドの調節ネジで角度調整が可能。除電対象物との距離や角度を最適化できます。 ※設置時は背面100mm以上、左右30mm以上の空間の確保をお願いいたします。【静音設計と高耐久】。騒音レベルは約50dBと静かで、作業環境の快適性を損ないません。
    用途静電気の除去にセット内容本体、電源ケーブル、スタンド寸法(mm)約170×245×85(スタンド含まず)質量(g)約2035(本体 ※突起部含まず)回転数(min-1[r.p.m])3200入力電圧(V)AC100使用環境温度(℃)0~60イオンバランス0V±15V騒音レベル(dB(A))50放電出力電圧(V)5.0kV AC使用環境湿度(%)30~80(結露なきこと)発生方式交流方式
  • 静電気測定 デジタル表面抵抗計 ホールド機能付き LCDディスプレイ ブロードウォッチ

    静電気測定 デジタル表面抵抗計 ホールド機能付き LCDディスプレイ

    ブロードウォッチ
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    【デジタル表面抵抗計】静電気対策に欠かせない表面抵抗値を、誰でも簡単・正確に測定できるデジタル表面抵抗計です。 バックライト付きLCDディスプレイを採用しており、暗い作業環境でも数値がはっきり見やすい設計。工場・研究所・クリーンルームで静電気対策や静電気トラブルを防ぎたい電子機器製造現場に向いています。【簡単操作で表面抵抗値を測定】初めての方でも扱いやすいシンプル設計。ESD対策の確認に最適。【ホールド機能付き】計測中の表示値を固定できるホールド機能を搭載しているため、測定結果の確認や記録がスムーズに行えます。【幅広い測定対象に対応】作業台マット、床材、衣類、履物、工具など、静電気管理が必要なあらゆる場面で活躍。【持ち運びやすい軽量設計】現場間の移動や定期点検にも便利。
    用途静電気の測定にセット内容本体、アース線、9V角形乾電池、収納ケース寸法(mm)約145×70×30質量(g)約175(電池含む)温度測定範囲(℃)0~50測定誤差抵抗値:±10%(100K~10G)、温度:±2℃動作温度(℃)0~50動作湿度(%)10~70測定範囲(Ω)抵抗値:1KΩ~1TΩ
  • ACアダプター 21V/1A ブロードウォッチ

    ACアダプター 21V/1A

    ブロードウォッチ
    1,890税込2,079
    1個
    当日出荷
    21V 1Aの電源アダプター
    用途各種電動工具の充電に。質量(g)95ケーブル長(m)1.1本体寸法(mm)75×40×30定格入力電圧(V)AC100定格出力電流(A)1定格出力(W)21(条件:定格電圧×定格電流)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×40×30入力電流(A)0.5MAX(条件:AC100V/定格出力電流)定格出力電圧(V)DC21保管環境‐20~80℃/5~90%RH(条件:結露の無いこと)
  • BNC-RCA変換コネクタ ブロードウォッチ

    BNC-RCA変換コネクタ

    ブロードウォッチ
    279税込307
    1個
    5日以内出荷
    BNCオス-RCAオスのコネクタ
    使用場所屋内
  • 静電気除去ブラシ ブロードウォッチ

    静電気除去ブラシ

    ブロードウォッチ
    549税込604
    1個
    4日以内出荷
    材質【刷毛部】導電性PA材質(柄部)静電性PP表面抵抗(Ω)【刷毛部】106~180
  • 室内用電源ケーブル 12A 2芯 VCTF型(片側プラグ付き)30m ブロードウォッチ

    室内用電源ケーブル 12A 2芯 VCTF型(片側プラグ付き)30m

    ブロードウォッチ
    1,498税込1,648
    1本
    4日以内出荷
    2芯 12A 30m 片側プラグ付きの電源ケーブル
    用途各種機械装置の電源構築に仕様VCTF 1.25×2(mm2)ケーブル長(m)30定格(A)12
  • RCA変換コネクタ ブロードウォッチ

    RCA変換コネクタ

    ブロードウォッチ
    299税込329
    1個
    5日以内出荷
    RCAメス-メスのコネクタ
    使用場所屋内
  • RCA変換コネクタ ブロードウォッチ

    RCA変換コネクタ

    ブロードウォッチ
    279税込307
    1個
    5日以内出荷
    RCAオス-オスのコネクタ
    使用場所屋内
  • 静電気除去ブラシ ブロードウォッチ

    静電気除去ブラシ

    ブロードウォッチ
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    材質【刷毛部】導電性PA材質(柄部)静電性PP表面抵抗(Ω)【刷毛部】106~180
  • 静電気除去ブラシ ブロードウォッチ

    静電気除去ブラシ

    ブロードウォッチ
    4,898税込5,388
    1個
    4日以内出荷
    材質【刷毛部】導電性PA材質(柄部)静電性PP表面抵抗(Ω)【刷毛部】106~180
  • 小型コンパクト 静電気除去ファン イオナイザー 6段階風量調整 自動クリーニング ブロードウォッチ

    小型コンパクト 静電気除去ファン イオナイザー 6段階風量調整 自動クリーニング

    ブロードウォッチ
    47,980税込52,778
    1個
    4日以内出荷
    【広範囲・高速除電を実現するイオン化エアブロワー】。風量最大 0.85m?/min (6段階調整)で、除電時間は最小 1.0秒(±1000Vから±10V以内に低下するまでの300mm位置での最小時間。最大風速の場合) イオンバランス ±10V以内の安定した交流方式(2.0kV AC)により、対象物の帯電を均等に中和。 除電領域はコンテンツの断面図でご確認ください。静電気の影響を受けやすい広い作業面に対応しています。【放電針の自動クリーニング機能で性能維持】。放電針は高電圧でイオンを発生させる重要部品。汚れが付着すると除電性能が低下します。 セルフクリーニング機能を備えており、起動時にクリーニング材による周期的な清掃(48 時間毎)が行われるため、頻繁 な手動清掃は不要のためメンテナンス頻度を押されられます。【直感的な操作パネルと安全設計】。電源・風量調整(UP/DOWN)ボタンを前面に配置。操作は簡単です。 操作ロック機能付き:一定時間操作がないと自動ロック。誤操作を防止します。 ロック解除は電源ボタン長押しでOK。現場での安全性と操作性を両立しています。【柔軟な設置方式と角度調整】。吊り下げ設置・卓上設置どちらも設置可能です。作業環境に合わせて柔軟に配置いただけます。 スタンドの調節ネジで角度調整が可能。除電対象物との距離や角度を最適化できます。 ※設置時は背面100mm以上、左右30mm以上の空間の確保をお願いいたします。【静音設計と高耐久】。騒音レベルは約50dBと静かで、作業環境の快適性を損ないません。【RS485 による状態監視】。RS485 通信を利用して、本機の運転状態(動作/停止)を外部機器から確認できます。 設備管理システムや PLC と連携し、稼働状況のモニタリングが可能です。【外部制御(24V 入出力)】。24V 入出力信号に対応しており、外部から本機の ON/OFF を制御できます。 生産ラインの動作に合わせた自動制御に最適です。
    用途静電気の除去に付属品本体、電源ケーブル、アース線、スタンド寸法(mm)約130×96×46(本体 ※突起部含まず)質量(g)約560 (スタンド含まず)入力電圧(V)DC24使用環境温度(℃)0~60イオンバランス0V±10V騒音レベル(dB(A))50dB放電出力電圧(V)2.0kV AC使用環境湿度(%)30~80(結露なきこと)外部接続RS485発生方式高周波AC方式