絞り込み
ブランド
  • フォスター電機
  • モノタロウ(5)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,347)
  • RS PRO(3,933)
  • omron(オムロン)(3,323)
  • IDEC(和泉電気)(2,114)
  • Panasonic(パナソニック)(1,904)
  • VISHAY(1,626)
  • HAKKO(白光)(1,123)
  • AMPHENOL(1,012)
  • シュナイダーエレクトリック(997)
  • フエニックス・コンタクト(942)
  • 富士電機(889)
  • 日本モレックス(molex)(877)
  • 三菱電機(865)
  • 河村電器産業(858)
  • エスコ(854)
  • ハーティング(853)
  • BOURNS(670)
  • ワゴジャパン(620)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(618)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 8cmフルレンジ フォスター電機

    8cmフルレンジ

    フォスター電機
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    3日以内出荷
    気軽にスピーカークラフト体験 バナナパルプ配合軽量コーン/高損失発泡ゴムエッジ メカニカル2Wayセンターキャップ ファストン205接続端子 初めてスピーカークラフトをされる方にお勧めのフルレンジスピーカーユニットです。 軽量なコーンと高損失ゴムエッジにより明瞭な中高域と適度に制動された低音により、小口径フルレンジな らではの定位と音場感を楽しむことができます。
    付属品木ネジ×4個、ワッシャー×4個仕様推奨スピーカーボックス:P800-E質量(g)マグネット:74周波数(Hz)最低共振:115容量(g)mo:2.2、Qo:0.99方式標準エンクロージャー:密閉・バスレフ型内容積(L)標準エンクロージャー:2入力24W(Mus.)開口寸法(mm)バッフル:Φ73インピーダンス8Ω音圧レベル(dB)84.5/W(1m)実径(cm)実効振動半径(a):3総質量(kg)0.261再生周波数(kHz)fo~18
  • スピーカーターミナル(ねじ式) フォスター電機

    スピーカーターミナル(ねじ式)

    フォスター電機
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    欠品中
    ニッケルメッが施されております。 1chのスピーカーターミナル
  • 12cmフルレンジユニット フォスター電機

    12cmフルレンジユニット

    フォスター電機
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    10日以内出荷
    バスレフ専用フルレンジユニット 「2層抄紙コーン」を始め、リッジドーム形状アルミ合金センターキャップ、ポケットネックダンパーの採用により、明快でリアルな音質はそのままに力感溢れる低域とキャラクターを感じさせない高域再生を実現。 コーン紙を2段階に抄紙することで、基層と表層の2層で1枚のコーン紙を構成する独自の技術を採用。 アルミ合金をリッジドーム形状に成形したセンターキャップを採用。 コーン紙とダンパー、ボイスコイルの接着を同一箇所で行う3点接着方式を採用。コーンネック部の強度を高めることで高域特性の向上を実現しています。 音質変化を最小限にする為に入力端子には金メッキ処理を施したファストン205タイプの端子を採用しています。
    仕様推奨スピーカーボックス:BK125WK質量(g)マグネット:388周波数(Hz)最低共振:67外形寸法(mm)A:Φ102.2 / B:Φ117 / C:61.3 / D:4-Φ 5穴 / E:Φ126 / F:Φ90 / G:57.5容量(g)mo:5.0、Qo:0.42方式標準エンクロージャー:バスレフ型内容積(L)標準エンクロージャー:9入力50W(Mus.)開口寸法(mm)バッフル:Φ104取付穴径(Φmm)バッフル:104音圧レベル(dB)89/W(1m)RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)8実径(cm)実効振動半径(a):4.6総質量(kg)0.92再生周波数(kHz)fo~22
  • ホーンスーパーツィーター フォスター電機

    ホーンスーパーツィーター

    フォスター電機
    ¥76,980~税込¥84,678~
    1台
    10日以内出荷から11日以内出荷
    インピーダンス8ΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • ドームツィーター フォスター電機

    ドームツィーター

    フォスター電機
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    10日以内出荷
    インピーダンス(Ω)8
  • スピーカーEN15やかんすぴ用 フォスター電機

    スピーカーEN15やかんすぴ用

    フォスター電機
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    10日以内出荷
    手軽に本格2Wayスピーカークラフト ドームツィーターPT20Kとペアのスピーカーです。 スピーカーボックスP2080Eを使用すれば、どなたでも簡単に自作スピーカーを作ることができます。 組み立てには、ハンダ付けや接着剤は使用しません。 PW80K は初めて2Way スピーカークラフトをされる方にお勧めのスピーカーユニットです。 別売のツィーターPT20Kと感度を合わせる設計によりアッテネ-ターを使用することなく2Way システムを構築でき、音色を合わせることでクロスオーバー周波数の選択幅が広く自分好みの音作りが可能です。 推奨するエンクロージャーは専用のスピーカーボックス”P2080-E” をお勧めいたします。P2080-Eはダブルバスレフ方式のキャビネット採用しており、サイズを越えた迫力の低音再生を実現します。また、ネットワークは内蔵しておりますので、スピーカーユニットとスピーカーボックスの内部配線を接続し、付属ネジでスピーカーユニットを取り付けるだけの簡単な組立で高音質の2Way System を体感出来ます。
    付属品木ネジ×3本、パッキン×1枚質量(g)マグネット:92形式8cmコーン形ウーハー周波数(Hz)最低共振:130容量(g)mo:2.3、Qo:1.08音圧レベル(dB)83/w(1m)入力(W)24穴寸法(Φmm)バッフル:79インピーダンス(Ω)8実径(cm)実効振動半径(a):3総質量(kg)0.224再生周波数(kHz)f0~23
  • 10cmフルレンジユニット フォスター電機

    10cmフルレンジユニット

    フォスター電機
    ¥9,498税込¥10,448
    1台
    10日以内出荷
    バスレフ専用フルレンジユニット 「2層抄紙コーン」を始め、リッジドーム形状アルミ合金センターキャップ、ポケットネックダンパーの採用により、明快でリアルな音質はそのままに力感溢れる低域とキャラクターを感じさせない高域再生を実現。 コーン紙を2段階に抄紙することで、基層と表層の2層で1枚のコーン紙を構成する独自の技術を採用。 アルミ合金をリッジドーム形状に成形したセンターキャップを採用。 コーン紙とダンパー、ボイスコイルの接着を同一箇所で行う3点接着方式を採用。コーンネック部の強度を高めることで高域特性の向上を実現しています。 音質変化を最小限にする為に入力端子には金メッキ処理を施したファストン205タイプの端子を採用しています。
    仕様推奨スピーカーボックス:BK105WK質量(g)マグネット:340周波数(Hz)最低共振:75外形寸法(mm)A:Φ92 / B:Φ107 / C:52.8 / D:4-5x 6長穴/E:Φ115 / F:Φ85 / G:48.8容量(g)mo:3.4、Qo:0.41方式標準エンクロージャー:バスレフ型内容積(L)標準エンクロージャー:6入力30W(Mus.)開口寸法(mm)バッフル:Φ93取付穴径(Φmm)バッフル:93音圧レベル(dB)88/W(1m)RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)8実径(cm)実効振動半径(a):4.0総質量(kg)0.8再生周波数(kHz)fo~25
  • 16cmフルレンジユニット フォスター電機

    16cmフルレンジユニット

    フォスター電機
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    10日以内出荷
    バスレフ専用フルレンジユニット 「2層抄紙コーン」を始め、リッジドーム形状アルミ合金センターキャップ、ポケットネックダンパーの採用により、明快でリアルな音質はそのままに力感溢れる低域とキャラクターを感じさせない高域再生を実現。 コーン紙を2段階に抄紙することで、基層と表層の2層で1枚のコーン紙を構成する独自の技術を採用。 アルミ合金をリッジドーム形状に成形したセンターキャップを採用。 コーン紙とダンパー、ボイスコイルの接着を同一箇所で行う3点接着方式を採用。コーンネック部の強度を高めることで高域特性の向上を実現しています。 音質変化を最小限にする為に入力端子には金メッキ処理を施したファストン205タイプの端子を採用しています。
    仕様推奨スピーカーボックス:BK165WK質量(g)マグネット:848周波数(Hz)最低共振:50外形寸法(mm)A:Φ143.4 / B:Φ166 / C:76.6 / D:4-Φ 5穴 / E:Φ174 / F:Φ120 / G:72容量(g)mo:9.5、Qo:0.34方式標準エンクロージャー:バスレフ型内容積(L)標準エンクロージャー:18入力90W(Mus.)開口寸法(mm)バッフル:Φ146取付穴径(Φmm)バッフル:146音圧レベル(dB)92/W(1m)RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)8実径(cm)実効振動半径(a):6.5総質量(kg)1.95再生周波数(kHz)fo~21
  • 30cmウーファーユニット フォスター電機

    30cmウーファーユニット

    フォスター電機
    ¥60,980税込¥67,078
    1台
    10日以内出荷
    小形から大きめのエンクロージャーまで幅広く対応する、30cmウーハーユニット 振動版には、ハイブリッド・パルプコーンからHR振動版まで最新の振動版テクノロジー満載のラインナップを揃えました。
    質量(g)マグネット:1410周波数(Hz)最低共振:25外形寸法(mm)A:Φ278 / B:Φ317 / C:122.5 / D:8-Φ 7穴 / E:Φ294 / F:Φ- / G:107.5容量(g)mo:55、Qo:0.31方式標準エンクロージャー:バスレフ型周波数(kHz)推奨クロスオーバー:2kHz以下内容積(L)標準エンクロージャー:75入力125W(Mus.)開口寸法(mm)バッフル:Φ280取付穴径(Φmm)バッフル:280音圧レベル(dB)95/W(1m)RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)8実径(cm)実効振動半径(a):12.95総質量(kg)5再生周波数(kHz)fo~3.5
  • 80cmスーパー・ウーハー フォスター電機

    80cmスーパー・ウーハー

    フォスター電機
    ¥679,800税込¥747,780
    1個
    10日以内出荷
    新抄紙技術によりさらなる高剛性振動板へと進化した超低音再生スーパーウーハー。 FWシリーズのウーハーは、新設計の高剛性アルミダイキャスト/ラウンドフレームタイプから超大型80cmスーパーウーハー、高性能なAV対応モデルま で、優れた低音再生能力を備えた機種を揃えています。 振動版には、ハイブリッド・パルプコーンからHR振動版まで最新の振動版テクノロジー満載のライン ナップを揃えました。
    質量(g)マグネット:2030周波数(Hz)最低共振:25容量(g)mo:692、Qo:0.69方式標準エンクロージャー:バスレフ型周波数(kHz)推奨クロスオーバー:350kHz以下内容積(L)標準エンクロージャー:800入力450W(Mus.)開口寸法(mm)バッフル:Φ750音圧レベル(dB)96/W(1m)インピーダンス(Ω)8実径(cm)実効振動半径(a):35.75総質量(kg)20.7再生周波数(kHz)fo~1.5
  • 20cmフルレンジユニット フォスター電機

    20cmフルレンジユニット

    フォスター電機
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    10日以内出荷
    バスレフ専用フルレンジユニット 「2層抄紙コーン」を始め、リッジドーム形状アルミ合金センターキャップ、ポケットネックダンパーの採用により、明快でリアルな音質はそのままに力感溢れる低域とキャラクターを感じさせない高域再生を実現。 コーン紙を2段階に抄紙することで、基層と表層の2層で1枚のコーン紙を構成する独自の技術を採用。 アルミ合金をリッジドーム形状に成形したセンターキャップを採用。 コーン紙とダンパー、ボイスコイルの接着を同一箇所で行う3点接着方式を採用。コーンネック部の強度を高めることで高域特性の向上を実現しています。 音質変化を最小限にする為に入力端子には金メッキ処理を施したファストン205タイプの端子を採用しています。
    仕様推奨スピーカーボックス:BK225WK質量(g)マグネット:1067周波数(Hz)最低共振:44外形寸法(mm)A:Φ182 / B:Φ208 / C:91.7 / D:4-Φ 5穴 / E:Φ220 / F:Φ145 / G:86.5容量(g)mo:18.4、Qo:0.35方式標準エンクロージャー:バスレフ型内容積(L)標準エンクロージャー:28入力100W(Mus.)開口寸法(mm)バッフル:Φ185取付穴径(Φmm)バッフル:185音圧レベル(dB)93/W(1m)RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)8実径(cm)実効振動半径(a):8.4総質量(kg)3.52再生周波数(kHz)fo~17
  • 16cmフルレンジ フォスター電機

    16cmフルレンジ

    フォスター電機
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    10日以内出荷
    バックロード型エンクロージャーに最適な定番モデル。 EΣシリーズは、バックロード専用ユニットとして最高峰を目指すESシリーズで培われたHP振動板技術を受け継ぎ、使いやすさを兼ね備えたバックロードホーン専用フルレンジユニットです。 高剛性/低歪みを実現するHP振動板とともに、新設計の低歪み強力磁気回路を採用しバックロードならではのスピード感溢れる再生を実現します。
    質量(g)マグネット:721備考BK166En取付可周波数(Hz)最低共振:51容量(g)mo:8.7、Qo:0.26方式標準エンクロージャー:バックロードホーン入力80W(Mus.)開口寸法(mm)バッフル:Φ151音圧レベル(dB)94.5/W(1m)インピーダンス(Ω)8実径(cm)実効振動半径(a):6.0総質量(kg)2.6再生周波数(kHz)fo~21