絞り込み
ブランド
- CHINO(チノー)
- モノタロウ(64)
- RS PRO(1,532)
- omron(オムロン)(883)
- IDEC(和泉電気)(853)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(815)
- Panasonic(パナソニック)(554)
- JST(日本圧着端子製造)(470)
- 三菱電機(444)
- HAKKO(白光)(424)
- 富士電機(416)
- 日本モレックス(molex)(315)
- 日東工業(272)
- KOA(263)
- goot(太洋電機産業)(262)
- HIROSE(ヒロセ電機)(260)
- MAC8(マックエイト)(258)
- VISHAY(250)
- サトーパーツ(222)
- ニチコン(210)
- パトライト(PATLITE)(207)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

被覆熱電対 T熱電対
CHINO(チノー)(6件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1セット当日出荷熱電対素線にビニール被覆を施したT熱電対です。 必要な長さに切ってご使用頂けます。仕様被覆熱電対色【外側被覆】茶最高温度(℃)100限界温度(℃)60常用温度(℃)60熱電対銅・コンスタンタン素線の種類T熱電対被覆材ビニル
デジタル指示調節計 H96×W96×D147mm DBシリーズ
CHINO(チノー)¥79,980税込¥87,9781台当日出荷から12日以内出荷ロングセラーモデルであった旧DB1000シリーズの機能を引き継いだ新DB1000シリーズです。 精度0.1%、サンプリング周期0.1秒、96×96mmサイズで温度調節計に求められる一般的な機能をほぼ網羅したオールインワンタイプです。材質難燃性ポリカーボネート色グレー取付パネル埋込質量(g)約450入力種類フルマルチレンジ制御方式PID制御精度(基準点補償)K、E、J、T、N、PlatinelⅡ・・・±0.5℃または±20μV相当値のいずれか大きいほうその他:±1.0℃または±40μV相当値のいずれか大きいほう定格電源電圧100-240V AC(50/60Hz)使用周囲温度(℃)-10~50直流電圧±10mV、±20mV、±50mV、±100mV、±5V、±10Vサンプリング周期約0.1秒精度定格入力スパンの±0.1%±1digit熱電対B、R、S、K、E、J、Tなど設定値(調節)PID8種[P:0~999.9%(0の場合は2位置式動作)、I:0~9999秒(0の時、積分動作なし)、D:0~9999秒]直流電流(mA)20最大消費電力(VA)15サイズ(mm)H96×W96×D147表示素子第1表示部:LED、第2表示部:LCD(バックライト付)108×24ドット抵抗体(測温)Pt100、JPt100など使用湿度範囲(%RH)10~90警報出力点数(点)4
表面温度測定用K熱電対温度センサ
CHINO(チノー)(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷から14日以内出荷圧着速感形温度センサ仕様圧着速感形測定範囲(℃)-40~500全長(m)1.2温度測定範囲(℃)-40~500応答時間約1秒(90%応答)応答時間(秒)1(100℃沸騰蒸気中の鉄板t1.0表面、90%応答)素線の種類K熱電対
シースT熱電対温度センサ
CHINO(チノー)¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷から27日以内出荷仕様汎用形測定範囲(℃)-40~200全長(m)1.2温度測定範囲(℃)-40~200応答時間(秒)0.4(100℃沸騰中、90%応答)素線の種類T熱電対
シースK熱電対温度センサ
CHINO(チノー)¥13,980~税込¥15,378~1セット当日出荷から14日以内出荷シース熱電対仕様汎用形測定範囲(℃)-40~600全長(m)1.2温度測定範囲(℃)-40~600応答時間(秒)0.4(100℃沸騰中、90%応答)素線の種類K熱電対
表面温度測定用K熱電対温度センサ
CHINO(チノー)¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷から14日以内出荷圧着形温度センサ(L字形)仕様圧着L字形測定範囲(℃)-40~500全長(m)1.2温度測定範囲(℃)-40~500応答時間(秒)1(100℃沸騰蒸気中の鉄板t1.0表面、90%応答)素線の種類K熱電対
シース熱電対(ヘッドレス形)T熱電対
CHINO(チノー)¥3,098~税込¥3,408~1本当日出荷から26日以内出荷材質保護管:SUS316形状保護管:ストレート形形式SCHS1-0JISクラス素線階級:JISクラス2
プログラム調節計KP1000シリーズ(マルチレンジ)
CHINO(チノー)¥149,800税込¥164,7801台当日出荷から15日以内出荷KP1000は、指示精度±0.1%、制御周期約0.1秒、最大19パターン(最大19ステップ/1パターン)、96×96mmのデジタルプログラム調節計です。電源電圧(V)100~240 AC入力信号マルチレンジ
針状形K熱電対温度センサ
CHINO(チノー)¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷から27日以内出荷シース熱電対(針状形)仕様針状形、軟質ビニール1.2m、熱電対素材接続コネクタ接続ケーブル精密級補償導線許容差JISクラス2
表面温度測定用K熱電対温度センサ
CHINO(チノー)¥17,980税込¥19,7781セット当日出荷から14日以内出荷圧着低温形温度センサ仕様圧着低温形測定範囲(℃)-40~200全長(m)1.2温度測定範囲(℃)-40~200応答時間(秒)約1.8(150℃アルミブロック表面、90%応答)材質(先端)テフロン素線の種類K熱電対
デジタル指示調節計DB1000シリーズ(マルチレンジ)
CHINO(チノー)¥79,980税込¥87,9781台当日出荷から11日以内出荷DBシリーズは、ロングセラーモデルであった旧DB1000の機能を引き継いだ新DB1000と、より機能アップしたDB2000があります。精度0.1%、サンプリング周期0.1秒、96×96mmサイズで温度調節計に求められる一般的な機能をほぼ網羅したオールインワンタイプです。電源電圧(V)100~240 AC入力信号マルチレンジ
デジタル指示調節計 DBシリーズ
CHINO(チノー)¥35,980税込¥39,5781台当日出荷から17日以内出荷DB600シリーズはDB1000シリーズの機能を絞り込み、通常必要な機能を持ちながらよりお求めやすい価格を実現したデジタル指示調節計です。 DB600シリーズは、表示精度±0.1%、制御周期0.1秒のデジタル指示調節計です。 表示部は広視野角で明るい大形液晶を採用し、見やすく分かりやすい表示にしました。 制御方式は対象に合わせてPID制御、またはメーカー独自のZ制御アルゴリズムから選択できます。 形状は使用現場に合わせて3サイズが用意され、奥行きは従来品に比べ短くなっています。
ハイブリッドメモリーレコーダ
CHINO(チノー)¥329,800税込¥362,7801台当日出荷SDカードのスロットを標準で装備し、データの記録や設定値の書込み、読込みが可能です。SDカードプレーバック機能(オプション)により、チャート紙への記録結果が失われても、SDカードに保存した測定データファイルを使用して、後からチャート紙を再生できます。オプションで通信インターフェースを用意しており、イーサネットを選択すると、Webブラウザで収録データのモニタリングが可能です。遠隔からのデータ監視を特別なアプリケーションソフトなしで実現します。加えて、異常時にEメールで自動通報も可能です。また、下位通信(RS-485)を選択すると、本器が通信の上位機器として機能し、下位に接続されたメーカー機器やPLCのデータを読込み、本器のデータとして表示・記録することが可能です。入力点数6点定格電源電圧100V-240VAC、50/60Hz記録方式ワイヤドット方式 6色リボン記録紙折りたたみ式/全幅114mm、全長10m、有効記録幅100mm精度定格目盛範囲の±0.1%±1digit(直流電圧入力)
表面温度測定用T熱電対温度センサ
CHINO(チノー)¥17,980税込¥19,7781セット当日出荷から14日以内出荷仕様圧着低温形測定範囲(℃)-40~200全長(m)1.2温度測定範囲(℃)-40~200応答時間(秒)約1.8(150℃アルミブロック表面、90%応答)材質(先端)テフロン素線の種類T熱電対
表面温度測定用K熱電対温度センサ
CHINO(チノー)¥29,980税込¥32,9781セット当日出荷から14日以内出荷圧着高温形温度センサ仕様圧着高温形測定範囲(℃)-40~800全長(m)1.2温度測定範囲(℃)-40~800応答時間(秒)4(340℃アルミブロック表面、90%応答)素線の種類K熱電対