絞り込み
ブランド
- SANKOSHA(サンコーシャ)
- モノタロウ(64)
- RS PRO(13,742)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,100)
- Panasonic(パナソニック)(6,951)
- AMPHENOL(5,460)
- VISHAY(4,701)
- フエニックス・コンタクト(4,098)
- WURTH ELEKTRONIK(3,981)
- omron(オムロン)(3,692)
- 日本モレックス(molex)(3,449)
- SIEMENS(3,351)
- 河村電器産業(3,036)
- シュナイダーエレクトリック(2,657)
- YAGEO(2,638)
- KEMET(2,274)
- IDEC(和泉電気)(2,203)
- BOURNS(1,996)
- SAMTEC(1,956)
- MICROCHIP(1,886)
- onsemi(1,865)
- ブランドをもっと見る

電源回路用SPD FV形
SANKOSHA(サンコーシャ)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から7日以内出荷使用温湿度範囲-40℃~70℃、90%以下(結露の無いこと)表示機能有(劣化時:ヒューズ断)公称放電電流(8/20μs)(kA)10最大放電電流(8/20μs)(kA)20適用電線断面積(mm2)3.5~14(M5用圧着端子推奨、AWG12~6)[端子部]出力機能(劣化接点)無
10対クローネ端子用バックマウントフレーム(BMF)
SANKOSHA(サンコーシャ)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から7日以内出荷10対のクローネ端子板(LSA PLUS 標準モジュール・切分モジュール)を複数台取り付けるための金具セットです
電源回路用SPD MKY形
SANKOSHA(サンコーシャ)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から7日以内出荷使用温湿度範囲-20℃~60℃、30~90%以下(結露の無いこと)表示機能有(正常時:LED点灯、劣化時:LED消灯)適用電線断面積(mm2)5.5~14(M5圧着端子)[端子部]
電源回路用SPD MKYS形
SANKOSHA(サンコーシャ)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から7日以内出荷寸法(mm)W50×D104.2×H65質量(g)200使用温湿度範囲-20℃~60℃、30~90%以下(結露の無いこと)表示機能有(正常時:LED点灯、劣化時:LED消灯)公称放電電流(8/20μs)(kA)10最大放電電流(8/20μs)(kA)20適用電線断面積(mm2)5.5~14(M5圧着端子)[端子部]
10対切分標準PFモジュール
SANKOSHA(サンコーシャ)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷仕様【接続線数】ケーブル側:最大 2本/ジャンパ側:最大 2本質量(g)約60絶縁抵抗(MΩ)50000以上(DC500V)使用温湿度範囲-20~80℃/90%以下(結露のないこと)接触抵抗(mΩ)10以下/ケーブル側-アース側(導体抵抗含む)保管温湿度範囲-40~90℃/90%以下(結露のないこと)使用場所屋内導体外径(Φmm)0.4~0.8(単線)または0.12×7~0.32×7(より線)、0.4~0.65(単線のみ)絶縁被覆外径(Φmm)0.7~1.6耐電圧(kV)AC2/1分間(絶縁破壊がないこと/端子間・端子-アース間)![LAN-WPB1-P[LAN用SPD屋外ボックス] SANKOSHA(サンコーシャ)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72570621-260220-02.jpg)
LAN-WPB1-P[LAN用SPD屋外ボックス]
SANKOSHA(サンコーシャ)¥37,980税込¥41,7781個5日以内出荷LAN-WPB1-Pは、SPDを屋外に設置する際の防水対応ボックスです。LAN用SPDおよび同軸用SPDを1つ収納することができ、SPDを雨風から守ることができます。
SMAER SPD用モニタ
SANKOSHA(サンコーシャ)¥98,980税込¥108,8781個7日以内出荷本製品は、電流センサによって検出した雷サージ電流の検出時刻、ピーク電流値を内部の不揮発性メモリに保存およびTFTカラー液晶画面に文字情報として表示し、Smart SPDセンサとRS-485インターフェイスを通じて通信し、Smart SPDセンサのIDと雷サージの大きさ(Small・Middle・Large)を取得してSmart SPDの状態(正常、交換推奨、劣化故障)を判定します。 また、本製品は、LAN(Ethernet)インターフェイスにて内部の不揮発性メモリに保存されたデータを遠隔装置に送信します。取付DINレール(幅35mm)使用温度(℃)-20~+60保存湿度(%)90以下(結露の無いこと)保管温度(℃)-20~+60使用場所機器室および器具箱内使用環境湿度(%)90以下(結露のないこと)
電源回路用SPD MZE形
SANKOSHA(サンコーシャ)¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷使用温湿度範囲-20℃~70℃、30~90%以下(結露の無いこと)表示機能有(正常時:LED点灯、劣化時:LED消灯)公称放電電流(8/20μs)(kA)5最大放電電流(8/20μs)(kA)10適用電線断面積(mm2)2~5.5出力機能(劣化接点)無
電源回路用SPD AV-201形
SANKOSHA(サンコーシャ)¥8,698~税込¥9,568~1個7日以内出荷から9日以内出荷仕様●インパルス電流耐量:20kA(8/20μs)/3kA(10/200μs)寸法(mm)W84×D23×H64質量(g)約100最大使用回路電圧AC240Vrms、DC335V制限電圧(V)725以下(10/200μs、200A(10μs後))放電開始電圧(V)DC490±70(対地間電圧)、インパルス:1500以下(1.2/50μs、10kV印加)/800以下(10/200μs、3kV印加)
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ブラック DIR-L16A-M8X2-Y-BKディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ホワイト DIR-L16A-M8X2-Y-WTディラック税込¥3,738¥3,398


















![LAN-WPB1-P[LAN用SPD屋外ボックス] SANKOSHA(サンコーシャ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72570621-260220-02.jpg)

















![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913506-260917-02.jpg)
![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913522-260917-02.jpg)
![12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Y-WT ディラック 12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Y-WT ディラック](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913488-260917-02.jpg)