- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 41ページ目
41ページ目: 制御機器/はんだ・静電気対策用品
商品豆知識
定格電圧(V)AC100-220(許容範囲/85~240)
タイマー設定ON/OFF最小間隔:30分設定単位:15分ON/OFF動作回数:標準6動作 ※別売、設定子(TB1781)で48動作可能
種別24時間式
形状ボックス型
周波数(Hz)50-60
接点構成1a
精度(時間)±15秒/月(25℃にて)
定格消費電力(W)1(AC100V)、2(AC200V)
出力方式タイマー出力
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×123×50
取付け方法露出・パネル ※別売金具TB1782必要
手動操作方式(出力)ON/OFF切替ツマミ付
駆動方式クォーツモータ式
色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)
回路数1
停電補償時間300時間(ニッケル水素電池使用) ※3日間の通電が必要です。
負荷容量抵抗負荷/15A白熱灯負荷/15A誘導負荷(COSΦ=0.7以上)/12Aモータ負荷(COSΦ=0.7)/AC100V 750W、AC200V 1500W最小適用負荷/DC5V 10mA
開閉回数(回)(接点)5万
誤差(設定間隔時間)±5分以内
種類その他
使用電圧範囲(V)DC0.8~DC1.8
指向角(°)30
適合サイズE10
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
電線の先端に取り付けられており、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するための器具です。
種類ボディ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状接地2P 15A 125V抜止形
タイプナイロンカバー
適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5
相数単相
適合プラグ7112GN、7112GN-CS
適合圧着端子R2-4、R3.5-4
電線接続方式圧着端子式
極配置抜止形
定格:AC250V
ヒューズ定格7A以下
中継用
全長:20mm
用途中継用
定格250V
質量(g)12
種類ヒューズホルダ
定格電圧(V)250
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×10
リード線有
こんなお得な商品も!
ノズルクリーナーピン(火口掃除針)
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
ノズル孔などのメンテナンス用のステンレス線。
材質ステンレス
寸法(mm)Φ0.1×60、Φ0.4×90、Φ0.7×90
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3本)
¥369
税込¥406
当日出荷
レールの任意位置にワンタッチで取付け取外しができるクイックマウント端子台。35mm幅DINレールに装着できます。
エンドプレート類は一切不要です。
丈夫でしかも難燃性(自己消火性)(UL94-V2)
JIS C2811「工業用端子台」準拠。
UL・CSA認証品
取付方式DINレール
結線方式ネジ
極数3P
色黒
材質(本体)ポリアミド樹脂
端子形状セルフアップ形
定格絶縁電圧(V)(JIS)600、(UL・CSA)300
絶縁抵抗(MΩ)100以上
相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結しないこと)
材質(端子)鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)
材質(金具)黄銅(ニッケルメッキ)
耐電圧(V/min)AC2500
定格10A 125V
適合電線0.75mm2、1.25mm2
コネクタ形状プラグキャップ
材質(シェル)/処理黄銅/クロムめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
このクラスでは業界最長の安定検出範囲を実現。余裕を持った設置が可能です。検出感度の徹底した調整・管理により個体差・ばらつきを低減。複数個使用する場合や交換時の位置調整の手間を軽減します。検出部のコイルやコアなどの部品および設計を徹底的に見直し、優れた温度特性を実現。時間帯、季節を問わず安定した検出ができます。新方式の一体成形法で、耐衝撃10000m/s2(約1000G、XYZ各方向3回)、耐振動10~500Hz(複振幅3mm、XYZ各方向2時間)の耐久試験をクリアしました。また、インパルスノイズについても従来比約3倍の性能を実現しています。新方式の一体成形法で耐環境性能が向上。IP68gで水や油の浸入を防ぎセンサの破損を抑えます。広視野が得られるプリズムを開発。動作表示灯の視認性が大幅に向上しました。広視野が得られるプリズムを開発。動作表示灯の視認性が大幅に向上しました。GX-8タイプの導体太さを約2倍にアップ。ケーブルの圧接作業や取り回しが行ないやすくなり、また圧接部の引っ張り強度もアップしました。
用途ライトカーテンのミューティング制御、カムの検出、コインの通過検出、金属パレットの位置決め、ウェーハフレームの検出、加工機の位置決め、ロボットフィンガのチャック確認
種類アンプ内蔵型
センサ形状角型
ヘッド形状角
曲げ半径(mm)R2
保護構造IP68(IEC)、IP68G
繰返し精度(mm)0.04以下(検出軸方向、検出軸に直角方向)
キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.15×1(3芯)耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル付
ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長100まで延長可能
材質表示灯部:ポリエステル
使用周囲温度(℃)-25~70
保存温度範囲(℃)-40~85
応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下(標準検出物体にて)
電源電圧(V)12~24 DC 10/-15% リップルP-P10%以下
耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
消費電流(mA)15以下
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間
最大応答周波数(kHz)0.5
動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)
耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間
検出距離の変動温度特性:使用周囲温度範囲にて+23℃のときの検出距離の±8%以内、電圧特性:使用電源電圧の-15%~+10%の変動にて±2%以内
材質(本体)PBT
標準検出物体(mm)鉄15×15×t1
最大動作距離2.5mm±8%
安定検出範囲(mm)0~2.1
耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間
保存湿度範囲(%RH)35~95
使用周囲湿度(%RH)35~85
耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間
耐衝撃(耐久)(m/s2)10000(約1000G) XYZ各方向3回
取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)
ノッチ数3
形状つまみ形(金属リング)
保護構造IP65防油形
耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
温度上昇40K以下
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)
相対湿度45~85%
使用周囲温度(℃)-20~55
接触抵抗(mΩ)30以下
耐寒耐熱温度(℃)-40~70
定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1
機械的耐久性100万回
電気的耐久性100万回
取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)
標高(m)2000以下
耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500
耐振動(m/s2)(耐久)15
定格通電電流(A)10(接点部)
開閉頻度(回/時)1800
強度(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間
RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)
色(つまみ部)黒
耐温性40℃ 93% 96時間
遮断器のトリップ状態を電気的に表示するスイッチです。
種類警報スイッチ
小形遮断器のスタンダード
適合アイソレーション
接続方式表面形
電流の種類AC
工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機の正転・逆転切替え用として、安心してご使用いただけます。樹脂製ケースを使いアース工事がいりません。電線貫通金物方式を採用したモールドケースの防水形スイッチです。
用途各種産業機械の手元開閉器
種類露出形/可逆防水型
ボタン数3
極数(P)3
定格使用電流(A)20
定格使用電圧(V)AC220
定格容量(kW)三相AC220V/3.7
材質(ケース)プラスチック
絶縁抵抗(MΩ)(電気回路と箱側間)10以上
保護等級IP65
ボタン文字FOR(黒)、STOP(赤)、REV(黒)
耐電圧(V/min)1500
端子ねじM4(線押え座金付)
端子幅(mm)9.2
仕様可逆防水
色マンセル N5.5
適合電線(mm2)3.5
準拠規格電気用品安全法
質量(g)415
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状3P 20A 250V引掛形
色ブラック
寸法A(mm)38
寸法B(Φmm)46
寸法C(Φmm)23
適合電線(mm2)3.5・5.5
適合電線径(Φmm)2、2.6
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
完全ノンフロンのエアダスター。
1缶で40kgのCO2削減効果。※HFC152a(Z-287)の地球温暖化係数を140、DME+CO2(Z-288)の温暖化係数を0.2とし、それぞれ120Lのガスを発生させたときの計算です。
Z-288に使用しているガスは膨張率が大きく少量でもたくさん使えますので携帯性にも優れています。
メーカー従来品のZ-287をZ-288に置き換えることで1本あたり40kg以上のCO2削減効果を得ることができます。
用途キーボード、プリンタ、コピー機、自動改札機、光学機器、コネクター、機器内部、レンズなどに
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。
50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類レセプタクル
コンタクト形状メス
結線方法はんだ
仕様レセプタクル
形状ストレート
タイプ同軸
使用温度範囲(℃)-40℃~85℃
規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)
定格電圧(V)AC500
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
周波数範囲(MHz)0~4000
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて
結合方式バヨネットロック
材質(コンタクト)(中心)リン青銅/(外部)黄銅
互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき
特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以下)75
周波数(GHz)4GHz
耐電圧(V/min)AC1500
ターミナル形状ソルダー
コネクタタイプBNC
嵌合部形状ジャック
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
形状直形フード
材質/仕上ABS 樹脂/ Ni めっき
ねじの種類M2.6
H-740の単品になります
質量(g)15
高活性・即効性の水溶性フラックスです。
鉛フリー・鉛入りはんだともに使用できます。
残渣除去は温水(約65℃)洗浄が最適です。
用途ステン・クロム・鉄用。
ヤニなしはんだ作業中の母材への酸化物の除去。
種別半田付け
仕様(洗浄)必要
トラスコ品番222-0741
質量(g)28
容器20cc目薬容器
臭気強い
色調白黄色
危険物の類別非危険物
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品。新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。中継使いができる圧接タイププラグ。
適合規格MIL規格(MIL-C-83503)UL規格(ファイルNo.E103202)認定RoHS適合
AC100V用2Pプラグの差し込みで、中間スイッチ操作がOKです。
ABS樹脂製で、配線工事は不要。
小形で丈夫、経済的です。
用途事務機器、医療機器、写真機器、民生用小型、電気機器、縫製機器等
動作特性モーメンタリー
接点構成1a
仕様後ヒンジ形
材質ABS樹脂
質量(g)約280
形式機器用ミニ形
耐電圧AC1500V/1分間
動作力10N(1kgf)
付属コード1.25mm2 2芯2.5m
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)
接触抵抗(mΩ)50以下
内蔵スイッチV形
こて先の熱量が大きいので連続作業に最適。操作が簡単な手元スイッチタイプ(500W除く)です。
用途大型板金作業、ブリキ版加工に使用できます。
種別平形ニクロムヒーター式
電源コード(m)1.5
こんなお得な商品も!
組端子台 (60A)
モノタロウ
¥489~
税込¥538~
あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM5×10
端子間ピッチ(mm)18
定格電流(JIS)(A)70
コーナーR付の上下カバーにパネルを挟み込むシンプルな構造で頑丈な万能アルミケースです。上下カバーは前後に各2本、3本の溝がありますので、パネル移動、サブパネル、プリント基板の取付け等にご利用下さい。
材質パネル:アルミ板 t1.5/サイド金具:鋼板 t2/取付ビス:鉄/ゴム足:合成ゴム、(上下カバー)アルミ押出材 A6063S-T5
色(表面処理)サイド金具:三価クロメート/取付ビス:三価クロメート/ゴム足:ブラック、(表面処理)(パネル)表面:メタリックシルバー塗装、裏面:導通処理、(表面処理)(上下カバー)メタリックシルバー / 塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●コネクタ1:オスピン●コネクタ2:メスピン●長さ:-●色:-●コネクタ1:オスピン
アズワン品番68-2037-30
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
シートをめくるだけで新しい粘着面がすぐ使用できます。フィルムの角についた1~30までの連番タグでマットの残り枚数が分かります。裏シートを1枚はがすと粘着シートがあり、固定が可能です。
用途エアシャワールームの壁面に
材質ポリエチレン
厚さ(mm)1.2
寸法(mm)350×350
色ホワイト
厚さ(μm)40
伸び(%)200
積層枚数(シート)30
粘着力(g/25mm)(表面)250±50、(裏面)500±100
引張強度(MPa)12
ホックタイプのアース線。
着脱可能で、外れにくい確実なアース接続が可能です。
径(Φmm)7(ホック)
ケーブル長(m)2
取扱説明書(5.31MB)
寸法(mm2)1.25
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
携帯用充電式はんだこて・ウレタン加工・木彫絵付け等、豊富な形状のコテ先(ヒーター部)で、多様な作業に対応するヒーティングツールです。
立ち上げ後、約10秒で温まる急速加熱!指先の通電ボタンのON/OFFでチップの温度コントロールが可能。
通電中はわかりやすくLEDライトが点灯します。
連続使用時間は45~90分。
フル充電迄約3~3.5時間。
小型でUSB充電式のため、様々な場所で使用が可能。
別売りで、車関連の補修に便利なオプションセット(ST-25083OP-SET)や、ヒートチップ・アタッチメントをご用意しておりますので、1台あれば、様々な用途で使用することが可能です!
用途ハンダ付け・樹脂繊維加工・発泡ウレタン加工・木彫/皮等への焼きコテ・樹脂溶着
仕様充電中は赤LEDが点滅・満充電後は緑LEDが点灯
セット内容本体・ヒートチップ(GH-5)・安全キャップ・USB充電コード・ハンダ(15g/sin60/lead40)・簡易コテ置台
出力USBポート
最高温度(℃)600(50W)
本体質量(g)85
入力電圧(V)100(50/60Hz)
バッテリー電圧(V)3.7
バッテリー容量(mAh)2400
本体長さ(mm)161
1セット
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
結線完了が一目瞭然
制御盤の小型化と設計時間削減に貢献
質量(g)20
使用温度範囲(℃)-40~85
保護構造プラシール
端子形状プラグイン端子
絶縁抵抗(MΩ)200以上
接触抵抗(mΩ)15以下
接点材質Ag合金
使用湿度範囲(%RH)5~85
仕様ジェンダー = メス併用 = XA, XAD, XM及びXMAコネクタハウジングシリーズ = XA, XAD, XM, XMA最小ワイヤサイズmm2 = 0.08mm2端子方法 = 圧着最小ワイヤサイズAWG = 28AWG最大ワイヤサイズAWG = 22AWG最大接触抵抗 = 20 Ω最低使用温度 = -25℃最高使用温度 = +85℃JST XAシリーズ圧着コンタクト. XAシリーズワイヤ対ワイヤ圧着ハウジングと組み合わせて使用するXAシリーズ圧着ピン及びレセプタクルコンタクトです。 この圧着コンタクトは、スズめっきが施されたりん青銅製です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚(250個)
¥799
税込¥879
当日出荷
業界標準の光電センサ
用途物体の通過検出などに
質量(g)約10
種類光電センサ
保護構造IP67
材質(ケース)ABS
定格電源電圧DC10~30V
光源4元素赤色LED、波長632nm
応答時間500μs以下
材質(カバー)(フロントカバー)PMMA
EMC規格EMC指令(2004/108/EC)
安定表示灯緑色LED
感度調整1回転ボリウム
出力モードライトON/ダークON スイッチ切替
出力表示灯橙色LED
RoHS指令(10物質対応)対応
EN規格EN 60947-5-2
形状カバー付き/DINレール直付き
冷却方式自然空冷
振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分Z方向1時間(非動作時、DINレール取付状態)]
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回(梱包状態)
保持時間(ms)20typ(ACIN 115V、Io=100%)
雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠
入力形式フルレンジ入力
使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング参照、-40起動可能]
保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
ワンタッチロック方式防水コネクタの金属タイプ
形状ストレート
種類丸型
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
防水仕様IP-67相当
ロックワンタッチロック方式
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様Φ22 照光ブザー 1台2役、音と光で注意喚起 エレベータの新安全規格に準拠 IP65
端子形状Push-in端子
定格絶縁電圧(V)30
定格電流(A)0.018(DC24V印加時)/0.008(DC12V印加時)(実効値)
保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)
使用電圧範囲(V)DC10.8~26.4
動作断続音
耐電圧(V/min)充電部と接地金属間:AC1000
定格使用電圧(V)DC12~24
使用周囲湿度(%RH)20~85(ただし、結露しないこと)
種類関連商品
タイプ透明チップ
コーナーR付の上下カバーにパネルを挟み込むシンプルな構造で頑丈な万能アルミケースです。
上下カバーは前後に各2本、3本の溝がありますので、パネル移動、サブパネル、プリント基板の取付け等にご利用下さい。
材質サイド金具:鋼板 SPCC t2、取付ビス(皿M3):鉄
表面処理上・下カバー・パネル:塗装、サイド金具:三価クロメート、取付ビス(皿M3):三価黒クロメート
材質(カバー)アルミ押出材 A6063S-T5(上・下)
材質(ゴム足)合成ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パネル)アルミ板 A1100P t1.5
用途低圧電路の過電流保護用
定格電圧(V)250
材質(本体)可溶片鉛合金
種類銅つめ付ヒューズ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。