204件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高活性・即効性の水溶性フラックスです。 鉛フリー・鉛入りはんだともに使用できます。 残渣除去は温水(約65℃)洗浄が最適です。
用途ステン・クロム・鉄用。 ヤニなしはんだ作業中の母材への酸化物の除去。 種別半田付け 仕様(洗浄)必要 トラスコ品番222-0741 質量(g)28 容器20cc目薬容器 臭気強い 色調白黄色 危険物の類別非危険物
1個
699 税込769
当日出荷

高活性・即効性の水溶性フラックスです。 鉛フリー・鉛入りはんだともに使用できます。 残渣除去は温水(約65℃)洗浄が最適です。
用途銅・銅合金用。 ヤニなしはんだ作業中の母材への酸化物の除去。 種別半田付け 仕様(洗浄)した方が良い トラスコ品番215-5095 質量(g)28 容器20cc目薬容器 臭気若干有 色調青色 危険物の類別非危険物
1個
699 税込769
当日出荷

電子部品のはんだ付けに最適です。 ハケ付きなので塗布が簡単です。 ・信頼性の高いフラックスで、使用後は洗浄不要です。 ・鉛フリー・鉛入りのはんだ付けに使用可能です。
用途電子部品はんだ付けに。 トラスコ品番207-5834 材質/仕上アルコール、ロジン、活性剤 容量(mL)30 質量(g)26 危険等級 アズワン品番64-8719-01 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量19mL 危険物の性状水溶性
1個
409 税込450
当日出荷

鉛フリーハンダ対応。鉛フリーハンダ用は、高温域での活性が高くなるように設定されています。 便利なハケ・キャップ付。 H-728はノンハロゲン仕様。
危険等級 危険物の類別第四類
1本(30mL)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉛フリーはんだ対応の電子部品用フラックス 手はんだ付け作業効率アップに特化した信頼のフラックス 品質維持に最適な、使いきり少量20mlボトル入り(ハケ付き)
用途電気部品、PCB用に。 種別半田付け 仕様ハケ付き トラスコ品番367-8806 全長(mm)2 容量(mL)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量20mL 危険物の性状非水溶性
1個(20mL)
779 税込857
当日出荷

無洗浄タイプのフラックスです。 はんだ付け性が良好なため、はんだブリッジ、未はんだを低減させます。 フラックス残渣は、非腐食性で信頼性に優れており、無洗浄での使用に適しています。 低固形分で、ベトツキが少なく取扱いが容易です。
用途基板製作装置 ハンダ作業時の作業効率のUPに 補修部分のハンダ付け性の改良に 自作基板のハンダ作業までの銅箔面保護に 種別半田付け 容量(mL)15 主成分ロジン 絶縁抵抗(Ω)(湿中)1×1010以上 危険等級 塩素含有量(%)0.032 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.015L マイグレーション試験(hrs)異常なし 危険物の性状非水溶性
1個(15mL)
549 税込604
当日出荷

用途銅、電線、スイッチなど 種別精密電子部品など、基板のはんだ付け 成分ロジン(30%)、アルコール(70%) 比重0.87(20℃の時) 引火点(℃)21 塩素量(%)0.26 絶縁抵抗(Ω)10×1012 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1個(1000mL)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ステンレスなどの樹脂系フラックスでは難しいとされる金属のはんだ付けに使用するフラックスです。
成分塩化亜鉛、塩化アンモニウム、塩酸、脱イオン水 比重約1.59(at20℃) 塩素含有量(%)28.0wt 種別半田付け 危険物の類別非危険物
1個(30g)ほか
569 税込626
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

低銀はんだにも対応した鉛フリーはんだ用フラックスです。 はんだ付け性が良好なため、鉛フリーはんだの使用に適しており、はんだブリッジ、未はんだを低減させます。 優れた濡れ性、スルーホール上がり性により、低銀はんだ特有のブリッジ・ヌレの問題を改善できます。 非腐食性で信頼性に優れており、無洗浄での使用に適しています。
用途基板製作装置 種別半田付け 絶縁抵抗(Ω)(湿中)1×1010以上 危険等級 塩素含有量(%)0.06 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 マイグレーション試験(hrs)異常なし 危険物の性状非水溶性
1個(15mL)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

経済的な補充用フラックス 30mLハケ付容器への補充時に便利なスポイド付。 鉛フリーハンダ対応。
容量(mL)500 RoHS指令(10物質対応)対応 種別半田付け ハロゲン含有率0.07% 絶縁抵抗(Ω)1011 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.5L 危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

●無色透明で残渣はほとんど残らず腐食を抑制 ●独自の活性成分配合で飛散を抑制 ●より線の端末処理に最適
用途フラックスは、電子部品等のはんだ付けには必要不可欠なものです。 はんだ及び、部品リード・基板銅箔などの金属表面は、大気中では酸化被膜に覆われています。 この酸化被膜を除去してクリーンな接合面をつくり、効果的なはんだ濡れ(接合)を可能にするためフラックスが使用されます 種別半田付け 仕様リード線端末処理用無洗浄タイプ 比重0.829(20℃時) 塩素量(%)0.16 固形分1.0wt% 希釈剤ソルベント#6200 危険等級 粘度(20℃)(cP)3.0 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量1200mL 危険物の性状水溶性
1個(1kg)
189,800 税込208,780
当日出荷











鉛フリーはんだにも対応した板金用ペースト。 優れた「はんだ広がり性」と「ぬれ性」を実現。 従来品(HAKKO FS-110)と比べても、はんだ付け性が悪い鉛フリーはんだでも良好なはんだ付けが可能です。
用途鉛フリーはんだを使うことが多くなってきたステンドグラスやアクセサリ作成時にも最適です。 種別半田付け 成分ワセリン、塩化亜鉛など 保管環境直射日光を避け、冷暗所(40℃以下)にて保管のこと 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1個
339 税込373
4日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高密度実装を目的としたIC、チップ部品搭載の産業機器用プリント基板のはんだ付けに最適です。フラックス残渣の信頼性に優れていますので、電気絶縁性および非腐食性に優れており無洗浄化がはかれます。ハケ付きキャップ
種別半田付け 成分ロジン系特殊合成樹脂17~19%、活性剤1~3%、アルコール系溶剤75~85% トラスコ品番849-8340 容量(mL)(フラックス)20 比重0.824(20℃) 引火点(℃)11.7 危険等級 塩素含有量(%)0 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.02L 絶縁抵抗1×1012以上(JIS Z3197.6.8.1986) 危険物の性状非水溶性
1本(20mL)
679 税込747
欠品中

用途はんだ専用。 はんだ付作業時のぬれ促進に。 種別半田付け 仕様はんだ用 トラスコ品番376-0430 容量(mL)100 活性温度(℃)180~400 適合母材銅管 危険物の類別非危険物
1本(100mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

ステンレス用フラックスBS-45とステンレス用はんだSD-69のセットです。ステンレスのはんだ付けに最適です。
成分塩化亜鉛35~45%、塩化アンモニウム4~6%、塩化水素3~4%、水45~57% セット内容ステンレス用フラックス(BS-45)、ステンレス用はんだ(SD-69) 容量(mL)25
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷

セットのはんだは鉛入りです。 銅・真鍮・ブリキ板のはんだ付けに最適です。
用途鈑金用フラックス・はんだセット セット内容板金用フラックスBS-35×1個、板金用はんだSD-68×1個 成分塩化亜鉛35~45%、塩化アンモニウム4~6%、塩化水素3~4%、水45~57% 容量(mL)25
1セット
999 税込1,099
当日出荷

電気用フラックスBS-55と家庭電気器具用はんだSD-67のセットです。電源コードやコネクタなど、電線のはんだ付けに最適です。
成分ロジン16~19%、イソプロピルアルコール75~85%、活性剤0.4~0.8% 容量(mL)25
1セット
699 税込769
当日出荷

アルミニウム、マグネシウム、鉄を除くほとんどの金属に半田付可能の万能無機酸系フラックスです。 塩化亜鉛非含有。
種別半田付け エスコ品番EA311A-100 温度(℃)ハンダ付/95~290 適合母材銅、鉄合金 危険物の類別非危険物
1個
1,540 税込1,694
翌日出荷

1箱(4mL×5本)
2,998 税込3,298
当日出荷

銅・真鍮・ブリキ板のはんだ付けに最適です。
成分塩化亜鉛35~45%、塩化アンモニウム4~6%、塩化水素3~4%、水45~57% セット内容フラックス単体 種別半田付け 危険物の類別非危険物
1本(25mL)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様銅・真鍮・ブリキ・トタン・金・銀などの半田付けに使用するフラックスです。 セット内容フラックス、ヤニなし半田付 危険物の類別非危険物
1個
790 税込869
翌日出荷

従来品であるESCの作業性、濡れ性、はんだ・フラックスの飛散を改良した製品です。 コテ先温度を低く設定してもはんだ付けが良好であり、コテ先の寿命を長く保てます。 また、はんだ付け後の残渣が無色透明に近く、外観が良好です。
タイプRA 抵抗(Ω)1×1011以上 合金組成(Wt%)Sn-3.0Ag-0.5Cu 広がり率(%)79 含有量(%)フラックス:3ハロゲン:0.44
1巻(0.25kg)ほか
8,598 税込9,458
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

千住金属工業バラ_SEN
エコ商品
はんだとフラックスの飛散を大幅に低減したはんだになります。
用途精密電気・電子機器の配線・接続。 仕様フラックス含有量:3mass% 材質合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

はんだとフラックスの飛散を大幅に低減したはんだになります。
仕様●線径(mm):0.6●フラックス含有量(mass%):3●融点:217~220℃●本製品は、輸出対応を行っておりません。●材質/仕上:合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)●原産国:日本●コード番号:347-5175 アズワン品番67-2353-48
1巻
25,980 税込28,578
欠品中

はんだとフラックスの飛散を大幅に低減したはんだになります。
仕様●融点:217~220℃●本製品は、輸出対応を行っておりません。●原産国:日本●コード番号:350-7838 アズワン品番67-2353-53
1巻
21,980 税込24,178
欠品中

。はんだとフラックスの飛散を大幅に低減したはんだになります。
仕様●線径(mm):1.6●フラックス含有量(mass%):3●融点:217~220℃●本製品は、輸出対応を行っておりません。●材質/仕上:合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)●原産国:日本●コード番号:347-5142 アズワン品番67-2353-52
1巻
21,980 税込24,178
欠品中

はんだとフラックスの飛散を大幅に低減したはんだになります。
仕様●線径(mm):1.2●フラックス含有量(mass%):3●融点:217~220℃●本製品は、輸出対応を行っておりません。●材質/仕上:合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)●原産国:日本●コード番号:347-5181 アズワン品番67-2353-51
1巻
21,980 税込24,178
欠品中

はんだとフラックスの飛散を大幅に低減したはんだになります。
仕様●線径(mm):1.0●フラックス含有量(mass%):3●融点:217~220℃●本製品は、輸出対応を行っておりません。●材質/仕上:合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)●原産国:日本●コード番号:347-5183 アズワン品番67-2353-50
1巻
21,980 税込24,178
欠品中

はんだとフラックスの飛散を大幅に低減したはんだになります。
仕様●線径(mm):0.8●フラックス含有量(mass%):3●融点:217~220℃●本製品は、輸出対応を行っておりません。●材質/仕上:合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)●原産国:日本●コード番号:347-5135 アズワン品番67-2353-49
1巻
22,980 税込25,278
欠品中