絞り込み
ブランド
- ハタヤリミテッド
- モノタロウ(62)
- Panasonic(パナソニック)(15,670)
- 三菱電機(10,101)
- 未来工業(2,161)
- ネグロス電工(2,027)
- ODELIC(オーデリック)(1,904)
- エスコ(1,444)
- 岩崎電気(1,419)
- コイズミ照明(1,415)
- イチネンTASCO(1,404)
- 東芝ライテック(1,384)
- オーム電機(1,056)
- ENDO(遠藤照明)(985)
- DAIKO(大光電機)(953)
- JEFCOM(ジェフコム)(893)
- 三桂製作所(875)
- カナフジ電工(714)
- CEJN(セイン)(582)
- ELPA(538)
- 日動工業(514)
- ブランドをもっと見る

充電式LEDジョーハンドランプ
ハタヤリミテッド¥14,980税込¥16,4781個当日出荷USB type-C対応なので専用充電器は不要です。雨中でも安心の屋外用防雨型です。用途に合わせて明るさを切り替えられます。グリップ部マグネットは回転可能なので、壁面に取り付けても、任意の方向に照射できます。また先端にもマグネットがついており、さらに収納式吊り下げフックで吊り下げて使用できます。点灯中、ランプ色表示によってバッテリー残量確認ができます。用途車両・機械整備、DIY、レジャー照明、常備灯、防災用など質量(kg)0.32消費電力(W)10全光束(Lm)800(Hi時)保護等級IP65バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)2.6防塵防水性能IP65フックあり設置方式ハンディ・マグネット・フック充電時間(時間)約4電源タイプ充電式使用場所屋内外兼用マグネットあり電球の種類LED点灯時間(時間)連続約3(Hi時)、連続約6(Low時)充電端子USB Type-C
LEDヘッドライト800
ハタヤリミテッド(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷ハタヤヘッドライトシリーズのUSB充電式タイプです。 全光束はHi(100%)時800Lm、Low(20%)時160Lmです。 点灯時間はHi(100%)時・連続約8時間、Low(20%)時・連続約18時間。 防塵防水仕様はIP64。 照明ON/OFFスイッチ付で、明るさは2段階切替です。 ヘッド角度調整が可能で、遠くを照らしたり、手元・足元を照らしたり、角度を自由に調整できます。 後部灯が付いており、任意で緑点灯、緑点滅ができます。通常は消灯しています。 フォーカス機能で、ワイド/スポット切替(無段階)ができます。 バッテリー残量お知らせ機能:点灯可能時間が残りわずかになると、約20分ごとにヘッド部のライトが点滅して、お知らせします。 滑り止め付ヘッドベルト:ベルト裏にはヘルメット取り付け時の脱落・ズレ防止加工が施されています。用途暗所での作業等に。災害備蓄品として。質量(g)約170全光束(Lm)800(Hi)/160(Low)防塵防水性能IP64充電時間(時間)約5充電方式USB充電LED使用数(個)白色LED×1
充電式LEDケイ・ライト
ハタヤリミテッド(12件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷白色LED180個使用。 継ぎ足し充電可能のリチウムイオン電池使用。 雨中や水がかかる場所でも安心の防雨型。 専用充電アタプター付(充電電源/AC100V 50/60Hz)。 床置き&吊り下げの2ウェイ。 照明ON/OFFスイッチ付。付属品専用ACアタプタートラスコ品番443-8728質量(kg)1.2消費電力(W)10構造防雨型全光束(Lm)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×65×220(スタンド収納時)光源白色LED180個(10W)芯数2バッテリーLion battery(リチウムイオン電池)バッテリー電圧(V)7.4充電時間(時間)8電源タイプ充電式耐水性防雨タイプバッテリー容量(mAh)6600使用場所屋外用電球の種類LED特殊用途防雨連続点灯時間(時間)6
作業灯用散光式リフレクター球
ハタヤリミテッド(3件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷散光式リフレクター電球です。作業灯の交換球です。定格寿命(時間)2000電球形状リフレクター球
マグネットホルダー
ハタヤリミテッド¥1,898税込¥2,0881個当日出荷鋼板などの金属壁面に取り付けて簡易仮設照明に。仕様グローブバイブ径Φ60・Φ55用マグネットホルダー1個入質量(kg)0.22
防雨型ケイハンドランプ 標準LEDタイプ
ハタヤリミテッド(3件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷水・粉じんに強い安心の屋外用防雨型。 オール樹脂製で軽量。 強靭で衝撃にも強いポリカーボネート製ガードネット。 防水、防じんはもちろんランプ破損時の飛散防止にもなるランプカバー。 アース不要の二重絶縁構造。 電線は耐候性・耐久性に優れた2PNCTケーブル。 吊り下げ用フック上下2個付。 防水仕様照明ON/OFFスイッチ付。用途建築・土木等各種工事、自動車整備、各種機器の修理・補修・点検用、レジャー・アウトドア照明、その他の臨時・補助照明に仕様二重絶縁色昼白色相当タイプ標準タイプ定格電力(W)7定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60兼用定格寿命(時間)40000電線太さ(mm2)0.75照明装置7W電球形LEDランプ電線仕様-種別2PNCT色温度(K)5000本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)142×357電線仕様-心数(C)2電球の種類LED
ベーシックタイプ・直流電源タイプ専用補修キット
ハタヤリミテッド¥1,798税込¥1,9781セット当日出荷LEDテープライトシリーズベーシックタイプと直流電源タイプ専用補修キットです。セット内容接続ピン×2・接続コネクター・専用接着剤使用方法1.補修が必要な箇所をカットライン(50cm毎)で切断します。2.それぞれ切断部に接続ピンを挿し込み、専用接着剤を塗布し、接続コネクターを取り付けます。3.専用接着剤で接続コネクターを固定したら補修完了です。硬化時間(時間)4以上
作業灯(投光器) 屋外防雨型
ハタヤリミテッド(5件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1台当日出荷から5日以内出荷独自のスピードバイス採用でバイス締付が容易。 屋外作業でも安心の防雨型。用途屋外の作業現場、倉庫、アウトドアの投光機、照明、ライトとして。芯数2電線仕様VCT0.75×2C電源タイプ電源コード式耐水性防雨タイプ使用場所屋外電球の種類レフ球特殊用途防雨
充電式LED投光器 LWKシリーズ(マグネットセットタイプ)
ハタヤリミテッド¥33,980~税込¥37,378~1台当日出荷雨中でも安心の屋外用防雨型です。LED電球色シート付属:白色光を電球色調の光に返られます。(2枚1セット)。防眩シート付属:まぶしさを抑え、光を拡散させます。(1枚付属)。衝撃を吸収するプロテクターでライト全周を保護します。持ち運びに便利なソフトキャリングケース付です。Sタイプ特長:点灯中、ランプ色表示によってバッテリーの残量確認ができます。緑点灯(~75%)→青点灯(~25%)→赤点灯(~10%)→赤点滅(残りわずか)。点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。SS・SSSタイプ特長:スマートフォンなどUSB機器の充電が行えます。バッテリー残量を4段階表示します。明るさ2段階切り替え可能:用途、場所に合わせて明るさを変えられます。防水キャップ:雨や水の浸入を防ぎます。本体平面は丈夫なアルミダイカスト製。放熱効果を高める背面形状。付属品ACアダプター、電球色シート、防眩シート、耐衝撃プロテクター、ソフトキャリングケース使用電池リチウムイオン電源タイプ充電式使用場所屋外エコロジー商品省エネ
補助コードハンドランプ(2Pコンセント付)
ハタヤリミテッド(2件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から翌々日出荷耐熱性と絶縁性に優れた樹脂グリップを採用しています。 便利な手もとスイッチ付です。 コンセント内蔵型なので、照明と電動工具の使用が同時にできる優れものです。用途車の整備。機械の点検や保守作業。摘要照明ON/OFFスイッチ付電源(V)100コンセント形状2P×1個入力プラグ2P電球の種類白熱電球連結可否可
LEDテープライトマグネットホルダー
ハタヤリミテッド¥4,298税込¥4,7281セット(4個)当日出荷金属面にマグネットで取り付け。延長コードなどの電線やロープなどの取り付けにもご使用いただけます。LEDテープライトの固定に最適です。強力マグネットで簡単に壁面に固定できます。
LEDマグネットスタンドライト
ハタヤリミテッド(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷明るい軽量6.3W LEDランプ(40W形白熱電球相当)を採用。 フレキシブルパイプで照らしたい所をしっかり照らします。 電気料金は同等の白熱電球に比べ約1/6と経済的。 スイッチONで、すぐ明るく点灯。 熱の発生が少なく、CO2排出量を削減。 紫外線が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。 落としても割れにくい樹脂カバー。 フレキシブルパイプで照明方向が自在。 アルミ製ミラー付。 照明ON/OFFスイッチ付。 ランプを保護する樹脂製防塵レンズ付。 磁石がON/OFFできる切替式マグネット付。 水平・垂直面取り付け可能。仕様照明ON/OFFスイッチトラスコ品番390-9620質量(kg)1.6タイプマグネットタイプ消費電力(W)6.3定格電圧(V)100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)427×132×182定格周波数(Hz)50/60兼用全光束(Lm)485電線長さ(m)1.6電線太さ(mm2)0.75照明装置6.3W電球形LEDランプ付電線仕様-種別耐熱コードマグネット部寸法(mm)50.5×83.5電線仕様-心数(C)2LED寿命(時間)約40000電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
防雨型ケイハンドランプ クリップタイプ
ハタヤリミテッド(2件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1台当日出荷水・粉じんに強い安心の屋外用防雨型。 オール樹脂製で軽量。 強靭で衝撃にも強いポリカーボネート製ガードネット。 防水、防じんはもちろんランプ破損時の飛散防止にもなるランプカバー。 アース不要の二重絶縁構造。 電線は耐候性・耐久性に優れた2PNCTケーブル。 吊り下げ用フック上下2個付。 防水仕様照明ON/OFFスイッチ付。用途建築・土木等各種工事、自動車整備、各種機器の修理・補修・点検用、レジャー・アウトドア照明、その他の臨時・補助照明に仕様二重絶縁タイプクリップタイプ定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60兼用電線太さ(mm2)0.75芯数2電線仕様-種別2PNCT電源タイプ電源コード式耐水性防雨タイプ本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)142×357使用場所屋外用特殊用途防雨
LEDレンカライトS(高照度タイプ/100Vタイプ)
ハタヤリミテッド¥18,980税込¥20,8781台翌々日出荷省エネ白色直管形LEDランプを採用しています。 LED寿命は約40.000時間です。 雨中でも安心の屋外用防雨型です。 照明ON/OFFスイッチ付なので連結時に間引き点灯ができます。 吊り下げ用フック付で横吊り及び角度調整が可能です。 アース不要の二重絶縁構造です。 15灯まで連結点灯が可能です。 高照度タイプです。 全光束3200Lmです。用途工場の生産ラインに、工場現場の仮囲い用照明に、工作機械に取り付けてトラスコ品番249-2616全長(mm)1438質量(kg)1.8周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)24スイッチあり定格100V・24W全光束(Lm)3200電源コード(m)5保護等級IPX4電線長さ(m)5光源24W直管形LEDランプ電線太さ(mm2)0.75電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2色温度(K)5000電線仕様VCT0.75×2フックあり光源色昼白色設置場所屋外連結数15灯(100Vで使用する場合)耐水性防雨型色(本体)白使用場所屋外用アズワン品番64-8864-84LED寿命(時間)40000防水性防雨型電球の種類LED連結可否可エコロジー商品省エネ
20W LED作業灯 屋外用防雨型
ハタヤリミテッド(9件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1台ほか当日出荷から9日以内出荷小電力でも明るい長寿命・省エネ20WLED電球採用。 ビームランプタイプ・広角タイプから選べます。(昼白色・電球色) 現場を明るく照らして長寿命、節電効果バツグンの投光器です。 屋外使用でも安心の防雨型 安全性に優れたアース不要の二重絶縁構造 反射カバーは360度排水構造なのでどの方向に取り付けても水がたまりません 放熱効果が高いプリーツ形状の冷却リブ ワンタッチで着脱可能なガードネット
AC100V LEDケイライト
ハタヤリミテッド¥21,980税込¥24,1781台当日出荷高効率30W LED(COBタイプ)装備 バイス取り付け・床置きの2ウェイ仕様 雨中でも安心の屋外用防雨および防塵防滴型 ライト全周を保護する耐衝撃プロテクター 2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ用途自転車整備や作業場や倉庫での作業用照明に 足場や棚に取り付けて高所照明にトラスコ品番834-5544質量(kg)(本体のみ)2.3、(バイス含)2.7摘要屋外用、床置き用スタンド、3インチバイス・防眩シート、LED電球色シート付定格100V・30W(50/60Hz兼用)寸法(縦×横)(mm)(照明部)235×230電線仕様-長さ(m)5照明装置30W白色LED(COBタイプ)電線仕様-種別VCT電線仕様-太さ(mm2)0.75電源タイプ電源コード式クランプ固定幅(mm)75特殊用途防雨防滴エコロジー商品省エネ
20W LED電球 ビームランプ型
ハタヤリミテッド¥14,980税込¥16,4781個当日出荷質量(kg)0.315色昼白色口金E26定格消費電力(W)20入力電圧(V)AC90~220平均演色評価数(Ra)80電球形状ビームランプ型色温度(K)5000LED寿命(時間)約40000明るさ(Lm)1650ビーム角度(°)60電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
フローレンライト
ハタヤリミテッド(2件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から4日以内出荷コンセント付だから、10灯まで連結点灯が可能。 防雨型だから屋外使用が可能。 二重絶縁構造だからアースをとらなくても安全。 蛍光灯なので、省エネ・長寿命&低温度。 インバーター内蔵で瞬時に点灯&50/60Hz兼用。 吊り下げフック付なので横吊りが可能です。 連結使用が可能なので建設現場の仮設トンネル、地下道、仮設足場や工場での生産ラインの工事、点検作業時の照明に使用できます。用途仮設トンネル、地下道。長いライン作業。雨天の屋外工事。電源(V)100コンセント形状2P×1個電線太さ(mm2)0.75電線仕様-芯数2フックフック付設置場所屋外耐水性防雨タイプ電球の種類蛍光灯特殊用途防雨連結可否可
LED作業灯バイス
ハタヤリミテッド¥1,698税込¥1,8681台当日出荷投光器の交換用バイスとしてご利用ください。仕様構造W角ねじ付 75mmバイス適合機種LED作業灯(RGL型)質量(kg)0.2エコロジー商品省エネ
蛍光灯ハンドランプ フローライト
ハタヤリミテッド(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷プロが選ぶ、プロが使えるプロ仕様の蛍光灯ハンドランプです。 インバーター式なので瞬時に点灯、50/60Hz兼用。 蛍光灯なので長時間使用でも低温度。 狭い所でも隅々まで照らすスリムデザイン。 蛍光灯なので省エネルギーで長寿命。 安全なアース不要の二重絶縁構造。全長(mm)419摘要屋内型回二重絶縁周波数(Hz)50/60兼用定格100V・13W定格電圧(V)100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)419×64×49定格消費電力(W)13全光束(Lm)840光源インバーター内蔵、13Wコンパクト形、蛍光ランプ付(FPL13EX-N型)電線太さ(mm2)0.75照明装置インバーター内蔵13Wコンパクト蛍光灯付き電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2電線仕様VCT0.75×2設置場所屋内防水性屋内型適合蛍光灯FPL13EX-N電球の種類蛍光灯連結可否可エコロジー商品省エネ・長寿命
マグネットセット (LWKシリーズ)
ハタヤリミテッド(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781セット当日出荷金属壁面に取り付けられます。LWK-S-M型、LWK-SS-M型、LWK-SSS-M型に標準装備。付属品強力マグネット3個、取りけ用ツマミネジ一式適合機種LWKシリーズ
充電式LEDケイ・ライト 取付タイプ
ハタヤリミテッド¥22,980税込¥25,2781台当日出荷マグネット付アームセットタイプです。保護等級:IP44用途常備灯や防災用としても、さなざまな用途でご使用いただけます。付属品専用ACアダプタートラスコ品番754-7617電源(V)100消費電力(W)10保護等級IP44電源タイプ充電式使用場所屋外明るさ(Lm)700電球の種類LED
LEDレンカライトS
ハタヤリミテッド¥16,980税込¥18,6781台当日出荷省エネ白色直管形LEDランプを採用しています。LED寿命は約40000時間です。LEDランプノ交換可能です。(専用ランプ)雨中でも安心の屋外用防雨型です。吊下げ用フック付で横吊り及び角度調整が可能です。用途道路・屋外夜間工事・防災・仮設・地下道・仮設トンネルなどに。周波数(Hz)50/60兼用定格寿命(時間)40000電線長さ(m)5フックあり耐水性防雨型防水仕様防雨型使用場所屋外用交換ランプ可光色白色特性二重絶縁電球の種類LED連結可否可エコロジー商品省エネ
ILI型ホームハンドランプ
ハタヤリミテッド(3件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1台当日出荷から5日以内出荷軽量コンパクトボディーです。 360°回転フック付です。 手元スイッチ付です。 放熱効果の高い網型ガード。 電球交換が容易な網型ランプガード付です。 耐熱性、絶縁性に優れたフェノール樹脂グリップ。用途工事現場。作業現場。塗装業。DIY。全長(mm)338電源(V)100消費電力(W)60スイッチあり定格100V・60W口金E26全光束(Lm)590寸法(幅W×長さL)(mm)119.5×338光源TD型60W耐振電球付(TD-60型)電線太さ(mm2)0.75電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2フックフック付明るさ(Lm)790交換ランプ可適合蛍光灯TD-60電球の種類耐震球
LED防爆型ケイタイランプ
ハタヤリミテッド¥54,980税込¥60,4781個当日出荷日本製のLED球ですので、明るさが違います。 50m前方の目視確認が可能。 危険場所や高所、狭所の保守点検用「防爆型ケイタイランプ」です。 マグネット式スイッチ採用。ガラスを保護する前面ガード。 前面ガラス。 高輝度スーパーLEDランプ。 反射ミラー。 肩掛けベルト付。 持ち易いグリップ。 床置きもできます。 耐圧防爆構造・屋外用(防雨型) 電池ケース(内部)用途タンクローリー、ドラム缶などの引火性液体、ガスなどの可燃性取扱場所に。 各工事等の塗装ブース点検時の照明に。仕様d2G5基準合格品トラスコ品番310-3790材質灯体:アルミニウム前面:硬質ガラス全長(mm)173質量(kg)1.45(乾電池込み)直径(Φmm)116全光束(Lm)45電池寿命(時間)70~80色温度(K)8000使用電球高輝度3Wスーパー白色LED使用電池単1形アルカリ電池3個(別売)明るさ(Lx)5m先中心部:35010m先中心部:120防爆構造種類:d(耐圧防爆構造)爆発等級:2発火度:G5連続点灯時間約72時間ランプ寿命約10000時間(連続点灯時)型式検定合格番号第T61470号耐水性防雨タイプ光束(Lm)45外径(mm)127電球の種類LED特殊用途防爆・防雨エコロジー商品省エネ
防爆型LEDハンドランプ
ハタヤリミテッド¥78,980税込¥86,8781台当日出荷d2G4基準合格品。可燃性ガス、爆発性ガスの存在するような1種および、2種危険場所で使用できます。化学プラントや石油製品製造工場、ガスなどの可燃物取扱場所、各工場などの塗装ブース点検時などに適しています。横に置いても転がらず、立てても使える安定形状です。用途適用規格:工場電気設備防爆指針(ガス蒸気防爆2006)付属品本体のみ仕様樹脂製カバートラスコ品番567-9422全長(mm)375質量(kg)3消費電力(W)11電源100全光束(Lm)1400光源LDT11型、11W電球形LEDランプ防爆構造あり(d2G4)適合ケーブル3PNCT2.0mm[[の2乗]]×3芯(別売)設置場所防爆エリア使用場所屋内外径(mm)150明るさ(Lm)1400電球の種類LED特殊用途防雨エコロジー商品省エネ
充電式LED投光器 LWKシリーズ
ハタヤリミテッド¥32,980~税込¥36,278~1台翌日出荷雨中でも安心の屋外用防雨型です。LED電球色シート付属:白色光を電球色調の光に返られます。(2枚1セット)。防眩シート付属:まぶしさを抑え、光を拡散させます。(1枚付属)。衝撃を吸収するプロテクターでライト全周を保護します。持ち運びに便利なソフトキャリングケース付です。Sタイプ特長:点灯中、ランプ色表示によってバッテリーの残量確認ができます。緑点灯(~75%)→青点灯(~25%)→赤点灯(~10%)→赤点滅(残りわずか)。点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。SS・SSSタイプ特長:スマートフォンなどUSB機器の充電が行えます。バッテリー残量を4段階表示します。明るさ2段階切り替え可能:用途、場所に合わせて明るさを変えられます。防水キャップ:雨や水の浸入を防ぎます。本体平面は丈夫なアルミダイカスト製。放熱効果を高める背面形状。付属品ACアダプター、電球色シート、防眩シート、耐衝撃プロテクター、ソフトキャリングケース使用電池リチウムイオン電源タイプ充電式使用場所屋外電球の種類LED
ハイブリッドLEDランプ(接地付)
ハタヤリミテッド¥27,980税込¥30,7781台当日出荷AC点灯&バッテリー点灯ができる安心のツインパワー!。電源が取れる場所やバッテリー切れの場合はAC点灯、電源がない場所ではバッテリー点灯できる安心のツインパワー。バッテリーの残量が分かる表示ランプ付。バッテリー時連続点灯時間 約6時間。軽量・薄型ボディの屋外用LED照明。屋外使用も安心の防塵・防雨 IP55の安全設計。灯体背面に連結点灯や灯体から電源が取れるコンセント1個付。用途屋内外用のLED投光器、補助照明やアウトドア、キャンプ等での照明として。質量(kg)3.3消費電力(W)45定格電圧(V)100(50/60Hz)コード長さ(m)5全光束(Lm)3800(AC点灯時)/2000(バッテリー点灯時)照明装置AC-DC電源切替式白色LED芯数3芯電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数3(接地付)電線仕様-太さ(mm)1.25色温度(K)5000本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×98×315コンセント仕様防雨型2P・15A・125V 接地付バッテリー電圧(V)内蔵リチウムイオンバッテリー:11.1防塵防水性能IP55電源タイプ充電式・電源コード式バッテリー容量(mAh)8800使用場所屋外アズワン品番65-0255-93電球の種類LED連続点灯時間(時間)(バッテリー時)約6
20WLEDランプ(電球色)
ハタヤリミテッド¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷適合機種RGL型LED作業灯質量(kg)0.315口金E26定格消費電力(W)20入力電圧(V)AC100~240色温度(K)2700LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)1550電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED防爆型ミニライト
ハタヤリミテッド(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷0.5W高輝度白色LED採用。 ポケットサイズの便利な防爆型ミニライト。 防雨構造なので屋外使用可能。 直線的な白色ビーム光の0.5W高輝度LED(日本製)。 携帯に便利な静電防止ケース付。 脚付なので転がらず、床置きが可能。 落下防止用ストラップ付。 本体は電池込みで180gと軽量・コンパクト設計。材質本体・前キャップ/ダイカスト用アルミニウム合金、全面保護カバー/硬質板ガラス質量(kg)0.18(ケース除く)全光束(Lm)約40照明装置高輝度0.5W白色LED色温度(K)8000電池単4アルカリ電池(LR03)×3個明るさ(Lx)約150(1m先中心部)防爆構造種類:d(耐圧防爆構造)、爆発等級:2、発火度:G5LED寿命(時間)約30,000実用点灯時間連続約48時間(断続使用は48時間以上)電球の種類LED特殊用途防爆・防雨
フレキシブルLEDジョーハンドランプ
ハタヤリミテッド¥13,980税込¥15,3781個当日出荷照明部がフレキシブルに曲げられるのでエンジンルームなどの入り組んだ狭所に最適です。先端にトップライトがついているので奥まった個所も照らせます。また先端にマグネットが内蔵されているので隙間に落ちた金属等を取り出すのに便利です。プッシュ操作で点灯モードを切り替えられます。点灯中、点灯色によってバッテリーの残量確認ができます。専用の充電器は不要!最短5~6時間で充電できます!質量(kg)0.32消費電力(W)フレキシブルLED:15(HI時)、6(Low時)/トップライト:1/同時点灯:15.8全光束(Lm)Hi時:1520光源白色15.8W LED電池定格3.6V 5200mAhリン酸鉄リチウムイオン電池充電時間(時間)約5~6電源タイプ充電式防水仕様防雨使用場所屋外電球の種類LED点灯時間(時間)フレキシブルLED:Hi時/連続約2、Low時/連続約3、トップライト:最大約25、同時点灯:連続約1.7エコロジー商品省エネ
LEDテープライト専用調光器
ハタヤリミテッド¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷テープライトと電源の間に接続するだけで明るさを調整できる調光器です。無段階(0~100%)で調光可能です。質量(kg)0.6対応機種LEDテープライトベーシックタイプ(LTP)、蓄光タイプ(GLTP)、リーズナブルタイプ(RLTP)調光方式無段階(0~100%)エコロジー商品省エネ
温度センサー付きLEDテープライト セット
ハタヤリミテッド¥24,980~税込¥27,478~1セット当日出荷使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明です。本体、電源ケーブル、エクスバンド、収納袋のセットです。耐衝撃保護等級IK10です。誤使用による焼損を防ぐ温度センサー付きです。屈曲に強い、優れた耐久性です。用途トンネル工事の仮設灯に誘導灯にエレベーター工事などに。セット内容LEDテープライト、電源ケーブル、エクスバンド(色/グレー)、収納袋保護等級耐衝撃保護等級IK10光源色白明るさ(Lm)700エコロジー商品省エネ
『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・照明・電設資材
- 電気材料