絞り込み
ブランド
- TP-LINK
- モノタロウ(62)
- Panasonic(パナソニック)(15,617)
- 三菱電機(10,088)
- 未来工業(2,161)
- ネグロス電工(2,026)
- ODELIC(オーデリック)(1,909)
- エスコ(1,452)
- コイズミ照明(1,416)
- 岩崎電気(1,411)
- イチネンTASCO(1,404)
- 東芝ライテック(1,383)
- オーム電機(1,055)
- ENDO(遠藤照明)(985)
- DAIKO(大光電機)(951)
- JEFCOM(ジェフコム)(893)
- 三桂製作所(874)
- カナフジ電工(714)
- CEJN(セイン)(582)
- ELPA(538)
- 日動工業(514)
- ブランドをもっと見る

グラデーション対応スマートWi-Fiテープライト
TP-LINK¥6,498~税込¥7,148~1個5日以内出荷カラーゾーン:各LEDの色を自由に変えられるので、シーンに合わせてお好みの雰囲気に設定できます。白色LED:白色光にも対応したので、より実用的に幅広く利用することができます。多彩なエフェクト:Tapoアプリから自分で設定したり、様々なテーマのプリセットから選択したりして楽しめます。音声シンクロ:ビートに合わせて変化するライティングで気分を盛り上げましょう。Apple HomeKit対応:HomeKitを使用してSiriでコントロールすることができます。音声コントロール:GoogleアシスタントやAmazon Alexaにも対応しているので手放しでも操作可能です。コーティング加工:テープライトの表面は高品質のPUコーティングで保護されています。ハブは不要:WiFi経由で接続できるので、専用のハブや機器を別途用意する必要はありません。かんたん設定:アプリの画面表示に沿って設定し、お好きな場所に貼り付けるだけで使い始めることができます。用途カラフルに楽しもう、ネットワーク接続必須です
VIGIソーラーシステムコントローラー
TP-LINK¥299,800税込¥329,7801個5日以内出荷20.8Ah/10.8V 自動車グレードのリチウムバッテリー。VIGIアプリまたはVIGIクラウドVMSによるリモート管理とメンテナンス。優れた加熱補助技術により、幅広い温度環境で使用可能。MPPT(Maximum Power Point Tracking)方式のチャージコントローラーを搭載し、充電効率が20%向上。過充電、過放電、過電流、過熱、ショート防止。サイクル寿命500回以上の長持ちバッテリー。バッテリー容量(Ah)93.6
VIGIソーラーシステムコントローラー
TP-LINK¥119,800税込¥131,7801個5日以内出荷31.2Ah/10.8V 自動車グレードのリチウムバッテリー。VIGIアプリまたはVIGIクラウドVMSによるリモート管理とメンテナンス。優れた加熱補助技術により、幅広い温度環境で使用可能。MPPT(Maximum Power Point Tracking)方式のチャージコントローラーを搭載し、充電効率が20%向上。過充電、過放電、過電流、過熱、ショート防止。サイクル寿命500回以上の長持ちバッテリー。バッテリー容量(Ah)31.2
VIGI 180W ソーラーパネル架台
TP-LINK¥109,800税込¥120,7801個5日以内出荷SGCC 亜鉛メッキ鋼で防錆性UP。安定性と互換性に優れた特殊ポールクランプ。CO2溶接加工で高耐久性を実現。高強度ネジ(強度区分:8.8)。ゆるみ止めスプリングパッド付属。5°/15°/25°/35°/45°/55°に角度を調整可能最大出力(W)180
VIGIソーラーパネル90W
TP-LINK¥53,980税込¥59,3781個5日以内出荷90Wの供給、25年以上の製品寿命を誇るAクラス品質の単結晶シリコンソーラーパネル.変換効率21.6%増加.VIGIアプリまたはVIGIクラウドVMSを使ってリモート管理&メンテナンス可能.5°/15°/25°/35°/45°/55°に角度調整が可能.IP67の防水・防塵性能を持ち、取り付けもかんたん最大出力(W)90
VIGIソーラーパネル60W
TP-LINK¥26,980税込¥29,6781個5日以内出荷60Wの供給、25年以上の製品寿命を誇るAクラス品質の単結晶シリコンソーラーパネル。変換効率21.6%増加。VIGIアプリまたはVIGIクラウドVMSを使ってリモート管理&メンテナンス可能。5°/15°/25°/35°/45°/55°に角度調整が可能。IP67の防水・防塵性能を持ち、取り付けもかんたん最大出力(W)60
VIGIソーラーシステムコントローラー
TP-LINK¥99,980税込¥109,9781個5日以内出荷93.6Ah/10.95V 自動車グレードのリチウムバッテリー(各リチウムバッテリー31.2Ah)。VIGIアプリまたはVIGIクラウドVMSによるリモート管理とメンテナンス。独立した保護回路により、バッテリーの安全性とデバイスのスムーズな動作を保証。優れた加熱補助技術により、幅広い温度環境で使用可能。MPPT(Maximum Power Point Tracking)方式のチャージコントローラーを搭載し、充電効率が20%向上。サイクル寿命500回以上の長持ちバッテリー。IP66防水・防塵性能バッテリー容量(Ah)20.8
グラデーション対応スマートWi-Fiテープライト
TP-LINK¥5,398税込¥5,9381個5日以内出荷マルチカラー&エフェクト:50パターンのカラーゾーンを設定して、よりあなたらしく自由に楽しめます。コーティングで長持ち:PUコーティングでLEDを保護しています。ハブは不要:WiFi経由で接続できるので、専用のハブや機器を別途用意する必要はありません。自由に取り付け:必要な長さにカットしたら、シールを剥がして貼るだけでかんたんに設置できます。便利なプリセット:映画鑑賞や食事にぴったりな設定を見つけて保存しておけば、お部屋の雰囲気をすぐに切り替えて楽しめます。スケジュール&タイマー:お好みの色や明るさで、お好みの時間にオン/オフが設定可能です。おでかけモード::オン/オフを無作為に切り替えて、家主の不在を悟られないようにします。使い方はあなた次第:Tapoアプリだけでなく、普段から使用しているスマートアシスタント機能やハブと連携させて自由にコントロールすることができます。音声コントロール:GoogleアシスタントやAmazon Alexaに対応しているので手放しでも操作可能です。用途カラフルに楽しもう、ネットワーク接続必須ですエコロジー商品省エネ・長寿命
スマートWi-Fiテープライト
TP-LINK¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷自由に取り付け:デスクの周りや階段等、取り付けたい箇所の形に合わせて柔軟に取り付けられます。好きな長さにカット:必要な長さにカットしたら、シールを剥がして貼るだけで手軽に設置できます。くつろぎタイムを:自分の好きな雰囲気を作り出して、リラックスした時間を過ごしましょう。スケジュール&タイマー:お好みの色/明るさで、お好みの時間にオン/オフが設定可能です。おでかけモード:オン/オフを無作為に切り替えて、家主の不在を悟られないようにします。使い方はあなた次第:Tapoアプリだけでなく、普段から使用しているスマートアシスタントと連携させて自由にコントロールすることができます。音声コントロール:GoogleアシスタントやAmazon Alexaに対応しているので手放しでも操作可能です。便利なプリセット:映画鑑賞や食事にぴったりな設定を見つけて保存しておけば、お部屋の雰囲気をすぐに切り替えて楽しめます。ハブは不要:WiFi経由で接続できるので、専用のハブや機器を別途用意する必要はありません。用途カラフルに楽しもう、ネットワーク接続必須です
『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・照明・電設資材
- 電気材料