絞り込み
ブランド
  • ハーフェレ
  • モノタロウ(62)
  • Panasonic(パナソニック)(15,622)
  • 三菱電機(10,089)
  • 未来工業(2,161)
  • ネグロス電工(2,026)
  • ODELIC(オーデリック)(1,917)
  • エスコ(1,452)
  • コイズミ照明(1,418)
  • 岩崎電気(1,410)
  • イチネンTASCO(1,404)
  • 東芝ライテック(1,384)
  • オーム電機(1,054)
  • ENDO(遠藤照明)(985)
  • DAIKO(大光電機)(950)
  • JEFCOM(ジェフコム)(893)
  • 三桂製作所(874)
  • カナフジ電工(714)
  • CEJN(セイン)(582)
  • ELPA(538)
  • 日動工業(513)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
127件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電源装置 24V PFC 電源コード付 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    電源装置 24V PFC 電源コード付 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    8,198税込9,018
    1個
    8日以内出荷
    ハーフェレ製LOOX5専用電源装置です。Loox5電源装置から装置までの最大ケーブル長さは10mです。大きな負荷(LEDテープライトの長さ)な場合、ケーブル長さが長いとケーブル内の電圧損失が発生する可能性があります。これはライトの減光が目に見えます。ライトに記載されている照度は電源装置の定格出力電圧に基づくものです。
    用途間接照明、ワーキングライト仕様バージョン:過負荷保護有り出力電圧(V)24DC寿命50000時間以上周囲温度(℃)-25-45待機時消費電力(W)0.3
  • 電源ケーブル COB/24V 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    電源ケーブル COB/24V 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    1,098税込1,208
    1本
    8日以内出荷
    LED3103/LED3104/LED3107用電源ケーブル(テープライトと電源装置を接続します)
    用途間接照明仕様●リード数:2●色系列:モノクロまたはMW2線式技術●配線クロスセクションAWG:18材質プラスチック電圧(V)24出力クリップ1個,Loox5LEDテープライト8mmモノクローム定格電圧(V)24下穴径(Φmm)クリップ:12、プラグ:8クリップ幅(mm)10梱包内容電源ケーブルプラグ/クリップ1個通電容量5A入力ポートプラグ1個,Loox52極24V
  • 埋め込み用カバー 丸型/プラスチック/黒/D=65 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    埋め込み用カバー 丸型/プラスチック/黒/D=65 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    349税込384
    1個
    21日以内出荷
    LED3090に使用する埋め込み用のカバーです
    用途ダウンライト材質プラスチック形状丸型取付下穴およびクランプ固定用適合範囲下穴Φ58 mmのLoox5ライトモジュール寸法(Φ×高さH)(mm)65×2.6
  • プロファイル 面付 H8.5 乳白クリップ 2.5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    プロファイル 面付 H8.5 乳白クリップ 2.5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    5,598税込6,158
    1本
    8日以内出荷
    放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。幅10mm以下のLEDテープライト用。幅9.6W/mまでのLEDテープライトと共に使用する場合のに常時動作(1日8時間以上)が可能。取付けクリップの最大間隔:500mm。LED:テープライトに接着する前に、接着面を常にきれいにしてください。完璧に掃除されて油脂やホコリのない状態にしてください!。カバー:このプロファイルを使用するとLEDの粒は常に見えます。LEDの粒が見えないように、COBテープライトを使用してください。
    用途間接照明、ワーキングライト材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:プラスチック長さ(mm)2500幅(mm)ディフューザ:18シルバーアルマイト取付取付けクリップでネジ止め用内寸幅(mm)16梱包内容プロファイル1個、カバー1個エコロジー商品省エネ
  • プロファイル 1103 3.0m 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    プロファイル 1103 3.0m 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    8,298税込9,128
    1本
    8日以内出荷
    放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。
    用途間接照明、ワーキングライト材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:ポリカーボネート長さ(mm)3000幅(mm)ディフューザ:11、ルーター:13.9取付埋め込み用、プロファイルを取付ける前に10 mm幅のグリップを側部から押し込みます深さ(mm)ルーター:12内寸幅(mm)11透過率(%)ライト:60-70%エコロジー商品省エネ
  • LOOX エンドキャップ シルバー ハーフェレ

    LOOX エンドキャップ シルバー

    ハーフェレ
    259税込285
    1組
    4日以内出荷から8日以内出荷
    仕様配線孔プレカット線付材質プラスチックシルバー
  • LEDテープライト COB LED3103 24V/4.8W/m 2700K/CRI90 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    LEDテープライト COB LED3103 24V/4.8W/m 2700K/CRI90 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    37,980税込41,778
    1巻(5m)ほか
    7日以内出荷から20日以内出荷
    素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
    用途間接照明仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。その他【Min.bendingradius】30mm材質プラスチック長さ(mm)【セクション】16.67【接触面表面】5000幅(mm)【テープライト】8取付接着剤付高さ(mm)【ストリップ】2定格電圧(V)24適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ保護等級IP20色温度(K)2700(電球色)寿命L80/B10>50,000時間,L70/B50>80,000時間防塵・防滴IP20消費電力(W/m)4.8演色指数(Ra)>90定格光束(Lm)430調光の可否可能ストリップ長(m)(視覚)最大8ワット数4.8m(W)エコロジー商品省エネ
  • 延長ケーブル 24V 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    延長ケーブル 24V 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    869税込956
    1本
    8日以内出荷
    ハーフェレ製LOOX5専用延長ケーブルです
    用途間接照明、ワーキングライト仕様●リード数:2●色系列:モノクロまたはMW2線式技術●配線クロスセクションAWG:18出力1個,Loox52極24V定格電圧(V)24下穴径(Φmm)ソケット用:13、プラグ:8梱包内容延長ケーブル、プラグ/ソケット1通電容量5A入力ポートプラグ1個,Loox52極24V
  • プロファイル 面付 H13 乳白クリップ 2.5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    プロファイル 面付 H13 乳白クリップ 2.5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    5,598税込6,158
    1本
    8日以内出荷
    放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。幅10mmまでのLEDテープライト用。保持クリップの距離は最大500mmです。LEDテープライトに接着する前に、接着面を常にきれいにしてください。完璧に掃除されて油脂やホコリのない状態にしてください!
    用途間接照明、ワーキングライト幅(mm)ディフューザ:18シルバーアルマイト取付取付けクリップでネジ止め用内寸幅(mm)16エコロジー商品省エネ
  • プロファイル 2195 2.5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    プロファイル 2195 2.5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    6,198税込6,818
    1本
    8日以内出荷
    放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。
    用途間接照明、ワーキングライト仕様バージョン:乳白色カバー材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:プラスチック長さ(mm)2500プロファイル:,アルマイト加工;ディフューザー:乳白色取付ネジ止め用適合範囲LooxLED2013/2015、LooxLED2029、LooxLED2037、LooxLED2043、LooxLED2045、LooxLED3013/15内寸幅(mm)14梱包内容アルミプロファイル1個、カバー1個エコロジー商品省エネ
  • スイッチ ドアコンタクトスイッチ 黒 D12mm ケーブル2m付 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    スイッチ ドアコンタクトスイッチ 黒 D12mm ケーブル2m付 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    1,298税込1,428
    1個
    8日以内出荷
    HAFELE製LED専用小型のドアコンタクトスイッチです
    用途間接照明、ワーキングライト仕様スイッチング機能:扉開放=点灯、扉閉鎖=消灯材質プラスチック長さ(mm)28.5取付下穴に取付け用、下穴Φ:12mm下穴径(Φmm)12、プラグ:12直径×長さL(Φmm×mm)12×28.5保護等級IP20ケーブル2M梱包内容スイッチ1個,ケーブル付きケーブル長(mm)2000
  • エンドキャップ シルバー色 プロファイル2195用 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    エンドキャップ シルバー色 プロファイル2195用 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    209税込230
    1組(2個)
    8日以内出荷
    2195用のエンドキャップです
    用途間接照明、ワーキングライト仕様バージョン:ケーブル取り出し口付き材質プラスチックシルバー適合範囲コーナープロファイル,Looxプロファイル2195梱包内容エンドキャップ1ペア
  • LEDテープライト COB LED3103 24V/4.8W/m 3000K/CRI90/5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    LEDテープライト COB LED3103 24V/4.8W/m 3000K/CRI90/5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    37,980税込41,778
    1巻(5m)
    7日以内出荷
    素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
    用途間接照明仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。その他【Min.bendingradius】30mm材質プラスチック長さ(mm)【セクション】16.67幅(mm)【テープライト】8取付接着剤付高さ(mm)【ストリップ】2長さ(m)5【テープライト】最大8定格電圧(V)24適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ保護等級IP20色温度(K)3000(電球色)寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間防塵・防滴IP20消費電力(W/m)4.8演色指数(Ra)>90定格光束(Lm)500調光の可否可能ストリップ長(m)(視覚)最大8ワット数4.8m(W)エコロジー商品省エネ
  • 取付けクリップ 90°ブラケット シルバー 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    取付けクリップ 90°ブラケット シルバー 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    319税込351
    1組(2個)
    8日以内出荷
    アルミプロファイル2190/2191を固定するクリップです
    用途間接照明、ワーキングライト材質ステンレス長さ(mm)22シルバー取付ネジ止め用タイプ取付けクリップ適合範囲アンダーマウント用ハーフェレLooxプロファイル、プロファイル2190、2191、2192アングル(°)90梱包内容取付部品付き取付けクリップ 1 ペア
  • モジュラーケーブル24V/AWG18 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    モジュラーケーブル24V/AWG18 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    999税込1,099
    1本
    21日以内出荷
    HAFELE製のダウンライトや読書灯とLOOX5電源装置を接続するための電源ケーブルです。
    用途間接照明、ワーキングライト仕様●バージョン:スナップインコネクター付き●リード数:2●色系列:モノクロまたはMW2線式技術材質プラスチック電圧(V)24出力プラグ1個、間隔2芯24 V付きLoox5モジュラー定格電圧(V)24下穴径(Φmm)プラグ:8梱包内容電源ケーブルプラグ/モジュラープラグ1個入力ポートプラグ1個,Loox52極24V
  • モジュラーケーブル24V/2.0m スナップインコネクター付 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    モジュラーケーブル24V/2.0m スナップインコネクター付 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    889税込978
    1本
    8日以内出荷
    LEDと電源装置を接続する電源ケーブルです
    用途間接照明、ワーキングライト仕様●カラーフォーミュラ:黒,緑●バージョン:スナップインコネクター付き●リード数:2●色系列:モノクロまたはMW2線式技術材質プラスチック出力プラグ1個,間隔2芯24V付きLoox5モジュラー定格電圧(V)24下穴径(Φmm)プラグ:8梱包内容電源ケーブルプラグ/モジュラープラグ1個入力ポートプラグ1個、Loox52極24Vエコロジー商品省エネ
  • プロファイル 埋込 H13 乳白クリップ 2.5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    プロファイル 埋込 H13 乳白クリップ 2.5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    5,898税込6,488
    1本
    8日以内出荷
    放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。
    用途間接照明、ワーキングライト仕様バージョン:乳白色カバー、埋め込み用、内寸幅:16mm×深さ:11mm材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:プラスチック長さ(mm)2500幅(mm)ディフューザ:18、ルーター:18プロファイル:シルバー色,アルマイト加工;ディフューザー:乳白色取付埋め込み用深さ(mm)ルーター:11内寸幅(mm)16梱包内容アルミプロファイル1個、カバー1個エコロジー商品省エネ
  • スイッチ用延長ケーブル プラグ、ソケット付 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    スイッチ用延長ケーブル プラグ、ソケット付 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    1,198税込1,318
    1本
    8日以内出荷
    HAFELE製スイッチの延長ケーブルです。全てのHafeleLooxスイッチケーブルの延長に最適。(ケーブルの統合、スナップインコネクター付きまたはなしのモジュラーケーブル、マルチスイッチボックス用ケーブル)。
    用途間接照明、ワーキングライト仕様バージョン:プラグとソケット付き出力プラグ1個,Looxスイッチ下穴径(Φmm)ソケット用:12、プラグ:12梱包内容延長ケーブル、プラグ/ソケット1入力ポート1個,Looxスイッチ
  • スイッチ ロッカスイッチ 黒 D15mm ケーブル2m付 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    スイッチ ロッカスイッチ 黒 D15mm ケーブル2m付 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    1,298税込1,428
    1個
    8日以内出荷
    HAFELE製LED専用小型のロッカスイッチ(シーソースイッチ)です
    用途間接照明、ワーキングライト仕様スイッチング機能:オン/オフ材質プラスチック下穴径(Φmm)12、プラグ:12寸法(Φ×高さH)(mm)15×17.7保護等級IP20ケーブル2M梱包内容スイッチ1個,ケーブル付きケーブル長(mm)2000
  • スイッチ ロッカスイッチ 黒 D15mm ケーブル0.1m付 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    スイッチ ロッカスイッチ 黒 D15mm ケーブル0.1m付 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    909税込1,000
    1個
    8日以内出荷
    HAFELE製LED専用小型のロッカスイッチ(シーソースイッチ)です
    用途間接照明、ワーキングライト仕様スイッチング機能:オン/オフ材質プラスチック下穴径(Φmm)12、プラグ:12寸法(Φ×高さH)(mm)15×17.7保護等級IP20ケーブル0.1M梱包内容スイッチ1個,ケーブル付きケーブル長(mm)100
  • 6分岐器 24V スイッチング機能なし 2芯 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    6分岐器 24V スイッチング機能なし 2芯 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    1,598税込1,758
    1個
    8日以内出荷
    ハーフェレ製LOOX5専用6分岐器です。連続電流有り出力ポート、スイッチング機能なし
    用途間接照明、ワーキングライト仕様●Alternativeoutputports:1個,Loox52芯24Vbox-to-box●バージョン:スイッチング機能なし●低電圧プラグ:Loox52極24V●色系列:モノクロまたはMW2線式技術材質プラスチック長さ(m)0.1電圧(V)24出力6個,Loox52極24V定格電力(W)120寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)70×30×14梱包内容ケーブル付き分岐器1個ケーブル長(mm)80入力ポートプラグ1個,Loox52芯24Vbox-to-box
  • 2分岐器 24V スイッチング機能 2芯 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    2分岐器 24V スイッチング機能 2芯 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    1,898税込2,088
    1個
    8日以内出荷
    ハーフェレ製LOOX5専用2分岐器です。スイッチング機能付き,出力ポート2個。box-to-boxプラグイン接続:分岐器と電源装置の接続は、ボックスtoボックスプラグイン接続または延長ケーブルによる接続が可能です。分配器は電源装置に何台でも接続可能です。使用する電源装置の最大出力電力に注意してください!
    用途間接照明、ワーキングライト仕様●スイッチング機能:スイッチング機能付●低電圧プラグ:Loox52極24V●接続された出力ポート:2個,Loox52極24V●色系列:モノクローム材質プラスチック電圧(V)24出力1個,Loox52芯24Vbox-to-box定格電力(W)120寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)50×50×16入力1個,Looxスイッチ梱包内容分岐器1個、取付部品(接着テープとネジ)付き入力ポートプラグ1個,Loox52芯24Vbox-to-box
  • エンドキャップ プロファイル1103用 PU1 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    エンドキャップ プロファイル1103用 PU1 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    119税込131
    1個
    8日以内出荷
    アルミプロファイル1103に使用するエンドキャップです
    用途間接照明、ワーキングライト仕様器材:ケーブル取り出し口付き材質プラスチック適合範囲埋め込み取付け用HAFELELoox5プロファイル、プロファイル1103梱包内容エンドキャップ1個
  • 読書灯(フレキシブルライト) LED3034 24V/USB充電ステーション一体型読書灯 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    読書灯(フレキシブルライト) LED3034 24V/USB充電ステーション一体型読書灯 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    14,980税込16,478
    1個
    21日以内出荷
    ベッドのヘッドボードやナイトテーブルに使用する読書灯です。USB充電ステーション付(5V/2.5A)2段階の明るさ調整可!。USB充電ステーション一体型ベッドサイドライト/読書灯。プッシュスイッチ、2段階の明るさ,エネルギー効率クラスG。商業プロジェクト向けの優れた可動性と耐荷重性。2.5AのUSB充電スタンド1個付き。2段階の明るさ設定が可能なプッシュスイッチ内蔵。Loox5LEDテープライトと同じ色温度
    用途読書灯仕様一体型5V/2.5AのUSB 充電スタンド、2段階の明るさ設定が可能なプッシュスイッチ内蔵、ベース用マグネットカバー付きその他【エネルギー効率クラス】G材質【フレキシブルアーム】アルミニウム長さ(mm)455取付マグネットカバーの下にネジ止め用定格電圧(V)24寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)455×55×15.5定格消費電力(W)1.5【ライト】1.5(USB含む:19)平均演色評価数【R9】>50直径×長さL(Φmm×mm)【フレキシブルアーム】36×363保護等級IP20アーム長さ(mm)【フレキシブルアーム】363材質(ハウジング)アルミニウム色温度(K)3000寿命L80/B10:30000h光束(Lm)120光色電球色LED使用数(個)4演色指数(Ra)>90定格光束(Lm)120発光効率(Lm/W)>80
  • ダウンライトLED3092 24V/3.4W 27K/ CRI90/アルミニウム 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    ダウンライトLED3092 24V/3.4W 27K/ CRI90/アルミニウム 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    4,498税込4,948
    1個
    21日以内出荷
    家具に埋め込むダウンライトです。モジュラーシステム:交換可能なハウジングと電源ケーブルで幅広いデザインオプション。ケーブルソケット一体型のライトで、素早く変換可能。高品質SamsungLEDを搭載
    用途ダウンライト仕様●エネルギー効率クラス:G●バージョン:モジュラー、モノクローム取付下穴およびクランプ固定用,またはネジ止め用、アンダーマウントライト用ハウジングを使用する場合、保護等級IP45はIP20に下がります。定格電圧(V)24下穴径(Φmm)58定格消費電力(W)3.4、1.2保護等級IP45 (埋め込み取付け)、IP20 (面付けダウンライト)材質(ハウジング)アルミニウム寿命L80/B10>50000h,L70/B50>80000h梱包内容ライトモジュール 1 個LED使用数(個)6演色指数(Ra)>90、(R9)>55モデルLED3092調光の可否はい
  • LOOX ロッカスイッチ 黒 D15MM 2M ハーフェレ

    LOOX ロッカスイッチ 黒 D15MM 2M

    ハーフェレ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    スイッチの片側を押し込むと、反対側を押し込むとライトオフになります。
    トラスコ品番851-4321材質プラスチック取付下穴Φ12mmに埋め込み質量(g)34ケーブル長(m)2
  • LOOX メンツケプロファイル H8.5+1 ハーフェレ

    LOOX メンツケプロファイル H8.5+1

    ハーフェレ
    7,698税込8,468
    1個
    7日以内出荷
    Loox LEDテープライトに組み合わせて使用するアルミプロファイルです。
    長さ(mm)2500取付面付け高さ(mm)9.5質量(g)260
  • LOOX カバーリング シルバー色 ハーフェレ

    LOOX カバーリング シルバー色

    ハーフェレ
    369税込406
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    材質プラスチックシルバー
  • LOOX オンオフスイッチ ハーフェレ

    LOOX オンオフスイッチ

    ハーフェレ(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    スイッチを押し込むとライトオン、もう一度押し込むとライトオフになります。
    材質プラスチック取付下穴Φ12mmに埋め込みケーブル長(m)2
  • 連結ケーブル RGB 10mm/12-24V 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    連結ケーブル RGB 10mm/12-24V 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    1,698税込1,868
    1本
    20日以内出荷
    RGBテープライトLED3080テープライト同士を連結するケーブル
    用途間接照明セット内容電源ケーブルクリップ/クリップ1個材質プラスチックRGBタイプ【RGBテープライト】10mm用下穴径(Φmm)【クリップ・ソケット】14AWG【配線クロスセクション】20クリップ幅(mm)12ケーブル4芯、3.5A、20AW6通電容量3.5Aリード線芯数4
  • 側面シリコンテープライトLED1163 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    側面シリコンテープライトLED1163 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    9,398税込10,338
    1巻(1m)ほか
    7日以内出荷
    僅か4mm幅の美しいシリコンテープライトです。プロファイルなしで溝に埋め込む仕様です。狭い側面にライト開口部、LEDの粒なし。目に見える。細い溝(幅4mm)でフラットに埋込が可能。棚板は引き続き位置変更可能なまま。波形およびリング形の配線が可能。(最小半径15mm)の描画が可能。レタリングとロゴ。一回分割可能:それぞれに別個の電源ケーブル付き。浴室で使用できる防滴仕様
    用途間接照明セット内容LEDテープライト1個、2×2 mはんだ付け2.5A/22AWG(テープライトの右/左に各1個)付き材質シリコン長さ(mm)【セクション】33.33幅(mm)【ルーター】4【カラーフォーミュラ】白取付彫り込み溝への埋め込み取付用,アルミプロファイルへの引き込み定格電圧(V)24適合範囲ディスプレイキャビネット,曲げコネクター,収納スペース,階段深さ(mm)【ルーター】8保護等級IP44寿命30000時間防塵・防滴IP44ケーブル長(mm)2000光束(Lm)840消費電力(W/m)9.6演色指数(Ra)>90定格光束(Lm)840調光の可否はいワット数9.6m(W)発光効率(Lm/W)>87.5
  • RGBテープライトLED3080 24V/9.6W/m RGB/5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    RGBテープライトLED3080 24V/9.6W/m RGB/5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    65,980税込72,578
    1巻(5m)
    20日以内出荷
    ゲーミングルームや店舗などでお勧めのカラーコントロールが出来るRGBテープライトです
    用途間接照明材質プラスチック長さ(mm)5【セクション】50【接触面表面】3.8【テープライト】最大6.5幅(mm)【テープライト】10【カラーフォーミュラ】白取付接着剤付高さ(mm)【ストリップ】2.4定格電圧(V)24適合範囲シーリングライト直接/間接,家具等の調度品へのアクセント保護等級IP20照明RGB寿命L80/B10>50000時間光束(Lm)530消費電力(W/m)9.6調光の可否はいストリップ長(m)5【視覚】最大6.5ワット数9.6m(W)発光効率(Lm/W)>51エコロジー商品省エネ
  • LEDテープライト COB 調色LED3107 24V/9.6W/m 2700-5000K/CRI90 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    LEDテープライト COB 調色LED3107 24V/9.6W/m 2700-5000K/CRI90 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    49,980税込54,978
    1巻(5m)ほか
    20日以内出荷
    調色(2700K~5000K)に対応したCOBテープライト。LEDの粒が見えない、均一な照明。120°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
    用途間接照明仕様【エネルギー効率クラス】Fその他【Min.bendingradius】30mm材質プラスチック長さ(mm)【セクション】25幅(mm)【テープライト】8【カラーフォーミュラ】白取付接着剤付高さ(mm)【ストリップ】2備考COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。定格電圧(V)24適合範囲家具および飾りの間接照明,ガラスエッジの後ろ保護等級IP20照明電球色から昼白色色温度(K)2700-5000(暖白色 ~ 昼白色)寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間防塵・防滴IP20光束(Lm)890-895消費電力(W/m)9.6演色指数(Ra)>90定格光束(Lm)890-895調光の可否はいストリップ長(m)(視覚)最大5.5ワット数9.6m(W)発光効率(Lm/W)92-93エコロジー商品省エネ
  • LEDテープライト COB LED3104 24V/9.6W/m 5000K/CRI90 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    LEDテープライト COB LED3104 24V/9.6W/m 5000K/CRI90 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    37,980税込41,778
    1巻(5m)ほか
    7日以内出荷から20日以内出荷
    素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト明るいため、ワーキングライトや収納内部を照らすのに適しています。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
    用途間接照明、ワーキングライト仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。その他【Min.bendingradius】30mm長さ(mm)【セクション】16.67【接触面表面】5000幅(mm)【テープライト】8取付接着剤付高さ(mm)【ストリップ】2定格電圧(V)24適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ保護等級IP20色温度(K)5000(昼白色)寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間防塵・防滴IP20消費電力(W/m)9.6演色指数(Ra)>90定格光束(Lm)900調光の可否可能ストリップ長(m)(視覚)最大5ワット数9.6m(W)エコロジー商品省エネ
  • LEDテープライト COB LED3104 24V/9.6W/m 4000K/CRI90 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    LEDテープライト COB LED3104 24V/9.6W/m 4000K/CRI90 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    37,980税込41,778
    1巻(5m)ほか
    7日以内出荷から20日以内出荷
    素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト明るいため、ワーキングライトや収納内部を照らすのに適しています。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
    用途間接照明、ワーキングライト仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。その他【Min.bendingradius】30mm長さ(mm)【セクション】16.67【接触面表面】5000幅(mm)【テープライト】8取付接着剤付高さ(mm)【ストリップ】2定格電圧(V)24適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ保護等級IP20色温度(K)4000(昼白色)寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間防塵・防滴IP20消費電力(W/m)9.6演色指数(Ra)>90定格光束(Lm)980調光の可否可能ストリップ長(m)(視覚)最大5ワット数9.6m(W)エコロジー商品省エネ
  • LEDテープライト COB LED3104 24V/9.6W/m 3500K/CRI90/5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    LEDテープライト COB LED3104 24V/9.6W/m 3500K/CRI90/5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    37,980税込41,778
    1巻(5m)
    7日以内出荷
    素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト明るいため、ワーキングライトや収納内部を照らすのに適しています。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
    用途間接照明、ワーキングライト仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。その他【Min.bendingradius】30mm長さ(mm)【セクション】16.67幅(mm)【テープライト】8取付接着剤付高さ(mm)【ストリップ】2長さ(m)5【テープライト】最大5定格電圧(V)24適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ保護等級IP20色温度(K)3500(昼白色)寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間防塵・防滴IP20消費電力(W/m)9.6演色指数(Ra)>90定格光束(Lm)930調光の可否可能ストリップ長(m)(視覚)最大5ワット数9.6m(W)エコロジー商品省エネ
  • LEDテープライト COB LED3104 24V/9.6W/m 3000K/CRI90 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    LEDテープライト COB LED3104 24V/9.6W/m 3000K/CRI90 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    37,980税込41,778
    1巻(5m)ほか
    7日以内出荷から20日以内出荷
    素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト明るいため、ワーキングライトや収納内部を照らすのに適しています。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
    用途間接照明、ワーキングライト仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。その他【Min.bendingradius】30mm長さ(mm)【セクション】16.67【接触面表面】5000幅(mm)【テープライト】8取付接着剤付高さ(mm)【ストリップ】2定格電圧(V)24適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ保護等級IP20色温度(K)3000(電球色)寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間防塵・防滴IP20消費電力(W/m)9.6演色指数(Ra)>90定格光束(Lm)900調光の可否可能ストリップ長(m)(視覚)最大5ワット数9.6m(W)エコロジー商品省エネ
  • LEDテープライト COB LED3104 24V/9.6W/m 2700K/CRI90 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    LEDテープライト COB LED3104 24V/9.6W/m 2700K/CRI90 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    37,980税込41,778
    1巻(5m)ほか
    7日以内出荷から20日以内出荷
    素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト明るいため、ワーキングライトや収納内部を照らすのに適しています。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
    用途間接照明、ワーキングライト仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。その他【Min.bendingradius】30mm長さ(mm)【セクション】16.67【接触面表面】5000幅(mm)【テープライト】8取付接着剤付高さ(mm)【ストリップ】2定格電圧(V)24適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ保護等級IP20色温度(K)2700(電球色)寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間防塵・防滴IP20消費電力(W/m)9.6演色指数(Ra)>90定格光束(Lm)850調光の可否可能ストリップ長(m)(視覚)最大5ワット数9.6m(W)エコロジー商品省エネ
  • LEDテープライト COB LED3103 24V/4.8W/m 5000K/CRI90/5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    LEDテープライト COB LED3103 24V/4.8W/m 5000K/CRI90/5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    37,980税込41,778
    1巻(5m)
    7日以内出荷
    素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
    用途間接照明仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。その他【Min.bendingradius】30mm材質プラスチック長さ(mm)【セクション】16.67幅(mm)【テープライト】8取付接着剤付高さ(mm)【ストリップ】2長さ(m)5【テープライト】最大8定格電圧(V)24適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ保護等級IP20色温度(K)5000(昼白色)寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間防塵・防滴IP20消費電力(W/m)4.8演色指数(Ra)>90定格光束(Lm)460調光の可否可能ストリップ長(m)(視覚)最大8ワット数4.8m(W)エコロジー商品省エネ
  • LEDテープライト COB LED3103 24V/4.8W/m 5000K/CRI90/50m 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    LEDテープライト COB LED3103 24V/4.8W/m 5000K/CRI90/50m 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    369,800税込406,780
    1巻(50m)
    20日以内出荷
    素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
    用途間接照明仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。その他【Min.bendingradius】30mm材質プラスチック長さ(mm)【セクション】16.67幅(mm)【テープライト】8取付接着剤付高さ(mm)【ストリップ】2長さ(m)50【テープライト】最大8定格電圧(V)24適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ保護等級IP20色温度(K)5000(昼白色)寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間防塵・防滴IP20消費電力(W/m)4.8演色指数(Ra)>90定格光束(Lm)460調光の可否可能ストリップ長(m)(視覚)最大8ワット数4.8m(W)エコロジー商品省エネ

空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・照明・電設資材