絞り込み
電圧(V)
- 24(2)
消費電力(W)
- 5未満(2)
- 5~10未満(1)
- 10~20未満(1)
- 60~70未満(2)
ブランド
- ハーフェレ
- Panasonic(パナソニック)(13,213)
- 三菱電機(8,809)
- ODELIC(オーデリック)(1,855)
- コイズミ照明(1,392)
- 東芝ライテック(1,295)
- ENDO(遠藤照明)(951)
- DAIKO(大光電機)(947)
- 岩崎電気(847)
- DNライティング(271)
- JEFCOM(ジェフコム)(239)
- 山田照明(190)
- オーム電機(158)
- HotaluX(ホタルクス)(116)
- 日立(100)
- 東京メタル(92)
- アイリスオーヤマ(90)
- TOKISTAR(90)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(74)
- ブランドをもっと見る
特価

電源装置 24V PFC 電源コード付 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ¥8,198~税込¥9,018~1個8日以内出荷ハーフェレ製LOOX5専用電源装置です。Loox5電源装置から装置までの最大ケーブル長さは10mです。大きな負荷(LEDテープライトの長さ)な場合、ケーブル長さが長いとケーブル内の電圧損失が発生する可能性があります。これはライトの減光が目に見えます。ライトに記載されている照度は電源装置の定格出力電圧に基づくものです。用途間接照明、ワーキングライト仕様バージョン:過負荷保護有り色黒出力電圧(V)24DC寿命50000時間以上周囲温度(℃)-25-45待機時消費電力(W)0.3
電源ケーブル COB/24V 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ¥1,098~税込¥1,208~1本8日以内出荷LED3103/LED3104/LED3107用電源ケーブル(テープライトと電源装置を接続します)用途間接照明仕様●リード数:2●色系列:モノクロまたはMW2線式技術●配線クロスセクションAWG:18材質プラスチック電圧(V)24出力クリップ1個,Loox5LEDテープライト8mmモノクローム定格電圧(V)24下穴径(Φmm)クリップ:12、プラグ:8クリップ幅(mm)10梱包内容電源ケーブルプラグ/クリップ1個通電容量5A入力ポートプラグ1個,Loox52極24V
埋め込み用カバー 丸型/プラスチック/黒/D=65 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ¥349税込¥3841個21日以内出荷LED3090に使用する埋め込み用のカバーです用途ダウンライト材質プラスチック形状丸型色黒取付下穴およびクランプ固定用適合範囲下穴Φ58 mmのLoox5ライトモジュール寸法(Φ×高さH)(mm)65×2.6
プロファイル 面付 H8.5 乳白クリップ 2.5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ¥5,598~税込¥6,158~1本8日以内出荷放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。幅10mm以下のLEDテープライト用。幅9.6W/mまでのLEDテープライトと共に使用する場合のに常時動作(1日8時間以上)が可能。取付けクリップの最大間隔:500mm。LED:テープライトに接着する前に、接着面を常にきれいにしてください。完璧に掃除されて油脂やホコリのない状態にしてください!。カバー:このプロファイルを使用するとLEDの粒は常に見えます。LEDの粒が見えないように、COBテープライトを使用してください。用途間接照明、ワーキングライト材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:プラスチック長さ(mm)2500幅(mm)ディフューザ:18色シルバーアルマイト取付取付けクリップでネジ止め用内寸幅(mm)16梱包内容プロファイル1個、カバー1個エコロジー商品省エネ
プロファイル 1103 3.0m 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ¥8,298~税込¥9,128~1本8日以内出荷放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。用途間接照明、ワーキングライト材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:ポリカーボネート長さ(mm)3000幅(mm)ディフューザ:11、ルーター:13.9取付埋め込み用、プロファイルを取付ける前に10 mm幅のグリップを側部から押し込みます深さ(mm)ルーター:12内寸幅(mm)11透過率(%)ライト:60-70%エコロジー商品省エネ
延長ケーブル 24V 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ¥869~税込¥956~1本8日以内出荷ハーフェレ製LOOX5専用延長ケーブルです用途間接照明、ワーキングライト仕様●リード数:2●色系列:モノクロまたはMW2線式技術●配線クロスセクションAWG:18出力1個,Loox52極24V定格電圧(V)24下穴径(Φmm)ソケット用:13、プラグ:8梱包内容延長ケーブル、プラグ/ソケット1通電容量5A入力ポートプラグ1個,Loox52極24V
プロファイル 面付 H13 乳白クリップ 2.5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ¥5,598~税込¥6,158~1本8日以内出荷放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。幅10mmまでのLEDテープライト用。保持クリップの距離は最大500mmです。LEDテープライトに接着する前に、接着面を常にきれいにしてください。完璧に掃除されて油脂やホコリのない状態にしてください!用途間接照明、ワーキングライト幅(mm)ディフューザ:18色シルバーアルマイト取付取付けクリップでネジ止め用内寸幅(mm)16エコロジー商品省エネ
プロファイル 2195 2.5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ¥6,198税込¥6,8181本8日以内出荷放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。用途間接照明、ワーキングライト仕様バージョン:乳白色カバー材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:プラスチック長さ(mm)2500色プロファイル:,アルマイト加工;ディフューザー:乳白色取付ネジ止め用適合範囲LooxLED2013/2015、LooxLED2029、LooxLED2037、LooxLED2043、LooxLED2045、LooxLED3013/15内寸幅(mm)14梱包内容アルミプロファイル1個、カバー1個エコロジー商品省エネ
スイッチ ドアコンタクトスイッチ 黒 D12mm ケーブル2m付 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ¥1,298税込¥1,4281個8日以内出荷HAFELE製LED専用小型のドアコンタクトスイッチです用途間接照明、ワーキングライト仕様スイッチング機能:扉開放=点灯、扉閉鎖=消灯材質プラスチック長さ(mm)28.5色黒取付下穴に取付け用、下穴Φ:12mm下穴径(Φmm)12、プラグ:12直径×長さL(Φmm×mm)12×28.5保護等級IP20ケーブル2M梱包内容スイッチ1個,ケーブル付きケーブル長(mm)2000
エンドキャップ シルバー色 プロファイル2195用 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ¥209税込¥2301組(2個)8日以内出荷2195用のエンドキャップです用途間接照明、ワーキングライト仕様バージョン:ケーブル取り出し口付き材質プラスチック色シルバー適合範囲コーナープロファイル,Looxプロファイル2195梱包内容エンドキャップ1ペア
LOOX ロッカスイッチ 黒 D15MM 2M
ハーフェレ¥1,698税込¥1,8681個当日出荷スイッチの片側を押し込むと、反対側を押し込むとライトオフになります。トラスコ品番851-4321材質プラスチック色黒取付下穴Φ12mmに埋め込み質量(g)34ケーブル長(m)2
取付けクリップ 90°ブラケット シルバー 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ¥319税込¥3511組(2個)8日以内出荷アルミプロファイル2190/2191を固定するクリップです用途間接照明、ワーキングライト材質ステンレス長さ(mm)22色シルバー取付ネジ止め用タイプ取付けクリップ適合範囲アンダーマウント用ハーフェレLooxプロファイル、プロファイル2190、2191、2192アングル(°)90梱包内容取付部品付き取付けクリップ 1 ペア
モジュラーケーブル24V/AWG18 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ¥999~税込¥1,099~1本21日以内出荷HAFELE製のダウンライトや読書灯とLOOX5電源装置を接続するための電源ケーブルです。用途間接照明、ワーキングライト仕様●バージョン:スナップインコネクター付き●リード数:2●色系列:モノクロまたはMW2線式技術材質プラスチック電圧(V)24出力プラグ1個、間隔2芯24 V付きLoox5モジュラー定格電圧(V)24下穴径(Φmm)プラグ:8梱包内容電源ケーブルプラグ/モジュラープラグ1個入力ポートプラグ1個,Loox52極24V
モジュラーケーブル24V/2.0m スナップインコネクター付 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ¥889税込¥9781本8日以内出荷LEDと電源装置を接続する電源ケーブルです用途間接照明、ワーキングライト仕様●カラーフォーミュラ:黒,緑●バージョン:スナップインコネクター付き●リード数:2●色系列:モノクロまたはMW2線式技術材質プラスチック出力プラグ1個,間隔2芯24V付きLoox5モジュラー定格電圧(V)24下穴径(Φmm)プラグ:8梱包内容電源ケーブルプラグ/モジュラープラグ1個入力ポートプラグ1個、Loox52極24Vエコロジー商品省エネ
プロファイル 埋込 H13 乳白クリップ 2.5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ¥5,898税込¥6,4881本8日以内出荷放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。用途間接照明、ワーキングライト仕様バージョン:乳白色カバー、埋め込み用、内寸幅:16mm×深さ:11mm材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:プラスチック長さ(mm)2500幅(mm)ディフューザ:18、ルーター:18色プロファイル:シルバー色,アルマイト加工;ディフューザー:乳白色取付埋め込み用深さ(mm)ルーター:11内寸幅(mm)16梱包内容アルミプロファイル1個、カバー1個エコロジー商品省エネ
スイッチ用延長ケーブル プラグ、ソケット付 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ¥1,198~税込¥1,318~1本8日以内出荷HAFELE製スイッチの延長ケーブルです。全てのHafeleLooxスイッチケーブルの延長に最適。(ケーブルの統合、スナップインコネクター付きまたはなしのモジュラーケーブル、マルチスイッチボックス用ケーブル)。用途間接照明、ワーキングライト仕様バージョン:プラグとソケット付き出力プラグ1個,Looxスイッチ下穴径(Φmm)ソケット用:12、プラグ:12梱包内容延長ケーブル、プラグ/ソケット1入力ポート1個,Looxスイッチ
スイッチ ロッカスイッチ 黒 D15mm ケーブル2m付 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ¥1,298税込¥1,4281個8日以内出荷HAFELE製LED専用小型のロッカスイッチ(シーソースイッチ)です用途間接照明、ワーキングライト仕様スイッチング機能:オン/オフ材質プラスチック色黒下穴径(Φmm)12、プラグ:12寸法(Φ×高さH)(mm)15×17.7保護等級IP20ケーブル2M梱包内容スイッチ1個,ケーブル付きケーブル長(mm)2000
スイッチ ロッカスイッチ 黒 D15mm ケーブル0.1m付 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ¥909税込¥1,0001個8日以内出荷HAFELE製LED専用小型のロッカスイッチ(シーソースイッチ)です用途間接照明、ワーキングライト仕様スイッチング機能:オン/オフ材質プラスチック色黒下穴径(Φmm)12、プラグ:12寸法(Φ×高さH)(mm)15×17.7保護等級IP20ケーブル0.1M梱包内容スイッチ1個,ケーブル付きケーブル長(mm)100
6分岐器 24V スイッチング機能なし 2芯 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ¥1,598税込¥1,7581個8日以内出荷ハーフェレ製LOOX5専用6分岐器です。連続電流有り出力ポート、スイッチング機能なし用途間接照明、ワーキングライト仕様●Alternativeoutputports:1個,Loox52芯24Vbox-to-box●バージョン:スイッチング機能なし●低電圧プラグ:Loox52極24V●色系列:モノクロまたはMW2線式技術材質プラスチック色黒長さ(m)0.1電圧(V)24出力6個,Loox52極24V定格電力(W)120寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)70×30×14梱包内容ケーブル付き分岐器1個ケーブル長(mm)80入力ポートプラグ1個,Loox52芯24Vbox-to-box
2分岐器 24V スイッチング機能 2芯 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ¥1,898税込¥2,0881個8日以内出荷ハーフェレ製LOOX5専用2分岐器です。スイッチング機能付き,出力ポート2個。box-to-boxプラグイン接続:分岐器と電源装置の接続は、ボックスtoボックスプラグイン接続または延長ケーブルによる接続が可能です。分配器は電源装置に何台でも接続可能です。使用する電源装置の最大出力電力に注意してください!用途間接照明、ワーキングライト仕様●スイッチング機能:スイッチング機能付●低電圧プラグ:Loox52極24V●接続された出力ポート:2個,Loox52極24V●色系列:モノクローム材質プラスチック色黒電圧(V)24出力1個,Loox52芯24Vbox-to-box定格電力(W)120寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)50×50×16入力1個,Looxスイッチ梱包内容分岐器1個、取付部品(接着テープとネジ)付き入力ポートプラグ1個,Loox52芯24Vbox-to-box
エンドキャップ プロファイル1103用 PU1 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ¥119税込¥1311個8日以内出荷アルミプロファイル1103に使用するエンドキャップです用途間接照明、ワーキングライト仕様器材:ケーブル取り出し口付き材質プラスチック適合範囲埋め込み取付け用HAFELELoox5プロファイル、プロファイル1103梱包内容エンドキャップ1個
ダウンライトLED3092 24V/3.4W 27K/ CRI90/アルミニウム 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ¥4,498税込¥4,9481個21日以内出荷家具に埋め込むダウンライトです。モジュラーシステム:交換可能なハウジングと電源ケーブルで幅広いデザインオプション。ケーブルソケット一体型のライトで、素早く変換可能。高品質SamsungLEDを搭載用途ダウンライト仕様●エネルギー効率クラス:G●バージョン:モジュラー、モノクローム取付下穴およびクランプ固定用,またはネジ止め用、アンダーマウントライト用ハウジングを使用する場合、保護等級IP45はIP20に下がります。定格電圧(V)24下穴径(Φmm)58定格消費電力(W)3.4、1.2保護等級IP45 (埋め込み取付け)、IP20 (面付けダウンライト)材質(ハウジング)アルミニウム寿命L80/B10>50000h,L70/B50>80000h梱包内容ライトモジュール 1 個LED使用数(個)6演色指数(Ra)>90、(R9)>55モデルLED3092調光の可否はい
LOOX メンツケプロファイル H8.5+1
ハーフェレ¥7,698税込¥8,4681個7日以内出荷Loox LEDテープライトに組み合わせて使用するアルミプロファイルです。長さ(mm)2500取付面付け高さ(mm)9.5質量(g)260
LOOX オンオフスイッチ
ハーフェレ(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から6日以内出荷スイッチを押し込むとライトオン、もう一度押し込むとライトオフになります。材質プラスチック取付下穴Φ12mmに埋め込みケーブル長(m)2
電源接続ケーブル 10mm/24V 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ¥2,298税込¥2,5281個21日以内出荷RGBテープライトLED3080で使用する電源ケーブル用途間接照明仕様●クリップコネクター種類:Loox5LEDテープライト10mm RGB●リード数:4●色系列:RGB●配線クロスセクションAWG:20材質プラスチック長さ(m)2出力クリップ1個、Loox5LEDテープライト10 mmRGB定格電圧(V)24下穴径(Φmm)クリップ:14、プラグ:9クリップ幅(mm)12梱包内容電源ケーブルプラグ/クリップ1個ケーブル長(mm)2000通電容量3.5A入力ポートプラグ1個,Loox54極RGB24V
連結ケーブル COB/24V 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ¥1,298~税込¥1,428~1本8日以内出荷LED3103/LED3104/LED3107用連結ケーブル(テープライトとテープライトを連結します)用途間接照明仕様●リード数:2●色系列:モノクロまたはMW2線式技術●配線クロスセクションAWG:18材質プラスチック電圧(V)24出力クリップ1個,Loox5LEDテープライト8mmモノクローム下穴径(Φmm)クリップ:12クリップ幅(mm)10梱包内容電源ケーブルクリップ/クリップ1個通電容量5A入力ポートクリップ1個,Loox5LEDテープライト8mmモノクローム
延長ケーブル RGB 24V/2.0m 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ¥1,898税込¥2,0881本21日以内出荷ハーフェレ製LOOX5RGB(4芯)専用延長ケーブルです用途間接照明、ワーキングライト仕様●リード数:4●色系列:RGB●配線クロスセクションAWG:20材質プラスチック出力1個,Loox54極RGB24V定格電圧(V)24下穴径(Φmm)ソケット用:13、プラグ:9梱包内容延長ケーブル、プラグ/ソケット1ケーブル長(mm)2000通電容量3.5A入力ポートプラグ1個、Loox54極RGB24V
埋め込み用カバー 角型/プラスチック/黒/D=65 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ¥339税込¥3731個21日以内出荷LED3090に使用する埋め込み用のカバーです用途ダウンライト材質プラスチック形状角型色黒取付下穴およびクランプ固定用適合範囲下穴Φ58 mmのLoox5ライトモジュール寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)65×65×2.6
埋め込み用カバー 角型/プラスチック/ステンレス色/65×65 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ¥609税込¥6701個21日以内出荷LED3090に使用する埋め込み用のカバーです用途ダウンライト材質プラスチック形状角型色ステンレス取付下穴およびクランプ固定用適合範囲下穴Φ58 mmのLoox5ライトモジュール寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)65×65×2.6
埋め込み用カバー 角型/プラスチック/シルバー色/65×65 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ¥419税込¥4611個21日以内出荷LED3090に使用する埋め込み用のカバーです用途ダウンライト材質プラスチック形状角型色シルバー取付下穴およびクランプ固定用適合範囲下穴Φ58 mmのLoox5ライトモジュール寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)65×65×2.6
埋め込み用カバー 丸型/プラスチック/ステンレス色/D=65 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ¥599税込¥6591個21日以内出荷LED3090に使用する埋め込み用のカバーです用途ダウンライト材質プラスチック形状丸型色ステンレス取付下穴およびクランプ固定用適合範囲下穴Φ58 mmのLoox5ライトモジュール寸法(Φ×高さH)(mm)65×2.6
埋め込み用カバー 丸型/プラスチック/シルバー色/D=65 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ¥409税込¥4501個8日以内出荷LED3090に使用する埋め込み用のカバーです用途ダウンライト材質プラスチック形状丸型色シルバー取付下穴およびクランプ固定用適合範囲下穴Φ58 mmのLoox5ライトモジュール寸法(Φ×高さH)(mm)65×2.6
取付プレート ステンレスヘアライン プロファイル 2195用 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ¥249税込¥2741組(2個)8日以内出荷2195用の取付プレートです用途間接照明、ワーキングライト材質ステンレス色シルバー取付ネジ止め用タイプ取付けプレート適合範囲コーナープロファイルハーフェレLoox,プロファイル2195梱包内容取付けクリップ1ペア
分岐器 コネクトMESH 6分岐器 プログラミング可能スイッチング機能付き 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ¥21,980税込¥24,1781個8日以内出荷アプリやリモコンに対応したBluetooth搭載のスイッチ機能(差込口)が付いたハーフェレ製LOOX5専用6分岐器です。プログラミング可能スイッチング機能付き用途間接照明、ワーキングライト仕様●スイッチング機能:アプリでプログラム可能●バージョン:ボックスtoボックス●低電圧プラグ:Loox52極24Vボックスtoボックス●接続された出力ポート:6個,Loox52極24V●色系列:モノクローム材質プラスチック色黒電圧(V)24出力1個,Loox52芯24Vbox-to-box定格電力(W)120適合範囲マルチホワイトライト用,RGBライト用,モノクロームライト用寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×50×16入力1個,Looxスイッチ有効距離(m)リモコン:最大5メモリー機能電源オフ後の最終状態、またはアプリでユーザー定義待機時消費電力(W)0.5入力ポートプラグ1個,Loox52芯24Vbox-to-box
分岐器 Connect MESH 4分岐器 MW2 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ¥24,980税込¥27,4781個21日以内出荷調色に対応したハーフェレ製LOOX5専用4分岐器です。6個の出力ポートを4チャンネルとして制御できます。Bluetooth付き。1つのボックスで複数のライトカラーを制御できます!各出力ポートを個別に制御できます。用途間接照明、ワーキングライト仕様●バージョン:箱から箱、マルチホワイト、2線技術●低電圧プラグ:Loox52極24Vボックスtoボックス●制御チャンネル:4●接続された出力ポート:6個,Loox52極MW24V●色系列:MW2ワイヤー技術材質プラスチック色黒電圧(V)24出力1個,Loox52芯24Vbox-to-box定格電力(W)120寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×50×16梱包内容分配器1個有効距離(m)リモコン:最大5入力ポートプラグ1個,Loox52芯24Vbox-to-box
分岐器 6分岐器 スイッチ機能付 黒 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ¥2,798税込¥3,0781個8日以内出荷スイッチ1個用!スイッチ機能(差込口)が付いたハーフェレ製LOOX5専用6分岐器です用途間接照明、ワーキングライト仕様●スイッチング機能:スイッチング機能付●バージョン:bo×-to-bo×,スイッチング機能付き●低電圧プラグ:Loox52極24Vボックスtoボックス●接続された出力ポート:6個,Loox52極24V●色系列:モノクローム材質プラスチック色黒電圧(V)24出力1個,Loox52芯24Vbox-to-box定格電力(W)120適合範囲プロフェッショナル LED コントロール用、モノクロームLEDライト用、モノクロームライト用寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×50×16入力1個,Looxスイッチ梱包内容分岐器1個、取付部品(接着テープとネジ)付きメモリー機能いいえ、センサースイッチによる待機時消費電力(W)0.5入力ポートプラグ1個,Loox52芯24Vbox-to-box
分岐器 6分岐器 RGB 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ¥2,398税込¥2,6381個21日以内出荷RGBに対応したハーフェレ製LOOX5専用6分岐器です。4芯24VのRGBライトに対応、最大120W用途間接照明、ワーキングライト仕様カラーフォーミュラ:黒材質プラスチック出力6個,Loox54極RGB24V定格電力(W)120寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)70×30×14梱包内容ケーブル付き分岐器 1個ケーブル長(mm)80入力ポートプラグ3個,Loox52極24V
保持クリップ 取付ブラケットシルバー色 833.72.911用 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ¥289税込¥3181組(2個)21日以内出荷833.72.911用の取り付けブラケットです用途引き出し用LED仕様バージョン:アンダーマウントライト用材質ステンレス色シルバー取付ネジ止め用タイプ保持クリップ適合範囲引出しプロファイルLooxプロファイル2194梱包内容1ペア