エアコン配管用不乾性パテ
用途エアコン配管用パテ
色アイボリー
使用温度(℃)-20~50
使用環境温度(℃)5~40(作業温度5℃を下回ると硬くなります。その場合は、温めてご使用ください。)
表面にエンボス加工処理で、巻きやすい非粘着テープ
用途空調配管保護用非粘着テープ
材質PVC
幅(mm)50
厚さ(mm)0.15
色アイボリー
全長(m)18
合成接着剤を使用しておりますので、強固な密着性と優れたシール性を有しております。
耐熱性に優れ、高温にさらしても影響はありません。
水中に長時間浸しても変化は認められません。
耐寒性、耐熱性に優れています。
振動及び加熱に対してもスランプが生じません。
手作業により能率的にシール作業ができます。
耐水性に優れ、吸水性はほとんど認められません。
用途電気配線の間隙のシール
冷蔵庫キャビネットの内面溶接部分
ショーケースの間隙シール
建築構造のスレート及び金属板の間隙シール
冷暖房配管のシール
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
合成接着剤を使用しておりますので、強固な密着性と優れたシール性を有しております。
耐熱性に優れ、高温にさらしても影響はありません。
水中に長時間浸しても変化は認められません。
耐寒性、耐熱性に優れています。
振動及び加熱に対してもスランプが生じません。
手作業により能率的にシール作業ができます。
耐水性に優れ、吸水性はほとんど認められません。
難燃性のある商品です。
用途電気配線の間隙のシール
冷蔵庫キャビネットの内面溶接部分
ショーケースの間隙シール
建築構造のスレート及び金属板の間隙シール
冷暖房配管のシール
仕様不乾性、防水性、電気絶縁性
色ライトグレー
難燃性UL-94 V-0準拠
1個(1kg)
¥699
税込¥769
当日出荷
エアコンの取付工事や自動車の整備に活躍する真空ポンプです。高い真空度が得られるツーステージタイプです。オイル逆流防止用電磁弁付。
用途家庭用エアコンやカーエアコンの真空引き作業に。
電源(V)AC100
到達真空度15ミクロン
接続口径1/4フレア
質量(kg)約4.8
周波数(Hz)50/60
方式(ローター)ツーステージ式、(ドライブ)ダイレクト式
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×93×200
モーター出力(W)180
排気量(L/min)42/52 L/min(50/60Hz)
モーター回転数(min-1[r.p.m])1440(50Hz)、1720(60Hz)
オイル量(mL)230(封入)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(6.3MB)
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
接続口径5/16フレア
使用冷媒R410A/R32
付属品ナットセット
全長(mm)60.5
材質(パッキン)HNBR
色(本体)金
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥3,298
税込¥3,628
欠品中
使いやすいバルブタイプ。流体確認に便利なサイトグラス付き。
用途R410A/R32冷媒用
使用冷媒R410A、R32
接続口径(チャージホース)5/16フレア
ホース長さ(mm)約920
圧力計(MPa)-1~5.3(高圧側)
連成計(MPa)-1~3.8(低圧側)
ゲージ径(Φmm)80
付属品チャージホース(赤、青、黄×各1本)、収納ケース
材質(本体)(マニホールド)アルミ、(継手)真鍮
材質(ホース)NBR
外寸(幅W×高さH)(mm)120×230
取付ねじ1/8NPT
接続ポート径(マニホールドキット本体)5/16フレア
常用圧力(MPa)5.5
1セット
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
用途R410a冷媒ガスの真空引きの際、真空度のチェックと置き針による簡易気密チェックに。
使用冷媒R410a
接続口径5/16フレア(1/2UNF-20山)
全長(mm)230
真空計(MPa)0~-0.1
ゲージ径(Φmm)80
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.0MB)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
用途チャージバルブ用交換パッキン
適合MA1000HS-5/16用
材質HNBR
色緑
1袋(10個)
¥559
税込¥615
当日出荷
冷媒ガスの充填で使用する機器を連結するホースです。
用途R410A/R32用
接続口径5/16フレア
長さ(cm)約92
常用圧力(MPa)5.5
材質(ホース)NBR
冷媒ガスの充填で使用する機器を連結するホースです。バルブ付で機器から外す際のホースの跳ね返りを対策できます。
用途R410A/R32用
長さ(mm)約920
接続口径5/16フレア
常用圧力(MPa)5.5
材質(ホース)NBR
材質(バルブ)黄銅
ホース長さ(mm)約920
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。