絞り込み
ブランド
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)
  • モノタロウ(37)
  • Panasonic(パナソニック)(14,982)
  • 三菱電機(9,924)
  • ネグロス電工(1,962)
  • ODELIC(オーデリック)(1,866)
  • 東芝ライテック(1,374)
  • イチネンTASCO(1,319)
  • コイズミ照明(1,312)
  • 岩崎電気(1,067)
  • オーム電機(1,054)
  • ENDO(遠藤照明)(973)
  • DAIKO(大光電機)(930)
  • 三桂製作所(866)
  • エスコ(825)
  • カナフジ電工(714)
  • JEFCOM(ジェフコム)(597)
  • CEJN(セイン)(582)
  • ELPA(533)
  • ネオフレックス(366)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(354)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケーブルスライダー B3 スプレータイプ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ケーブルスライダー B3 スプレータイプ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(420mL)
    当日出荷
    塗布すると約4倍滑りやすい! 電線管の防錆、電線被覆の保護にも役立ちます。 スプレータイプのため、周囲への飛散にはご注意ください。 床などに付着した場合、中性洗剤(台所用洗剤など)で拭き取ることでかなり除去できますが、完全に除去することは難しいです。 シリコン系
    用途入線時適用
  • よりもどし MARVEL CORPORATION(マーベル)

    よりもどし

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ケーブルのネジレ防止に
  • スリップパウダー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    スリップパウダー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(300g)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    入線用パウダー。電線・電線管・塩ビ管などの変色、その他化学反応の心配が全くありません。
    用途入線用潤滑粉
  • ケーブルスライダードライタイプ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ケーブルスライダードライタイプ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    サラサラした感触でべたべたしません。潤滑性に優れています。高濃度シリコーンオイルを使用しているため、少量のスプレーで十分な効果を発揮します。無溶剤タイプで素材を痛めにくい良質シリコーンです。キャップ一体型2WAYノズルで作業性が優れています。電線管の防錆、電線被覆の保護にもなります。
    用途入線作業時の潤滑剤として。仕様スプレータイプ成分シリコーンオイル寸法(mm)210×76×65容量(mL)420
  • 通線収納ケース(特殊樹脂製) MARVEL CORPORATION(マーベル)

    通線収納ケース(特殊樹脂製)

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    収納おまかせで作業時間を省力化。
    用途通線ワイヤーの収納、保管、持ち運び。材質特殊樹脂製
  • スネークラインS MARVEL CORPORATION(マーベル)

    スネークラインS

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(4件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    狭いすき間、追加配線に威力を発揮
    グリーン+オレンジ長さ(m)グリーン部分:10オレンジ部分:30線径(Φmm)グリーン部分:3オレンジ部分:4.5使用安全耐荷重N(kgf)リードヘッド部:686(70)
  • スネークライン MARVEL CORPORATION(マーベル)

    スネークライン

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    4,998税込5,498
    1本(30m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    蛍光色採用!明るい気分で作業もラクラク! 作業性…摩擦抵抗を最小限におさえた三角断面形状。剛性が強く、よりスムーズな通線を実現。 安全性…蛍光色なので暗い所でもよく識別でき、安心して作業ができる。 強い…キズ、衝撃に強く折損や破断しにくい。
    用途通線作業
  • 吊り金車 MARVEL CORPORATION(マーベル)

    吊り金車

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    アーム部、ワンタッチ開閉式 レバーで簡単に開き、閉じればしっかりロック ベアリング入りローラー採用で動きがスムーズ
    用途通線・電力ケーブルの延線、架空線及び内線工事に材質スチール、樹脂
  • F1ライン スリムタイプ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    F1ライン スリムタイプ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    3,998税込4,398
    1本
    4日以内出荷
    ワイヤーヘッドにVVF2.0mmx2心(外被はストリップする必要があります)が入ります。蛍光色の黄色のロッドは暗所でも識別しやすくなってます。ロッドは単線を三角形状ねじることで接地面を最小限に抑えています。収納ケース付のため、作業性のアップとともに持ち運びに便利です。
    用途入線や追加配線作業に。付属品専用ケース仕様単線ねじりタイプイエロー質量(g)360全長(m)15ロッド径(Φmm)4安全最大荷重(kN)0.686
  • ロードワイヤー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ロードワイヤー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    種別ロードワイヤー
  • 窒化チタンアルミコーティングステップドリル(2枚刃) MARVEL CORPORATION(マーベル)

    窒化チタンアルミコーティングステップドリル(2枚刃)

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷
    窒化チタンアルミコーティングにより、抜群の耐摩耗性と耐熱性を実現しました。 切りくず、切り粉が付きにくい為、作業性が向上します。
    用途鉄板(4.0mm以下)、ステンレス(1.6mm以下)、アルミ、銅、プラスチックなどの穴あけ仕様スパイラル材質コバルトハイス鋼(HSS-Co)有効切断能力(mm)9段(4/5/6/7/8/9/10/11/12)表面処理窒化チタンアルミコーティング推奨回転数(min-1[r.p.m])600~900(鉄金属)、300~450(ステンレス)シャンク径(mm)対辺6.35
  • ケーブルスライダー B3 MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ケーブルスライダー B3

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    12,980税込14,278
    1本(4L)
    当日出荷
    なめらかな入線 電線管の防錆、電線被覆の保護にも役立ちます 界面活性剤系
    用途入線用潤滑剤
  • マイティープーラー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    マイティープーラー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    引張力はペンチ・プライヤーなどの約4倍 ●スチールワイヤー・ピアノ線を引張るのに適しています。 ●スチールワイヤーの破損をなくし、ワイヤーの寿命を延長。 ●引張荷重1.7kN(173kgf)でも、スベリをおこしません。 ●つかみ幅7mm
    全長(mm)150質量(g)230
  • LEDヘッドライト MARVEL CORPORATION(マーベル)

    LEDヘッドライト

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    12,900税込14,190
    1個
    当日出荷
    連続点灯10~15時間 長時間使用モデル。スマートスイッチ。USBダイレクトチャージ。角度調整機能:90°
    付属品専用リチウムイオン充電池、布バンド、USB Type-C ケーブル、ヘルメットクリップ×4個質量(g)約350(専用充電池含む)電源専用リチウムイオン充電池寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)52×68×59ヘッド径(Φmm)Φ38充電時間約5時間(アダプターにより異なる)連続点灯時間【BOOSTモード(1600Lm)】15秒【POWERモード(1300Lm)】10時間【HIGHモード(900Lm)】15時間【LOWモード(380 Lm)】20時間防塵防水性能IP66照射モードワイドビーム ⇔スポットビーム(無段階調節)照射距離(m)【最大時】197照射範囲ワイドビーム1m先で1.4m 照射
  • LEDワークライト 充電式 MARVEL CORPORATION(マーベル)

    LEDワークライト 充電式

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    最大明るさ900ルーメンで、600ルーメンと300ルーメンの3段階の明るさ調整が可能です。充電時間約2時間でフルチャージします。ハンドルは180°角度調整が可能です。ハンドルと背面に強力マグネット付きです。背面クリップと吊り下げクリップ付きで、マグネットと合わせて多様な場面での使用が可能です。電池切れをフラッシュ点滅でお知らせします。
    用途工場内や作業現場からレジャーまで、幅広く利用が可能に。仕様広角レンズ採用トラスコ品番226-1604材質最新高輝度COBLED充電時間(時間)2明るさ(Lm)(ワーク)900照射距離(m)最大約30エコロジー商品省エネ
  • Jetライン SH (スリムヘッド) MARVEL CORPORATION(マーベル)

    Jetライン SH (スリムヘッド)

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(2件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1本
    5日以内出荷
    スリムヘッドで狭いスキ間も滑らか通線。 ガイドワイヤー付リードヘッドΦ4.5mm。 リードヘッドΦ6.0mm。
    用途通線作業線径(Φmm)5.4
  • コンパクトSUSキャッチャー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    コンパクトSUSキャッチャー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷
    伸ばした時の「たわみ」が少なく、作業効率が上がります。フックはケーブルを掴みやすい形状で、落下防止コード用リング付き。丈夫でサビに強いステンレス製。
    用途狭い箇所での配線作業に。仕様落下防止コード取付リング付使用方法伸長時:先端の細い部分より順番に伸ばしてください。●収縮時:手元に近い太い部分より順番に収納してください。材質フック・竿:ステンレス●フック連結部・リング:スチール長さ(mm)(伸長時)2250、(収縮時)365シルバー質量(g)180組本数9本
  • 4面金車 MARVEL CORPORATION(マーベル)

    4面金車

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    ロープ及び被覆電線などΦ50までの線径に最適!光ケーブル、電話線、同軸線などの細い線も噛み込まない井桁構造!サビにくいステンレスローラー!
    用途通線・電力ケーブルの延線、架空線及び内線工事に仕様CVT(600)150mm2(Φ47mm)使用可能材質スチール・ステンレス質量(kg)2.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×138×57最大径(Φmm)通貨物:50アズワン品番65-2056-64安全最大荷重(kN)4.9(500kgf)
  • LEDハンディライト MARVEL CORPORATION(マーベル)

    LEDハンディライト

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    最大1000ルーメン、最深高輝度チップタイプ白色LED搭載です。クラス最高にすっきりスリムなデザインです。片手でフォーカスコントロール可能です。レンズまわりの形状が波型になっているため、点けた状態で置くと光が漏れ、消し忘れ・(紛失)防止になります。テールキャップに充電用microUSB差込口を内蔵しています。充電中は赤色ランプが点灯し、完了すると緑色ランプが点灯します。
    用途暗い場所での工事や両手が使いたいときに。付属品USBケーブル、ストラップトラスコ品番116-1258材質アルミ合金全長(mm)142(167)質量(g)180電源リチウムイオン電池3.7V 2600mAh内蔵外径(Φmm)30保護等級IP64色(本体)耐久性落下:1m明るさ(Lm)1000照射距離(m)220電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 電工マルチバケツ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    電工マルチバケツ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    選べる5通りの使い方(首から下げて・腰に下げて・手に持って・回し掛けして・フック掛けして) 付属の樹脂板で自立し、床置きも便利。
    付属品フック、カラビナ、自立用樹脂板2枚材質(本体)キャンパス生地、(ベルト)PP、(底板)PE質量(g)200寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×250×200
  • 尻手ワイヤー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    尻手ワイヤー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    8,898税込9,788
    1本
    5日以内出荷
  • アダプター MARVEL CORPORATION(マーベル)

    アダプター

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • Boxローラー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    Boxローラー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷
  • ケーブルスライダー ウエットタイプ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ケーブルスライダー ウエットタイプ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    1,998税込2,198
    1本(600mL)
    当日出荷
    乾いた後もすべりが良い!。パラフィンワックス系(シリコンは含まれていません)
    用途入線時適用
  • LEDワークライト MARVEL CORPORATION(マーベル)

    LEDワークライト

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    3,780税込4,158
    1個
    当日出荷
  • LEDワークライト MARVEL CORPORATION(マーベル)

    LEDワークライト

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    15,900税込17,490
    1個
    当日出荷
    手のひらサイズで 4000lm!AC電源・充電池兼用。充電しながら点灯可能。360°回転 強力マグネット内蔵ハンドル。USB出力ポート付。三脚取付可能
    付属品AC アダプター(5V2A)、USB Type-C ケーブル(80cm)質量(g)550(電池込)電源USB充電寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)137×120×51充電時間約5時間(5V2A)連続点灯時間【HIGHモード(4000 Lm)】6時間【LOWモード(1200 Lm)】10時間防塵防水性能IP66照射距離(m)約78
  • LEDヘッドライト兼用タイプ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    LEDヘッドライト兼用タイプ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    8,098税込8,908
    1個
    翌々日出荷
  • オーガー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    オーガー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    2,198税込2,418
    1箱(25個)
    4日以内出荷
    中空壁用です。亜鉛合金ダイカストです。
    トラスコ品番130-9872セット内容タッピングビス(4×25ミリ)25本入り高さ(mm)43.5適合母材石膏ボード
  • スーパーイエロー 補修スリーブ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    スーパーイエロー 補修スリーブ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    1,998税込2,198
    1個
    10日以内出荷
    機能性を高める厳選オプション!
  • スーパーイエロー ガイド口ローラー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    スーパーイエロー ガイド口ローラー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    4,798税込5,278
    1個
    10日以内出荷
    機能性を高める厳選オプション!
  • スーパーイエロー 連結迎え金具 MARVEL CORPORATION(マーベル)

    スーパーイエロー 連結迎え金具

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    9,698税込10,668
    1個
    10日以内出荷
    機能性を高める厳選オプション!
  • スーパーイエロー 先端誘導金具 MARVEL CORPORATION(マーベル)

    スーパーイエロー 先端誘導金具

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    8,898税込9,788
    1個
    10日以内出荷
    機能性を高める厳選オプション!
  • スーパーイエロー ジョイント スリーブ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    スーパーイエロー ジョイント スリーブ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    10,980税込12,078
    1個
    10日以内出荷
    機能性を高める厳選オプション!
  • スーパーイエロー リードヘッドコネクタ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    スーパーイエロー リードヘッドコネクタ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    4,698税込5,168
    1個
    10日以内出荷
    機能性を高める厳選オプション!
  • 電線リール ブレーキ付き MARVEL CORPORATION(マーベル)

    電線リール ブレーキ付き

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    ブレーキ付き(時計回りで減速)なので回転の速度調整が可能です。横引き、縦引きの両方に対応してるので作業性が抜群です。シュリンク包装のままの使用が可能です。3段まで、積み重ねて使用できます。別売の専用キャスターが取付けできるので、移動が楽になります。
    用途電線の収納、引き出し、保管にトラスコ品番402-3969材質スチール幅(mm)500直径(Φmm)440高さ(mm)240奥行(mm)460収納可能電線サイズ(mm)VVF1.6×2芯・3芯、VVF2.0×2芯・3芯、VVF2.6×2芯・3芯、IV5.5×300m、同軸ケーブル、等最大荷重(kg)収納時:40
  • ケーブルウインチ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ケーブルウインチ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    569,800税込626,780
    1台
    5日以内出荷
    付属品フットスイッチ質量(kg)59出力(W)750電圧(V)AC100(50/60Hz)能力(kN)【巻取】高速:14.7/低速:24.5巻取速度(m/min)高速:6.4~3.5/低速:3.7~2.0寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)640×300×450
  • ケーブルミニウインチ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ケーブルミニウインチ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    279,800税込307,780
    1台
    4日以内出荷
    付属品取扱説明書、フットスイッチ質量(kg)13(ベース付)出力(W)500電圧(V)AC100(50/60Hz)引張強度(kN)5巻取速度(m/min)5.5~9.5寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)370×225×345
  • おむすび金車用取付金具 MARVEL CORPORATION(マーベル)

    おむすび金車用取付金具

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    フック金具が使えないときに!
    仕様寸切りボルトΦ8~10mm W3/8に固定する専用金具材質スチール質量(g)65寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)42×82×24アズワン品番65-2056-66安全最大荷重(kN)0.2(20kgf)
  • おむすび金車 MARVEL CORPORATION(マーベル)

    おむすび金車

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    軽量樹脂ローラー!3本ローラー使用でLANケーブルや電話線などの細い線も噛み込みにくい安全軽量設計!
    用途通線・電力ケーブルの延線、架空線及び内線工事に材質スチール・樹脂質量(g)750寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)188×150×55最大径(Φmm)通貨物:30適合径(Φmm)ロープ及び被覆電線など30までアズワン品番65-2056-65安全最大荷重(kN)0.5(50kgf)
  • おむすび金車 MARVEL CORPORATION(マーベル)

    おむすび金車

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    16,980税込18,678
    1個
    欠品中
    サビにくいステンレスローラー!3本ローラー使用でLANケーブルや電話線などの細い線も噛み込みにくい安全軽量設計!
    用途通線・電力ケーブルの延線、架空線及び内線工事に材質スチール・ステンレス質量(kg)1.1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×180×55最大径(Φmm)通貨物:40適合径(Φmm)ロープ及び被覆電線など40までアズワン品番64-8614-61安全最大荷重(kN)0.5

空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・照明・電設資材