絞り込み
ブランド
- サワタ
- モノタロウ(41)
- Panasonic(パナソニック)(15,018)
- 三菱電機(10,473)
- ネグロス電工(1,963)
- ODELIC(オーデリック)(1,876)
- 東芝ライテック(1,376)
- イチネンTASCO(1,317)
- コイズミ照明(1,308)
- 岩崎電気(1,090)
- オーム電機(1,062)
- ENDO(遠藤照明)(976)
- DAIKO(大光電機)(929)
- 三桂製作所(866)
- エスコ(825)
- カナフジ電工(714)
- JEFCOM(ジェフコム)(596)
- CEJN(セイン)(582)
- ELPA(563)
- ネオフレックス(366)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(354)
- ブランドをもっと見る

ウラジ君Ⅱ(R)
サワタ¥42,980税込¥47,2781ケース(600セット)12日以内出荷天井・壁にいろいろ使える用途スタッド・コ型・ロ型兼用セット内容無溶接ネジ4×14 1200本同梱材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上)板厚(mm)0.6
ぶらんこSK
サワタ¥39,980税込¥43,9781ケース(150個)5日以内出荷フラットデッキ用吊元金具材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上)最大荷重(N)Fデッキ:2860(290kgf)、HI・SFデッキ :4540(460kgf)、Nデッキ:2960(300kgf)、Uデッキ:8260(840kgf)、アイテック100:2090(210kgf)許容静荷重(kg)Fデッキ:100、HI・SFデッキ:100、Nデッキ:100、Uデッキ:100、アイテック100:70
つりっこキング B(R)
サワタ¥33,980税込¥37,3781ケース(100個)5日以内出荷C型鋼・H型鋼・Z型鋼に使用できます用途横河システム建築 。スーパーラビットZ型母屋 。JFEメタルビルZ型母屋材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上)最大荷重(N)C型鋼:3820(389kgf)、H型鋼:4030(411kgf)許容静荷重(kg)C型鋼:100、H型鋼:100、Z型鋼:100
赤とんぼⅡ(R)
サワタ¥31,980税込¥35,1781ケース(250個)5日以内出荷JFE(旧川鉄建材) QLデッキ用。QL 99-50、QL 99-50-12-16、QL 99-75,QL 99-75-12-16適合JFE(旧川鉄建材) QLデッキ用QL 99-50、QL 99-50-12-16、QL 99-75,QL 99-75-12-16材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上)板厚(mm)1.6・W3/8許容静荷重(kg)100
つりっこキングⅡ B-C(R)
サワタ¥44,980税込¥49,4781ケース(60セット)5日以内出荷H型鋼用吊元金具セット内容つりっこキングⅡBB×1個、コースターⅡ×1個、W3/8×45ボルト1本、W3/8×55ボルト1本、W3/8ナット1個材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上)板厚(mm)3.2
ふっくちゃんKB(R)
サワタ¥32,980税込¥36,2781ケース(120セット)5日以内出荷H型鋼とC型鋼のクロスジョイント金具(左右兼用)H鋼厚25mmまで対応材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上)板厚(mm)3.2・W3/8許容静荷重(kg)60
つりっこ2号(R) Aタイプ
サワタ¥39,980税込¥43,9781ケース(350個)5日以内出荷C型鋼・H型鋼用吊り金具用途無溶接工法用の建築金物を使う事で、現場の負担を大幅に軽減する事が可能です。材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上)板厚(mm)2.3許容静荷重(kg)C型鋼:140、H型鋼:130、C型鋼:100、H型鋼:70
もやがに(R)
サワタ¥29,980税込¥32,9781ケース(200個)5日以内出荷C型鋼(1.6mm・2.3mm)勾配用材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上)許容静荷重(kg)120
かんたんすじかい Bタイプ
サワタ¥53,980税込¥59,3781ケース(300セット)5日以内出荷ボルトすじかい、チャンネルすじかい天井下地材用ブレース材取付金具。W3/8用材質バネ性特殊鋼圧縮最大荷重(N)2810(290kgf)
つりっこV(R) Aタイプ
サワタ¥47,980税込¥52,7781ケース(500個)5日以内出荷C型鋼・H型鋼用吊り金具用途無溶接工法用の建築金物を使う事で、現場の負担を大幅に軽減する事が可能です。材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上)板厚(mm)1.6
フレ止メ3065
サワタ¥29,980税込¥32,9781ケース(100セット)5日以内出荷吊ボルトとチャンネル・補強材の振れ止め固定金具。ライトゲージ 65-30用。W3/8~W1/2兼用材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上)最大荷重(N)C:7520N(770Kgf) (ライトゲージ板厚1.6mm、5×16ネジ1本止め)
もくねじハンガーA
サワタ¥55,980税込¥61,5781ケース(500個)5日以内出荷床・壁・天井用金具。軽天井吊ボルトの支持金具材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上)板厚(mm)1.6・W3/8
ハンドブレス
サワタ¥36,980税込¥40,6781ケース(200セット)5日以内出荷W3/8用。筋かい・振れ止め用。高い場所でも取付可能材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上)板厚(mm)3.2最大荷重(N)3520(360kgf)圧縮最大荷重(N)8360(850kgf)
フレ止メロック ボルト式
サワタ¥41,980税込¥46,1781ケース(400セット)5日以内出荷吊ボルトとチャンネル・補強材の振れ止め固定金具。C38チャンネル用。W3/8~W1/2兼用セット内容M6×30ボルト 400本同梱材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上)板厚(mm)2.3最大荷重(N)【1】B:2090(210kgf) (吊ボルト引張荷重) C:1870(190kgf) (チャンネル引張荷重)、【2】B:2610(270kgf) (吊ボルト引張荷重) C:980(100kgf) (チャンネル引張荷重)
つりっこ1号(R) Aタイプ
サワタ¥47,980税込¥52,7781ケース(500個)5日以内出荷C型鋼・H型鋼用吊り金具用途無溶接工法用の建築金物を使う事で、現場の負担を大幅に軽減する事が可能です。材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上)板厚(mm)1.6許容静荷重(kg)C型鋼:100、H型鋼:70
クイックハンガー(R)
サワタ¥39,980税込¥43,9781ケース(500個)4日以内出荷日鉄建材スーパーEデッキ用。EZ-50-600、EZ-75-600適合日鉄建材スーパーEデッキ用EZ-50-600、EZ-75-600材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上)板厚(mm)2.3・W3/8許容静荷重(kg)100
ボルトエイド W3/8
サワタ¥53,980税込¥59,3781ケース(700セット)4日以内出荷C型鋼などの側面に吊ボルトを取りつけるための振れ止め用補助金具です材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上)板厚(mm)1.6
フレ止メロック(R) バネ式
サワタ¥79,980税込¥87,9781ケース(1000個)5日以内出荷吊ボルトとチャンネル・補強材の振れ止め固定金具。W3/8用仕様三価クロメート仕上材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z13以上)板厚(mm)0.8最大荷重(N)1460(150kgf) (ボルト引張荷重)
つりもくハンガー
サワタ¥79,980税込¥87,9781ケース(1000個)5日以内出荷床・壁・天井用。軽天井吊ボルトの支持金具材質(ねじ部)鉄 ユニクロ板厚(mm)0.8・W3/8最大荷重(N)2680(270kgf)材質(ナット)鉄 ユニクロ材質(金具)溶融亜鉛メッキ鋼板
『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・照明・電設資材
- 電気材料