絞り込み
ブランド
- PRO standard(プロスタンダード)
- モノタロウ(37)
- Panasonic(パナソニック)(15,001)
- 三菱電機(9,927)
- ネグロス電工(1,963)
- ODELIC(オーデリック)(1,866)
- 東芝ライテック(1,374)
- イチネンTASCO(1,319)
- コイズミ照明(1,312)
- 岩崎電気(1,066)
- オーム電機(1,055)
- ENDO(遠藤照明)(973)
- DAIKO(大光電機)(931)
- 三桂製作所(866)
- エスコ(822)
- カナフジ電工(714)
- JEFCOM(ジェフコム)(597)
- CEJN(セイン)(582)
- ELPA(533)
- ネオフレックス(366)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(354)
- ブランドをもっと見る

開閉式LEDライト無段階調光式ペンタゴンMB 本体
PRO standard(プロスタンダード)¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷開閉式LEDライト作業灯 。明るさ2000lm から10000lmまでの無段階調光タイプ。 。昼白色で最大径380mmm 最小径140mmの開閉式 。ラジオ等に対する雑音対策。 。幅広グリップは、強力なグリップ力だけでなく、 地面に置いた場合も安定したスタンドとなります。用途工場、倉庫、建築/建設現場、自動車整備工場、撮影用補助照明種別本体色ブラック出力(W)18~83口金E26コンセント定格連結コンセント:500W電源コード(m)5寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)ランプ全開時:290×380×380、ランプ折り畳み時:290×140×260コンセント連結コンセント:あり明るさ(Lm)2000~10000光色昼白色電球の種類LED照射角度(°)最大300エコロジー商品省エネ
開閉式LEDライト ペンタゴンミニ オールブラックⅡ本体
PRO standard(プロスタンダード)¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷開閉式LEDライト 作業灯 。最大照度3500lmの明るさです。 。昼白色で最大径250mmm 最小径80mmの開閉式 。本体後部に同商品を4台まで連結できる差込みが付いています。 。雑防テストにも合格しているので、ラジオ等のノイズ対策商品用途工場、倉庫、建築/建設現場、自動車整備工場、撮影用補助照明種別本体出力(W)30口金E26コンセント定格連結コンセント:500W電源コード(m)5色温度(K)6500寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)ランプ全開時:230×250×280、ランプ折り畳み時:230×80×180コンセント連結コンセント:あり明るさ(Lm)3500光色昼白色照射角度(°)最大300エコロジー商品省エネ
開閉式LEDライト ペンタゴンミニ オールブラックⅡ替球
PRO standard(プロスタンダード)¥2,298税込¥2,5281個欠品中開閉式LEDライト作業灯の替球 。最大照度3500lmの明るさです。 。昼白色で最大径250mmm 最小径80mmの開閉式 。ラジオ等に対する雑音対策。 。口金E26仕様の作業灯に対応しています。用途工場、倉庫、建築/建設現場、自動車整備工場、撮影用補助照明種別替球出力(W)30口金E26色温度(K)6500寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)替球のみ全開時:140×250×250、替球折り畳み時:135×80×80明るさ(Lm)3500光色昼白色電球の種類LED照射角度(°)最大300エコロジー商品省エネ
開閉式LEDライト無段階調光式ペンタゴンMB 替球
PRO standard(プロスタンダード)¥5,998税込¥6,5981個欠品中開閉式LEDライト作業灯の替球 。明るさ2000lm から10000lmまでの無段階調光タイプ。 。昼白色で最大径380mmm 最小径140mmの開閉式 。ラジオ等に対する雑音対策。 。口金E26仕様の作業灯に対応しています。用途工場、倉庫、建築/建設現場、自動車整備工場、撮影用補助照明種別替球出力(W)18~83口金E26色温度(K)6500寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)替球のみ全開時:110×380×380、替球折り畳み時:180×140×140明るさ(Lm)2000~10000光色昼白色電球の種類LED照射角度(°)最大300エコロジー商品省エネ
『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・照明・電設資材
- 電気材料