空調・電設資材 :「配管」の検索結果
特価
本日8月20日(水)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
ハンドルを開け閉めすることによりホース内の冷媒を漏らさず作業することができます。
質量(g)70
最高使用圧力(MPa)5.5
材質(ハンドル)プラスチック
材質(継手)真鍮
両端オスフレアです。
接続口径1/4オスフレア×1/4オスフレア
質量(g)70
1個
¥5,898
税込¥6,488
3日以内出荷
14万回の開け閉めが漏れなしで出来るよう設計されています。
対応冷媒種別R404A/407C
質量(g)210
口径1/4オスフレア×1/4メスフレア
1袋(3個)
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
1400回の開け閉めが漏れなしで行える設計になっています。
接続口径1/4オスフレア×1/4メスフレア
トラスコ品番494-8416
質量(g)70
タイプストレートタイプ
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
用途配管の途中で冷媒をコントロールするのに使用します。
サービスポートのないウィンドクーラー、ショーケース、冷蔵庫、自販機、小型製氷機等の配管に取付サービスポートとして使用します。
バイメタルセンサーが直接、被測定物と接触するので短時間4~60秒で測定できます。マグネット2個付で表面に密着します。
質量(g)75
仕様伸縮タイプ(最大90cm)
タイプ空調用、高速タイプ
測定範囲(℃)-50~+200
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
アクセスバルブフィティングやチャージングホース等のコアディプレッサー(ムシ押し)やバルブコア(ムシ)の取り付け、取り外し、調整に使用します。
トラスコ品番494-8190
質量(g)30
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1個
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
チッソガスで耐圧検査をする時、R410A/R32機器のサービスポートに直接、接続できます。コントロールバルブ、ホース接続側はムシ付です。
冷媒の種類R410A/R32
仕様置き針式
質量(g)330
表示圧力範囲(MPa)0~7.0
1個
¥9,698
税込¥10,668
翌々日出荷
R32冷媒対応品です
内容量(L)24
質量(kg)15
ホース長さ(cm)150
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
極細管2層構造のコンデンサー搭載により、RM330との比較で冷却能力が格段に向上しました。(25%アップ)。インバーター式軽量型回収機です。低電圧、電圧ドロップ環境時にも強さを発揮します。デジタル圧力表示です。火花が発生しないDCモーターを搭載、特性不活性ガスに対応しています。1つのバルブ操作で回収作業の全てを完了できます。着脱式フロートセンサーコード方式で、回収容器と本体をつなぐフロートセンサーコードの接続端子の形状が4ピンタイプと3ピンタイプの2種類のコードを付属しています。回収容器を選ばず使用できます。自動停止モード、自動復帰モード、連続モード の3モードの切替機能搭載です。
用途各種エアコンの廃棄、修理の際のフロンガス回収用。
仕様気体回収能力:270g/分 (R-410A)、R22気体回収能力(g/分):220
付属品1/4Fボールバルブ付チャージングホース150cm(青・赤)、1/4Fチャージングホース10cm、ドライフィルター、ショルダーベルト
トラスコ品番363-0817
幅(mm)370
高さ(mm)300
使用温度範囲(℃)0~40
奥行(mm)260
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)2
消費電力(W)(50/60Hz)500/475
冷媒(適合)R12 R22 R500 R134a R404A R407C R407D R410A R422A R422D R507A R509A R32 R1234yf R1234ze R115 R125 R218 R401A R401B R402A R402B R407A R407H R407B R407E R410B R447 R448A R448H R449A R463A R452A
コンプレッサー750W
回収方式ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式
1台
¥209,800
税込¥230,780
当日出荷
●フロン回収破壊法適合品
●新冷媒・従来冷媒対応
●R32冷媒対応
●セルフクリアリング機能
●大型ファン内
●騒音値80dB以下
●ショルダーストラップ付
●4ピンタイプのフロートセンサー方式(画像参照)
●通商産業省告示139号に基づく適合性自己認証製品
用途液体回収・気体回収
対応冷媒種別R410A・R-407C・R-404A・R-507A・R-134A・R-12・R-22・R-502・R32
仕様通商産業省告示139号に基づく適合性自己認証製品
付属品1/4Fボールバルブ付きチャージングホース150cm(青・赤)、1/4チャージホース10cm(青)
トラスコ品番423-4413
質量(kg)15.7
使用温度範囲(℃)0~40
電流(A)運転電流/始動電流:10.5/8.5(50/60Hz)・38
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)640
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×400×355
回収能力(g/min)(気体)200
真空到達度-0.09Mpa
コンプレッサー750W(1H.P.)シリンダー式オイルレス
停止圧力(MPa[kgf/cm2])-0.004Mpa(オートオフ機能時)
回収方式ガス圧縮回収方式/プッシュブル方式
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
サービスポート脱着時のホース、機器両方からの冷媒の噴き出しをハンドルを回すことによって防止できます。
全長(mm)64(CLODE時)
質量(g)100
長さ(mm)47
接続口径1/4オスフレア
チューブのサイズによる調整は必要ありません。
用途家庭用冷蔵庫、ショーケース等密閉式のサービスポートがないシステムからの冷媒回収作業用としてご使用ください。
質量(g)255
適合チューブ外径1/4~1/2
適合配管1/2 0.D.迄
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
R410A/R32ボンベ用です。ボンベとホースを接続する際に使用します。
対応冷媒種別R410A/R32
質量(g)70
口径5/16オスフレアX3/4
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ボンベ用の接続金具です。
対応冷媒種別R404A/407C
質量(g)70
ゲージを衝撃から守ります。
トラスコ品番494-8360
色赤、青
質量(g)115
適合外径(Φmm)(ゲージ外径)68
1セット(2個)
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
ボンベ用の接続金具です。
対応冷媒種別R134a
サイズM10P1.5
質量(g)70
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
ヒートポンプ及び冷凍システムの可逆式配管に用いられ、双方向ドライコアの機能を持っています。冷媒種類に関係なく使用できます。
デジタルマニホールドは三方弁式の為、通したい方向にツマミを回すだけでOKです。ルームエアコン用です。デジタル式の為、正圧(ガス圧)負圧(真空圧)両方の計測が可能です。
用途エアコン取付時の真空圧力、ガス圧力測定用。
トラスコ品番253-9632
接続口径5/16フレア(UNF1/2-20山)
ゲージ径(Φmm)60
圧力(MPa)測定:-0.100~+5.000
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
残留ガスの放出時・真空引等で溜まったオイルはガスチャージの時、自動的にコンプレッサーへ戻します。
適合R134a
質量(g)340
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
コンプレッサーオイルの補給もできます。
適合R134a
質量(g)510
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
R410A/R32用のボールバルブ式のシングルマニホールドです。
低圧側シングルサービスポートのみのルームエアコン用として最適です。
68Φゲージ採用。
仕様-0.1MPa~3.8MPa
質量(g)420
1台
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
用途ルームエアコン用マニホールドです。
冷媒の種類R410A/R32
トラスコ品番364-5959
質量(kg)0.95
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
便利なコントロールバルブを入れました。
作業性が大幅にアップします。
質量(kg)2.5
1個
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
1
2
3
4
次へ
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。