絞り込み
ブランド
  • Caster
  • モノタロウ(62)
  • Panasonic(パナソニック)(18,687)
  • 三菱電機(10,128)
  • 未来工業(2,160)
  • ネグロス電工(2,032)
  • ODELIC(オーデリック)(1,872)
  • エスコ(1,462)
  • イチネンTASCO(1,407)
  • 岩崎電気(1,390)
  • 東芝ライテック(1,385)
  • コイズミ照明(1,355)
  • オーム電機(1,061)
  • ENDO(遠藤照明)(987)
  • DAIKO(大光電機)(954)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(882)
  • 三桂製作所(874)
  • カナフジ電工(714)
  • CEJN(セイン)(582)
  • ELPA(514)
  • 日動工業(512)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コード式LED投光器 Caster

    コード式LED投光器

    Caster
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    コード式のLED投光器です。ハロゲンライト200W以上の明るさです。
    用途レジャー、作業等の照明。材質本体:アルミダイキャスト レンズ:ガラス質量(kg)1.8電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)30芯数3電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯×3m色温度(K)5000ランプ寿命50000時間(設計寿命)電源タイプ電源コード式定格光束(Lm)2800電球の種類LED照射角度(°)140エコロジー商品省エネ
  • 充電式LED投光器 Caster

    充電式LED投光器

    Caster
    9,598税込10,558
    1台
    当日出荷
    充電式のLED投光器です。ハロゲンライト150W以上の明るさです。
    用途レジャー、作業等の照明。材質本体:アルミダイキャスト レンズ:ガラス質量(kg)2.4電源リチウムイオン蓄電池 7.4V 4400mAh芯数2色温度(K)5000ランプ寿命40000時間(設計寿命)充電時間(時間)4電源タイプ充電式定格光束(Lm)1500電球の種類LED連続点灯時間(時間)3照射角度(°)130エコロジー商品省エネ
  • LED投光器 Caster

    LED投光器

    Caster
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    コンセントから、電動工具のバッテリーからでも電源がとれる投光器です。電動工具のバッテリーが使えます。マキタ・HIKOKI・BOSH・リョービの18V、14.4Vバッテリーが取り付け可能です。コンセントから電源がとれます。明るさ2段階切替機能付きです。ポッキンプラグ付きです。
    用途暗所での作業照明。色温度(K)6500照度(Lx)1m:600(High)明るさ(Lm)1940演色指数(Ra)80電球の種類LED照射角度(°)130エコロジー商品省エネ
  • コード式LED投光器(三脚) Caster

    コード式LED投光器(三脚)

    Caster
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    三脚付きのLED投光器です。コード式のLED投光器です。ハロゲンライト200W以上の明るさです。
    用途レジャー、作業等の照明。材質本体:アルミダイキャスト レンズ:ガラス質量(kg)1.8電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)30芯数3電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯×3m色温度(K)5000ランプ寿命50000時間(設計寿命)電源タイプ電源コード式定格光束(Lm)2800照射角度(°)140エコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDスタンドライト Caster

    充電式LEDスタンドライト

    Caster
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    キャンプ、レジャーの照明、車、機械整備に最適な作業灯です。白熱電球60W相当の明るさです。防水規格はIP54です。角度調整が可能です。
    用途レジャー、作業等の照明。質量(kg)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)194×217×383色温度(K)6000連続点灯時間4時間使用場所屋外光色昼光色定格光束(Lm)800電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 蛍光灯交換球     65W Caster

    蛍光灯交換球 65W

    Caster
    1,798税込1,978
    1個
    9日以内出荷
    蛍光灯用の替球です。キャスター蛍光灯用替球です。
    用途蛍光灯CPW-65用替球。仕様蛍光灯CPW-65用替球種別65W形消費電力(W)65電球の種類蛍光灯

空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・照明・電設資材