絞り込み
ブランド
- Caster
- モノタロウ(143)
- Panasonic(パナソニック)(18,229)
- 三菱電機(10,108)
- SAMTEC(4,679)
- エスコ(3,364)
- RS PRO(2,461)
- 未来工業(2,454)
- ネグロス電工(2,228)
- WURTH ELEKTRONIK(1,946)
- ODELIC(オーデリック)(1,928)
- 東芝ライテック(1,669)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,510)
- 岩崎電気(1,463)
- コイズミ照明(1,450)
- オーム電機(1,432)
- イチネンTASCO(1,415)
- 神保電器(1,354)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,297)
- ELPA(1,257)
- PANDUIT(パンドウイット)(1,146)
- ブランドをもっと見る
特価

コード式LED投光器
Caster¥7,998税込¥8,7981台当日出荷コード式のLED投光器です。ハロゲンライト200W以上の明るさです。用途レジャー、作業等の照明。材質本体:アルミダイキャスト レンズ:ガラス質量(kg)1.8電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)30芯数3電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯×3m色温度(K)5000ランプ寿命50000時間(設計寿命)電源タイプ電源コード式定格光束(Lm)2800電球の種類LED照射角度(°)140エコロジー商品省エネ
充電式LED投光器
Caster¥9,598税込¥10,5581台当日出荷充電式のLED投光器です。ハロゲンライト150W以上の明るさです。用途レジャー、作業等の照明。材質本体:アルミダイキャスト レンズ:ガラス質量(kg)2.4電源リチウムイオン蓄電池 7.4V 4400mAh芯数2色温度(K)5000ランプ寿命40000時間(設計寿命)充電時間(時間)4電源タイプ充電式定格光束(Lm)1500電球の種類LED連続点灯時間(時間)3照射角度(°)130エコロジー商品省エネ
LED投光器
Caster¥10,980税込¥12,0781台当日出荷コンセントから、電動工具のバッテリーからでも電源がとれる投光器です。電動工具のバッテリーが使えます。マキタ・HIKOKI・BOSH・リョービの18V、14.4Vバッテリーが取り付け可能です。コンセントから電源がとれます。明るさ2段階切替機能付きです。ポッキンプラグ付きです。用途暗所での作業照明。色温度(K)6500照度(Lx)1m:600(High)明るさ(Lm)1940演色指数(Ra)80電球の種類LED照射角度(°)130エコロジー商品省エネ
コード式LED投光器(三脚)
Caster¥11,980税込¥13,1781台当日出荷三脚付きのLED投光器です。コード式のLED投光器です。ハロゲンライト200W以上の明るさです。用途レジャー、作業等の照明。材質本体:アルミダイキャスト レンズ:ガラス質量(kg)1.8電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)30芯数3電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯×3m色温度(K)5000ランプ寿命50000時間(設計寿命)電源タイプ電源コード式定格光束(Lm)2800照射角度(°)140エコロジー商品省エネ
充電式LEDスタンドライト
Caster¥4,598税込¥5,0581個当日出荷キャンプ、レジャーの照明、車、機械整備に最適な作業灯です。白熱電球60W相当の明るさです。防水規格はIP54です。角度調整が可能です。用途レジャー、作業等の照明。質量(kg)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)194×217×383色温度(K)6000連続点灯時間4時間使用場所屋外光色昼光色定格光束(Lm)800電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
蛍光灯交換球 65W
Caster¥1,798税込¥1,9781個9日以内出荷蛍光灯用の替球です。キャスター蛍光灯用替球です。用途蛍光灯CPW-65用替球。仕様蛍光灯CPW-65用替球種別65W形消費電力(W)65電球の種類蛍光灯