軒下ダウンライト山田照明5日以内出荷
軒下のあかりも、あくまでも上質に。従来は採用しにくかったグレアレスコーンをはじめ屋内と同質の光を提供しながら屋外に適した機能を兼ね備えました。
材質/仕上トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)、コーン:樹脂(銀色鏡面仕上)質量(kg)0.2消費電力(W)10.3電源別置幅(Φmm)58LEDLED一体型耐水性防雨出しろ(mm)2.2調光方式PWM演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)50埋込高(mm)150調光の可否可
ウォールライト・屋外スポットライト山田照明5日以内出荷
白熱ビームランプ150W相当のLED電球を用いたリーズナブルで光源交換可能なスポットライト。センサ付タイプは防犯用途に適しています。
適合【使用可能ランプ】E26白熱ビームランプ:東芝製・パナソニック製専用BF(S)110V150Wまで質量(kg)1.2取付方式工事電圧(V)100専用消費電力(W)11.7×1口金E26機能照度センサ・人感センサ色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)85.4光源寿命40000LEDLED電球耐水性防雨光束(Lm)1000適合ランプNo.230G、No.230H(ODELIC)演色指数(Ra)83調光の可否否従来光源ビーム球150W相当
ウォールライト・屋外スポットライト山田照明5日以内出荷
白熱ビームランプ150W相当のLED電球を用いたリーズナブルで光源交換可能なスポットライト。
適合【使用可能ランプ】E26白熱ビームランプ:東芝製・パナソニック製専用BF(S)110V150Wまで取付方式工事電圧(V)100専用消費電力(W)11.7口金E26色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)85.4光源寿命40000LEDLED電球耐水性防雨光束(Lm)1000適合ランプ東芝製LDR12N(L)-W演色指数(Ra)83調光の可否否従来光源ビーム球150W相当
ダウンライト山田照明5日以内出荷
極小の光がつくるシャープな空間。極小の開口寸法でありながら、ダイクロハロゲン65W相当の光量を生み出します。
埋込穴(Φmm)50埋込高(mm)150演色指数(Ra)83LEDLED一体型調光方式PWM幅(Φmm)58質量(kg)0.2電圧(V)100~240電源別置消費電力(W)10.3出しろ(mm)1.2定格寿命(時間)40000調光の可否可
ダウンライト山田照明5日以内出荷
美しい光を追求したダウンライト。まるで白熱普通ランプのような、柔らかい光。LED光源には多重影や光の粒が目立つなど、さまざまな問題があります。「ユニコーン プラス」はドーム状の拡散レンズによって、高い透過率を維持しながら適度に拡散し、柔らかな光と影を生み出します。カットオフアングルに配慮したグレアレスコーン仕様も用意しています。白熱光源のようなシリコンカバーを用い一粒のLEDで美しい光を表現しました。素材の明暗を際立たせるハイグレードな演出に最適です。既存の天井穴を使用できるΦ150 シリーズ。広角な光を生かして広い天井スペースに適したライティングにご利用いただけます。
埋込穴(Φmm)150電圧(V)100~242消費電力(W)(LED)63寸法(Φmm)切込穴:150従来光源FHT42W×2相当調光方式PWM光源LED 63W幅(Φmm)168寸法(mm)出5電源別置取付可能天井厚(mm)5~25近接限度距離(m)被照射物:0.3仕様グレアカットオフ:40°定格寿命(時間)40000LEDLED一体型演色指数(Ra)83調光率(%)5~100調光の可否可
ダウンライト山田照明5日以内出荷
より美しく、よりシンプルに。交換型Line75plusとの統一意匠によりさらなる柔軟なプランニングを実現します。トリム厚1.5mmのフラットデザインで天井の平滑感を維持し、業界最小クラスの枠幅5.6mmによるすっきりとした存在感。トリム外径Φ82mmのミニマルデザイン。
材質/仕上トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)/コーン:樹脂(銀色鏡面仕上)電圧(V)100~242消費電力(W)20.7電源別置定格寿命(時間)40000埋め込み深さ(mm)135幅(Φmm)82LEDLED一体型出しろ(mm)1.5調光方式PWM埋込穴(Φmm)75調光の可否可従来光源FHT32W相当
ダウンライト山田照明5日以内出荷
より美しく、よりシンプルに。交換型Line75plusとの統一意匠によりさらなる柔軟なプランニングを実現します。トリム厚1.5mmのフラットデザインで天井の平滑感を維持し、業界最小クラスの枠幅5.6mmによるすっきりとした存在感。トリム外径Φ82mmのミニマルデザイン。
電圧(V)100~242消費電力(W)20.7電源別置定格寿命(時間)40000幅(Φmm)82LEDLED一体型出しろ(mm)1.5調光方式PWM埋込穴(Φmm)75調光の可否可従来光源FHT32W相当
スタンド山田照明5日以内出荷
ポールの最下部が膨らんでいて安定感のあるフロアスタンド。 高さ1500mm、白熱灯120W相当。非調光、2700K、Ra80です。
材質/仕上鋼(クロームメッキ)/布(ブロード・白色)質量(kg)5.9直径(Φmm)450高さ(mm)1500取付方式置き型電圧(V)100専用消費電力(W)12.6口金E17色温度(K)2700点灯方式フットスイッチ仕様12.6W→0光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)89.5光源寿命40000LEDLED電球光束(Lm)1128適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W演色指数(Ra)83調光の可否否従来光源白熱120W相当
ダウンライト・軒下照明山田照明5日以内出荷
より美しく、よりシンプルに。交換型Line75plusとの統一意匠によりさらなる柔軟なプランニングを実現します。トリム厚1.5mmのフラットデザインで天井の平滑感を維持し、業界最小クラスの枠幅5.6mmによるすっきりとした存在感。トリム外径Φ82mmのミニマルデザイン。
質量(kg)0.6電圧(V)100~242消費電力(W)20.7電源別置定格寿命(時間)40000埋め込み深さ(mm)123幅(Φmm)82LEDLED一体型耐水性防雨調光方式PWM埋込穴(Φmm)75調光の可否可従来光源FHT32W相当
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります