絞り込み
ブランド
- ストリームライト
- モノタロウ(62)
- Panasonic(パナソニック)(18,687)
- 三菱電機(10,128)
- 未来工業(2,160)
- ネグロス電工(2,032)
- ODELIC(オーデリック)(1,872)
- エスコ(1,463)
- イチネンTASCO(1,407)
- 岩崎電気(1,390)
- 東芝ライテック(1,385)
- コイズミ照明(1,355)
- オーム電機(1,061)
- ENDO(遠藤照明)(987)
- DAIKO(大光電機)(954)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(882)
- 三桂製作所(874)
- カナフジ電工(714)
- CEJN(セイン)(582)
- ELPA(514)
- 日動工業(512)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(26)
特価

防爆型ヘッドライト エンデューロプロ Haz-Lo
ストリームライト¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷単4アルカリ乾電池3本使用のヘッドランプです材質タフサーモプラスチック幅(mm)57高さ(mm)51奥行(mm)38電源4.5保護等級IPX7明るさ(Lm)235RoHS指令(10物質対応)対応点灯時間(時間)5
スタイラスプロ ホワイトLED
ストリームライト¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷0.5ワットスーパーLEDを採用した次世代型ペンライト。 IPX4防沫形。付属品ナイロンホルスター連続使用時間約6時間30分
プロポリマー4AA LED 米国防爆モデル 035シリーズ
ストリームライト(1件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181個当日出荷軽量、小型ながら高輝度白色LEDを7灯も装備した防水ライト。多数のプロユーザーの方々にも「真に使えるLEDライト」と、絶大なるご支持をいただいているLEDライトの決定版です。LEDの寿命は約10万時間ありますので、実質的に交換は不要です。LEDモデルは比較的近距離で広範囲を照射することに優れ、自然光に近い白色の光で対象物を鮮やかに照らします。LEDモデルは連続点灯時間が非常に長いのも特徴で、1セットにアルカリ乾電池で150時間以上点灯し続けます。LEDと電球の相違点以外はキセノン電球モデルに同じです。全長(mm)165材質(本体)耐衝撃性ポリマー樹脂使用電池単3形アルカリ乾電池 4本明るさ(Lm)67防水性IPX7電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
3AAデュアリー米国防爆 098シリーズ
ストリームライト¥8,598税込¥9,4581個当日出荷前方と足下を同時に照らすことのできる優れもの。有りそうで、なかなか無かった、想像以上に便利なLEDライトです。前方用ビームのLEDにはパラボラ反射鏡が装備されており、最適化されたスポット光により前方を効率よく照らします。足下用ビームはLED独自の散光性能を利用して、広い範囲をムラ無く照らすことができます。前方LEDと足下LEDはそれぞれ独立したスイッチで操作します。何かと便利なクリップは、本体と一体化されているので、使用しないときにも邪魔になりません。胸ポケットやリュックの肩ベルトにクリップ留めするとハンドフリーライトに早変わり。両手での作業に大変重宝します。犬の散歩に、夜間のウォーキングやランに、そしてお仕事に。防爆性能も備わっていて、どのシーンにも大活躍するライトです。種別デュアリー3AA 米国防爆全長(mm)178材質(本体)耐衝撃・耐薬品ポリマー樹脂保護等級IPX7使用電池単3形アルカリ乾電池3本明るさ(Lm)140(高)電球の種類LED
防爆型ハンドライト デュアリー3AAカラーライト 米国防爆
ストリームライト¥9,998税込¥10,9981個当日出荷引火・爆発等の危険性のある現場などに最適な米国防爆認証を取得した、 単3アルカリ乾電池3本使用のLEDハンドライトです。付属品テスト乾電池トラスコ品番573-9875材質耐衝撃・耐薬品ポリマー樹脂幅(mm)180高さ(mm)50奥行(mm)50保護等級IPX7使用電池単3アルカリ乾電池3本明るさ(Lm)320RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDライト スタイラスシルバー
ストリームライト(5件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷事務用ボールペンほどの太さながら、驚くほど明るいLEDを使用した次世代感覚のペン型ライトです。 電池込みの重さは僅か32g。 さらに日常防水構造。 これほど細く、軽いスタイリッシュなペン型ライトは他にはありません。 消費電力が少ない高輝度LEDの使用により、1セットの電池で10時間以上の連続点灯が可能となりました。 100,000時間以上の寿命があります。 スイッチはテール部にあり、間欠、連続点灯が可能です。仕様約10時間点灯付属品バッテリー:単6アルカリ電池3個全長(mm)158直径(Φmm)9.6質量(g)32使用電球LEDLED色ホワイト連続点灯時間24時間耐水性防水タイプ光束(Lm)10アズワン品番8-5574-03RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)24特殊用途防水エコロジー商品省エネ
防爆型ハンドライト デュアリー2AA
ストリームライト¥6,998税込¥7,6981個当日出荷引火・爆発等の危険性のある現場などに最適なIEC防爆認証を取得した、単3アルカリ乾電池2本使用のLEDハンドライトです。材質耐衝撃・耐薬品ポリマー樹脂幅(mm)155高さ(mm)35奥行(mm)35保護等級IPX4明るさ(Lm)115RoHS指令(10物質対応)対応
防爆型ハンドライト 2AAAプロポリマーHaz-Lo IEC防爆モデル
ストリームライト¥4,598税込¥5,0581個当日出荷引火・爆発等の危険性のある現場などに最適なIEC防爆認証を取得した、単4アルカリ乾電池2本使用のLEDハンドライトです。付属品テスト乾電池材質耐衝撃ポリマー樹脂幅(mm)140高さ(mm)30奥行(mm)30保護等級IPX4明るさ(Lm)60RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
2AAプロポリマーHazLo IEC防爆モデル 096シリーズ
ストリームライト¥5,798税込¥6,3781個当日出荷単3形アルカリ乾電池2本使用の防水、防爆スーパーLEDライト。軽量コンパクトなポケットライトながら、中距離以遠の照射にも対応。電球切れの心配がなく、純白のLED光は、想像以上の明るさを実感できます。
スタイラスプロ Ver.B 056Bシリーズ
ストリームライト¥4,998税込¥5,4981個当日出荷大ヒット商品「スタイラス」の高性能プロ仕様モデルに新色が追加されました。ボディー色はブラック、シルバー、レッド、ブルーの4色。重量わずか47g(電池含む)。C4テクノロジースーパーLEDを搭載した驚くほど明るい超高性能ペンライト。単4型アルカリ乾電池を2本で8時間の連続点灯時間があります。使用されているスーパーLEDは球切れがなく、3万時間以上の点灯寿命があります。スイッチはテール部にあり、間欠、連続点灯が可能です。明るさ(Lm)100(高)点灯時間(時間)8(高)全長(mm)134外径(Φmm)15(ヘッド)質量(g)47光源C4テクノロジースーパーLED使用電池単4形アルカリ乾電池×2本材質(本体)航空機グレードアルミ合金仕様CDP(高):950
スタイラスリーチ
ストリームライト(6件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷LEDは、100000時間以上の寿命があります。 テールキャップを回して点灯。プッシュボタンは間欠点灯用となっています。 フレキシブルリードを装備したスタイラスリーチは、狭い隙間の奥までLED光を届けます。 日常防水構造付属品単6アルカリ乾電池×3直径(Φmm)ボディ径:9.6先端部径:7.9質量(g)48(含電池)全光束(Lm)11連続使用時間(時間)60光源高精度LED1灯連続点灯時間24時間耐水性IPX4RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)24電球の種類LED特殊用途防水エコロジー商品省エネ
タクティカルLEDライト プロタック1L-1AA
ストリームライト¥9,598税込¥10,5581個当日出荷単3形アルカリ乾電池1本、またh単3形リチウム乾電池1本もアダプター無しで使用できます。付属品ホルスター、乾電池付属材質航空機グレードアルミ合金全長(mm)108電源1.5V-3.0V保護等級IPX7光源色白外径(mm)22明るさ(Lm)350RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)160点灯時間(時間)14落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
スタイラスプロUSB Ver.B ブラック
ストリームライト¥12,980税込¥14,2781個欠品中お手持ちのUSB電源で手軽に充電できるプロ用ペンライト。小型ながらIPx4防滴構造で1m落下試験にも合格した本格的な仕様C4LEDと完全電子制御で明るく安定した光USB電源で2.5時間充電、最長3.5時間点灯充電状況をLEDでお知らせ削り出しアルミ合金、米軍規格表面処理バッテリーは300回以上繰り返し充電ができますので非常に経済的です。仕様CDP(高):2950、CDP(低):840全長(mm)156質量(g)54外径(Φmm)19(ヘッド)光源C4テクノロジースーパーLEDアズワン品番63-2586-86点灯時間(時間)1.5(高)/3.5(低)エコロジー商品省エネ
トライデント LED 米国防爆モデル
ストリームライト(1件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781個当日出荷米国の防爆認証を取得した高性能のLEDヘッドライト「トライデント(LED)」。先端のC4LED技術搭載により、従来の電球モデルから大幅にパワーアップ。点灯モードは「C4スーパーLED1灯」、「高輝度LED3灯」、「高輝度LED1灯」の3パターンを用途に応じて使い分けることができます。「高輝度LED3灯」の点灯では10時間の連続点灯が可能です。また、電池切れが近くなると反射板下縁にある赤色LEDが点滅してお知らせいたます。ライトヘッドは上下に90度の角度調整が可能。ヘルメット用のゴムストラップも付属していますので、ヘルメットにもガイド無しで安定して固定することができます。2mの落下試験にも合格。雨の中での使用にも安心の防敵構造となっています。※ヘッドストラップのデザインは予告なく変更となる場合があります。色イエロー全長(mm)69(全幅)材質(本体)サーモプラスチック使用電池単4形アルカリ乾電池3本アズワン品番62-2931-21明るさ(Lm)【高】80、【中】35、【低】11防水保護等級IPX4電球の種類LED
防爆型ハンドライト サバイバー IEC防爆 標準セット
ストリームライト¥39,980税込¥43,9781個当日出荷引火・爆発等の危険性のある現場の他、消防用に最適なIEC防爆認証を取得した充電式LEDハンドライトです。付属品スモークカッタープラグクリップ装備バッテリー標準充電器ACアダプターアルカリ乾電池ホルダートラスコ品番561-4044材質スーパータフナイロン樹脂全長(mm)179色レッド保護等級IPX6外径(mm)59明るさ(Lm)175RoHS指令(10物質対応)対応点灯時間(時間)10エコロジー商品省エネ
アルゴ 米国防爆モデル
ストリームライト¥8,298税込¥9,1281個当日出荷米国の防爆認証を取得したスポット光タイプの高性能LEDヘッドライト。最先端のC4LED技術により従来モデル比約3倍の大幅パワーアップ。このサイズにして最長照射距離190mを達成しました。点灯モードは「高150Lumen」、「中100Lumen」、「低45Lumen」の3パターンを用途に応じて使い分けます。充分に明るい「低」モードでは約30時間の連続点灯が可能です。また、電池切れが近くなると反射板下縁にある赤色LEDが点滅してお知らせいたます。ライトヘッドは上下に90度の角度調整が可能。ヘルメット用のゴムストラップも付属していますので、ヘルメットにもガイド無しで安定して固定することができます。2mの落下試験にも合格。雨の中での使用にも安心の防敵構造となっています。※ヘッドストラップのデザインは予告なく変更となる場合があります。色イエローアズワン品番62-2931-19
マイクロストリーム
ストリームライト¥4,698税込¥5,1681個当日出荷0.5ワットスーパーLEDを採用した次世代型ペンライト。 IPX4防沫形。使用電池単4アルカリ乾電池1本明るさ(Lm)28付属品ネックストラップ連続使用時間約2時間15分防塵防水性能IPX4
LEDサーチライト バルカン・クラッチ 標準セット
ストリームライト¥47,980~税込¥52,778~1個当日出荷充電式多機能LEDサーチライトです。首振りヘッド、クランプ機能付きハンドル、最新強力LED、パワフルなテールライトと機能が満載されています。材質スーパータフナイロン樹脂全長(mm)239質量(g)1288電源7.4使用電池専用リチウムイオン電池設置方式ハンディ充電時間(時間)5電源タイプ充電式使用場所屋内外兼用明るさ(Lm)1700RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IPX7電球の種類LED点灯時間(時間)18エコロジー商品省エネ
防爆型ハンドライト サバイバーX ATEX 充電式標準セット IEC防爆
ストリームライト¥35,980税込¥39,5781個当日出荷引火・爆発等の危険性のある現場の他、消防用に最適なIEC防爆認証を取得した充電式LEDハンドライトです。付属品クリップ装備バッテリー専用充電器ACアダプターシガレットライターコードトラスコ品番561-4033材質スーパータフナイロン樹脂全長(mm)180色レッド保護等級IPX7外径(mm)59明るさ(Lm)250RoHS指令(10物質対応)対応点灯時間(時間)15エコロジー商品省エネ
防爆型ヘッドライト アルゴ 米国防爆モデル
ストリームライト¥7,198税込¥7,9181個当日出荷米国防爆認証を取得した単4アルカリ乾電池3本使用のヘッドランプです付属品布ゴムヘッドストラップ 板ゴムヘルメットストラップ テスト電池トラスコ品番561-2407材質耐衝撃性ABS樹脂幅(mm)69色オレンジ高さ(mm)55奥行(mm)61電源4.5保護等級IPX4明るさ(Lm)150RoHS指令(10物質対応)対応点灯時間(時間)30
防爆型ハンドライト サバイバーX USB充電セット
ストリームライト¥19,980税込¥21,9781個当日出荷米国防爆認証を取得したUSB充電可能なLEDハンドライトです。用途引火・爆発等の危険性のある現場、消防用として煙や霧中での使用に適しています。付属品クリップ装備、SL-B26バッテリー、電池ホルダー、USB充電コード材質スーパータフナイロン樹脂幅(mm)75全長(mm)180高さ(mm)180奥行(mm)50保護等級IPX7外径(mm)59明るさ(Lm)250RoHS指令(10物質対応)対応点灯時間(時間)15エコロジー商品省エネ
ウェイポイント
ストリームライト¥18,980税込¥20,8781個翌日出荷使用電池単2アルカリ乾電池4本(別売)明るさ(Lm)210色(本体)イエロー全長(mm)172付属品DC12V電源コード、ストラップ質量(g)816(電池装着時)連続使用時間(時間)約8.5
ファイヤーバルカンLED 米国防爆モデル 標準セット
ストリームライト¥54,980税込¥60,4781個当日出荷最新のC4テクノロジースーパーLEDと大型反射鏡のコンビネーションがLED光源のサーチライトを実現しました。シャープな光軸により、LEDライトとは思えないほど遠くへ光を届けます。本体後部には高輝度青色LEDが2灯備えられており、視界不良時にもユーザー位置を同僚、走行車両等へ強力にアピールします。3ポジションスイッチには主灯と尾灯の点灯点滅を自在に設定することができます。出力を電子制御することにより、大光量と長時間点灯を両立。リチウムイオン電池の採用により、従来の電球モデルと比較して45%の軽量化を達成。充電時間も5時間に短縮されました。シートベルトタイプのクイックリリースショルダーストラップが標準付属。厚い消防服にライトをしっかりと巻き付けて火災現場に突入後、ワンプッシュで手持ちライトへと解放することが出来ます。IPX7(水深1m、30分)の優れた防水性能。バルカンシリーズは警察、警備、消防、レスキュー、エマージェンシーサービス、現場管理等のプロフェッショナル用として世界各国の企業、公的機関で採用されています。従来の電球モデルをご利用のお客様へ:充電器、ACアダプターは従来のバルカンシリーズと共通ですので、ライト単体のご購入でご利用いただけます。付属品バッテリー、充電ラック、ACアダプター、DC12Vシガレットライターコード、クイックリリースショルダーストラップ材質耐衝撃性ABS樹脂全長(mm)190色オレンジ質量(g)839保護等級IPX7屈折率(CDpt)(高):80000、(低):40000使用電池専用リチウムイオン電池44610バッテリー容量(Ah)2.3充電時間(時間)5外径(mm)ヘッド:110アズワン品番62-2930-26明るさ(Lm)(高):145、(低):70点灯時間(高):3、(低):6電球の種類C4スーパーLED1灯、高輝度ブルーLED2灯最大点灯時間6防爆認証USTC
超薄型 充電式LEDライト ウェッジSL
ストリームライト¥15,980税込¥17,5781本翌日出荷付属品:エンドカバー×1。ステンレス製ポケットクリップ付きです。TEN-TAPプログラムによるハイ、ロー点灯切り替えます。滑り止めとして、またハンズフリー作業の際にライトを口にくわえて固定するゴム製のアタッチメント付きです。材質ボディ:MIL-Spec Type II押出成形アルミ合金、レンズ: 耐衝撃アクリル長さ(mm)143.6幅(mm)14高さ(mm)7質量(g)32.3充電時間4時間防塵防水性能IPX4(耐衝撃1m)光度(cd)300(コンスタンス高モード) / 150(コンスタンス低モード) / 1,600(THROモード)明るさ(Lm)100(コンスタンス高モード) / 50(コンスタンス低モード) / 500(THROモード)照射距離(m)35(コンスタンス高モード) / 24(コンスタンス低モード) / 80(THROモード)点灯時間1.5時間(コンスタンス高モード) / 3.5時間(コンスタンス低モード)
防爆型ヘッドライト セプター 米国防爆モデル
ストリームライト¥7,198税込¥7,9181個当日出荷米国防爆認証を取得した単4アルカリ乾電池3本使用のヘッドランプです付属品布ゴムヘッドストラップ 板ゴムヘルメットストラップ テスト電池トラスコ品番561-2418材質耐衝撃性ABS樹脂幅(mm)69色オレンジ高さ(mm)55奥行(mm)61電源4.5保護等級IPX4明るさ(Lm)120RoHS指令(10物質対応)対応点灯時間(時間)55
防爆型ハンドライト サバイバーX 充電式標準セット
ストリームライト¥33,980税込¥37,3781個当日出荷引火・爆発等の危険性のある現場の他、消防用に最適な米国防爆認証を取得した充電式LEDハンドライトです。付属品クリップ装備バッテリー専用充電器ACアダプターシガレットライターコード材質スーパータフナイロン樹脂全長(mm)180保護等級IPX7外径(mm)59明るさ(Lm)250RoHS指令(10物質対応)対応点灯時間(時間)15エコロジー商品省エネ
防爆型ハンドライト サバイバーX乾電池モデル(米国防爆Div.1)オレンジ
ストリームライト¥17,980税込¥19,7781個当日出荷引火・爆発等の危険性のある現場の他、消防用に最適な米国防爆認証を取得した90度角度のLEDハンドライトです。専用リチウムイオン電池(品番:90341)も使用可能です。トラスコ品番573-9858セット内容クリップ装備、電池ホルダー(テスト乾電池付)材質スーパータフナイロン樹脂幅(mm)80高さ(mm)185奥行(mm)70保護等級IPX7明るさ(Lm)250RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
防爆型ハンドライト デュアリー3AA IEC防爆
ストリームライト¥9,998税込¥10,9981個当日出荷引火・爆発等の危険性のある現場などに最適なIEC防爆認証を取得した、単3アルカリ乾電池3本使用のLEDハンドライトです。付属品テスト乾電池六角レンチトラスコ品番562-4075材質耐衝撃・耐薬品ポリマー樹脂幅(mm)180色レッド高さ(mm)50奥行(mm)50保護等級IPX7明るさ(Lm)140RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
デュアリー3AA IEC防爆 イエロー
ストリームライト¥12,980税込¥14,2781個当日出荷前方LEDビームと足下への散光LED。防爆性能も備わり産業用ライトとしても便利。デュアルライト前方と足下を同時に照らすことのできる優れもの。ありそうで、なかなか無かった、想像以上に便利なLEDライトです。前方用ビームのLEDにはパラボラ反射鏡が装備されており、最仕様●Lumen(高):140●CDP(高):7300●点灯時間(高):18●最大点灯時間:18●全長(mm):178●ヘッド外径(mm):48●重量(g):193●使用光源:スーパーLED 2灯●使用電池:単3形アルカリ乾電池 3本●本体素材:耐衝撃・耐薬品ポリマー樹脂●色:イエロー●付属品:アルカリ乾電池●防水性能:IPX7●防爆性能:IEC●防爆の記号:IEC:II 1G Ex ia op is IIC T3/T4 Ga; FTZU 15ATEX0221X, IECEx FTZU 16.0017Xアズワン品番67-2185-02エコロジー商品省エネ
ストリームライト ジュニア F-Stop
ストリームライト¥8,998税込¥9,8981個当日出荷小型のペンライトながら最大250ルーメン光学レンズの採用により散光からスポット光までズームインアルミ合金ボディーでIPX4防滴、1m落下テストをクリア30年以上前から販売されている「ストリームライトジュニア」ラインの最新モデル。僅かな価格差で大きく進歩した「ストリームライトジュニアF-Stop」には光学レンズを採用。ヘッド部を引き出すことにより散光から集光まで無段階でズームイン。散光は250ルーメン、最大照射距離38m。集光モードで220ルーメン、最大照射距離150m。ルーメン数の差は光学レンズによる光の減衰によるものです。丈夫なアルミ合金ボディーで防滴。mからの繰り返し落下試験にも合格したプロ仕様のライト。新モデルを選ばない理由は見あたりません。明るさ(Lm)(集光)220、(散光)250点灯時間(時間)6全長(mm)165外径(Φmm)28(ヘッド)質量(g)125光源C4テクノロジースーパーLED使用電池単3形アルカリ乾電池×2本材質(本体)航空機グレードアルミ合金色ブラック仕様CDP:(集光)5600、(散光)360アズワン品番63-2586-85エコロジー商品省エネ
エンデューロプロ HAZ-LO ヘッドライト
ストリームライト¥7,298税込¥8,0281個翌日出荷薄型タイプです。最大235ルーメンで明るいです。グローブをつけた状態でも操作可能な、マルチファンクションボタンです。3タイプのライトモード搭載しました(Spot:フォーカスビーム/Flood:目が疲れないソフトな光で周辺を照らします。/SporFloodのミックス)。伸縮性のあるナイロンヘッドストラップとヘルメットなど硬質素材に使用できるラバーストラップが付属します。3M社のDual Lock開閉式ファスナーも付属します。ヘッド部は、タフで壊れにくい熱可塑性ポリカボネートです。傷がつきにくいポリカボネートレンズを採用しました。本質安全防爆構造Division 1、温度レーティングT4米国の防爆認証を取得しています。明るさ(Lm)Spot:160、Flood:160、Spot・Flood:235付属品ナイロンとラバーのヘッドバンド色イエロー質量(g)99.2(乾電池含む)電源単4アルカリ電池3本(付属)防塵防水性能IP67照射距離(m)Spot:73、Flood:20連続点灯時間(時間)Spot:4.75、Flood:5
バンディットプロ USBヘッドライト
ストリームライト¥7,498税込¥8,2481個翌日出荷長時間点灯する超軽量USB充電式ヘッドライト長時間点灯する超軽量USB充電式ヘッドライト。 スポットビームよりも影の少ない明るく均一な拡散光を生成。 クローズアップ作業に最適。 ハイフラッシュ機能付。 ゴム製のプラグがほこりやゴミからマイクロUSB充電ポートを守ります。 スイッチの長押し(3秒)で通常点灯からフラッシュへ切換え可能。 再度長押しにより通常点灯に戻ります。 レンズとボディは耐衝撃性ポリカーボネート樹脂製。 マルチファンクションプッシュボタンで充電インジケーターになります(赤充電中/緑充電完了) 点灯時間が5分をきると点滅し、30秒を切るとシャットオフします。付属品スナップインハットクリップアダプタ-、ヘッドストラップ、USBコード電源充電式リチウムポリマー電池(950mAh)光源チップオンボード(COB)LED、ホワイトLED材質(ボディ)ポリカーボネイト
プロタックHL5-X CR123A
ストリームライト¥28,980税込¥31,8781個翌々日出荷2種類のバッテリー対応のハイルーメンフラッシュライトリチウム電池CR123A(4本)またはリチウムイオンバッテリー18650(2本)が使用可能です。 TEN-TAP 3種類のモードが選べます。(high/strobe/low、high only、low/medium/high)。 転がり防止ヘッドデザイン。 ガラスレンズ。 ゴム製のグリップで、確実なグリップ。電池リチウム電池CR123A(4本)またはリチウムイオンバッテリー18650(2本)明るさ(Lm)3500(High/18650)、2500(High/CR123A)、1000(Mid)、250(Low)防水保護等級IPX7材質(本体)航空機グレードアルミ合金付属品リチウムイオン電池CR123A×4連続点灯時間18650:1時間30分(High)、3時間(Mid)、11時間30分(Low)、1時間30分(Strobe)、CR123A:1時間15分(High)、2時間30分(Mid)、10時間30分(Low)、1時間15分(Strobe)照射距離(m)452(High/18650)、385(High/CR123A)、237(Mid)、120(Low)
ストリームライトJR F-STOP
ストリームライト¥9,998税込¥10,9981個翌日出荷スポットビームとフロードモード。 アルミニウムボディで、グリップ部はノンスリップ。 耐衝撃性ポリカーボネイトレンズ。電池アルカリバッテリー(付属)もしくはリチウム電池2本明るさ(Lm)SPOT:220、FLOOD:250防水保護等級IPX4付属品ナイロンホルスター照射距離(m)(SPOT)150、(FLOOD)38連続点灯時間(時間)SPOT:6時間(アルカリ)/10時間(リチウム電池)、FLOOD:6時間(アルカリ)/10時間(リチウム電池)
スタイラスプロUSB
ストリームライト¥12,980税込¥14,2781個当日出荷充電式ペン型LEDライト。 外出先でもノートパソコンなどのUSBポートからすぐに充電可能。 リチウムイオンバッテリーを内蔵(300回充電可能)。 ボディは航空機用アルミ製。 ポケットクリップ付(取り外し可能)。 プッシュ式テールキャップスイッチ。 IPX4防沫形。明るさ(Lm)70付属品USB充電ケーブル、ナイロンホルスター連続使用時間(時間)3.5充電時間(時間)2.5
ポリスティンガーLED-UL認証 本体
ストリームライト¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から翌日出荷軽量なポリマーボディーとC4 LEDバルブを採用した高性能LEDライト。 UL認証取得モデル。本体のみ。明るさ(Lm)130付属品専用ニッカドバッテリー(76375)連続使用時間(時間)4
スタイラスATEX(ホワイトLED)
ストリームライト¥4,598税込¥5,0581個8日以内出荷高輝度LEDを搭載し、世界中で空前の大ヒットを巻き起こしたコンパクトなペン型フラッシュライト。ATEX認証モデル。付属品先端保護キャップ連続使用時間(時間)約60エコロジー商品省エネ
ストリオン LEDタイプ 本体のみ
ストリームライト¥26,980税込¥29,6781個翌日出荷リチウムイオンバッテリーを採用した軽量・コンパクト・ハイパワーな充電式LEDライト。本体のみ。明るさ(Lm)160付属品リチウムイオンバッテリー(74175)連続使用時間(時間)2充電時間3エコロジー商品省エネ
『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・照明・電設資材
- 電気材料