絞り込み
ブランド
- HASEGAWA
- モノタロウ(37)
- Panasonic(パナソニック)(18,312)
- 三菱電機(9,964)
- ネグロス電工(1,967)
- ODELIC(オーデリック)(1,830)
- 東芝ライテック(1,377)
- コイズミ照明(1,349)
- イチネンTASCO(1,320)
- オーム電機(1,060)
- 岩崎電気(1,048)
- ENDO(遠藤照明)(981)
- DAIKO(大光電機)(933)
- 三桂製作所(866)
- エスコ(830)
- カナフジ電工(714)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(590)
- CEJN(セイン)(582)
- ELPA(509)
- ネオフレックス(366)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(360)
- ブランドをもっと見る
特価

リトルパノラマ
HASEGAWA¥89,980税込¥98,9781台翌々日出荷持ち運び楽々の小型空間照明です。 工事現場や狭い暗所で活躍します。 運送や保管に優れ、多様なアタッチメントで現場のニーズに応えます。用途仮設工事現場用。 建築現場用。トラスコ品番384-0380幅(mm)260高さ(mm)495奥行(mm)260電源(V)100消費電力(W)85コード長さ(m)10本体寸法(mm)奥行260本体寸法(mm)高さ490本体寸法(mm)幅260明るさ(Lm)12300
LEDレスキューポールランタン
HASEGAWA¥48,980~税込¥53,878~1本翌々日出荷から9日以内出荷バッテリー内蔵LEDランプを搭載し、万が一の非常時に自動点灯します。 保護等級IP64の為、屋内外問わずご使用いただけます。用途屋内外用LED作業灯。 非常灯用。 トンネル工事に。電源(V)100~200スイッチ付コード長さ(m)5本体寸法(mm)奥行65本体寸法(mm)高さ65エコロジー商品省エネ
分岐ケーブル ESYシリーズ
HASEGAWA¥27,980~税込¥30,778~1本当日出荷から9日以内出荷高い安全性、防水性、耐久性があります。 マンション・ビルなどの高層建築現場向の電源ケーブルです。仕様【母線】VCT3.5mm2×3芯芯数3コネクタ125V15A2PE間隔(m)3電源分岐支線VCT2.0mm2×3芯
分岐ケーブル ESTシリーズ
HASEGAWA¥21,980~税込¥24,178~1本当日出荷から9日以内出荷高い安全性、防水性、耐久性があります。 照明用分岐ケーブルのスタンダード品です。仕様【母線】VCT2.0mm2×2芯芯数2コネクタ125V-15A2PEソケットE26照明分岐支線VCT0.75mm2×2芯
分岐ケーブル ESTCシリーズ 25m 防水コネクター
HASEGAWA¥26,980~税込¥29,678~1本当日出荷高い安全性、防水性、耐久性があります。 電源用分岐ケーブルのスタンダード品です。長さ(m)25間隔(m)5分岐回路数5コネクタ125V-15A2PE
『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・照明・電設資材
- 電気材料