カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・電設資材/電気材料
      • 空調・電設資材
        • 空調/換気関連部品(278)
        • 空調配管工具(2)
        • 照明器具(2,290)
        • テレビ受信用機器(175)
        • 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品(910)
        • 電路支持材/支持金具(1,218)
        • 太陽光発電機器部材(21)
        • 通線工具類(20)
        • 装柱器材 架線・支持パーツ(44)
        • 接地材料(5)

空調・電設資材 :「亜鉛」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
関連キーワード
  • 亜鉛メッキ
  • プルボックス 亜鉛メッキ
  • 溶融亜鉛メッキ
4,963件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイラック (一般形鋼用管支持金具) ネグロス電工パイラック (一般形鋼用管支持金具)ネグロス電工(41件のレビュー)
77税込85
1個ほか
当日出荷
一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。 背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。 ネジの先端部をクボませて造営材に広く大きく、食い込むようにしてあります。振動に対してゆるみにくく、引っ張り荷重に対して先端がすべりにくい特性があります。
パイラッククリップ(電線管支持クリップ) ネグロス電工パイラッククリップ(電線管支持クリップ)ネグロス電工(11件のレビュー)
38税込42
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
パイラックと併用して各種形鋼材へ電線管を支持するクリップです。 屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
ダクタークリップ ネグロス電工ダクタークリップネグロス電工(16件のレビュー)
82税込90
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
ダクターチャンネル(穴なしタイプ) ネグロス電工ダクターチャンネル(穴なしタイプ)ネグロス電工(43件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から4日以内出荷
ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
ワールドダクター(天井・壁面用) ネグロス電工ワールドダクター(天井・壁面用)ネグロス電工(8件のレビュー)
189税込208
1本
当日出荷から4日以内出荷
ワールドダクター(チャンネル・サポート用) ネグロス電工ワールドダクター(チャンネル・サポート用)ネグロス電工(9件のレビュー)
149税込164
1セットほか
当日出荷から8日以内出荷
ネジ込T足 アカギネジ込T足アカギ(9件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
用途吊ボルトを接続するための金具材質電気亜鉛めっき仕上げサイズW3/8
ねじなし露出スイッチボックス Panasonic(パナソニック)ねじなし露出スイッチボックスPanasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質鋼板製電気亜鉛めっき付属品皿小ねじ(M4×10)2本規格JIS C8340適合規格(PS)E
吊りボルト支持金具 一般形鋼用 ネグロス電工吊りボルト支持金具 一般形鋼用ネグロス電工(15件のレビュー)
109税込120
1個ほか
当日出荷
引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ構造のねじを使用しています。エコノミータイプのパイラック型吊り金具です。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
レベル調整スペーサー ネグロス電工レベル調整スペーサーネグロス電工(6件のレビュー)
489税込538
1袋(10個)ほか
当日出荷
U字形状になっているので、アンカーボルトに架台・機器を設置後でも横から差し込めます。 重ねて使用することにより、高さの調整が可能です。
ワールドダクター(ダクター中ナット) ネグロス電工ワールドダクター(ダクター中ナット)ネグロス電工(8件のレビュー)
179税込197
1袋(2個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ダクターチャンネル(D15、D20、D1タイプ)開口部からの取り付け、取り外しが容易に行えます。 D15との組み合わせにより、二重天井のフトコロを低く押えられる傾向にある高画用集合住宅等での器具位置調整に最適です。
ワールドダクター(ダクターチャンネル 穴あきタイプ) ネグロス電工ワールドダクター(ダクターチャンネル 穴あきタイプ)ネグロス電工(12件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から11日以内出荷
ダクターチャンネルに長穴・丸穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
全長(m)2.5
ねじなしコネクタ Panasonic(パナソニック)ねじなしコネクタPanasonic(パナソニック)(14件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
電線管とボックスとを接続する場合に使用。
材質鋼管製仕様アース端子付規格JIS C8330適合規格(PS)E表面処理電気亜鉛めっき
フェラル 三桂製作所フェラル三桂製作所(7件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から3日以内出荷
ケイフレックスの端末を保護します。
用途ケイフレックスの端末に取付けるブッシング
ねじなし電線管 Panasonic(パナソニック)ねじなし電線管Panasonic(パナソニック)(21件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
ねじなし工法専用に開発された電線管です。ねじ切りをしないためねじミゾの厚さ分だけ薄くしています。 耐食性にすぐれています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ねじなし電線管Eはビル・工場の内装ともよく調和する色調です。ねじなし付属品を使えば、上塗りの必要はありません。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください)
長さ(m)3.66長さ公差(mm)±5規格JIS C8305適合規格(PS)E
ねじなしカップリング Panasonic(パナソニック)ねじなしカップリングPanasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
電線管相互の接続に使用。管端の位置が確実に決まるセンターストップ付。送り配管にも使えます。
規格JIS C8330適合規格(PS)E
吊ボルト支持金具 ネグロス電工吊ボルト支持金具ネグロス電工(3件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ先構造のねじを使用しています。 吊りボルトにナットをつけたまま、下部金具にセットできます。
寸法A(mm)35寸法B(mm)20
吊り金具(H形・I型鋼用) ネグロス電工吊り金具(H形・I型鋼用)ネグロス電工(5件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 チャンネルの開口部が上向きでも支持できます。(但し、適合フランジ厚は、7~24mmになります。)
適合チャンネル:D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ、D41タイプ適合フランジ厚(mm)7~28適合フランジ幅(mm)100~400
片サドル 外山電気片サドル外山電気(9件のレビュー)
35税込39
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質鋼板製表面処理電気亜鉛メッキ
吊ボルト支持金具 ネグロス電工吊ボルト支持金具ネグロス電工(4件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
適合リップみぞ形鋼:75×45×15から100×50×20寸法A(mm)35ねじ寸法六角M8×45(くぼみ先)寸法B(mm)10適合吊りボルトW3/8許容静荷重(N[kgf])980[100]適合フランジ幅(mm)3~24
ノックアウト用コネクタ(袋ナット式) 三桂製作所ノックアウト用コネクタ(袋ナット式)三桂製作所(2件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から3日以内出荷
通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません。
用途防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
マルチアングル カメダデンキマルチアングルカメダデンキ(6件のレビュー)
5,398税込5,938
1セット(2本)ほか
翌々日出荷
L型の丈夫な穴あきアングルです。50ミリピッチですので使い易いです。
用途電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台形状L型
ケイフレックス用コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き 三桂製作所ケイフレックス用コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き三桂製作所(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から11日以内出荷
厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
レベル調整スペーサー ネグロス電工レベル調整スペーサーネグロス電工
439税込483
1袋(10個)
当日出荷
U字形状になっているので、アンカーボルトに架台・機器を設置後でも横から差し込めます。 重ねて使用することにより、高さの調整が可能です。
適合アンカーボルトM16以下板厚(mm)0.5
ねじなし丸型露出ボックス Panasonic(パナソニック)ねじなし丸型露出ボックスPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質鋼板製規格JIS C8340適合規格(PS)E表面処理電気亜鉛めっき
支持金具(一般形鋼用) ネグロス電工支持金具(一般形鋼用)ネグロス電工(6件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
取り付け面が平らで、木板やボード、ダクターチャンネル等を安定して取り付けできます。
表面処理電気亜鉛めっき
パイラック (リップみぞ形鋼用管支持金具) ネグロス電工パイラック (リップみぞ形鋼用管支持金具)ネグロス電工(3件のレビュー)
169税込186
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
クリップと併用してリップみぞ形鋼に電線管を支持します。 効果的に配したクリップ受けの丸穴やネジ止め用の長穴により、能率的な配管工事ができます。 K10Lは電線管の他、アウトレットボックスやジョイントボックスも支持できます。
適合リップみぞ形鋼B(mm)45~75適合リップみぞ形鋼C(mm)15~20適合リップみぞ形鋼A(mm)75~200
マルチアングル L型 JAPPYマルチアングル L型JAPPY(12件のレビュー)
2,598税込2,858
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
長さ(mm)2400
パイラック(一般形鋼用ボックス支持金具) ネグロス電工パイラック(一般形鋼用ボックス支持金具)ネグロス電工(4件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
鋼製アウトレットボックスの他、樹脂製アウトレットボックスも支持できます。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
特殊ナット ネグロス電工特殊ナットネグロス電工(9件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(20個)
当日出荷
サドルベースキット 外山電気サドルベースキット外山電気(9件のレビュー)
189税込208
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
アンカー1本で施工可能 ビスを外さずにセット可能
用途※立ち上がり配管の際は、サドル切り込み部を下向きにセットしてください。
ねじなしブッシング(管端用) Panasonic(パナソニック)ねじなしブッシング(管端用)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から3日以内出荷
電線を電線管から外部に引き出す部分に使用。配管中に塵埃などが入るのを防ぐこともできます。
材質鋼管製仕様管端用表面処理電気亜鉛めっき
レンジフード用部材 取付枠アダプター Panasonic(パナソニック)レンジフード用部材 取付枠アダプターPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
既存プロペラ換気扇(羽根径20cm、25cmタイプ)からのダクト配管接続用部材
材質亜鉛鋼板仕様ガラリ付(雨水浸入対策)付属品Φ4×35mmトラスタッピンネジ8本
ねじなしノーマルベンド Panasonic(パナソニック)ねじなしノーマルベンドPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質鋼管製溶融亜鉛めっき規格JIS C8330適合規格(PS)E
吊りボルト支持金具 一般形鋼用 ネグロス電工吊りボルト支持金具 一般形鋼用ネグロス電工(4件のレビュー)
209税込230
1個ほか
当日出荷
引っ張りに対して、確実な支持ができる様にクボミ先構造のねじを使用しています。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
振れ止め金具 ネグロス電工振れ止め金具ネグロス電工
329税込362
1個
当日出荷
用途支持材のダクターへ親桁を外側から固定する振れ止め金具です。
ストレートダクトファン(静音形) 東芝キヤリアストレートダクトファン(静音形)東芝キヤリア
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
極数(P)4
コンビネーションカップリング(ねじなし接続式) 三桂製作所コンビネーションカップリング(ねじなし接続式)三桂製作所(4件のレビュー)
479税込527特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
ねじなし簡単施工
用途ケイフレックスと電線管を接続するためのコンビネーションカップリング温度範囲(℃)-20~90
4K8K対応2端子型中間用直列ユニット 日本アンテナ4K8K対応2端子型中間用直列ユニット日本アンテナ
9,798税込10,778
1個
当日出荷
10~3224MHzまで使用できる高性能直列ユニットです。 テレビ端子台のブランクパネルを着脱することで、市販の化粧プレートの2個用、3個用に対応可能です。 ケースは亜鉛ダイカスト製、裏ぶたはプレス固定式で、電波の漏洩や飛込み対策に効果があります。 取付パーツ(別売) は着脱可能で、ケースへの挿入位置を変えることで、市販プレートの高さに合わせることが可能です。取付パーツを外せば市販の取付枠に取付可能です。(BEタイプは同梱しております。) 地上・BS・110°CS・デジタル放送対応。
仕様端末用付属品取付パーツ×2個、取付ねじ×2本、5C用F型接栓(入出力端子分)適合CS/BS:3224MHz、UHF、VHF、FM、CATV:10~7770MHz質量(kg)0.09寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×43.6×35.5周波数帯域(MHz)10~3224電圧定在波比(10~76)1.8以下、(76~222)1.8以下、(222~770)1.8以下、(770~1489)2.0以下、(1489~2150)2.0以下、(2150~2681)2.5以下、(2681~3224)2.5以下端子間結合損失(dB)(10~76)15以上、(76~222)20以上、(222~770)18以上、(770~1489)15以上、(1489~2150)15以上、(2150~2681)15以上、(2681~3224)15以上挿入損失(dB)(10~76)2.2以下、(76~222)1.8以下、(222~770)2.0以下、(770~1489)2.5以下、(1489~2150)3.0以下、(2150~2681)3.4以下、(2681~3224)4.0以下結合損失(dB)(10~76)15.0以下、(76~222)15.0以下、(222~770)16.0以下、(770~1489)17.0以下、(1489~2150)17.5以下、(2150~2681)18.5以下、(2681~3224)19.0以下逆結合損失(dB)(10~76)25以上、(76~222)25以上、(222~770)20以上、(770~1489)18以上、(1489~2150)18以上、(2150~2681)18以上、(2681~3224)18以上
ダクターチャンネル用中ナット ネグロス電工ダクターチャンネル用中ナットネグロス電工(1件のレビュー)
899税込989
1パック(10個)
当日出荷から16日以内出荷
...

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・電設資材