絞り込み
ブランド
- ALF
- モノタロウ(576)
- エスコ(4,446)
- TRUSCO(2,727)
- KITO(キトー)(2,520)
- ハンマーキャスター(1,523)
- 水本機械製作所(1,459)
- アイビッグ(1,012)
- ユーエイキャスター(958)
- ユタカメイク(558)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(514)
- 三友(463)
- オカムラ(岡村製作所)(449)
- 3M(スリーエム)(366)
- コンドーテック(340)
- ナンシン(333)
- AIOULE(ふじわら)(331)
- 日東電工(旧:Permacel)(265)
- ニトムズ(264)
- ニッサチェイン(252)
- WAKI(和気産業)(229)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価

業務用Android端末 Storm
ALF¥119,800税込¥131,7801台5日以内出荷PTT(Push-To-Talk)対応 業務用Androidコンピュータ用途2次元スキャナを搭載し、各種業務/コミュニケーションのどちらにも対応仕様GNSS:A-GPS / GPS、GLONASS、Beidou、Galileo、QZSS(みちびき)、NFC:Type A(Mifare(TM))、Type B、FeliCa(TM)、ISO15693、リアカメラ:13Mピクセル長さ(mm)139.5幅(mm)71色黒高さ(mm)15質量(g)約200種類CMOSイメージャ(2次元)電源リチウムイオン充電池ケーブル長(m)1入力電源ボタン、ボリュームキー、サイドトリガキー、ファンクションキーセンサー近接、加速度、照度、地磁気、ジャイロスコープ分解能3mil(Code39)保護等級IP65分解能(mm)3mil(Code39)インターフェースUSB2.0 High Speed(Type-C)バッテリーリチウムイオン充電池メモリーROM:32GB、RAM:3GB動作環境温度:-10~50℃(但し、充電時は0~35℃)、湿度:5~95%(結露なきこと)バッテリー容量(Ah)3使用CPUQualcomm(R) SDM450 1.8GHz保存環境温度:-30~70℃、湿度:5~95%(結露なきこと)耐衝撃性1.5m(コンクリート落下)、0.5m(タンブルドロップ)画面サイズ4.3インチWVGA IPS液晶OSAndroid(TM) 8.1インターフェイスUSB2.0 High Speed(Type-C)RoHS指令(10物質対応)対応タッチパネル方式静電容量方式マルチタッチパネルBluetoothVer4.2 Class2(10m)インジケータLED, バイブレーション音声スピーカー、レシーバー、マイク対応コードUPC-A、UPC-A Add-on、UPC-E、UPC-E Add-on、JAN/EAN-13、JAN/EAN-13 Add-on、JAN/EAN-8、JAN/EAN-8 Add-on、Code128/GS1-128、Code39、NW-7(CodaBar)、ITF(Interleaved 2 of 5)、GS1 DataBar Omnidirectional、GS1 DataBar Truncated、GS1 DataBar Stacked、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、GS1 DataBar Expanded Stacked、Japan Post、PDF417、MicroPDF417、Data Matrix、MaxiCode、QR Code、micro QR Code、Aztec Code、GS1 Composite商品タイプハンディターミナル読取方式CMOSイメージャ(2次元)対応SDカードmicro SD/SDHC/SDXC メモリカード(最大 128GB)落下耐久(m)1.5(コンクリート落下)、0.5(タンブルドロップ)無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac 準拠
画面付データコレクタ CyclopsM
ALF¥49,980税込¥54,9781台5日以内出荷業務用ソフトをプリインストール用途棚卸・照合検品・スキャナモードを一本化した専用業務ソフトをプリンストールしております。届いたその日からお使いいただけます。付属品ACアダプタ、USB2.0 (USB Type-C-USB A)ケーブル、ハンドストラップ対応OSNOAH保護等級IP54表示形式有機ELディスプレイ(1.3インチ)メモリーROM:1MB CPU内蔵フラッシュメモリ、RAM:1MB SRAM動作温湿度範囲-10~50℃(ただし充電時は5~35℃)/10~90%(結露なきこと)保存温湿度範囲-25~60℃/5~95%(結露なきこと)使用CPU32bit CPU充電時間(時間)約3動作時間約20時間以上時計機能(RTC)有りバッテリー容量(mAh)950キー電源キー、スキャンキー、UPキー、DOWNキー、ファンクションキーRoHS指令(10物質対応)対応通信規格Bluetooth 4.2 Class2(10m)表示文字数ANK16桁×4行(漢字8桁×4行)インジケータLED:スキャン(緑、赤) / バッテリ(緑、赤) / 通信(青)、ブザー:有り、バイブレーション:有り待機時間約3か月以上(満充電時)対応プロファイルSPP/HID