絞り込み
ブランド
  • ダイキ
  • モノタロウ(578)
  • エスコ(4,486)
  • TRUSCO(2,728)
  • KITO(キトー)(2,521)
  • ハンマーキャスター(1,524)
  • 水本機械製作所(1,379)
  • アイビッグ(1,012)
  • ユーエイキャスター(976)
  • ユタカメイク(558)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(505)
  • オカムラ(岡村製作所)(449)
  • 三友(420)
  • 3M(スリーエム)(363)
  • コンドーテック(340)
  • ナンシン(332)
  • AIOULE(ふじわら)(331)
  • 日東電工(旧:Permacel)(265)
  • ニトムズ(258)
  • ニッサチェイン(252)
  • WAKI(和気産業)(229)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
レバーブロック修理サービス 詳しくはこちら
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スピードローラ(ウレタンダブルタイプ・低床型) ダイキ

    スピードローラ(ウレタンダブルタイプ・低床型)

    ダイキ(3件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 ウレタンローラーは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を傷めず、また耐久性、耐油性に優れています。 軸受には特殊ベアリングを使用。完全無給油です。
    用途大型重量物移動、運搬据え付け用自在走行ローラー。 工場内でのレイアウト変更、メンテナンス。 大型機械の搬入据え付け、搬出。仕様低床型タイプ(ローラー配列)ウレタンダブルタイプ適合ハンドルD-1000
  • スピードローラー用ハンドル ダイキ

    スピードローラー用ハンドル

    ダイキ(2件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1本
    当日出荷
    スピードローラー、スチール製・アルミ製ともに全機種に対応しています。
    用途スピードローラーの旋回用として使用。トラスコ品番391-4071幅(mm)(取手)280全長(mm)1000質量(kg)3ハンドルスピードローラー用操作ハンドル
  • 油圧爪つきジャッキレバー回転式 ダイキ

    油圧爪つきジャッキレバー回転式

    ダイキ
    66,980税込73,678
    1台
    5日以内出荷
    爪位置が低くわずかな隙間での重量物、大型機械、半導体関連機器等の据付作業に最適です。狭い場所でのジャッキアップ中でもレバーソケットが360度回転しますので、どの方向からでも使用できます。爪部・頭部の両方で使用ができます。特殊鋼を採用し長期の使用に耐えられます。
    用途大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス。エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業。災害時での人命救助。家屋の移動セット内容操作ハンドル材質スチール、黒色塗装
  • スピードローラー(ウレタンアルミダブルタイプ) ダイキ

    スピードローラー(ウレタンアルミダブルタイプ)

    ダイキ
    77,980税込85,778
    1台
    当日出荷
    自重の軽減(スチールタイプの1/3)により取り扱い作業が容易なため作業の機動性を高め重量物移動のコストダウンに大きな貢献をします。 強力アルミ合金鋳造製で適正な熱処理も施してその強度は鉄にも匹敵します。 耐食性・防じん性に優れています。 ウレタンローラーは耐久性に富み床面を痛めず、始動力が小さく軽快な搬送作業ができます。
    用途エレクトロニックス・電子部品・半導体などの関連工場。タイプ(ローラー配列)ウレタンダブルタイプ適合ハンドルD-1000
  • クリーン仕様爪つきジャッキ ダイキ

    クリーン仕様爪つきジャッキ

    ダイキ
    83,980税込92,378
    1台
    5日以内出荷
    爪位置が低くわずかな隙間でのクリーンルーム関連機器等の据付作業に最適。操作レバーが360度回転することにより、狭い場所での使用に適しています。
    用途エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連などのクリーンな環境内での荷役作業。材質スチール製 / 無電解ニッケル処理
  • 自走式ウレタンスピードローラALDUW5R ダイキ

    自走式ウレタンスピードローラALDUW5R

    ダイキ
    149,800税込164,780
    1台
    当日出荷
    牽引動力不要です。 ラチェットレバーの左右往復運動によりスムーズな搬送ができます(前後切り替え機能付)。 ブレーキ爪の採用により傾斜面でも安心して使用できます。
    用途大型重量物移動。仕様ラチェットレバー付、自走式トラスコ品番432-0859幅(mm)295全長(mm)330質量(kg)19高さ(mm)112タイプ(ローラー配列)ウレタンダブルタイプ使用荷重(t)5テーブル寸法(mm)200適合ハンドルD-1000
  • 油圧爪つきジャッキレバー回転式 低床型 ダイキ

    油圧爪つきジャッキレバー回転式 低床型

    ダイキ
    81,980税込90,178
    1台
    5日以内出荷
    爪位置が低くわずかな隙間での重量物、大型機械、半導体関連機器等の据付作業に最適です。狭い場所でのジャッキアップ中でもレバーソケットが360度回転しますので、どの方向からでも使用できます。爪部・頭部の両方で使用ができます。特殊鋼を採用し長期の使用に耐えられます。
    用途大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス。エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業。災害時での人命救助。家屋の移動トラスコ品番695-6600セット内容操作ハンドル材質スチール、黒色塗装揚程(mm)75爪幅(mm)75爪長さ(mm)60爪最低位(mm)22爪荷重(t)5頭部荷重(t)10頭部最低位(mm)210爪最高位(mm)97頭部最高位(mm)285
  • クリーン仕様爪つきジャッキ 低床型 ダイキ

    クリーン仕様爪つきジャッキ 低床型

    ダイキ
    129,800税込142,780
    1台
    5日以内出荷
    爪位置が低くわずかな隙間でのクリーンルーム関連機器等の据付作業に最適。操作レバーが360度回転することにより、狭い場所での使用に適しています。
    用途エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連などのクリーンな環境内での荷役作業。トラスコ品番695-6594セット内容操作ハンドル材質スチール製 / 無電解ニッケル処理揚程(mm)75爪幅(mm)75爪長さ(mm)60爪最低位(mm)22爪荷重(t)5頭部荷重(t)10頭部最低位(mm)210爪最高位(mm)97頭部最高位(mm)285
  • 運搬用コロ車スピードローラースチールボディー・低床型 ダイキ

    運搬用コロ車スピードローラースチールボディー・低床型

    ダイキ
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷
    牽引動力不要です。ラチェットレバーの左右往復運動によりスムーズな搬送ができます。(前後切り替え機能付)。ブレーキ爪の採用により傾斜面でも安心して使用できます。
    用途重量物の搬送作業に。付属品ラチェットレバートラスコ品番432-0867材質ローラー:ウレタン、本体:スチール幅(mm)275全長(mm)260高さ(mm)78材質(本体)スチール使用荷重(t)3テーブル寸法(mm)Φ150適合ハンドルD-1000車輪数4
  • スピードローラー(フリーローラータイプ) ダイキ

    スピードローラー(フリーローラータイプ)

    ダイキ
    159,800税込175,780
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    自在キャスター採用により、狭い場所での方向転換が容易に行えます。 全高が低くより安全な重量物の搬送作業ができます。 全面にクロームメッキ、ローラーにMCナイロンを使用しており、錆や酸化、汚れ等から長期間保護しクリーンな環境での作業に最適です。
    用途エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連・製薬工場・食品工場などのクリーンな環境内での重量物荷役搬送作業に最適です。テーブル寸法(mm)118適合ハンドルDRL-1000
  • スピードローラー(ウレタンダブルタイプ) ダイキ

    スピードローラー(ウレタンダブルタイプ)

    ダイキ
    66,980税込73,678
    1台
    当日出荷
    自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 ウレタンローラーは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を傷めず、また耐久性、耐油性に優れています。 軸受には特殊ベアリングを使用。完全無給油です。
    用途大型重量物移動、運搬据え付け用自在走行ローラー。 工場内でのレイアウト変更、メンテナンス。 大型機械の搬入据え付け、搬出。タイプ(ローラー配列)ウレタンダブルタイプ適合ハンドルD-1000