絞り込み
ブランド
  • 森山鉄工
  • モノタロウ(700)
  • エスコ(7,683)
  • TRUSCO(5,173)
  • オカムラ(岡村製作所)(4,820)
  • KITO(キトー)(4,097)
  • サンコー(三甲)(3,237)
  • サカエ(2,196)
  • 富士インパルス(1,918)
  • ハンマーキャスター(1,548)
  • 水本機械製作所(1,415)
  • アイビッグ(1,015)
  • ユーエイキャスター(988)
  • マルゼン[厨房機器](886)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(856)
  • イトーキ(845)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(693)
  • RS PRO(652)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(643)
  • 3M(スリーエム)(637)
  • ユタカメイク(632)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
レバーブロック修理サービス 詳しくはこちら
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 作業用踏台 MTステップ X型eco 森山鉄工

    作業用踏台 MTステップ X型eco

    森山鉄工(1件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    安定性や耐久性などアルミ製MTステップX型の優れた機能はそのままにリサイクルを可能にしたエコ製品です。 使用済みのMTステップX型ecoは、森山鉄工へ着払い送付いただければ、分別・リサイクルしますので廃棄費用がかかりません。
    用途倉庫・工場内などでの作業に。最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)240材質(本体)アルミ/アルマイト付仕様完成品材質アルミ寸法D(mm)350寸法E(mm)400寸法C(mm)480仕上アルマイト付キャスター径(Φmm)40固定×2ヶ寸法G(mm)80踏面幅(mm)350×240天板寸法・幅(mm)240天板寸法・奥行(mm)400
  • 折りたたみ式作業用踏台 MTステップD 森山鉄工

    折りたたみ式作業用踏台 MTステップD

    森山鉄工(4件のレビュー)
    87,980税込96,778
    1台
    当日出荷
    手すり付きで折りたたみができる踏台です。 ワンタッチで開閉ができ、簡単に収納できます。 ストッパーをかけると車輪が浮き上がる構造の自在キャスターが付いているので、スムーズに移動できます。 キャスターは荷重がかかると沈み込み、足ゴムが接地するので安全です。
    用途事務所内などでの作業に。最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)240材質(本体)踏板:アルミ/アルマイト処理、フレーム・ボルト:ステンレス仕様完成品キャスター径(Φmm)75自在(ストッパー付き)×4ヶ材質(フレーム)ステンレス(SUS430)材質(ボルト)ステンレス材質(踏板)アルミ(表面アルマイト加工)
  • MTステップ簡易階段S型(無段階角度調整タイプ) 森山鉄工

    MTステップ簡易階段S型(無段階角度調整タイプ)

    森山鉄工
    58,980税込64,878
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    段差のある場所に引っ掛けて固定する簡易階段です。付属のブラケットを使用し、壁面に取り付けることも可能です。天板が広く安全設計です。無段階で角度の調整ができます。折りたたみ式で収納上手です。
    用途倉庫・工場内などでの作業に。材質アルミ(アルマイト付)キャスターなし踏ざん踏面幅(mm)240天板寸法(mm)500×240収納厚(mm)115RoHS指令(10物質対応)対応最大使用質量(kg)200収納寸法・幅(mm)500
  • 作業用踏台MTステップD 森山鉄工

    作業用踏台MTステップD

    森山鉄工
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    手すり付きで折り畳みができる踏台です。瞬時に開閉ができ、折りたたんだ状態で自立するので、簡単に収納できます。ストッパーをかけると車輪が浮き上がる構造の自在キャスターが付いているので、スムーズに移動できます。キャスターは荷重がかかると沈み込み、足ゴムが接地するので安全です。
    用途事務所内などでの作業に。最大使用荷重(kg)150材質踏板:アルミ(アルマイト処理)、フレーム・ボルト:ステンレス設置寸法・幅(mm)500収納寸法・幅(mm)155
  • MT MTカート 森山鉄工

    MT MTカート

    森山鉄工(1件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    新発想の折りたたみ式台車です。荷台は縦に二つ折り、ハンドルは上下に伸縮し、コンパクトに折りたためます。 エアーキャスターを付けることにより静音に加え軽量です。
    仕様完成品、自在キャスター、固定キャスター各2個、折りたたみハンドルタイプ荷台寸法(幅)(mm)500特性軽量騒音対策あり材質(荷台)アルミ
  • 折りたたみ式作業用踏み台”MTステップ”用オプション 森山鉄工

    折りたたみ式作業用踏み台”MTステップ”用オプション

    森山鉄工
    13,980税込15,378
    1式
    8日以内出荷
    自由に組み合わせでき、設置高さ、階段数、階段角度が選べます。ストレート・右回り・左回りと設置状況に応じて組み立て可能です。S型(引っ掛けタイプ)とG型(自立タイプ)との架台の組み合わせによって、高さを1000~3750mmまで自由に設定できます。
    用途非常階段や後日撤去が必要な場所の仮設階段、機械のメンテナンスに。トラスコ品番466-0820適合機種S503A用材質アルミ(アルマイト付)品名手すり
  • MTステップ簡易階段S型(無段階角度調整タイプ) 森山鉄工

    MTステップ簡易階段S型(無段階角度調整タイプ)

    森山鉄工
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    段差のある場所に引っ掛けて固定する簡易階段です。付属のブラケットを使用し、壁面に取り付けることも可能です。天板が広く安全設計です。無段階で角度の調整ができます。折りたたみ式で収納上手です。
    用途倉庫・工場内などでの作業に。トラスコ品番472-5663材質アルミ(アルマイト付)段数3段キャスターなし踏ざん踏面幅(mm)240天板寸法(mm)500×240天板高さ(m)0.45~0.75収納時寸法(mm)全長:1070、厚さ:115、幅:500RoHS指令(10物質対応)対応収納時全長(m)1.07最大使用質量(kg)200
  • MT 架台 森山鉄工

    MT 架台

    森山鉄工
    129,800税込142,780
    1台
    8日以内出荷
    オプションを組み合わせれば、仮設の階段になります。ストレート・右回り・左回りと設置状況に応じて組み立て可能です。S型(引っ掛けタイプ)とG型(自立タイプ)との架台の組み合わせによって、高さを1000~3750mmまで自由に設定できます。
    天板寸法(幅×奥行)(mm)750×750トラスコ品番466-0765適合機種750~2250mm材質アルミ仕上アルマイト(三価クロムメッキ使用)
  • MTステップ仮設階段用手すり 森山鉄工

    MTステップ仮設階段用手すり

    森山鉄工
    13,980税込15,378
    1セット
    6日以内出荷
    オプションを組み合わせれば、仮設の階段になります。 S型(引っ掛けタイプ)とG型(自立タイプ)との架台の組み合わせによって、高さを1000~3750mmまで自由に設定できます。 ストレート・右回り・左回りと設置状況に応じて組み立て可能です。
  • MTステップ仮設階段用手すり支柱 森山鉄工

    MTステップ仮設階段用手すり支柱

    森山鉄工
    16,980税込18,678
    1セット
    4日以内出荷から6日以内出荷
    オプションを組み合わせれば、仮設の階段になります。 S型(引っ掛けタイプ)とG型(自立タイプ)との架台の組み合わせによって、高さを1000~3750mmまで自由に設定できます。 ストレート・右回り・左回りと設置状況に応じて組み立て可能です。