絞り込み
ブランド
  • タカハラコーポレーション(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(16)
  • TRUSCO(12)
  • 東正車輛(11)
  • テンテキャスター(8)
  • 東北車輌(6)
  • 作新工業(6)
  • ハンマーキャスター(3)
  • ナンシン(2)
  • ニトムズ(1)
  • 日本緑十字社(1)
  • ユーエイキャスター(1)
  • 日東エルマテリアル(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(28)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(38)
  • 50,000-100,000円(16)
  • 100,000円以上(29)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

物流/保管/梱包用品/テープ :「AGV」の検索結果

レバーブロック修理サービス 詳しくはこちら
70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オーバーコートテープ (保護テープ) 日東エルマテリアルオーバーコートテープ (保護テープ)日東エルマテリアル(1件のレビュー)
579税込637
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
透明性に優れます。 機械的強度、耐久性に優れます。 はく離紙付きのため貼りやすいです。 水、油、薬品に対する耐性に優れます 蓄光テープの上から貼ってもほとんど輝度は下がりません。(輝度保持率95%以上)
用途蓄光テープ、ラインテープ、ステッカー等の保護用 フロア表示の保護 AGV磁気テープの保護 その他、汚れや破れ防止に主な用途保護用特性耐久性
オーバーラミネートテープOL100AS ニトムズオーバーラミネートテープOL100ASニトムズ
7,598税込8,358特価
1巻ほか
当日出荷
100μ厚のポリエステルフィルムで耐久性を向上。静電防止ハードコートで傷やタイヤ跡、ゴミの付着を軽減。
用途工場の床表示、蓄光テープ、AGV用磁気テープの保護に。材質ポリエステル厚さ(μm)100主な用途保護用
ビバAGVライン保護テープ(改正RoHS指令 制限10物質対応) タカハラコーポレーションビバAGVライン保護テープ(改正RoHS指令 制限10物質対応)タカハラコーポレーション(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1巻
翌々日出荷
磁気テープを保護し、タイヤ跡も防ぎます。倉庫や工場でAGV磁気テープの汚れ・破れ防止にご使用下さい。
用途倉庫・工場・病院・老健施設・公共施設など仕様裏面粘着幅(mm)90長さ(m)30厚さ(μm)137±5(セパ無)主な用途保護用RoHS指令(10物質対応)対応つやグロス総厚(μm)162±5
多機能キャスター(固定車・特殊樹脂車輪) ハンマーキャスター多機能キャスター(固定車・特殊樹脂車輪)ハンマーキャスター
13,980税込15,378
1個
当日出荷
特殊樹脂車輪を使用して耐油性・耐薬品性に優れています。使用する際、マーキング(タイヤ痕)も付きません。
用途自動車工場等の部品搬送台車、無人搬送台車(AGV)に。材質(車輪)特殊樹脂車輪仕様プレート式形状固定式質量(kg)2.2車輪幅(mm)50ストッパーなし材質(金具)スチール車輪径D(Φmm)150取付穴径P(Φmm)13特性耐油性、耐薬品性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
多機能キャスター(自在車・ストッパー付・特殊樹脂車輪) ハンマーキャスター多機能キャスター(自在車・ストッパー付・特殊樹脂車輪)ハンマーキャスター
16,980税込18,678
1個
当日出荷
特殊樹脂車輪を使用して耐油性・耐薬品性に優れています。使用する際、マーキング(タイヤ痕)も付きません。
用途自動車工場等の部品搬送台車、無人搬送台車(AGV)に。材質(車輪)特殊樹脂車輪仕様プレート式形状自在車S車輪幅(mm)50ストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチール車輪径D(Φmm)150取付穴径P(Φmm)13特性耐油性、耐薬品性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ビバフィルム(超耐久保護フィルム) タカハラコーポレーションビバフィルム(超耐久保護フィルム)タカハラコーポレーション
18,980税込20,878
1巻
当日出荷
防汚性、耐薬品性、防傷性、静電性、抗菌・防カビ性、UVカット性など、非常に高い耐久性を備えたフィルムです。 裏面粘着付で施工がしやすく、また粘着剤は強粘着再はく離性なので再施工時ののり残りもほとんどありません。
用途工場AGV(無人搬送車)ラインの保護、めくれの保護トラスコ品番758-3079材質UV硬化型塗料幅(mm)90厚さ(mm)0.162質量(g)720長さ(m)30主な用途保護用粘着力(N/25mm)17.9特性防汚性、耐薬品性、防傷性、制電性、抗菌・防カビ性、UVカット性、耐久性粘着タイプ強粘着再剥離
超高分子量ポリエチレンニューライト粘着テープ(標準品) 作新工業超高分子量ポリエチレンニューライト粘着テープ(標準品)作新工業
23,980税込26,378
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
ニューライト粘着テープは超高分子量ポリエチレンを基材とした工業用テープです。耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性に優れています。優れた耐摩耗性と低摩擦性から、摺動部材として幅広く使用頂けます。
用途搬送ラインのガイドレールへの滑り助長ラッピング。ホッパー、シュートなどの付着防止ライニング。AGV(無人搬送車)のガイドテープ保護製品保管、納入時ケースの削れ保護テープ摺動ワッシャーライニング印刷機の紙送り部などの滑り(スライドテープ)。仕様筆記否乳白色耐候性なし切断方法ハサミやカッターナイフ紙管サイズ(Φ)90
超高分子量ポリエチレンニューライト粘着テープ(静電防止品) 作新工業超高分子量ポリエチレンニューライト粘着テープ(静電防止品)作新工業
23,980税込26,378
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
ニューライト粘着テープは超高分子量ポリエチレンを基材とした工業用テープです。耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性に優れています。優れた耐摩耗性と低摩擦性から、摺動部材として幅広く使用頂けます。静電防止タイプになります。
用途搬送ラインのガイドレールへの滑り助長ラッピング。ホッパー、シュートなどの付着防止ライニング。AGV(無人搬送車)のガイドテープ保護製品保管、納入時ケースの削れ保護テープ摺動ワッシャーライニング印刷機の紙送り部などの滑り、帯電防止(スライドテープ)。仕様筆記否黒色耐候性なし切断方法ハサミやカッターナイフ紙管サイズ(Φ)90
透明耐久保護テープ 梨地タイプ(ラインテープ・AGVテープ用) TRUSCO透明耐久保護テープ 梨地タイプ(ラインテープ・AGVテープ用)TRUSCO
13,980税込15,378
1巻
当日出荷
ラインテープやAGVテープの上に貼ることでテープを剥がれにくくします。梨地のため汚れが付着しにくいです。
用途屋内用。ラインテープ・AGV(無人搬送機)の保護標識テープの保護トラスコ品番659-1033材質基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)、粘着剤:アクリル系幅(mm)90厚さ(mm)0.05透明(梨地)長さ(m)50引張強度25N/10mm主な用途ラインテープ・AGV(無人搬送機)の保護、標識テープの保護粘着力(N/10mm)6.7使用場所屋内特性耐久
超重量用フロアロック LAMP(スガツネ工業)超重量用フロアロックLAMP(スガツネ工業)
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
ペダルを踏み込むワンアクションで、台車を下側から突っ張ることによりロックされます。耐荷重1.5 tの超重量用です。
用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など耐荷重1.5tの超重量用です。材質ブラック質量(g)6500仕上塗装耐荷重(N)14700RoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用高性能双輪キャスター”DELTA TWIN”(ポリウレタン車輪・メンテナンスフリー) 自在式 テンテキャスター重荷重用高性能双輪キャスター”DELTA TWIN”(ポリウレタン車輪・メンテナンスフリー) 自在式テンテキャスター
39,980税込43,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリースの注入が必要なく、メンテナンスフリータイプです。双輪キャスターの特性を活かして、スムーズに搬送することが可能です。フォークは高耐久性仕様です。AGVにも使用可能です。
仕様自在式、プレート式材質金具:スチール、金具表面処理:青色亜鉛メッキ、車輪:ポリウレタン+アルミホイール型式自在式、プレート式車輪幅(mm)50全幅(mm)157取付ピッチY(mm)75~80取付穴径P(mm)11色(本体)透明塗装, 透明塗装オフセット55取付座A(mm)137静止耐荷重(kg)1500耐荷重(N)750RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)105取付座B(mm)105色(車輪)ハニーイエロー(RAL1005)
緑十字 ビバラインテープ(超耐久保護テープ) 日本緑十字社緑十字 ビバラインテープ(超耐久保護テープ)日本緑十字社
25,980税込28,578
1巻
3日以内出荷
特殊コーティングを施した超耐久保護テープです。床面のラインテープを汚れやキズから強力に保護します。強粘着再剥離なので、のり跡が少なく剥がせます。
用途屋内用に。AGV(無人搬送車)の磁気テープ保護に。区画標示や耐久性を要するラインテープの保護に。その他標識・標示:路面標示、アクリル系:安全用品、基材:PET、粘着剤、UV硬化型塗料:PETトラスコ品番661-9925幅(mm)90厚さ(mm)0.16クリア長さ(m)30分類安全用品RoHS指令(10物質対応)対応
超高分子量ポリエチレン”ニューライト粘着テープ(静電防止品)” 作新工業超高分子量ポリエチレン”ニューライト粘着テープ(静電防止品)”作新工業
17,980税込19,778
1巻
3日以内出荷
ニューライト粘着テープは超高分子量ポリエチレンを基材とした工業用テープです。耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性に優れています。優れた耐摩耗性と低摩擦性から、摺動部材として幅広く使用頂けます。静電防止タイプになります。
用途搬送ラインのガイドレールへの滑り助長ラッピング。ホッパー、シュートなどの付着防止ライニング。AGV(無人搬送車)のガイドテープ保護製品保管、納入時ケースの削れ保護テープ摺動ワッシャーライニング印刷機の紙送り部などの滑り、帯電防止(スライドテープ)。仕様ハサミやカッターナイフその他【筆記】否材質【基材】超高分子量ポリエチレン【粘着剤】アクリル系寸法(mm)【紙管】90使用温度範囲(℃)0~80粘着力(N/10mm)7粘着力(N/25mm)17.5耐候性なし
超高分子量ポリエチレン”ニューライト粘着テープ(標準品)” 作新工業超高分子量ポリエチレン”ニューライト粘着テープ(標準品)”作新工業
119,800税込131,780
1巻
3日以内出荷
ニューライト粘着テープは超高分子量ポリエチレンを基材とした工業用テープです。耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性に優れています。優れた耐摩耗性と低摩擦性から、摺動部材として幅広く使用頂けます。
用途搬送ラインのガイドレールへの滑り助長ラッピング。ホッパー、シュートなどの付着防止ライニング。AGV(無人搬送車)のガイドテープ保護製品保管、納入時ケースの削れ保護テープ摺動ワッシャーライニング印刷機の紙送り部などの滑り(スライドテープ)。仕様【筆記可否】否その他【テープカット条件】ハサミやカッターナイフ幅(mm)300寸法(mm)【紙管】90乳白長さ(m)40使用温度範囲(℃)0~80粘着力(N/10mm)7粘着力(N/25mm)17.5耐候性なし
超高分子量ポリエチレン”ニューライト粘着テープ(標準品)” 作新工業超高分子量ポリエチレン”ニューライト粘着テープ(標準品)”作新工業
14,980税込16,478
1巻
3日以内出荷から4日以内出荷
ニューライト粘着テープは超高分子量ポリエチレンを基材とした工業用テープです。耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性に優れています。優れた耐摩耗性と低摩擦性から、摺動部材として幅広く使用頂けます。
用途搬送ラインのガイドレールへの滑り助長ラッピング。ホッパー、シュートなどの付着防止ライニング。AGV(無人搬送車)のガイドテープ保護製品保管、納入時ケースの削れ保護テープ摺動ワッシャーライニング印刷機の紙送り部などの滑り(スライドテープ)。仕様ハサミやカッターナイフその他【筆記】否材質【基材】超高分子量ポリエチレン【粘着剤】アクリル系寸法(mm)【紙管】90乳白使用温度範囲(℃)0~80粘着力(N/10mm)7粘着力(N/25mm)17.5耐候性なし
超重量用単輪キャスター ABE50型 ストッパーなし LAMP(スガツネ工業)超重量用単輪キャスター ABE50型 ストッパーなしLAMP(スガツネ工業)
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
最大耐荷重1.4t/ヶの、超重量用キャスターです。旋回部は負荷時においても旋回性が良い重量用テーパー状ローラーベアリング方式です。旋回部分と車軸にはグリースを封入しています。
用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など材質(車輪)ポリウレタン仕様ブレーキなし材質/仕上光沢クロメート処理(三価)材質(本体)ストッパーなし材質(プレート)付加機能ブレーキなしRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪色(車輪)ブラウン
超重量用単輪キャスター ABE50型 LAMP(スガツネ工業)超重量用単輪キャスター ABE50型LAMP(スガツネ工業)
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
最大耐荷重1.4t/ヶの、超重量用キャスターです。旋回部は負荷時においても旋回性が良い重量用テーパー状ローラーベアリング方式です。旋回部分と車軸にはグリースを封入しています。
用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など材質(車輪)ポリウレタン仕様固定形状固定材質/仕上光沢クロメート処理(三価)ブラウン材質(本体)RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
プレート式超重荷重用キャスター(ウレタン車) 自在 TRUSCOプレート式超重荷重用キャスター(ウレタン車) 自在TRUSCO
26,980税込29,678
1個
当日出荷
高荷重用で、衝撃に強い金具を使い、耐熱性に優れた車輪です。 機械構造用の炭素鋼鋼材を鍛造した金属を使用しているため、通常の金属と比較して耐久性に優れます。 軸かしめピンのない自在旋回プレート一体型のキャスターです。 ウレタン車輪としては、トップクラスの耐荷重を誇り、耐久性も高いキャスターです。
用途耐久性、始動性が高い重荷重運搬具に適しています。 AGV(無人搬送車)、産業台車など 安定を求められる重量機械など。トラスコ品番207-7225材質/仕上金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:スチールホイール、耐熱ウレタン質量(kg)5.48タイプ自在式車輪幅(mm)64取付穴径P(mm)14許容荷重(daN)980アズワン品番64-8754-26
重量用ダンピングキャスター GHKE-SPR型 ストッパーなし LAMP(スガツネ工業)重量用ダンピングキャスター GHKE-SPR型 ストッパーなしLAMP(スガツネ工業)
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
車輪に弾力性があるポリウレタンを使用しているため、走行音が静かです。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。耐摩耗性の高い車輪素材です。
用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など材質(車輪)ポリウレタン仕様ブレーキなしRoHS指令(10物質対応)対応最大ばね縮み長さ(mm)20
超重量用双輪キャスター DABE75型 ストッパーなし LAMP(スガツネ工業)超重量用双輪キャスター DABE75型 ストッパーなしLAMP(スガツネ工業)
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷
最大耐荷重3.6t/ヶの、超重量用キャスターです。安定感のある双輪で、旋回性に優れています。旋回部は負荷時においても旋回性が良い重量用テーパー状ローラーベアリング方式です。旋回部分と車軸にはグリースを封入しています。
用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など材質(車輪)ポリウレタン仕様ブレーキなしRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
重量用ステンレス鋼製キャスター GHKE-SS型 ストッパーあり LAMP(スガツネ工業)重量用ステンレス鋼製キャスター GHKE-SS型 ストッパーありLAMP(スガツネ工業)
94,980税込104,478
1個
4日以内出荷
重量用で旋回性の良いステンレス鋼製キャスターです。耐食性に優れており、食品製造・加工、厨房関係、製薬関係などの現場に最適です。旋回部だけでなく車輪回転部ベアリングもステンレス製です。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。
用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など材質(車輪)エラストマー仕様ブレーキ付RoHS指令(10物質対応)対応
重量用ダンピングキャスター GHKE-SPR型 LAMP(スガツネ工業)重量用ダンピングキャスター GHKE-SPR型LAMP(スガツネ工業)
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
車輪に弾力性があるポリウレタンを使用しているため、走行音が静かです。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。耐摩耗性の高い車輪素材です。
用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など材質(車輪)ポリウレタン仕様固定RoHS指令(10物質対応)対応最大ばね縮み長さ(mm)20
超重量用双輪キャスター DABE75型 ストッパーあり LAMP(スガツネ工業)超重量用双輪キャスター DABE75型 ストッパーありLAMP(スガツネ工業)
159,800税込175,780
1個
4日以内出荷
最大耐荷重3.6t/ヶの、超重量用キャスターです。安定感のある双輪で、旋回性に優れています。旋回部は負荷時においても旋回性が良い重量用テーパー状ローラーベアリング方式です。旋回部分と車軸にはグリースを封入しています。
用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など材質(車輪)ポリウレタン仕様ブレーキ付RoHS指令(10物質対応)対応
超重量用単輪キャスター ABE50型 ストッパーあり LAMP(スガツネ工業)超重量用単輪キャスター ABE50型 ストッパーありLAMP(スガツネ工業)
77,980税込85,778
1個
4日以内出荷
最大耐荷重1.4t/ヶの、超重量用キャスターです。旋回部は負荷時においても旋回性が良い重量用テーパー状ローラーベアリング方式です。旋回部分と車軸にはグリースを封入しています。
用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など材質(車輪)ポリウレタン仕様ブレーキ付RoHS指令(10物質対応)対応
重量用ステンレス鋼製キャスター GHKE-SS型 LAMP(スガツネ工業)重量用ステンレス鋼製キャスター GHKE-SS型LAMP(スガツネ工業)
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷
重量用で旋回性の良いステンレス鋼製キャスターです。耐食性に優れており、食品製造・加工、厨房関係、製薬関係などの現場に最適です。旋回部だけでなく車輪回転部ベアリングもステンレス製です。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。
用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など材質(車輪)エラストマー仕様固定金具仕上ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
超重量用双輪キャスター DABE75型 LAMP(スガツネ工業)超重量用双輪キャスター DABE75型LAMP(スガツネ工業)
79,980税込87,978
1個
4日以内出荷
最大耐荷重3.6t/ヶの、超重量用キャスターです。安定感のある双輪で、旋回性に優れています。旋回部は負荷時においても旋回性が良い重量用テーパー状ローラーベアリング方式です。旋回部分と車軸にはグリースを封入しています。
用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など材質(車輪)ポリウレタン仕様固定RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
重量用ステンレス鋼製キャスター GHKE-SS型 ストッパーなし LAMP(スガツネ工業)重量用ステンレス鋼製キャスター GHKE-SS型 ストッパーなしLAMP(スガツネ工業)
72,980税込80,278
1個
4日以内出荷
重量用で旋回性の良いステンレス鋼製キャスターです。耐食性に優れており、食品製造・加工、厨房関係、製薬関係などの現場に最適です。旋回部だけでなく車輪回転部ベアリングもステンレス製です。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。
用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など材質(車輪)エラストマー仕様ブレーキなしRoHS指令(10物質対応)対応
重量用ダンピングキャスター GHKE-SPR型 ストッパーあり LAMP(スガツネ工業)重量用ダンピングキャスター GHKE-SPR型 ストッパーありLAMP(スガツネ工業)
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
車輪に弾力性があるポリウレタンを使用しているため、走行音が静かです。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。耐摩耗性の高い車輪素材です。
用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など材質(車輪)ポリウレタン仕様ブレーキ付RoHS指令(10物質対応)対応最大ばね縮み長さ(mm)20
テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相DC24Vバッテリー専用タイプ) TRUSCOテーブルリフト(電動ボールねじ式・単相DC24Vバッテリー専用タイプ)TRUSCO
229,800税込252,780
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
AGVなどに載せやすい電源電圧DC24Vタイプです。ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。
重荷重用高性能双輪キャスター”DELTA TWIN”(ポリウレタン車輪・メンテナンスフリー) 自在式(トータルロック付) テンテキャスター重荷重用高性能双輪キャスター”DELTA TWIN”(ポリウレタン車輪・メンテナンスフリー) 自在式(トータルロック付)テンテキャスター
49,980税込54,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリースの注入が必要なく、メンテナンスフリータイプです。双輪キャスターの特性を活かして、スムーズに搬送することが可能です。フォークは高耐久性仕様です。AGVにも使用可能です。旋回部と車輪を同時にロックします。
仕様精密ボールベアリング入タイプ自在式(トータルロック付)、プレート式車輪幅(mm)50表面処理青色亜鉛メッキ材質(車輪・金具)ポリウレタン+アルミホイール・スチール取付ピッチY(mm)80~75取付穴径P(mm)11取付座A(mm)137RoHS指令(10物質対応)対応取付座B(mm)105
重荷重用高性能双輪キャスター”DELTA TWIN”(ポリウレタン車輪・メンテナンスフリー) 固定式 テンテキャスター重荷重用高性能双輪キャスター”DELTA TWIN”(ポリウレタン車輪・メンテナンスフリー) 固定式テンテキャスター
38,980税込42,878
1個
当日出荷
旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリースの注入が必要なく、メンテナンスフリータイプです。双輪キャスターの特性を活かして、スムーズに搬送することが可能です。フォークは高耐久性仕様です。AGVにも使用可能です。
仕様プレート式材質金具:スチール、金具表面処理:青色亜鉛メッキ、車輪:ポリウレタン+アルミホイールタイプ固定式車輪幅(mm)50取付ピッチY(mm)80~75取付穴径P(mm)11取付座A(mm)137RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)105取付座B(mm)137車輪タイプ双輪
超高分子量ポリエチレン”ニューライト粘着テープ(静電防止品)” 作新工業超高分子量ポリエチレン”ニューライト粘着テープ(静電防止品)”作新工業
119,800税込131,780
1巻
3日以内出荷
ニューライト粘着テープは超高分子量ポリエチレンを基材とした工業用テープです。耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性に優れています。優れた耐摩耗性と低摩擦性から、摺動部材として幅広く使用頂けます。静電防止タイプになります。
用途搬送ラインのガイドレールへの滑り助長ラッピング。ホッパー、シュートなどの付着防止ライニング。AGV(無人搬送車)のガイドテープ保護製品保管、納入時ケースの削れ保護テープ摺動ワッシャーライニング印刷機の紙送り部などの滑り、帯電防止(スライドテープ)。仕様【筆記可否】否その他【テープカット条件】ハサミやカッターナイフ材質基材:超高分子量ポリエチレン、粘着剤:アクリル系幅(mm)300寸法(mm)【紙管】90長さ(m)40使用温度範囲(℃)0~80粘着力(N/10mm)7粘着力(N/25mm)17.5耐候性なし
重荷重用高性能旋回キャスター(AGV用・ポリウレタン車) テンテキャスター重荷重用高性能旋回キャスター(AGV用・ポリウレタン車)テンテキャスター
48,980税込53,878
1個
当日出荷
材質(車輪)ポリウレタン+アルミホイールトラスコ品番115-4248荷重種別重荷重質量(kg)4.7車輪幅(mm)50取付座A×B(mm)135×110ストッパーなし取付高H(mm)245取付穴径P(mm)11材質(金具)鋳鉄、表面処理:青色亜鉛メッキ取付ピッチX×Y(mm)105×80~75車輪径D(Φmm)200
テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相DC12Vバッテリー専用タイプ) TRUSCOテーブルリフト(電動ボールねじ式・単相DC12Vバッテリー専用タイプ)TRUSCO
299,800税込329,780
1台
3日以内出荷から14日以内出荷
AGVなどに載せやすい電源電圧DC12Vタイプです。ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。パワーユニットを本体に内蔵、設置場所に制約がありません。ジャバラで完全に覆い安全性も万全です。(防水仕様ではありません)
用途荷物の昇降や作業台として。材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)電圧DC12Vバッテリー専用モーター出力(kW)0.07電源コード(m)2昇降方式電動ボールネジ
重量用AGV用キャスター GRDE型 ストッパーあり LAMP(スガツネ工業)重量用AGV用キャスター GRDE型 ストッパーありLAMP(スガツネ工業)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
グリップ力の高い車輪素材のため、台車の横滑りによるAGV機器のエラーリスクを低減します。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。
用途AGV・AMR、牽引台車、手押し台車など材質(車輪)エラストマー仕様ブレーキ付RoHS指令(10物質対応)対応
AGV・牽引用キャスター(ウレタン車) 東北車輌AGV・牽引用キャスター(ウレタン車)東北車輌
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
鋳物(ダクタイル)キャスターです。主要部にスラストベアリング、ラジアルベアリングを使用することによりAGVや動力牽引での使用が可能です。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。
用途AGV及び動力牽引用に開発されたキャスターで軽い旋回性が得られます。材質(車輪)鋳物ホイール、ウレタン材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ウレタンストッパーなし
AGV・牽引用キャスター(ゴム車) 東北車輌AGV・牽引用キャスター(ゴム車)東北車輌
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
中荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです。主要部にスラストベアリング、ラジアルベアリングを使用する事によりAGVや動力牽引での使用が可能です。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。中荷重の搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。
用途AGV及び動力牽引用に開発されたキャスターで軽い旋回性が得られます。材質(車輪)鋳物ホイール、ゴム材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ゴムストッパーなし
重量用AGV用キャスター GRDE型 LAMP(スガツネ工業)重量用AGV用キャスター GRDE型LAMP(スガツネ工業)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
グリップ力の高い車輪素材のため、台車の横滑りによるAGV機器のエラーリスクを低減します。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。
用途AGV・AMR、牽引台車、手押し台車など材質(車輪)エラストマー仕様固定RoHS指令(10物質対応)対応
AGV・牽引用キャスター(鉄車) 東北車輌AGV・牽引用キャスター(鉄車)東北車輌
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
鋳物(ダクタイル)キャスターです。主要部にスラストベアリング、ラジアルベアリングを使用することによりAGVや動力牽引での使用が可能です。牽引での使用が可能です。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。耐油性、耐熱性に優れています。
用途AGV及び動力牽引用に開発されたキャスターで軽い旋回性が得られます。材質(車輪)鋳物ホイール、ダクタイル鋳鉄(FCD)材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ダクタイル鋳鉄(FCD)ストッパーなし
自動搬送用キャスター STMS (自在) ナンシン自動搬送用キャスター STMS (自在)ナンシン
27,980税込30,778
1個
翌日出荷
高反発弾性のミラクルウレタンを採用することで、タイヤと路面の間で発生する力を抑えました。牽引時の電力削減や人力搬送での負担軽減に効果を発揮します。キャスター本体に垂直荷重を保持するスラストベアリング、調心機能に配慮したラジアルベアリングを搭載しています。気密性を高めるとともに、方向転換に必要な力を軽減するための旋回性能の向上を実現します。軽量で剛性に優れたアルミホイルに加え、車軸部にラジアルベアリングを搭載することで、前進・後進の操作にかかる力である回転性能の向上に加え、静粛性や高耐久性を実現します。
用途AGV等での牽引や人力搬送での負担軽減に材質(車輪)高反発ウレタン取付方式プレート式自在ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応