絞り込み
ねじの呼び
  • M10(60)
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)(24)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(67)
  • OHSATO(大里)(2)
  • TRUSCO(1)
  • イマオコーポレーション(11)
  • コノエ(1)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
  • 大阪魂(4)
  • 栃木屋(3)
長さ(mm)
  • 35(1)
  • 50(1)
  • 67.5(1)
  • 100(1)
  • 117.5(1)
  • 125(1)
材質
  • ステンレスすべて(61)
  • SUS303(34)
  • SUS304(20)
  • SUS316(7)
  • 樹脂すべて(4)
  • ABS(1)
  • 鉄すべて(60)
  • S45C(2)
  • SCM440(1)
  • SPCC(2)
  • SS400(1)
  • SUM22L(7)
  • SWCH(1)
  • SWRCH(3)
許容荷重(N)
  • 3.43(2)
  • 196(2)
  • 588(2)
  • 784(2)
  • 1176(1)
  • 1372(2)
  • 1568(2)
  • 1960(2)
  • 2940(2)
  • 3430(2)
  • 3920(2)
  • 5684(2)
  • 7000(9)
  • 8000(14)
  • 10000(24)
  • 11000(11)
  • 12000(14)
  • 13000(7)
  • 14000(30)
  • 17000(4)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.5
  • 0.8(2)
  • 1(4)
  • 1.25(107)
  • 1.27(20山)(1)
  • 1.41(18山)(2)
  • 1.58(16山)(7)
  • 1.75(143)
  • 2(188)
  • 2.11(12山)(1)
  • 2.5(165)
  • 3(92)
  • 3.5(18)
  • 17.5(1)
  • その他(1)
表面処理
  • 3価クロメート(4)
  • 3価ブラック(1)
  • 3価ホワイト(2)
  • 3価ユニクロ(1)
  • その他(2)
  • クロメート(3)
  • クローム(2)
  • サテン仕上(2)
  • バレル研磨(1)
  • ヘアーライン(1)
  • 亜鉛メッキ(5)
  • 光沢クロメート(2)
  • 有色クロメート(1)
  • 電解研磨(2)
  • 黒亜鉛(1)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・クロメート・クローム・サテン仕上・バレル研磨・ヘアーライン・亜鉛メッキ・光沢クロメート・有色クロメート・電解研磨・黒亜鉛
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
脚部分に台座がついたボルトです。台座があるために通常のボルトより滑りにくくなり、衝撃に対する耐久性も向上しています。工場機械や自動販売機、制御盤など用途に応じて広範囲に使用されています。台座の材質や形状によっては衝撃の吸収に優れ、床や筐体に多少傾きがあっても使用可能なアジャスターボルトもあります。衝撃の吸収にすぐれたものは、ベルトコンベアーなどに使用されます。耐水性や耐食性に優れたものは、医療関係や理化学系にて使用されています。
114件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
M10(60)
  • ステンレス鋼製 アジャスターベース AP36 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 アジャスターベース AP36

    LAMP(スガツネ工業)(50件のレビュー)
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼製のアジャスターベースで、4種類のねじ径に対応します。
    材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/素地種類アジャスターベース型仕上バレル研磨
  • 薄型アジャスター TG型 LAMP(スガツネ工業)

    薄型アジャスター TG型

    LAMP(スガツネ工業)(30件のレビュー)
    ¥149~税込¥164~
    1個
    当日出荷
    底部がより滑りにくいエチレン酢酸ビニル(EVA)製の製品もあります(品番にGPを含む製品)。取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めが付いています。底部は、取り付けに便利な十字穴付です。
    材質(本体)ポリアミド材質(ねじ部)鋼表面処理(ねじ部)有色クロメート
  • アジャスター ADR型(クロメートメッキ) LAMP(スガツネ工業)

    アジャスター ADR型(クロメートメッキ)

    LAMP(スガツネ工業)(16件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷
    耐衝撃性に優れたエラストマー製の底カバー付です。受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。
    用途工場機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など材質(本体)鋼表面処理光沢クロメート仕上本体:光沢クロメートカバー:ブラック材質(カバー)エラストマー(黒色)
  • アジャスター MN型 LAMP(スガツネ工業)

    アジャスター MN型

    LAMP(スガツネ工業)(21件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1個
    当日出荷
    ねじ部は約8°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。取り付けや調節に便利な十字穴付です。
    材質/仕上(ねじ部)鋼/クロームめっき(カバー)ステンレス鋼(SUS304)/-(底部)ポリプロピレン/ナチュラル材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)材質(ねじ部)鋼(SWCH)
  • アジャスター MKR-N型 LAMP(スガツネ工業)

    アジャスター MKR-N型

    LAMP(スガツネ工業)(14件のレビュー)
    ¥469~税込¥516~
    1個
    当日出荷
    アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状態でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。
    用途計測機器・スチールキャビネット。
  • アジャスターボルト ロングタイプ(スチール・ゴムなし) TRUSCO

    アジャスターボルト ロングタイプ(スチール・ゴムなし)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥479~税込¥527~
    1個
    当日出荷
    最も一般的なアジャスター軽荷重タイプです。
    用途工作機械、自動販売機、コンベアー、作業台、コンピュータラック、制御盤、理化学機械材質/仕上ねじ・台座:スチール許容荷重(kg)400表面処理三価クロメート台座径(Φmm)37
  • アジャスター ADP型(クロメートメッキ) LAMP(スガツネ工業)

    アジャスター ADP型(クロメートメッキ)

    LAMP(スガツネ工業)(10件のレビュー)
    ¥319税込¥351
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。豊富なサイズバリエーションをそろえているため、用途に合わせてお選びいただけます。
    材質(本体)鋼表面処理光沢クロメート材質(ねじ部)鋼仕上本体:光沢クロメート処理ねじ部:光沢クロメート処理
  • アジャスター AD-501 LAMP(スガツネ工業)

    アジャスター AD-501

    LAMP(スガツネ工業)(13件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1個
    当日出荷
    表面、寸法などの別注仕様についても、ご注文を承ります。ドライバーで、ねじ部上面の十字穴(M8仕様)、または、すりわり(M10仕様)を使って、高さ調整が可能です。底部に取り付けて、床を傷つけないようにするためのカバーもあります。
    材質/仕上鋼/有色クロメート処理材質(ねじ部)鋼(SWCH)
  • 三価ユニクロナット付き角座 OHSATO(大里)

    三価ユニクロナット付き角座

    OHSATO(大里)(1件のレビュー)
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷
    座金とナットが一体化しているので、振動によるゆがみ防止に抜群の効果を発揮します。
    用途アジャスターボルトと組み合わせて、高さ調整に使用出来ます。材質鉄/三価ユニクロメッキ表面処理三価ユニクロメッキ穴径(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスター ADPS型(ステンレス鋼製 ) LAMP(スガツネ工業)

    アジャスター ADPS型(ステンレス鋼製 )

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    ¥849税込¥934
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。豊富なサイズバリエーションをそろえているため、用途に合わせてお選びいただけます。
    材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS304)仕上本体:電解研磨ねじ部:電解研磨
  • アジャスター ADRS型(ステンレス鋼製) LAMP(スガツネ工業)

    アジャスター ADRS型(ステンレス鋼製)

    LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    耐衝撃性に優れたエラストマー製の底カバー付です。受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。
    用途工場機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)仕上本体:電解研磨カバー:ブラック材質(カバー)エラストマー
  • エコアジャスター LAMP(スガツネ工業)

    エコアジャスター

    LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷
    マイナスドライバーで材料別に分解でき、分別廃棄が可能な環境に配慮したアジャスターです。ねじ部は首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。
    用途コンピューターラック・制御盤・理化学機会・OA機器・各種什器など材質/仕上(本体・底部)ABS樹脂/ダークグレー (ねじ部)鋼/三価クロメート処理色ダークグレー(本体・底部)材質(本体)ABS樹脂材質(ねじ部)鋼仕上三価クロメート処理(ねじ部)材質(底部)ABS樹脂
  • ロータリープレイン RP型 LAMP(スガツネ工業)

    ロータリープレイン RP型

    LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ねじ部は約30°の首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。
    材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)材質(ねじ部)鋼仕上本体:ヘアーライン底部:ナチュラルねじ部:有色クロメート処理材質(底部)ポリアミド
  • アジャストボルト(鉄/三価ホワイト) 大阪魂

    アジャストボルト(鉄/三価ホワイト)

    大阪魂(4件のレビュー)
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質鉄表面処理三価ホワイト
  • アジャスターボルト MKR型(鋼/クロームメッキ、ラバー付) LAMP(スガツネ工業)

    アジャスターボルト MKR型(鋼/クロームメッキ、ラバー付)

    LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。
    用途傾斜や凹凸のある場所の高さ調整に材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理クロームメッキ材質(ねじ部)鋼(SWCH)材質(ボルト)軟鋼線材(SWRCH)材質(底部)エラストマー
  • アジャスター ADW型(亜鉛メッキ) LAMP(スガツネ工業)

    アジャスター ADW型(亜鉛メッキ)

    LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    ねじ部裏にプラスドライバー用の十字穴があるため簡単にインパクトレンチなどで取り付けできます。ADW型の底部材料クロロプレンゴムは耐候性に優れています。ADWH型の底部材料エチレンプロピレンゴムは耐熱性、耐候性に優れています。また、移行しにくい材料です。
    用途工作機械・自動販売機・コンベアー・コンピューターラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など材質/仕上(ねじ部・カバー)鋼/黒亜鉛めっき(底部)クロロプレンゴム/ブラック(ワッシャー)ポリアミド/-表面処理亜鉛メッキ
  • アジャスター TN型 LAMP(スガツネ工業)

    アジャスター TN型

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷
    底部はポリプロピレン製で、床面を傷めません。
    材質/仕上鋼/クロームめっき(本体)ポリエチレン/ナチュラル(底部)鋼/有色クロメート処理(ねじ部)材質(本体)鋼(SPCC)材質(ねじ部)鋼(SWCH)
  • KA レベルアジャスター(ラバー付き) イマオコーポレーション

    KA レベルアジャスター(ラバー付き)

    イマオコーポレーション(6件のレビュー)
    ¥759税込¥835
    1個
    当日出荷
    取付けは、フット底の十字ネジ穴とフット上部の六角ナットにて行います。フット底(十字穴)の六角では取付けできません。底面パッドゴムには滑り止め効果・クッション性・軽防振性・耐液性があります。RoHS指令適合製品です。
    材質(ねじ部)SS400材質(ナット)SS400材質(ワッシャー)ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)SPCC材質(パッドゴム)クロロプレンゴム
  • アジャスターボルト コノエ

    アジャスターボルト

    コノエ(1件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    台座径が37mmのプレスタイプです。
    用途高さ調整ボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械工作機械などの高さ調整に。材質鉄表面処理三価クロメート許容荷重(N)3920台座径(Φmm)37
  • アジャスターフット TM-73(三価クロメート) 栃木屋

    アジャスターフット TM-73(三価クロメート)

    栃木屋(3件のレビュー)
    ¥829税込¥912
    1個
    当日出荷
    接地面にゴムを使用した、滑り止め効果のあるアジャスターフットです。キャスターとの併用により、一層便利に御使用いただけます。
    用途コンピュータ・計測機器等の筐体・OA機器・医療機器等材質(シャフト)SWCH(黒) (ナイロンワッシャー)PA/原色 (カバー)SPC(黒) (芯金)SPCC(足ゴム)EPDM/黒色 (E形止め輪)SUS304表面処理三価クロメート移行汚染度3級相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスター ADWS型(ステンレス鋼製 ) LAMP(スガツネ工業)

    アジャスター ADWS型(ステンレス鋼製 )

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    底部にプラスドライバー用の十字穴があるためインパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。ADWS型の底部材料クロロプレンゴムは耐候性に優れています。ADWHS型の底部材料エチレンプロピレンゴムは耐熱性、耐候性に優れています。また、移行しにくい材料です。
    用途工作機械・自動販売機・コンベアー・コンピューターラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など材質/仕上(ねじ部・カバー)ステンレス鋼/電解研磨(底部)クロロプレンゴム/ブラック(ワッシャー)ポリアミド/-
  • アジャスター ADWHS型(ステンレス鋼製 ) LAMP(スガツネ工業)

    アジャスター ADWHS型(ステンレス鋼製 )

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    プラスドライバー用の十字穴があるため簡単に取り付けることができます。底部材料エチレンプロピレンゴムは耐熱性、耐候性に優れています。また、移行しにくい材料です。
    用途工作機械、自動販売機用材質/仕上(ねじ部・カバー)ステンレス鋼/電解研磨(底部)エチレンプロピレンゴム/ホワイト(ワッシャー)ポリアミド/-
  • アジャスター PM型 LAMP(スガツネ工業)

    アジャスター PM型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1個
    当日出荷
    本体はポリアミド製で、ねじ部は鋼製です。
    材質/仕上(本体)ナイロン/ブラック(ねじ部)鋼/黒亜鉛めっきねじピッチ(mm)1.5ねじの呼びM10
  • アジャスター MKRS型(ステンレス、ラバー付) LAMP(スガツネ工業)

    アジャスター MKRS型(ステンレス、ラバー付)

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷
    アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。
    用途傾斜や凹凸のある場所の高さ調整に。計測機器・理化学機器・自動販売機。材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)表面処理サテン仕上材質(ねじ部)ステンレス鋼材質(カバー)ステンレス鋼(SUS304)材質(底部)エラストマー(黒色)
  • 三価黒メッキナット付き角座 OHSATO(大里)

    三価黒メッキナット付き角座

    OHSATO(大里)(1件のレビュー)
    ¥269税込¥296
    1個
    当日出荷
    座金とナットが一体化しているので、振動によるゆがみ防止に抜群の効果を発揮します。
    用途アジャスターボルトと組み合わせて、高さ調整に使用出来ます。材質鉄/三価黒メッキ表面処理三価黒メッキ穴径(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄型アジャスター MKRL型 LAMP(スガツネ工業)

    薄型アジャスター MKRL型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    黒色クロメート処理のアジャスターです。ねじ部は約6°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部の二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体をスパナで廻して高さ調整が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で取り付けや調節に便利な六角穴付です。
    材質/仕上(本体・カバー)鋼/黒亜鉛めっき(底部)エラストマー/ブラック材質(本体)鋼表面処理黒亜鉛めっき材質(カバー)鋼材質(底部)エラストマー(黒色)
  • アジャストボルト 固定用ミニ(ステンレス) 大阪魂

    アジャストボルト 固定用ミニ(ステンレス)

    大阪魂(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス
  • アジャスター MKPLS型(ステンレス鋼製 ) LAMP(スガツネ工業)

    アジャスター MKPLS型(ステンレス鋼製 )

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    ねじ部は約10°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平に保ちます。本体と底部の二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。スパナでも高さ調整が行えます。MKRLSの底部は滑りにくいエラストマー製です。
    用途理化学関係・医療関係など材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)材質(ねじ部)ステンレス鋼
  • アジャストナット(鉄/三価ホワイト) 大阪魂

    アジャストナット(鉄/三価ホワイト)

    大阪魂(1件のレビュー)
    ¥209税込¥230
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質鉄ねじの種類ナット表面処理三価ホワイト
  • アジャスター ADWH型(亜鉛メッキ) LAMP(スガツネ工業)

    アジャスター ADWH型(亜鉛メッキ)

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥729税込¥802
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ねじ部裏にプラスドライバー用の十字穴があるため簡単に取り付けることができます。底部材料エチレンプロピレンゴムは耐熱性、耐候性に優れています。また、移行しにくい材料です。
    用途工作機械・自動販売機・コンベアー・コンピューターラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など材質/仕上(ねじ部・カバー)鋼/黒亜鉛めっき(底部)エチレンプロピレンゴム/ホワイト(ワッシャー)ポリアミド/-表面処理亜鉛メッキ
  • アジャストボルト用脚止め(ステンレス) 大阪魂

    アジャストボルト用脚止め(ステンレス)

    大阪魂
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷
    適合M10用材質ステンレス材質/仕上ステンレスねじピッチ1.5下穴径(Φmm)12ねじの呼びM10
  • アジャスターフット TM-139(ステンレス) 栃木屋

    アジャスターフット TM-139(ステンレス)

    栃木屋
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    耐水、耐食性に優れたステンレス製のシンプルなアジャスターフットです。
    用途屋外や多湿な場所で使用される機器等材質/処理(シャフト)SUS304/-(ナイロンワッシャー)PA/原色(フット・E形止め輪)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスター MKPS型(ステンレス) LAMP(スガツネ工業)

    アジャスター MKPS型(ステンレス)

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥989~税込¥1,088~
    1個
    当日出荷
    アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。
    用途傾斜や凹凸のある場所の高さ調整に。理化学、医療関係など材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)表面処理サテン仕上(底部は素地)材質(ねじ部)ステンレス鋼材質(カバー)ステンレス鋼(SUS304)材質(ボルト)ステンレス鋼棒(SUS304)材質(底部)ステンレス鋼(SUS304)
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - キャップつき NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - キャップつき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    4日以内出荷から18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
    ねじ規格並目
  • LSA25・LSAR25 エンプラレベリングパッド イマオコーポレーション

    LSA25・LSAR25 エンプラレベリングパッド

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。
    許容荷重(N)5000RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスターフット(非移行性仕様) TM-73W(亜鉛メッキ) 栃木屋

    アジャスターフット(非移行性仕様) TM-73W(亜鉛メッキ)

    栃木屋
    ¥969税込¥1,066
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    非移行性ゴムを採用しておりますので、今まで気になっていたオフィスや工場のゴム足による汚れを防ぎます。
    用途医療機器・スクリーン印刷機・半導体製造装置等表面処理亜鉛メッキ材質/処理(シャフト)SWCH/Zn(黒)(ナイロンワッシャー)PA/原色(カバー)SPCC/Zn(黒)(芯金)SPCC/Zn(足ゴム)Q(シリコンゴム)/白色(E形止め輪)SUS/-移行汚染度5級RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスターボルト ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    アジャスターボルト

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥567~税込¥624~
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    床が波打っていたり、傾いていても家具や装置を水平に保つことができます。家具や機器の脚や底部に取り付けて高さを調整できます。
    用途測定装置、自動販売機、家具、作業台、産業用ラック、機械設備用。材質鉄/三価クロムクロメートメッキ色三価クロムクロメートメッキ
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整 NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 アンカーボルト用の取りつけ穴は2ヵ所です。床面への設置後、パッドの回転ずれ防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。
    材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナットねじ規格並目寸法sw1(mm)17
  • LSA50・LSAR50 エンプラレベリングパッド イマオコーポレーション

    LSA50・LSAR50 エンプラレベリングパッド

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥719~税込¥791~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。
    許容荷重(N)10000RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスターボルト MKP型(鋼/クロームメッキ) LAMP(スガツネ工業)

    アジャスターボルト MKP型(鋼/クロームメッキ)

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1個
    当日出荷
    アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状態でも本体を手で廻して高さ調整が行えます。
    用途傾斜や凹凸のある場所の高さ調整に材質(台座)スチール材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理クロームメッキ材質(ねじ部)スチール材質(ボルト)軟鋼線材(SWRCH)材質(底部)スチール

『足場周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります

アジャスターボルト