絞り込み
ねじの呼び
  • 102mm
  • 69mm(4)
  • 100mm(2)
  • M5(9)
  • M6(33)
  • M8(123)
  • M10(119)
  • M12(158)
  • M14(13)
  • M16(161)
  • M18(3)
  • M20(136)
  • M24(65)
  • M30(25)
  • M32(3)
  • M36(4)
  • M42(3)
  • M45(3)
  • W5/16(4)
  • W3/8(9)
ブランド
  • NBK(2)
材質
  • 鉄すべて(1)
  • 鋳鉄(1)
表面処理
  • 電着塗装(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
脚部分に台座がついたボルトです。台座があるために通常のボルトより滑りにくくなり、衝撃に対する耐久性も向上しています。工場機械や自動販売機、制御盤など用途に応じて広範囲に使用されています。台座の材質や形状によっては衝撃の吸収に優れ、床や筐体に多少傾きがあっても使用可能なアジャスターボルトもあります。衝撃の吸収にすぐれたものは、ベルトコンベアーなどに使用されます。耐水性や耐食性に優れたものは、医療関係や理化学系にて使用されています。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M6(33)
M8(123)
M10(119)
M12(158)
M14(13)
M16(161)
M20(136)
M24(65)
M30(25)
W3/8(9)
ねじの呼びをもっと見る
  • レベリングブロックA型 NBK

    レベリングブロックA型

    NBK
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    高精度・剛性に優れたレベリングブロックです。機械の据付工事費が軽減されます。取付が容易です。フライス盤、ラジアルボール盤、プレナー、定盤の据付等に最適です。
    材質(本体)FC200表面処理カチオン電着塗装寸法Q(mm)10°26´RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベリングブロックC型 NBK

    レベリングブロックC型

    NBK
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    高精度・剛性に優れたアンカーボルトで固定用のレベリングブロックです。機械の据付工事費が軽減されます。取付が容易です。フライス盤、ラジアルボール盤、プレナー、定盤の据付等に最適です。
    寸法T(mm)10゜26´RoHS指令(10物質対応)対応

足場周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります

アジャスターボルト