絞り込み
ねじの呼び
  • M5
  • 3/8(4)
  • 69mm(4)
  • 100mm(2)
  • M6(42)
  • M8(148)
  • M10(142)
  • M12(186)
  • M14(15)
  • M16(189)
  • M18(3)
  • M20(161)
  • M24(73)
  • M30(27)
  • M32(3)
  • M36(4)
  • M42(3)
  • M45(3)
  • W5/16(5)
  • W3/8(9)
ブランド
  • TRUSCO(1)
  • ラクテム(6)
  • 大阪魂(2)
長さ(mm)
  • 30(1)
  • 60(2)
材質
  • ゴム(1)
  • ステンレスすべて(3)
  • SUS304(3)
  • 樹脂すべて(4)
  • ABS(1)
  • ポリアセタール(2)
  • 鉄すべて(2)
  • SPCC(1)
許容荷重(N)
  • 50(1)
  • 75(1)
  • 85(1)
  • 130(1)
  • 320(1)
  • 490(2)
  • 500(1)
  • 900(1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.8(2)
0.8
表面処理
  • 3価ホワイト(1)
3価ホワイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
脚部分に台座がついたボルトです。台座があるために通常のボルトより滑りにくくなり、衝撃に対する耐久性も向上しています。工場機械や自動販売機、制御盤など用途に応じて広範囲に使用されています。台座の材質や形状によっては衝撃の吸収に優れ、床や筐体に多少傾きがあっても使用可能なアジャスターボルトもあります。衝撃の吸収にすぐれたものは、ベルトコンベアーなどに使用されます。耐水性や耐食性に優れたものは、医療関係や理化学系にて使用されています。
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
M6(42)
M8(148)
M10(142)
M12(186)
M14(15)
M16(189)
M20(161)
M24(73)
M30(27)
W3/8(9)
ねじの呼びをもっと見る
  • 卓上アジャスタ TRUSCO

    卓上アジャスタ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷
    台座が小さく、薄型、ねじが短く、卓上用にも最適です。台座にはローレット加工が施されているため、掴みやすく回しやすいです。付属の六角ナットで高さの微調整が可能です。
    用途計測機器・事務機器・操作盤・治具などに。材質台座:PP樹脂、ねじ:三価クロメート(SWCH10R)、六角ナット:三価クロメート(SWRCH相当)色黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャストボルト(鉄/三価ホワイト) 大阪魂

    アジャストボルト(鉄/三価ホワイト)

    大阪魂(4件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1箱(2個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質鉄表面処理三価ホワイト
  • 滑り止めシート付アジャスタ ステンレス ラクテム

    滑り止めシート付アジャスタ ステンレス

    ラクテム
    ¥429税込¥472
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    滑り止めシート(ピットクッション)が付いた小型アジャスタです。 台座部に厚みがある為、取付後でも指で回しやすい形状になっています。 滑り止めシートがあることにより横滑りや耐震、振動音、キズ防止などの効果が得られます。
    用途計測機器・事務機器などの各種産業機器材質(本体)ABS樹脂、(ねじ)SUS304相当、(滑り止めシート)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
  • アジャスターボルト(ステンレス・ゴムなし) 大阪魂

    アジャスターボルト(ステンレス・ゴムなし)

    大阪魂(28件のレビュー)
    ¥409税込¥450
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐荷重(受皿)が1.5tのタイプです。
    種別樹脂無しアジャスター材質ステンレス
  • 小型アジャスタ 滑り止め付 ラクテム

    小型アジャスタ 滑り止め付

    ラクテム(1件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    台座にピットクッション(滑り止め)シートが付いた小型タイプのアジャスターです。 台座とノブが独立回転しますので、相手物をネジ部に取り付けた状態のまま高さ調整が可能です。 ピットクッションシートにはキズ防止、滑り止め効果があります。 滑り止めシート以外にフェルトタイプもございます。
    用途計測機器、事務機器などの各種産業機器材質(本体)POM(黒)、(ねじ部)SUS304相当、(ピットクッションシート)ポリウレタン耐荷重(N)垂直:490RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
  • アジャスターボルト ゴム足 ステンレス ラクテム

    アジャスターボルト ゴム足 ステンレス

    ラクテム
    ¥809~税込¥890~
    1本
    5日以内出荷
    ゴム台座、オールステンレス製のアジャスタ―ボルトです。台座とネジ部はそれぞれ独立回転しますので取り付け後に高さ調整が可能です。衝撃、振動吸収などダンパー代わりにもご使用いただけます。ゴム部は耐摩耗性や対候性を持つ素材を使用しています。
    用途各種機器、機械、作業台などの脚部に。材質SUS304相当(ボルト・六角ナット(1種)・座金)材質(ゴム)ゴム:EPDM(黒色)/UL規格94V-0品ゴム硬度60度±5度RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
  • アジャスターボルト 非移行性ゴム足 ラクテム

    アジャスターボルト 非移行性ゴム足

    ラクテム
    ¥859税込¥945
    1本
    5日以内出荷
    色移りしにくい非移行性ゴム台座のアジャスタ―ボルトです。台座とネジ部はそれぞれ独立回転しますので取り付け後に高さ調整が可能です。衝撃、振動吸収などダンパー代わりにもご使用いただけます。ゴム部は耐熱性、耐摩耗性、耐老化性を持つ素材を使用しています。
    用途各種機器、機械、作業台などの脚部に。材質ゴム:内部座金:SPCC/三価クロメート、SUS304相当(ボルト・六角ナット(1種)・座金)材質(ゴム)SBR(灰色)耐荷重(N)75ゴム硬度60度±5度RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
  • 小型アジャスタ フェルト付 ラクテム

    小型アジャスタ フェルト付

    ラクテム
    ¥229税込¥252
    1個
    5日以内出荷
    台座にフェルトが付いた小型タイプのアジャスターです。 台座とノブが独立回転しますので、相手物をネジ部に取り付けた状態のまま高さ調整が可能です。 フェルトにはキズ・汚れ防止、移動時の消音効果があります。 ポリエステル100%(RoHS対応)のフェルトを採用、荷重がかかっても痕が残らず潰れる心配もありません。 フェルト以外に滑り止めシートタイプもございます。
    用途計測機器、事務機器などの各種産業機器材質(本体)POM(黒)、(ねじ部)SUS304相当、(フェルト)ポリエステル100%色(フェルト)茶色耐荷重(N)垂直:490RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
  • アジャスターボルト 抗菌ゴム足SUS ラクテム

    アジャスターボルト 抗菌ゴム足SUS

    ラクテム
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    5日以内出荷
    抗菌仕様のシリコンゴム台座、オールステンレス製のアジャスタ―ボルトです。ゴム部は食品衛生法適合材料を使用、医療機器や食品機器関連でもご使用いただけます。台座とネジ部はそれぞれ独立回転しますので取り付け後に高さ調整が可能です。衝撃、振動吸収などダンパー代わりにもご使用いただけます。
    用途各種機器、機械、作業台などの脚部に。材質SUS304相当(ボルト・六角ナット(1種)・座金)材質(ゴム)シリコン(黒色)/JIS Z 2801 抗菌活性値2.0以上耐荷重(N)130ゴム硬度70度±5度RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目

『足場周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります

アジャスターボルト