絞り込み
ブランド
ねじの呼び
長さ(mm)
材質
許容荷重(N)
ねじピッチ(mm)/山数
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・2・2.11(12山)・2.5・3・3.5・17.5・その他
表面処理
3価クロメート・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・カラー・クロメート・クローム・サテン仕上・ニッケル・バレル研磨・パシペート・ヘアーライン・ユニクロ・亜鉛メッキ・光沢クロメート・有色クロメート・生地/未処理・電解研磨・黒亜鉛・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月1日(水)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,325件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
難燃性レベルアジャスター(M20×L2=130) TAKIGEN(タキゲン)難燃性レベルアジャスター(M20×L2=130)TAKIGEN(タキゲン)
911税込1,002
1個
当日出荷から4日以内出荷
底部のゴムは難燃材(UL94V-0適合)を使用しました 底部のゴムは非移行性です。 ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。 シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。
ねじ径×ピッチ(mm)M20×2.5質量(g)456寸法L1(mm)160寸法D(Φmm)60寸法L2(mm)130寸法W(mm)30寸法L3(mm)16材質(底部)エチレンプロピレンゴム(EPDM)
アジャスター押え金具(M16用 W2=25) TAKIGEN(タキゲン)アジャスター押え金具(M16用 W2=25)TAKIGEN(タキゲン)
147税込162
1個
当日出荷
レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)110表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード21107
アジャスター押え金具(M20用 W2=31) TAKIGEN(タキゲン)アジャスター押え金具(M20用 W2=31)TAKIGEN(タキゲン)
147税込162
1個
当日出荷
レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)100表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード21106
M8/25x45x4.0mm アジャストベース受金 エスコM8/25x45x4.0mm アジャストベース受金エスコ
265税込292
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949HA-66
M16x150mm アジャスターボルト(重量用) エスコM16x150mm アジャスターボルト(重量用)エスコ
1,890税込2,079
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949GY-515ねじの呼びM16
ユニバーサルフット 栃木屋ユニバーサルフット栃木屋
589税込648
1個
当日出荷から7日以内出荷
アジャストボルトに首振り機能を備えていますので、接地面の傾斜にも対応が可能なフットです。
用途コンピューター・計測器等の筺体・各種OA機器・家電等材質S、SUS304、PA部品名称アジャストボルト、カバー、フット表面処理3価クロメート、ヘアライン、原色RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングブロックL型 ナベヤレベリングブロックL型ナベヤ
43,980税込48,378
1台
3日以内出荷
総高さが低く、軽量です。 天面にはすべり止めのため、ニトリルゴムを貼り付けてあります。 L-2Rは、底面にもニトリルゴムをコーティングしてあります。 本体は、アルミ鍛造品で軽量です。
ねじの呼びM10許容荷重(kN)20寸法NM10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法O5.7度
フットジャッキFPS型 ナベヤフットジャッキFPS型ナベヤ
699税込769
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
フットジャッキFJB型(ラバーベースタイプ) ナベヤフットジャッキFJB型(ラバーベースタイプ)ナベヤ
699税込769
1本
3日以内出荷から22日以内出荷
ベース底部に+の矢打が施してあり、インパクトレンチ等で素早く組付ができます。 ベース上面にナイロンワッシャを組み込んであり、スムーズに操作できます。 底部ゴムは、耐液性(ガソリン・灯油・酸・アルカリ)があり、-20℃~120℃で使えます。 底部ゴムは、スベリ止め効果、クッション性があり、軽防振性もあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
フットジャッキFJ型(標準タイプ) ナベヤフットジャッキFJ型(標準タイプ)ナベヤ
359税込395
1本
3日以内出荷から23日以内出荷
ベース底部に六角ナットを圧入してあり、FJ-Sタイプはインパクトレンチ等で素早く組付ができます。 FJタイプはベース底部に+の矢打が施してあり、ドライバー等による組付ができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
滑り止め付き安対アジャスタ スイッチタイプ ノーブランド滑り止め付き安対アジャスタ スイッチタイプノーブランド
389税込428
1個
当日出荷
操作ツマミを回すだけで、滑り止めシートが上下して、すぐに滑り止め効果を発揮するクイックアクションアジャスタです。「滑る⇔固定」を簡単に切り替えられ、スムーズな設置や移動が可能です。 滑り止めシートは、床を汚さない「ピットクッションシート」を採用しております。 滑り止めシートの粘着力が弱まった際には、水拭きをおすすめします。粘着力が戻り、繰り返しお使いいただけます。また、滑り止めシートに水分を残してしまうと滑りやすくなる可能性がございます。
用途計測機器、事務機器などの各種産業機器。材質(ネジ)SUS304相当、(座)POM、(ノブ)POM、(滑り止めシート)ポリウレタン(座・ノブ)黒、(滑り止めシート)透明タイプスイッチタイプ
スイベルパット付ボルト ナベヤスイベルパット付ボルトナベヤ
1,198税込1,318
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質S45C表面処理(スクリュー)黒染め、(スイベルパット)電気めっき熱処理(スクリュー)焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングプレート 丸型・据置タイプ 岩田製作所レベリングプレート 丸型・据置タイプ岩田製作所(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
重荷重機械のレベル調整に足元から支えるレベリングシステム。
タイプ丸型据置タイプRoHS指令(10物質対応)対応
LM レベリングパッド(SUS製) イマオコーポレーションLM レベリングパッド(SUS製)イマオコーポレーション
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。LM-BP(絶縁タイプ)はパッド底のポリアセタールにより機械接地面と機械を電気的に絶縁します。RoHS指令適合製品です。
材質(ねじ部)SUS304材質(ナット)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
LVA60・LVAR60 エンプラレベリングパッド イマオコーポレーションLVA60・LVAR60 エンプラレベリングパッドイマオコーポレーション
757税込833
1個
翌日出荷から4日以内出荷
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。
材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(パッド)つや消しブラック
LSA40・LSAR40 エンプラレベリングパッド イマオコーポレーションLSA40・LSAR40 エンプラレベリングパッドイマオコーポレーション(2件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から8日以内出荷
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)10000RoHS指令(10物質対応)対応
レベルアジャスター OHNO(大野ゴム工業)レベルアジャスターOHNO(大野ゴム工業)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から9日以内出荷
ゴムの摩擦力により、装置をしっかり固定します。 ゴム部は非汚染性の材質を使用しています。
用途各種産業機器の振動防止。 機器の高さをレベル調整。 床面への備え付け。
アジャスターフット TM-258(三価クロメート) 栃木屋アジャスターフット TM-258(三価クロメート)栃木屋
679税込747
1個
当日出荷から24日以内出荷
フット部が鋳物製のため重量用に使用できます。
用途OA機器・自動販売機・工作機械・その他材質(シャフト・フット)SS400(ナット)SWRCH(平座金)SPCC表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
アジャスター MKPS型(ステンレス) LAMP(スガツネ工業)アジャスター MKPS型(ステンレス)LAMP(スガツネ工業)
899税込989
1個
当日出荷
アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。
用途傾斜や凹凸のある場所の高さ調整に理化学、医療関係など材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)材質(ねじ部)ステンレス鋼材質(ボルト)ステンレス鋼棒(SUS304)表面処理サテン仕上(底部は素地)材質(カバー)ステンレス鋼(SUS304)材質(底部)ステンレス鋼(SUS304)
アジャスターボルト ゴム足 ステンレス ラクテムアジャスターボルト ゴム足 ステンレスラクテム
809税込890
1本
5日以内出荷
ゴム台座、オールステンレス製のアジャスタ―ボルトです。台座とネジ部はそれぞれ独立回転しますので取り付け後に高さ調整が可能です。衝撃、振動吸収などダンパー代わりにもご使用いただけます。ゴム部は耐摩耗性や対候性を持つ素材を使用しています。
用途各種機器、機械、作業台などの脚部に。仕様ゴム:EPDM(黒色)/UL規格94V-0品材質SUS304相当(ボルト・六角ナット(1種)・座金)ゴム硬度60度±5度RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
アジャスタープラスチックフット(高グリップ型) 栃木屋アジャスタープラスチックフット(高グリップ型)栃木屋
239税込263
1個
7日以内出荷
小型のアジャスターフットです。樹脂製ですが高いグリップ力があります。ねじ長さが短いため、手締めで容易に締結可能です。
用途ドリンクディスペンサー・卓上機器・什器・事務機器等垂直許容荷重(N[kgf])588(60)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.2MB)自重(g)40グリーン購入法適合
クロ アジャスター H-29C 大阪魂クロ アジャスター H-29C大阪魂
667税込734
1袋(8個)
翌々日出荷
長さ(mm)18寸法L(mm)18寸法B(mm)6.8寸法A(Φmm)13.1ねじの呼びM6
アジャスターボルト ダイドーハント(旧:大同製鋲所)アジャスターボルトダイドーハント(旧:大同製鋲所)
496税込546
1本
当日出荷から4日以内出荷
床が波打っていたり、傾いていても家具や装置を水平に保つことができます。家具や機器の脚や底部に取り付けて高さを調整できます。
用途測定装置、自動販売機、家具、作業台、産業用ラック、機械設備用。材質鉄/三価クロムクロメートメッキ三価クロムクロメートメッキ
3カ-W アジャスターM(20パイ 大阪魂3カ-W アジャスターM(20パイ大阪魂
667税込734
1袋(6個)
翌々日出荷
長さ(mm)10サイズM5タイプM寸法C(mm)7材質(ねじ部)3価クロメート(ユニクロ/SUS)材質(樹脂部)PP(PE/エラストマー)寸法A(Φmm)20
ロータリープレイン RP型 RP-30M8-G LAMP(スガツネ工業)ロータリープレイン RP型 RP-30M8-GLAMP(スガツネ工業)
479税込527
1個
当日出荷
・アジャスター本体は約30°の首振り機構を持っています。・床面に傾斜がある場合でも、水平を保てます。・プラスチック製の底部により床面を傷めません。
dM8B10H37.5質量(g)21D30C11.5S19h11.2耐荷重(N)1078
ボルト&ナット フランジナット(フラット型) BJ740 BJ740-16001 イマオコーポレーションボルト&ナット フランジナット(フラット型) BJ740 BJ740-16001イマオコーポレーション
729税込802
1個
翌日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂A24B32質量(g)67D24C4EM16×2RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット フランジナット(フラット型) BJ740 BJ740-12001 イマオコーポレーションボルト&ナット フランジナット(フラット型) BJ740 BJ740-12001イマオコーポレーション
609税込670
1個
翌日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂A18B26質量(g)34D19C3EM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット Tスロットナット BJ749 BJ749-16018 イマオコーポレーションボルト&ナット Tスロットナット BJ749 BJ749-16018イマオコーポレーション
649税込714
1個
翌々日出荷
・サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂A28B20質量(g)70D10EM16×2寸法C(mm)(-0.2-0.6)18RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット 菱形Tスロットナット BJ756 BJ756-12014 イマオコーポレーションボルト&ナット 菱形Tスロットナット BJ756 BJ756-12014イマオコーポレーション
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
材質フェノール樹脂B16質量(g)20D8C13.7EM12×1.75
S-D傾斜面設置サンアジャストボルト S-DRW15シリーズ コノエS-D傾斜面設置サンアジャストボルト S-DRW15シリーズコノエ
1,398税込1,538
1個
8日以内出荷
床面に固定するためのアンカー穴が付いたアジャストボルトで、最大15°の傾斜に対応しているため傾斜面でもレベルの調整が可能です。傾斜面15°以内の斜面沿いに。
SジョイントL型 アラオSジョイントL型アラオ
1,898税込2,088
1個ほか
翌日出荷
パイプとパイプをL字に繋ぎます。六角レンチ(4mm)1つで簡単に取り付け可能!DIYや農業・園芸などで使用できます。さびにくいメッキ加工で室内でも!
用途パイプジョイントシルバー関連資料(0.32MB)
小型アジャスタ フェルト付 ラクテム小型アジャスタ フェルト付ラクテム
229税込252
1個
5日以内出荷
台座にフェルトが付いた小型タイプのアジャスターです。 台座とノブが独立回転しますので、相手物をネジ部に取り付けた状態のまま高さ調整が可能です。 フェルトにはキズ・汚れ防止、移動時の消音効果があります。 ポリエステル100%(RoHS対応)のフェルトを採用、荷重がかかっても痕が残らず潰れる心配もありません。 フェルト以外に滑り止めシートタイプもございます。
用途計測機器、事務機器などの各種産業機器耐荷重(N)垂直:490(フェルト)茶色RoHS指令(10物質対応)対応材質(本体)POM(黒)、(ねじ部)SUS304相当、(フェルト)ポリエステル100%ねじ山種類メートル並目
A×ILOTMTM78 プリンスアジャスターシステム用 調整工具 ハーフェレA×ILOTMTM78 プリンスアジャスターシステム用 調整工具ハーフェレ
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
プリンスアジャスターシステム A×ILOTM78調整工具です。人間工学的および時間節約のためのAXILOTM 78 プリンスアジャスターシステムの幕板全体のエリアでの高さ調整、例えばコーナーキャビネットなど
用途家具の高さ調整調整機能高さ調整角度 0-10°仕上グレー / 赤材質プラスチック、スチール仕様チャック 1 / 4" (ビット付属)
A×ILOTMTM78 プリンスアジャスターシステム チューブ ネジ込みグライド脚付 ハーフェレA×ILOTMTM78 プリンスアジャスターシステム チューブ ネジ込みグライド脚付ハーフェレ
169税込186
1個
14日以内出荷から23日以内出荷
ベースに差し込む調整脚です。
用途家具の高さ調整取付固定プレートに差し込み調整機能A×iloTM 78調整工具を使用して -10 から +20mm の範囲で側面と上から調整可能、高さ最大 80 kg/脚、ABS インサート (品番637.76.423) と組み合わせると最大 110 kg/脚仕上材質プラスチック仕様ネジ込みグライド脚付
A×ILOTMTM78 プリンスアジャスターシステム 固定ブレート ハーフェレA×ILOTMTM78 プリンスアジャスターシステム 固定ブレートハーフェレ
119税込131
1個
14日以内出荷
アジャスターのベースプレートです。
用途家具の高さ調整仕上材質プラスチック仕様四角形
調整ネジ M8タイプ 固定タイプ Tナット付 ハーフェレ調整ネジ M8タイプ 固定タイプ Tナット付ハーフェレ
109税込120
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
家具用のアジャスターです。
用途家具の高さ調整耐荷重(kg)約300(静荷重)ねじ径M8取付ドライバー:上部に PZ2 プラス、下部に SW8 四角ナット仕上ネジ:亜鉛メッキ、保護キャップ:黒材質ネジ:スチール、保護キャップ:PA6仕様固定タイプ、Tナット付
アジャストボルト(受け座A=55(ステンレス/生地) ノーブランドアジャストボルト(受け座A=55(ステンレス/生地)ノーブランド
1,198税込1,318
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理生地(または標準)材質ステンレス(303、304、XM7等)ねじの呼びM12
アジャストボルト 重量物用(ドーム型)(鉄/3価ホワイト) ノーブランドアジャストボルト 重量物用(ドーム型)(鉄/3価ホワイト)ノーブランド
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理3価ホワイト材質
アジャストボルト 十字付(鉄/クロメート) ノーブランドアジャストボルト 十字付(鉄/クロメート)ノーブランド
369税込406
1個
当日出荷
寸法L1(mm)98表面処理クロメート寸法L2(mm)105材質長さ(mm)105ねじの呼びM8ねじピッチ1.25
Φ30mm/M 6x 40mm アジャストボルト(三価クロメート) エスコΦ30mm/M 6x 40mm アジャストボルト(三価クロメート)エスコ
395税込435
1本
当日出荷
材質スチール(三価クロメート)ベース径(Φmm)30アズワン品番64-7961-43

足場周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります

アジャスターボルト