絞り込み
ねじの呼び
- M6(7)
ブランド
- ラクテム(3)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- イマオコーポレーション(1)
- 大阪魂(1)
長さ(mm)
- 29(2)
- 80(1)
材質
- ステンレスすべて(1)
- SUS304(1)
- 樹脂すべて(4)
- ABS(2)
- ポリアセタール(2)
- 鉄すべて(4)
- SCM440(1)
許容荷重(N)
- 490(3)
- 588(1)
- 5000(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1
- 0.5(1)
- 0.7(36山)(1)
- 0.8(5)
- 1.25(110)
- 1.27(20山)(1)
- 1.41(18山)(2)
- 1.5(116)
- 1.58(16山)(7)
- 1.75(145)
- 2(188)
- 2.11(12山)(1)
- 2.5(166)
- 3(92)
- 3.5(18)
- 17.5(1)
- その他(1)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ホワイト(1)
- ヘアーライン(1)
3価クロメート・3価ホワイト・ヘアーライン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
脚部分に台座がついたボルトです。台座があるために通常のボルトより滑りにくくなり、衝撃に対する耐久性も向上しています。工場機械や自動販売機、制御盤など用途に応じて広範囲に使用されています。台座の材質や形状によっては衝撃の吸収に優れ、床や筐体に多少傾きがあっても使用可能なアジャスターボルトもあります。衝撃の吸収にすぐれたものは、ベルトコンベアーなどに使用されます。耐水性や耐食性に優れたものは、医療関係や理化学系にて使用されています。
「ねじの呼び」から絞り込む
M6(7)

ロータリープレイン RP型
LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷から3日以内出荷ねじ部は約30°の首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)材質(ねじ部)鋼仕上本体:ヘアーライン底部:ナチュラルねじ部:有色クロメート処理材質(底部)ポリアミド
小型アジャスタ 滑り止め付
ラクテム(1件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷から5日以内出荷台座にピットクッション(滑り止め)シートが付いた小型タイプのアジャスターです。 台座とノブが独立回転しますので、相手物をネジ部に取り付けた状態のまま高さ調整が可能です。 ピットクッションシートにはキズ防止、滑り止め効果があります。 滑り止めシート以外にフェルトタイプもございます。用途計測機器、事務機器などの各種産業機器ねじ山種類メートル並目RoHS指令(10物質対応)対応耐荷重(N)垂直:490材質(本体)POM(黒)、(ねじ部)SUS304相当、(ピットクッションシート)ポリウレタン
滑り止めシート付アジャスタ ステンレス
ラクテム¥439税込¥4831本当日出荷から14日以内出荷滑り止めシート(ピットクッション)が付いた小型アジャスタです。 台座部に厚みがある為、取付後でも指で回しやすい形状になっています。 滑り止めシートがあることにより横滑りや耐震、振動音、キズ防止などの効果が得られます。用途計測機器・事務機器などの各種産業機器材質(本体)ABS樹脂、(ねじ)SUS304相当、(滑り止めシート)ポリウレタン
小型アジャスタ フェルト付
ラクテム¥229税込¥2521個5日以内出荷台座にフェルトが付いた小型タイプのアジャスターです。 台座とノブが独立回転しますので、相手物をネジ部に取り付けた状態のまま高さ調整が可能です。 フェルトにはキズ・汚れ防止、移動時の消音効果があります。 ポリエステル100%(RoHS対応)のフェルトを採用、荷重がかかっても痕が残らず潰れる心配もありません。 フェルト以外に滑り止めシートタイプもございます。用途計測機器、事務機器などの各種産業機器耐荷重(N)垂直:490色(フェルト)茶色RoHS指令(10物質対応)対応材質(本体)POM(黒)、(ねじ部)SUS304相当、(フェルト)ポリエステル100%ねじ山種類メートル並目
ボルト&ナット トグルパッド BJ735 BJ735-06013-S
イマオコーポレーション¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷A15.5B14材質(本体)SCM440質量(g)9タイプフェノール樹脂製F5.5D14.3ねじピッチ1C12許容荷重(N)5000ねじの呼びM6
『足場周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
- 防振ゴム/防振パッド/防振装置
- アジャスターボルト
- グロメット、ゴム足
- スタンドフット