絞り込み
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)/山数
材質
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月8日(火)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
715件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スプリング式インサート ネグロス電工

    スプリング式インサート

    ネグロス電工
    299税込329
    1個
    3日以内出荷
    六角ボルトをインサートとして埋設しています。 。スプリングの力で固定しているので踏まれても倒れません。 。デッキへの取り付けは、ドリル穴に手で押し込むだけです。 。コンクリート打設後、樹脂部が取り外せるため、耐震架台などをデッキに直接取り付けることができます。
    ねじ長さ(mm)60表面処理電気亜鉛めっき
  • ミニチュア キーロックインサート Jergens

    ミニチュア キーロックインサート

    Jergens
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。損傷したネジを短時間で補修する事ができます。ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化する事ができます。
    材質本体:SUS303、キー:SUS302
  • キーロックインサート Jergens

    キーロックインサート

    Jergens
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。損傷したネジを短時間で補修する事ができます。ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化する事ができます。
    トラスコ品番805-7359材質本体:SUM23 黒染め、キー:SUS302
  • ”カレイプレススペーサー”(スチール) ポップリベット・ファスナー

    ”カレイプレススペーサー”(スチール)

    ポップリベット・ファスナー
    37,980税込41,778
    1箱(1000個)
    8日以内出荷
    専用工具が不要で既存の空圧式・油圧式プレス装置で簡単に取り付けが可能です。
    用途薄い板厚や、溶接しにくい母材質のスペーサー取り付けに。トラスコ品番159-6226材質スチール全長(mm)5種類カレイプレススペーサーねじピッチ(mm)0.5対辺(mm)6ねじ径M3×0.5ねじ長さ(mm)全ねじ表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • セルフクリンチングミニチュアナット TFEOX 小箱(ステンレス) ボーセイ

    セルフクリンチングミニチュアナット TFEOX 小箱(ステンレス)

    ボーセイ
    59,550税込65,505
    1箱(1000本)
    4日以内出荷
    最小スペース用のナットです。
    用途薄板への圧入に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
  • セルフクリンチングフラッシュナット TF 小箱(ステンレス) ボーセイ

    セルフクリンチングフラッシュナット TF 小箱(ステンレス)

    ボーセイ
    29,980税込32,978
    1箱(1000本)
    4日以内出荷
    圧入後に裏表に突起が出ないため、きれいな仕上がりになるナットです。圧入後に裏表共に突起が出ないためフラットな仕上がりを実現。薄板へのバーリング工法と比べ高い強度を実現。アルミ板及び処理鋼板への圧入に最適です。
    用途薄板への圧入に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • セルフクリンチング段付きスペーサー(ブラインドタイプ) TBDFS 小箱(ステンレス) ボーセイ

    セルフクリンチング段付きスペーサー(ブラインドタイプ) TBDFS 小箱(ステンレス)

    ボーセイ
    59,550税込65,505
    1箱(1000本)
    4日以内出荷
    位置決めが容易な圧入スペーサーです。先端に段があるため位置決めが容易です。
    用途薄板への圧入に。材質ステンレスH(mm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
  • セルフクリンチング段付きスペーサー(スルータイプ) TDF 小箱(鉄) ボーセイ

    セルフクリンチング段付きスペーサー(スルータイプ) TDF 小箱(鉄)

    ボーセイ
    38,130税込41,943
    1箱(1000本)
    4日以内出荷
    位置決めが容易な圧入スペーサーです。先端に段があるため位置決めが容易です。
    用途薄板への圧入に。材質表面処理三価めっきH(mm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
  • セルフクリンチング段付きスペーサー(スルータイプ) TDFS 小箱(ステンレス) ボーセイ

    セルフクリンチング段付きスペーサー(スルータイプ) TDFS 小箱(ステンレス)

    ボーセイ
    52,410税込57,651
    1箱(1000本)
    4日以内出荷
    位置決めが容易な圧入スペーサーです。先端に段があるため位置決めが容易です。
    用途薄板への圧入に。材質ステンレスH(mm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
  • セルフクリンチングブラインドナット TBS 小箱(ステンレス) ボーセイ

    セルフクリンチングブラインドナット TBS 小箱(ステンレス)

    ボーセイ
    85,740税込94,314
    1箱(500本)ほか
    4日以内出荷から45日以内出荷
    ナットの先端を塞いでおり、高い気密性を持たせた長ナットです。ナットの長さ以上のスクリューの侵入を防止。粉状の物質など異物の進入も防止。
    用途薄板への圧入に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • セルフクリンチングブラインドナット TB 小箱(鉄) ボーセイ

    セルフクリンチングブラインドナット TB 小箱(鉄)

    ボーセイ
    71,455税込78,601
    1箱(1000本)ほか
    4日以内出荷
    ナットの先端を塞いでおり、高い気密性を持たせた長ナットです。ナットの長さ以上のスクリューの侵入を防止。粉状の物質など異物の進入も防止。
    用途薄板への圧入に。材質表面処理亜鉛めっき三価RoHS指令(10物質対応)対応
  • セルフクリンチングナット(SUS304用) CFSS 小箱(ステンレス) ボーセイ

    セルフクリンチングナット(SUS304用) CFSS 小箱(ステンレス)

    ボーセイ
    66,700税込73,370
    1箱(1000本)ほか
    4日以内出荷
    ステンレス母材(HRB90以下)への取付可能な圧入ナットです。通常のクリンチングナットと同様に標準のプレス機で取り付け可能です。薄板のねじ立てが容易に可能。簡単な圧入にて高い取付強度を実現。方向性を気にせず取付可能。
    用途薄板への圧入に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • セルフクリンチングスペーサー(SUS304用)(ブラインドタイプ) TBDFSS 小箱(ステンレス) ボーセイ

    セルフクリンチングスペーサー(SUS304用)(ブラインドタイプ) TBDFSS 小箱(ステンレス)

    ボーセイ
    71,460税込78,606
    1箱(1000本)
    4日以内出荷
    ステンレス母材(HRB90以下)への取付可能なスペーサーです。通常のクリンチングスペーサーと同様に標準のプレス機で取り付け可能。内部ボードの積み上げや高さ決めに最適。簡単に垂直度の高い支柱の取り付けが可能。母材に固定させるので高い取り付け強度を実現。ブラインドタイプは取り付け時に開口部を残さずに取り付けが可能。
    用途薄板への圧入に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
  • セルフクリンチングスペーサー(SUS304用)(スルータイプ) TDFSS 小箱(ステンレス) ボーセイ

    セルフクリンチングスペーサー(SUS304用)(スルータイプ) TDFSS 小箱(ステンレス)

    ボーセイ
    59,550税込65,505
    1箱(1000本)
    4日以内出荷
    ステンレス母材(HRB90以下)への取付可能なスペーサーです。通常のクリンチングスペーサーと同様に標準のプレス機で取り付け可能。内部ボードの積み上げや高さ決めに最適。簡単に垂直度の高い支柱の取り付けが可能。母材に固定させるので高い取り付け強度を実現。
    用途薄板への圧入に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
  • セルフクリンチングスタッド(SUS304用) THSS 小箱(ステンレス) ボーセイ

    セルフクリンチングスタッド(SUS304用) THSS 小箱(ステンレス)

    ボーセイ
    28,600税込31,460
    1箱(1000本)
    4日以内出荷
    ステンレス母材(HRB90以下)への取付可能なスタッドです。圧入タイプのスタッドです。簡単な圧入で母材表面と面一の仕上げが可能です。容易に垂直度の高いねじを立てることが可能です。
    用途薄板への圧入に。材質ステンレス表面処理パシペイトRoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
  • セルフクリンチングブラインドナット(SUS304用) TBSS 小箱(ステンレス) ボーセイ

    セルフクリンチングブラインドナット(SUS304用) TBSS 小箱(ステンレス)

    ボーセイ
    117,890税込129,679
    1箱(500本)ほか
    4日以内出荷
    ステンレス母材(HRB90以下)への取付可能。ナットの先端を塞いでおり、高い気密性を持たせた長ナットです。ナットの長さ以上のスクリューの侵入を防止。粉状の物質など異物の進入も防止。
    用途薄板への圧入に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
  • TSナット(t=0.5用) TS 小箱(鉄) ボーセイ

    TSナット(t=0.5用) TS 小箱(鉄)

    ボーセイ
    21,460税込23,606
    1箱(1000本)
    4日以内出荷
    0.5mmの母材に圧入可能なナットです。ねじ立てが困難であった極薄板へのねじ立てが実現。
    用途薄板への圧入に。材質表面処理亜鉛めっき三価RoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】0.5
  • ROHS BSヒラツキビーロック(N42 大阪魂

    ROHS BSヒラツキビーロック(N42

    大阪魂
    758税込834
    1個
    翌々日出荷
    長さ(mm)8.5寸法A(mm)6.7寸法F(mm)7.9寸法D(mm)9.5寸法E(mm)4.8寸法B(mm)8.5寸法C(mm)6.4寸法G(mm)0.99ねじの呼びM5×0.8
  • ROHS BSスパロー(SP 大阪魂

    ROHS BSスパロー(SP

    大阪魂
    667税込734
    1セット(12個)
    翌々日出荷
    寸法B(mm)6.2ねじの呼びM3.5
  • ROHS BS フローテック(FTC 大阪魂

    ROHS BS フローテック(FTC

    大阪魂
    667税込734
    1セット(6個)ほか
    翌々日出荷
  • ROHS BSヒラ(ソニックロック(SHK 大阪魂

    ROHS BSヒラ(ソニックロック(SHK

    大阪魂
    667税込734
    1セット(13個)
    翌々日出荷
  • ROHS BSヒートロック(HL 大阪魂

    ROHS BSヒートロック(HL

    大阪魂
    667税込734
    1セット(12個)ほか
    翌々日出荷
  • ROHS BSビーロック(N41 大阪魂

    ROHS BSビーロック(N41

    大阪魂
    667税込734
    1セット(3個)ほか
    翌々日出荷
  • ROHS BSテックソニック(TEC 大阪魂

    ROHS BSテックソニック(TEC

    大阪魂
    667税込734
    1セット(15個)ほか
    翌々日出荷
  • POPSUSヘリコイル1084 大阪魂

    POPSUSヘリコイル1084

    大阪魂
    667税込734
    1セット(16個)ほか
    翌々日出荷
  • BSビットインサートHSB 大阪魂

    BSビットインサートHSB

    大阪魂
    667税込734
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷
  • SUS セルフクリンチングスタッド 大阪魂

    SUS セルフクリンチングスタッド

    大阪魂
    667税込734
    1袋(7個)
    翌々日出荷
    呼びM4
  • FABACE SUS クリンチングスタッド 大阪魂

    FABACE SUS クリンチングスタッド

    大阪魂
    667税込734
    1袋(15個)
    翌々日出荷
    あらかじめ金属板に空けられた下穴に入れ、通常のプレスで圧入するだけで垂直度の正確なねじが立てられ、板の表面が平滑で突起のない美しい仕上がりが出来ます。
    材質ステンレス長さ(mm)12ピッチ(mm)0.7寸法H(mm)2.4寸法D(mm)5.9最小距離(mm)取付穴中心と取付板の端:7.2取付穴径(Φmm)4ねじの呼びM4最小板厚(mm)1
  • SUS クリンチングフローティングN 大阪魂

    SUS クリンチングフローティングN

    大阪魂
    699税込769
    1個
    翌々日出荷
    二重構造になっていて、内側にあるナットが中心より0.3~0.5mmフロート(浮上)します。 組み立て時に位置ずれを解消できるナット。 コンパクトに設計できるメリット商品。
    材質ステンレスピッチ(mm)0.7寸法H(mm)3.3寸法A(mm)9.3寸法D(mm)9.35寸法B(mm)11.2寸法h(mm)1.37取付穴径(Φmm)9.4(取付穴位置:8.6)ねじの呼びM4最小板厚(mm)1.4
  • SUS セルフローティングファスナー 大阪魂

    SUS セルフローティングファスナー

    大阪魂
    807税込888
    1個
    翌々日出荷
    この商品は三価ユニクロです。
    材質ステンレス鋼ピッチ(mm)0.7寸法H(mm)3.3寸法A(mm)9.4寸法B(mm)11最小距離(mm)取付穴中心と板端:7寸法h(mm)1.4取付穴径(Φmm)9.4寸法p(mm)9.38ねじの呼びM4最小板厚(mm)1.4
  • ニッケル PEMパネルファスナーPF32 大阪魂

    ニッケル PEMパネルファスナーPF32

    大阪魂
    1,229税込1,352
    1個
    翌々日出荷
    この商品はニッケル鍍金です。
    寸法H(mm)5.26下穴径(Φmm)6.4寸法A(mm)1.48寸法D(mm)7.37寸法E(mm)11.89寸法C(mm)6.38寸法T1(mm)8.38寸法T2(mm)15.24寸法G(mm)7.62ねじの呼びM4×0.7最小板厚(mm)1.5
  • クロPEMパネルファスナーPF11 大阪魂

    クロPEMパネルファスナーPF11

    大阪魂
    1,460税込1,606
    1個
    翌々日出荷
    下穴径(Φmm)7.92寸法A(mm)0.92寸法D(mm)8.38寸法E(mm)13.06寸法C(mm)7.9寸法P(mm)3.05寸法T1(mm)11.43寸法T2(mm)16.26寸法G(mm)8.89適合ドライバー#2ねじの呼びM5×0.8最小板厚(mm)0.92
  • 3カ-ユニ コーマスタッド 大阪魂

    3カ-ユニ コーマスタッド

    大阪魂
    667税込734
    1袋(18個)
    翌々日出荷
    材質長さ(mm)10ピッチ(mm)0.5寸法L(mm)10寸法D(mm)4最小距離(mm)取付穴中心と取付板の端:5.6取付穴径(Φmm)3ねじの呼びM3最小板厚(mm)1
  • FABACEクリンチングスタッド 大阪魂

    FABACEクリンチングスタッド

    大阪魂
    667税込734
    1袋(33個)
    9日以内出荷
    あらかじめ金属板に空けられた下穴に入れ、通常のプレスで圧入するだけで垂直度の正確なねじが立てられ、板の表面が平滑で突起のない美しい仕上がりが出来ます。
    材質長さ(mm)18ピッチ(mm)0.5寸法H(mm)2.1寸法D(mm)4.6最小距離(mm)取付穴中心と取付板の端:5.6取付穴径(Φmm)3ねじの呼びM3最小板厚(mm)1
  • 3カーユニクリンチングフローティングN 大阪魂

    3カーユニクリンチングフローティングN

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)
    翌々日出荷
    二重構造になっていて、内側にあるナットが中心より0.3~0.5mmフロート(浮上)します。 組み立て時に位置ずれを解消できるナット。 コンパクトに設計できるメリット商品。
    材質ピッチ(mm)0.7寸法H(mm)3.3寸法A(mm)9.3寸法D(mm)9.35寸法B(mm)11.2寸法h(mm)0.97取付穴径(Φmm)9.4(取付穴位置:8.6)ねじの呼びM4最小板厚(mm)1
  • 3カーユニ コガタ クリンチスタッドST 大阪魂

    3カーユニ コガタ クリンチスタッドST

    大阪魂
    667税込734
    1袋(37個)
    翌々日出荷
    呼びM4
  • 3カ-ユニ ボーセイ ボーセイ クリンチスタッド 大阪魂

    3カ-ユニ ボーセイ ボーセイ クリンチスタッド

    大阪魂
    667税込734
    1袋(28個)
    翌々日出荷
    あらかじめ金属板に空けられた下穴に入れ、通常のプレスで圧入するだけで垂直度の正確なねじが立てられ、板の表面が平滑で突起のない美しい仕上がりが出来ます。
    材質炭素鋼長さ(mm)8ピッチ(mm)0.7寸法H(mm)2.4寸法D(mm)5.9最小距離(mm)取付穴中心と取付板の端:7.2取付穴径(Φmm)4ねじの呼びM4最小板厚(mm)1.1
  • アルミ クリンチングスタッド 大阪魂

    アルミ クリンチングスタッド

    大阪魂
    667税込734
    1袋(8個)
    翌々日出荷
    呼びM4
  • SUS コーマクリンチングナット 大阪魂

    SUS コーマクリンチングナット

    大阪魂
    667税込734
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷
  • FABACE SUS クリンチングナット 大阪魂

    FABACE SUS クリンチングナット

    大阪魂
    667税込734
    1袋(6個)ほか
    翌々日出荷
    丸ナットタイプのクリンチングファスナー 薄板のねじの立てられない個所や、溶接できないアルミ板に取り付けできるナット。 この商品は三価ユニクロです。
    材質ステンレス

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

スプリュー・ヘリサート