絞り込み
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.35(72山)(4)
- 0.4(43)
- 0.45(56山)(48)
- 0.5(192)
- 0.6(5)
- 0.7(15)
- 0.7(36山)(177)
- 0.79(32山)(4)
- 0.8(146)
- 1(120)
- 1.25(93)
- 1.27(20山)(4)
- 1.5(62)
- 1.58(16山)(4)
- 1.75(43)
- 2(19)
- 2.5(13)
- 3(5)
- 20(6)
- 112(6)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
材質
- その他(2)
- アルミ(3)
- ステンレスすべて(227)
- SUS303(13)
- SUS304(131)
- SUS310S(3)
- SUS316(3)
- SUS430(1)
- SUS630(1)
- 樹脂すべて(1)
- セラミック(1)
- 燐青銅(4)
- 鉄すべて(100)
- S45C(1)
- SUM23L(1)
- SWCH(1)
- インコネル(1)
- 炭素鋼(4)
- 黄銅(真鍮)(52)
表面処理
ブランド
- モノタロウ(1)
- 大阪魂(268)
- エスコ(96)
- リコイルジャパン(68)
- ボーセイ(53)
- PEM(28)
- KKVコーポレーション(20)
- 東海物産(18)
- 日本ドライブイット(17)
- TRUSCO(16)
- フェルケル(16)
- 廣杉計器(15)
- ポップリベット・ファスナー(13)
- 日本スプリュー(11)
- ファブエース(11)
- アキュレイト(11)
- セルジャパン(10)
- ツガミ(8)
- ラクテム(8)
- インサート(6)
- ブランドをもっと見る

カドミレスBSセイケイジインサ-トXYE
大阪魂¥667税込¥7341袋(10個)ほか翌々日出荷成型時インサートについて 成型時インサートとは「樹脂成型時に成形金型にセットし使用するインサート」です。 この種のインサートの形状はお客さまの金属形状に影響を受けることが多いため、 規格化していませんが、「各種形状、各種サイズ」を取りそろえております。 また使用時の注意として、「形成中、インサート固定時に金型ピンを使用する場合」金型ピンとインサート内径の調整を行ってください。 メーカー側ではお客様よりインサート内径に指示がない場合、JISⅡ級に沿い製作しています。 アヤメインサートについて 特徴 製品外径に「アヤメ状のローレット」が切ってあり、「トルク、引張力」にバランスが取れています。 形状 「溝」形状を追加することで「引張力」を強化可能です。 「貫通穴、止まり穴」を用意しています。 製品部番案内 〔形状記号〕 X →アヤ目ローレット H →平目ローレット S →片穴面取り Z →両面面取り Y →袋穴形状 E →溝入り
リコイルパケット
リコイルジャパン¥739~税込¥813~1袋(10個)ほか当日出荷から9日以内出荷ねじ山のつぶれためねじを、ローコストで保持力の強いめねじに再生します。 損傷前と同じサイズのめねじを再生できます。 元のめねじより強い保持力を発揮します。 めねじの補強部品として使用できるので、設計段階で母材の軽量化が可能です。用途めねじの補修・補強・耐久性の向上に材質ステンレス(SUS304)
パイロットタップ付リコイルキット
リコイルジャパン¥8,898~税込¥9,788~1セット当日出荷から翌々日出荷パイロットタップは下穴用ドリルとタップが同時に立てることができます。 通り穴に最適です。用途めねじ補修用、産業機械・自動車・オートバイの保守・修理用セット内容パイロットタップ、リコイル1.5D、挿入工具、マグネット付折取工具(M12以下)
キー付きめねじ補強インサート
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から5日以内出荷キー付きのめねじ補強インサートです。 キーが機械的に回転をロックするため、抜けの心配がありません。 ステンレス一体型のため強度が強く、強い締結や、ボルトの脱着頻度の高い箇所に使用出来ます。 軽金属や鋳物、樹脂等のめねじの補強や、破損しためねじの修復に最適です。 挿入に特殊な技術は必要ありません。 取り付けは、コイルタイプのインサートよりも簡単。専用工具[[SKK]]をご使用ください。用途めねじの補強・修復 機器・装置構造体/一般産業機械材質(本体)SUS303、(キー)SUS3021袋入数(個)1ねじ規格並目/細目(M/M1)
タングレスインサート SUS316 M5
リコイルジャパン¥6,198~税込¥6,818~1袋(50個)ほか4日以内出荷用途425℃(800°F)までの海上用途向け,低磁性用途向け 信号機・船外機・半導体装置部品等材質耐食オーステナイト鋼、SUS316サイズM5-0.80
タングレスインサートSUS316 M4
リコイルジャパン¥6,198~税込¥6,818~1袋(50個)ほか4日以内出荷用途425℃(800°F)までの海上用途向け,低磁性用途向け 信号機・船外機・半導体装置部品等材質耐食オーステナイト鋼、SUS316サイズM4-0.70
タングレスインサート M8
リコイルジャパン¥3,398~税込¥3,738~1袋(50個)ほか当日出荷から4日以内出荷用途425℃(800°F)までの通常用向け 半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等材質耐食オーステナイト鋼、SUS304サイズM8-1.25適合ドリル径(mm)8.4自由外径最大(Φmm)10.35自由外径最小(Φmm)9.8
タングレスインサート M6
リコイルジャパン¥2,998~税込¥3,298~1袋(50個)ほか当日出荷から4日以内出荷用途425℃(800°F)までの通常用向け 半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等材質耐食オーステナイト鋼、SUS304サイズM6-1.00適合ドリル径(mm)6.3自由外径最大(Φmm)7.95自由外径最小(Φmm)7.4
インサートナット(黄銅ビットインサート) HFB-2600(M=2.6 ピッチ0.45)
廣杉計器(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581袋(50個)8日以内出荷材質黄銅t0.5ねじ径M2.6RoHS指令(10物質対応)対応
リコイルSUS316
リコイルジャパン¥739~税込¥813~1袋(10個)ほか4日以内出荷リコイルは断面が菱形の高品質ステンレスワイヤーをスプリング状に巻いて作られています。インサートは相手母材のタップ孔よりひと回り大きく作られており、軽く絞り込まれながら装着されます。装着後はバネ作用が働き、半永久的に抜けません。 耐食オーステナイト鋼425℃(800°F)までの海上用向け、非磁性用途向け。用途信号機、船外機、半導体装置部品等材質ステンレス鋼316種類フリーラーニング
リコイルナイトロニック60
リコイルジャパン¥3,398~税込¥3,738~1袋(10個)当日出荷から4日以内出荷リコイルは断面が菱形の高品質ステンレスワイヤーをスプリング状に巻いて作られています。インサートは相手母材のタップ孔よりひと回り大きく作られており、軽く絞り込まれながら装着されます。装着後はバネ作用が働き、半永久的に抜けません。 260℃までの、ねじのかじり(焼付き)防止、潤滑油を必要としない。用途半導体部品、液晶部品等。材質ニトロニクス60種類フリーラーニング
インサートねじキット
フェルケル¥6,298~税込¥6,928~1セット当日出荷潰れたねじの修復、強化が可能です。インサートねじを挿入できるスタンダードキットです。各工具をしっかりと収納できるケース付きです。
セルフクリンチング段付きスペーサー(ブラインドタイプ) TBDF 小箱(鉄)
ボーセイ¥47,650~税込¥52,415~1箱(1000本)4日以内出荷位置決めが容易な圧入スペーサーです。先端に段があるため位置決めが容易です。用途薄板への圧入に。材質鉄表面処理三価めっきH(mm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
ボーセイ SUS クリンチングスタッド
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)翌々日出荷あらかじめ金属板に空けられた下穴に入れ、通常のプレスで圧入するだけで垂直度の正確なねじが立てられ、板の表面が平滑で突起のない美しい仕上がりが出来ます。材質ステンレス長さ(mm)38ピッチ(mm)1寸法H(mm)3寸法D(mm)8.2最小距離(mm)取付穴中心と取付板の端:7.9取付穴径(Φmm)6ねじの呼びM6最小板厚(mm)1.4
ステン PEMパネルファスナーPFC2
大阪魂¥1,425~税込¥1,568~1個翌々日出荷寸法H(mm)2.08寸法A(mm)1.53寸法P(mm)0寸法T2(mm)13.72寸法G(mm)7.9最小板厚(mm)1.53
セルフクリンチングスペーサー(ブラインドタイプ) TBDF 小箱(鉄)
ボーセイ¥23,470~税込¥25,817~1箱(500本)ほか4日以内出荷高さ決めに最適な圧入スペーサーです。内部ボードの積み上げや高さ決めに最適。簡単に垂直度の高い支柱の取付が可能。母材に固着させるので高い取付強度を実現。ブラインドタイプは取付時に開口部を残さずに取付が可能。用途薄板への圧入に。材質鉄/三価めっきRoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
セルフクリンチングスタッド THS 小箱(ステンレス)
ボーセイ¥11,870~税込¥13,057~1箱(250本)ほか4日以内出荷圧入タイプのスタッドです。簡単な圧入で母材表面と面一の仕上げが可能です。容易に垂直度の高いねじを立てることが可能です。用途薄板への圧入に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
- ボルト
- ナット
- ワッシャー・スペーサー
- 釘
- ねじ
- スプリュー・ヘリサート
- プラグ・止め輪・ピン
- アンカーボルト














![#10- 32 [UNF]リコイルインサートねじ(10コ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50591643-180222-02.jpg)
![3/8"-16 [UNC]リコイルキット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50591528-171011-02.jpg)
![3/8"-16 [UNC]リコイルインサートネジ(10コ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50591135-170613-02.jpg)
![1/4"-20 [UNC]リコイルインサートネジ(10コ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50591092-170623-02.jpg)




![M6-1.0 [メトリック]リコイルキット(並目) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50588974-180222-02.jpg)
![M16-2.0 [メトリック]リコイルキット(並目) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50588834-180222-02.jpg)