絞り込み
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.35(72山)(4)
- 0.4(42)
- 0.45(56山)(48)
- 0.5(192)
- 0.6(5)
- 0.7(15)
- 0.7(36山)(177)
- 0.79(32山)(4)
- 0.8(145)
- 1(120)
- 1.25(92)
- 1.27(20山)(4)
- 1.5(62)
- 1.58(16山)(4)
- 1.75(43)
- 2(19)
- 2.5(13)
- 3(5)
- 20(6)
- 112(6)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
材質
- その他(3)
- アルミ(3)
- ステンレスすべて(225)
- SUS303(13)
- SUS304(130)
- SUS310S(3)
- SUS316(3)
- SUS430(1)
- SUS630(1)
- 亜鉛合金ダイカスト(2)
- 樹脂すべて(2)
- セラミック(1)
- ナイロン(1)
- 燐青銅(4)
- 鉄すべて(100)
- S45C(1)
- SUM23L(1)
- SWCH(1)
- 炭素鋼(4)
- 黄銅(真鍮)(52)
- 材質をもっと見る
表面処理
ブランド
- モノタロウ(1)
- 大阪魂(268)
- エスコ(95)
- リコイルジャパン(68)
- ボーセイ(53)
- PEM(27)
- KKVコーポレーション(20)
- 東海物産(18)
- 日本ドライブイット(17)
- TRUSCO(16)
- 廣杉計器(15)
- フェルケル(15)
- ポップリベット・ファスナー(13)
- 日本スプリュー(11)
- ファブエース(11)
- アキュレイト(11)
- セルジャパン(10)
- ツガミ(8)
- ラクテム(8)
- インサート(6)
- ブランドをもっと見る

リペアキットM6
アキュレイト¥11,980税込¥13,1781セット3日以内出荷破壊され、ねじ山を失っためねじ箇所にコイル状の専用インサートを埋め込み、ねじ締結を甦らせます。色赤サイズM6RoHS指令(10物質対応)対応
タングレスインサート ロッキングユニファイ並目
アキュレイト¥3,298~税込¥3,628~1袋(50個)当日出荷から11日以内出荷主に雌ねじの補強を目的として使用され、菱形断面の線材を円筒コイル状に形成した製品です。 アルミ等の軽金属や樹脂等、脆く強度の低い材料を母材とする加工部分の雌ねじ部に採用されています。 1.折り取り不要で作業効率アップ 2.誰でも簡単挿入作業 3.挿入時間は電動工具で約5秒 4.抜き取り工具で簡単抜き取り 5.上下向き関係なし 6.効率アップでトータルコスト削減 【フリータイプとの違い】 コイリング部中央の1巻が六角形になり、ボルトを締めつけます。フリータイプより締結力が上がります。 緩み止め防止機能が向上いたします。タイプユニファイ並目ねじ用(ロッキングタイプ)RoHS指令(10物質対応)対応
タングレスインサート ロッキングユニファイ細目
アキュレイト¥3,498~税込¥3,848~1袋(50個)当日出荷から4日以内出荷主に雌ねじの補強を目的として使用され、菱形断面の線材を円筒コイル状に形成した製品です。 アルミ等の軽金属や樹脂等、脆く強度の低い材料を母材とする加工部分の雌ねじ部に採用されています。 1.折り取り不要で作業効率アップ 2.誰でも簡単挿入作業 3.挿入時間は電動工具で約5秒 4.抜き取り工具で簡単抜き取り 5.上下向き関係なし 6.効率アップでトータルコスト削減 【フリータイプとの違い】 コイリング部中央の1巻が六角形になり、ボルトを締めつけます。フリータイプより締結力が上がります。 緩み止め防止機能が向上いたします。タイプユニファイ細目ねじ用(ロッキングタイプ)RoHS指令(10物質対応)対応
タングレスインサート メトリック細目
アキュレイト¥24,980~税込¥27,478~1袋(50個)4日以内出荷主に雌ねじの補強を目的として使用され、菱形断面の線材を円筒コイル状に形成した製品です。 アルミ等の軽金属や樹脂等、脆く強度の低い材料を母材とする加工部分の雌ねじ部に採用されています。 1.折り取り不要で作業効率アップ 2.誰でも簡単挿入作業 3.挿入時間は電動工具で約5秒 4.抜き取り工具で簡単抜き取り 5.上下向き関係なし 6.効率アップでトータルコスト削減材質SUS304WPBタイプ細目フリータイプ呼び長さ1DRoHS指令(10物質対応)対応
インサートナット(ステンレス インサートナット ネジ込式) IRU-500S
廣杉計器¥6,690税込¥7,3591袋(50個)7日以内出荷仕様スリ割幅×深さ/1.10×1.60材質ステンレスピッチ(mm)0.5(細目)RoHS指令(10物質対応)対応外径M(Φmm)6内径m(Φmm)5
ボブスペーサーBFS15(ステンレス)(小箱)
ボーセイ¥80,980~税込¥89,078~1箱(1000個)翌々日出荷から9日以内出荷材質ステンレス寸法H(mm)1.45最小板厚(mm)(最小)1.5
SGナット (鉄/三価ホワイト)(パック品)
ポップリベット・ファスナー¥609~税込¥670~1パック(2個)ほか当日出荷から翌々日出荷プレス圧入でM8~M12のナットを取り付けます。六角ボディの一部を母材に沈み込ませるためにナットの回転を阻止し、首下の溝部へのメタルフローによりナットの抜けを防止します。取り付け方向は、母材のパンチ側・プレス側ともに圧入可能です。材質鉄表面処理三価ホワイト
リコイルSUS316
リコイルジャパン¥739~税込¥813~1袋(10個)ほか4日以内出荷リコイルは断面が菱形の高品質ステンレスワイヤーをスプリング状に巻いて作られています。インサートは相手母材のタップ孔よりひと回り大きく作られており、軽く絞り込まれながら装着されます。装着後はバネ作用が働き、半永久的に抜けません。 耐食オーステナイト鋼425℃(800°F)までの海上用向け、非磁性用途向け。用途信号機、船外機、半導体装置部品等材質ステンレス鋼316種類フリーラーニング
リコイルナイトロニック60
リコイルジャパン¥3,398~税込¥3,738~1袋(10個)当日出荷から4日以内出荷リコイルは断面が菱形の高品質ステンレスワイヤーをスプリング状に巻いて作られています。インサートは相手母材のタップ孔よりひと回り大きく作られており、軽く絞り込まれながら装着されます。装着後はバネ作用が働き、半永久的に抜けません。 260℃までの、ねじのかじり(焼付き)防止、潤滑油を必要としない。用途半導体部品、液晶部品等。材質ニトロニクス60種類フリーラーニング
リコイル M11-1.50×2D
リコイルジャパン¥2,398~税込¥2,638~1袋(10個)ほか4日以内出荷めねじの補修・補強の強い味方 つぶれた めねじを元のねじサイズのまま補修できる アルミなど軟質材のめねじを補強して、軽量化・繰り返し性アップ 豊富な材質・サイズ展開により、特殊な使用環境にも対応可能 リコイルはつぶれためねじを元のねじサイズのまま補修することができる金属製ワイヤーインサートです。 アルミニウムやマグネシウム・プラスチック等の軽量素材に挿入することにより、十分な組立強度が確保できます。 挿入前のリコイルは母材のねじ穴よりも大きく設計されています。軽く絞り込みながら挿入した後は、穴の外に向かってばね作用が働き、母材に突っ張るため抜けません。 また元のめねじより強い補強ができます。 アルミニウム合金マグネシウム合金やのような強度の低い素材でもリコイルを挿入することで強度の高いボルトを使用することができるため、ボルトサイズを小さくでき部品の軽量化が可能になります。 ISO9001、ISO/TS16949認証による管理のもとで全世界に提供しています。自由巻数(±1/4)12.55自由外径最大(Φmm)13.25自由外径最小(Φmm)12.95RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ポリアミドクオーターターン200-0211-00-00000型 【インサート】別売品
LAMP(スガツネ工業)¥169~税込¥186~1個7日以内出荷200-0211-00-00000型クオーターターン専用別売インサートです。材質ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応
スプリング式インサート
ネグロス電工¥749税込¥8241個3日以内出荷六角ボルトをインサートとして埋設しています。 。スプリングの力で固定しているので踏まれても倒れません。 。デッキへの取り付けは、ドリル穴に手で押し込むだけです。 。埋設後、振れ止め金具や感知器取付金具などをそのまま取り付けることができます。ねじ長さ(mm)145表面処理電気亜鉛めっきねじの呼びW3/8適合穴径(Φmm)【デッキ穴径】16
スプリング式インサート
ネグロス電工¥299~税込¥329~1個3日以内出荷六角ボルトをインサートとして埋設しています。 。スプリングの力で固定しているので踏まれても倒れません。 。デッキへの取り付けは、ドリル穴に手で押し込むだけです。 。コンクリート打設後、樹脂部が取り外せるため、耐震架台などをデッキに直接取り付けることができます。ねじ長さ(mm)60表面処理電気亜鉛めっき
ミニチュア キーロックインサート
Jergens¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から4日以内出荷キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。損傷したネジを短時間で補修する事ができます。ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化する事ができます。材質本体:SUS303、キー:SUS302
キーロックインサート
Jergens¥999税込¥1,0991個当日出荷キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。損傷したネジを短時間で補修する事ができます。ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化する事ができます。トラスコ品番805-7359材質本体:SUM23 黒染め、キー:SUS302
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
- ボルト
- ナット
- ワッシャー・スペーサー
- 釘
- ねじ
- スプリュー・ヘリサート
- プラグ・止め輪・ピン
- アンカーボルト





![7/16"-14 [UNC]リコイルキット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50591555-180222-02.jpg)
![#10- 24 [UNC]リコイルキット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50591293-171201-02.jpg)
![5/8"-11 [UNC]リコイルインサートネジ(5コ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50591248-180222-02.jpg)
![#12-24 [UNC]リコイルインサートねじ(10コ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50591065-180222-02.jpg)









![M14-1.25 [メトリック]リコイルキット(極細目) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50589245-180222-02.jpg)
![M14-1.5 [メトリック]リコイルキット(細目) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50589236-180222-02.jpg)
![M10-1.25 [メトリック]リコイルキット(細目) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50589105-180222-02.jpg)
![M3-0.5 [メトリック]リコイルキット(並目) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50588895-180222-02.jpg)
![M14-1.5 [メトリック]リコイルキット(細目) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50588807-180222-02.jpg)
![M10-1.0 [メトリック]リコイルキット(極細目) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50588703-180222-02.jpg)
![M10-1.5 [メトリック]リコイルキット(並目) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50588658-180222-02.jpg)