絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 大阪魂(15)
  • リコイルジャパン(11)
  • KKVコーポレーション(10)
  • フェルケル(8)
  • TRUSCO(7)
  • 日本スプリュー(6)
  • エスコ(4)
  • ポップリベット・ファスナー(4)
  • ボーセイ(4)
  • ツガミ(2)
  • インサート(2)
  • アドバネクス(1)
  • ラクテム(1)
ねじの呼び
  • M12
  • 1/4(16)
  • 5/16(13)
  • 3/8(15)
  • 1/2(10)
  • M2(54)
  • M2.5(50)
  • M2.6(43)
  • M3(238)
  • M4(229)
  • M5(195)
  • M6(154)
  • M8(128)
  • M10(99)
  • M14(35)
  • M16(33)
  • M18(19)
  • M20(25)
  • M24(17)
  • No.10(13)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1(1)
  • 1.25(11)
  • 1.5(9)
  • 1.75(42)
  • 112(2)
材質
  • ステンレスすべて(41)
  • SUS303(4)
  • SUS304(25)
  • SUS316(1)
  • 樹脂すべて(1)
  • プラスチック(1)
  • 燐青銅(2)
  • (18)
表面処理
  • 3価ホワイト(4)
  • 生地/未処理(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
母材に軽合金やプラスチックあるいは木材が使用されている締結部において、ねじの代わりに使用されます。母材の耐久性を損ねることなく密着度が高められるメリットがあります。めねじの補強や損傷防止に役立つほか、締結力も強化します。スプリュー・ヘリサート自体はステンレスなどの金属製です。母材のタップ穴よりスプリュー・ヘリサートのタップ穴の方が大きくできています。専用の挿入工具で小さな穴にねじ込み、元に戻ろうとする性質を利用し、母材との密着度を高める仕組みになっています。軽量かつ耐久性が要求される、航空部品などに使用されています。
76件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メートルねじ用スプリュー 並目ねじ用 日本スプリューメートルねじ用スプリュー 並目ねじ用日本スプリュー(61件のレビュー)
799税込879特価
1パック(10個)
当日出荷から8日以内出荷
めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることができる。 めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが出来る。 不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。
用途めねじのねじ抜け強度の増加ねじ山の応力分布の一様化材質SUS304
リコイルパケット リコイルジャパンリコイルパケットリコイルジャパン(52件のレビュー)
899税込989
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
補充用に最適です。
トレードシリーズリコイルキット リコイルジャパントレードシリーズリコイルキットリコイルジャパン(40件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット
当日出荷から4日以内出荷
通常のリコイルキットのS型挿入工具のかわりにタップハンドル機能付の挿入工具が入っています。 あわせてマグネット式折取工具もセットされています。
コイルインサートキット コイルインサート10個入 モノタロウコイルインサートキット コイルインサート10個入モノタロウ(8件のレビュー)
5,598税込6,158
1セット
当日出荷
挿入工具、下穴ドリル、タップ、折取工具、コイルインサートがセットになった商品です。
用途アルミや樹脂などのねじ穴の補強や修正にセット内容挿入工具、折取工具、タップ#2、コイルインサート1.5D(SUS304:10個)、下穴用ドリル(HSS)材質インサートねじ:ステンレス(SUS304) ドリル、タップ:高速度鋼(HSS) 挿入、折取工具:カーボンスチール取扱説明書(1.2MB)
POP カレイナット S - (鉄/三価ホワイト) ポップリベット・ファスナーPOP カレイナット S - (鉄/三価ホワイト)ポップリベット・ファスナー(4件のレビュー)
459税込505特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理三価ホワイト
エンザート302型(割溝タイプ) KKVコーポレーションエンザート302型(割溝タイプ)KKVコーポレーション(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
コイル型インサートとは違い、前タップの必要はありません。 前タップが不要であるだけでなく金属材料及び樹脂、木材に対してもセルフロック機能を持つため、ネジ部の着脱による緩みに強い特徴があります。 又どの相手材に対しても求められる耐摩耗性と高い引抜き強さを得ることが出来ます。(割溝(又は三つ穴)の間にあるネジ山はテーパ角によってクサビ形になっているためエンザートの逆廻りを喰いとめるよう働きます。 快削性のあるアルミ合金や可塑性の高い樹脂などに使用できます。 切り刃である割り溝部分が長く、相手材によく食いつきます。
用途比較的強度の低い素材ねじ部の機械的強度を補い信頼性の高い締結部品として機能します。RoHS指令(10物質対応)対応
スプリュー(ボルトンパック入り) TRUSCOスプリュー(ボルトンパック入り)TRUSCO(1件のレビュー)
919税込1,011
1パック(10個)
当日出荷
スプリューは軽金属、プラスチック、木材、鋳鉄などに直接タップ立てしたままでは、めねじが弱くて高い締付け力が得られないものに、スプリューを挿入することによって、信頼性の高いねじ締結を保証するばね作用を巧妙に利用したインサートねじです。
用途めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
エンザート用挿入工具 610型(ハンド加工用) KKVコーポレーションエンザート用挿入工具 610型(ハンド加工用)KKVコーポレーション
9,998税込10,998
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
メートルねじ用スプリュー 細目ねじ用 日本スプリューメートルねじ用スプリュー 細目ねじ用日本スプリュー(7件のレビュー)
699税込769
1パック(10個)
当日出荷から3日以内出荷
めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることができる。 めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが出来る。 不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。
Eサート(ステンレス) インサートEサート(ステンレス)インサート(3件のレビュー)
459税込505
1パック(2個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレスねじの種類メートル並目ねじ
インサート挿入工具 フェルケルインサート挿入工具フェルケル
1,798税込1,978
1本
当日出荷
インサートねじの挿入深さを調整できるスリーブ付きです。グリップはゴムでコーティングされ滑りにくいです。インサートねじキットのスペアです。
用途インサートねじの挿入に。材質工具鋼
リコイルパケット リコイルジャパンリコイルパケットリコイルジャパン(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ山のつぶれためねじを、ローコストで保持力の強いめねじに再生します。 損傷前と同じサイズのめねじを再生できます。 元のめねじより強い保持力を発揮します。 めねじの補強部品として使用できるので、設計段階で母材の軽量化が可能です。
用途めねじの補修・補強・耐久性の向上に。材質ステンレス(SUS304)
スプリュー 日本スプリュースプリュー日本スプリュー(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(100個)
当日出荷から9日以内出荷
軽金属・木材・鋳鉄など柔かい材質に挿入することで、ねじ止め時の締結力を増します。
用途めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
エンザート307型(三つ穴タイプ) KKVコーポレーションエンザート307型(三つ穴タイプ)KKVコーポレーション(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
コイル型インサートとは違い、前タップの必要はありません。 前タップが不要であるだけでなく金属材料及び樹脂、木材に対してもセルフロック機能を持つため、ネジ部の着脱による緩みに強い特徴があります。 又どの相手材に対しても求められる耐摩耗性と高い引抜き強さを得ることが出来ます。(割溝(又は三つ穴)の間にあるネジ山はテーパ角によってクサビ形になっているためエンザートの逆廻りを喰いとめるよう働きます。 割溝型と違いエンザートがすぼまることは無いので、硬軟どちらの相手材にも広く適しています。 基本的には樹脂やアルミに使用しますが、タップを併用すると鉄や熱処理アルミに使える可能性があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
インサートねじキット フェルケルインサートねじキットフェルケル
7,698税込8,468
1セット
当日出荷
潰れたねじの修復、強化が可能です。インサートねじを挿入できるスタンダードキットです。各工具をしっかりと収納できるケース付きです。
セット内容ストレートシャンクドリル、ハンドタップ、インサートねじ挿入工具、折取工具、インサートねじ(20個)材質インサートねじ:ステンレス ドリル、タップ:高速度鋼(HSS) 挿入、折取工具:工具鋼
エンザート308型(三つ穴タイプ) KKVコーポレーションエンザート308型(三つ穴タイプ)KKVコーポレーション
3,998税込4,398
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
コイル型インサートとは違い、前タップの必要はありません。 前タップが不要であるだけでなく金属材料及び樹脂、木材に対してもセルフロック機能を持つため、ネジ部の着脱による緩みに強い特徴があります。 又どの相手材に対しても求められる耐摩耗性と高い引抜き強さを得ることが出来ます。(割溝(又は三つ穴)の間にあるネジ山はテーパ角によってクサビ形になっているためエンザートの逆廻りを喰いとめるよう働きます。 割溝型と違いエンザートがすぼまることは無いので、硬軟どちらの相手材にも広く適しています。 基本的には樹脂やアルミに使用しますが、タップを併用すると鉄や熱処理アルミに使える可能性があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
POPカレイナット SS - (ステンレス) ポップリベット・ファスナーPOPカレイナット SS - (ステンレス)ポップリベット・ファスナー(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス
タング折取工具 フェルケルタング折取工具フェルケル
659税込725
1本
当日出荷
シンプルなタング折取工具です。グリップはゴムでコーティングされ滑りにくいです。インサートねじキットのスペアです。
用途タングの折り取りに。材質工具鋼
標準インサート(Eサート) ツガミ標準インサート(Eサート)ツガミ(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1袋(100個)
当日出荷から4日以内出荷
母体のめねじを強化する 耐久性のあるねじ結合ができる 簡潔なデザインができる 疲れ限度を増大する 容積重量を減少させる 不良品を簡単に更正する
材質ステンレス鋼ねじの種類メートル並目ねじ
パイロットタップ リコイルジャパンパイロットタップリコイルジャパン
9,998税込10,998
1個
当日出荷から4日以内出荷
損傷しためねじを修理する際に、ドリルを使用する事なくオーバーサイズのタップを立てる為に開発されました。主にスパークプラグの修理に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
エンザート(ミツ穴 308ー(鉄/三価ホワイト) KKVコーポレーションエンザート(ミツ穴 308ー(鉄/三価ホワイト)KKVコーポレーション(2件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト
Eーサート TRUSCOEーサートTRUSCO
999税込1,099
1パック(5個)
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス鋼でつくられたヘリサートです。 菱形断面の線材を巻いたスプリングのような形状をしています。
用途アルミや樹脂など軟らかい母材のめねじ補強に。破損しためねじの補修に。材質/仕上ステンレス(SUS304)相当
インサートねじ リコイル リコイルジャパンインサートねじ リコイルリコイルジャパン
4,998税込5,498
1袋(100個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ山のつぶれためねじを、ローコストで保持力の強いめねじに再生します。 損傷前と同じサイズのめねじを再生できます。 元のめねじより強い保持力を発揮します。 めねじの補強部品として使用できるので、設計段階で母材の軽量化が可能です。
用途めねじの補修・補強・耐久性の向上に。材質ステンレス(SUS304)
インサート用六角軸タップ フェルケルインサート用六角軸タップフェルケル
1,998税込2,198
1本
当日出荷
六角軸(6.35mm)でビットホルダーに差し込んで使用できます。効率的な作業が可能です。電気ドライバーなど電動工具で使用できます。ラチェットハンドル(凹6.35mm)に取り付けて作業できます。インサートねじキット(電動工具、タングレス)のスペアです。
用途インサート用ねじ切りに。材質高速度工具鋼(HSS)先端精度4Hシャンク径(mm)6.35精度表記4H
ロックEサート(並目) ツガミロックEサート(並目)ツガミ
2,298税込2,528
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
母体のめねじを強化する。耐久性のあるねじ結合ができる。 簡潔なデザインができる。疲れ限度を増大する。 容積重量を減少させる。不良品を簡単に更正する。
材質ステンレス鋼ねじの種類メートル並目ねじ
タングレスインサート アドバネクスタングレスインサートアドバネクス(1件のレビュー)
3,140税込3,454
1セット(50個)
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
トレードシリーズリコイルキット リコイルジャパントレードシリーズリコイルキットリコイルジャパン
9,998税込10,998
1セット
当日出荷から9日以内出荷
ねじ山のつぶれためねじを、ローコストで保持力の強いめねじに再生します。 損傷前と同じサイズのめねじを再生できます。 めねじの補強部品として使用できるので、設計段階で母材の軽量化が可能です。
用途めねじ補修用、産業機械・自動車・オートバイの保守・修理用セット内容下穴用ドリル(M12以下)、リコイルタップ#2、リコイル1.5D、挿入工具、マグネット付折取工具(M12以下)
エンザート(ワリミゾ302ー(鉄/三価ホワイト) KKVコーポレーションエンザート(ワリミゾ302ー(鉄/三価ホワイト)KKVコーポレーション
569税込626
1箱(1個)
当日出荷から翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト
リコイルパケット リコイルジャパンリコイルパケットリコイルジャパン
1,098税込1,208
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ山のつぶれためねじを、ローコストで保持力の強いめねじに再生します。 損傷前と同じサイズのめねじを再生できます。 元のめねじより強い保持力を発揮します。 めねじの補強部品として使用できるので、設計段階で母材の軽量化が可能です。
用途めねじの補修・補強・耐久性の向上に材質ステンレス(SUS304)
ネジ変換ユニット メスメス ラクテムネジ変換ユニット メスメスラクテム
979税込1,077
1個
5日以内出荷
ネジサイズを変えることのできるステンレス製の変換ユニットです。取り付けたいネジ部が合わない場合、本品でサイズ変換ができます。オネジに本品を取り付けるとサイズダウン(例:M6⇒M4へ)することができます。反対側をオネジ取り付けるとサイズアップ(例:M4⇒M6へ)ができます。
用途ネジのサイズ変換に。材質本体・金具:SUS304相当ねじ山種類メートル並目
六角軸インサート挿入工具 フェルケル六角軸インサート挿入工具フェルケル
1,698税込1,868
1本
当日出荷
六角軸(6.35mm)でビットホルダーに差し込んで使用できます。効率的な作業が可能です。電気ドライバーなど電動工具で使用できます。ラチェットハンドル(凹6.35mm)に取り付けて作業できます。インサートねじキット(電動工具用)のスペアです。
用途インサートねじの挿入に。材質工具鋼シャンク径(mm)6.35
インサートねじキット(電動工具用) フェルケルインサートねじキット(電動工具用)フェルケル
7,298税込8,028
1セット
当日出荷
ラチェットハンドル(凹6.35mm)、電気ドライバーですべての作業が可能です。セット工具は全て六角軸(6.35mm)タイプです。アダプター付きなので効率的な作業ができます。潰れたねじの修復、強化が可能です。インサートねじを挿入できるスタンダードキットです。各工具をしっかりと収納できるケース付きです。
セット内容アダプター(シャンク径:凸凹6.35mm)、下穴用六角軸ドリル(シャンク径:6.35mm)、六角軸タップ(シャンク径:6.35mm)、六角軸インサートねじ挿入工具、六角軸折取工具、インサートねじ(10個)材質インサートねじ:ステンレス ドリル、タップ:高速度鋼(HSS) アダプター、挿入、折取工具:工具鋼
エンザート専用タップ(三つ穴用) KKVコーポレーションエンザート専用タップ(三つ穴用)KKVコーポレーション
10,980税込12,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
通常のエンザート加工にはタップは必要ありません。 難削性のアルミ材や鋼材に一部タップを施すとエンザートが入れやすくなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
リコイルりん青銅 リコイルジャパンリコイルりん青銅リコイルジャパン(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1袋(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
リコイルは断面が菱形の高品質ステンレスワイヤーをスプリング状に巻いて作られています。インサートは相手母材のタップ孔よりひと回り大きく作られており、軽く絞り込まれながら装着されます。装着後はバネ作用が働き、半永久的に抜けません。 300℃まで電気接合ジョイント。非磁性用途向け。
用途計測機器備品、半導体装置部品等材質りん青銅種類フリーラーニング
タングレスインサート TRUSCOタングレスインサートTRUSCO
799税込879
1パック(5個)
当日出荷から9日以内出荷
折り取り不要で作業効率がアップし、コスト削減につながります。誰でも簡単に挿入作業や、抜き取り工具で抜き取りができます。上下の向き関係なく使用できます。
用途アルミ等の軽金属や樹脂等、強度の低い材料の雌ねじ加工部に。材質/仕上ステンレス(SUS304)
エンザート337型(チップフリー/短寸) KKVコーポレーションエンザート337型(チップフリー/短寸)KKVコーポレーション
3,198税込3,518特価
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
コイル型インサートとは違い、前タップの必要はありません。 前タップが不要であるだけでなく金属材料及び樹脂、木材に対してもセルフロック機能を持つため、ネジ部の着脱による緩みに強い特徴があります。 又どの相手材に対しても求められる耐摩耗性と高い引抜き強さを得ることが出来ます。(割溝(又は三つ穴)の間にあるネジ山はテーパ角によってクサビ形になっているためエンザートの逆廻りを喰いとめるよう働きます。 三つ穴の切り刃が止まり穴になっているので、挿入時に出る切り粉を閉じ込めることができます。 挿入加工の食いつき時に僅かに切り粉が外に出ますが、大部分は止まり穴に収まるので切り粉の除去工程が不要です。
セルフクリンチングナットTC 小箱 (鉄) ボーセイセルフクリンチングナットTC 小箱 (鉄)ボーセイ
18,950税込20,845
1箱(200本)
3日以内出荷
丸タイプの圧入ナットです。薄板のねじ立てが容易に可能。簡単な圧入にて高い取付強度を実現。方向性を気にせず取付可能。アルミ板など溶接しにくい箇所にも容易にねじ立てが可能。
用途薄板への圧入に。材質鉄/三価めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ステン リコイル 大阪魂ステン リコイル大阪魂
667税込734
1袋(5個)ほか
翌々日出荷
エンザート348型(三つ穴タイプ) KKVコーポレーションエンザート348型(三つ穴タイプ)KKVコーポレーション
5,998税込6,598
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
コイル型インサートとは違い、前タップの必要はありません。 前タップが不要であるだけでなく金属材料及び樹脂、木材に対してもセルフロック機能を持つため、ネジ部の着脱による緩みに強い特徴があります。 又どの相手材に対しても求められる耐摩耗性と高い引抜き強さを得ることが出来ます。(割溝(又は三つ穴)の間にあるネジ山はテーパ角によってクサビ形になっているためエンザートの逆廻りを喰いとめるよう働きます。 肉厚が薄く、外径が307/308型よりも小さく作られています。 スペースに制約がある場合に適しています。 外ねじと内ねじのピッチが同じです。 小外径用工具610 1型、620 1型工具をお使い下さい。(610型、620型工具も使用できます) 外径が小さいので、各種強度は307/308型よりも低下します。 金属材料に挿入すると割れる場合があります。
用途エンザートは主に直タップではねじバカを起こし易いアルミ合金材及びプラスティック材全般に使用されるインサートナットです。 比較的強度の低い素材ねじ部の機械的強度を補い信頼性の高い締結部品として機能します。材質快削鋼 三価クロメート内ネジISO6H外ネジワークススタンダードタイプ三つ穴RoHS指令(10物質対応)対応
ステンEサ-トホソメ1.25 大阪魂ステンEサ-トホソメ1.25大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

スプリュー・ヘリサート