絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(9)
  • エスコ(8)
  • リコイルジャパン(8)
  • 日本スプリュー(4)
  • ツガミ(2)
  • TRUSCO(2)
  • インサート(1)
  • KKVコーポレーション(1)
ねじの呼び
  • M14
  • 1/4(16)
  • 5/16(13)
  • 3/8(15)
  • 1/2(10)
  • M2(54)
  • M2.5(50)
  • M2.6(43)
  • M3(238)
  • M4(229)
  • M5(195)
  • M6(154)
  • M8(128)
  • M10(99)
  • M12(76)
  • M16(33)
  • M18(19)
  • M20(25)
  • M24(17)
  • No.10(13)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.25(10)
  • 1.5(9)
  • 2(12)
材質
  • ステンレスすべて(20)
  • SUS304(17)
  • (1)
表面処理
  • 生地/未処理(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
母材に軽合金やプラスチックあるいは木材が使用されている締結部において、ねじの代わりに使用されます。母材の耐久性を損ねることなく密着度が高められるメリットがあります。めねじの補強や損傷防止に役立つほか、締結力も強化します。スプリュー・ヘリサート自体はステンレスなどの金属製です。母材のタップ穴よりスプリュー・ヘリサートのタップ穴の方が大きくできています。専用の挿入工具で小さな穴にねじ込み、元に戻ろうとする性質を利用し、母材との密着度を高める仕組みになっています。軽量かつ耐久性が要求される、航空部品などに使用されています。
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メートルねじ用スプリュー 並目ねじ用 日本スプリューメートルねじ用スプリュー 並目ねじ用日本スプリュー(61件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1パック(10個)
当日出荷から8日以内出荷
めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることができる。 めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが出来る。 不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。
用途めねじのねじ抜け強度の増加ねじ山の応力分布の一様化材質SUS304
リコイルパケット リコイルジャパンリコイルパケットリコイルジャパン(52件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(5個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
補充用に最適です。
トレードシリーズリコイルキット リコイルジャパントレードシリーズリコイルキットリコイルジャパン(40件のレビュー)
17,980税込19,778
1セット
当日出荷から4日以内出荷
通常のリコイルキットのS型挿入工具のかわりにタップハンドル機能付の挿入工具が入っています。 あわせてマグネット式折取工具もセットされています。
スプリュー(ボルトンパック入り) TRUSCOスプリュー(ボルトンパック入り)TRUSCO(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(10個)
当日出荷
スプリューは軽金属、プラスチック、木材、鋳鉄などに直接タップ立てしたままでは、めねじが弱くて高い締付け力が得られないものに、スプリューを挿入することによって、信頼性の高いねじ締結を保証するばね作用を巧妙に利用したインサートねじです。
用途めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
メートルねじ用スプリュー 細目ねじ用 日本スプリューメートルねじ用スプリュー 細目ねじ用日本スプリュー(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(10個)
当日出荷から3日以内出荷
めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることができる。 めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが出来る。 不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。
Eサート(ステンレス) インサートEサート(ステンレス)インサート(3件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレスねじの種類メートル並目ねじ
スプリュー 日本スプリュースプリュー日本スプリュー(2件のレビュー)
7,698税込8,468
1箱(100個)
当日出荷から9日以内出荷
軽金属・木材・鋳鉄など柔かい材質に挿入することで、ねじ止め時の締結力を増します。
用途めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
標準インサート(Eサート) ツガミ標準インサート(Eサート)ツガミ(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1袋(100個)
当日出荷から4日以内出荷
母体のめねじを強化する 耐久性のあるねじ結合ができる 簡潔なデザインができる 疲れ限度を増大する 容積重量を減少させる 不良品を簡単に更正する
材質ステンレス鋼ねじの種類メートル並目ねじ
パイロットタップ リコイルジャパンパイロットタップリコイルジャパン
12,998税込14,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
損傷しためねじを修理する際に、ドリルを使用する事なくオーバーサイズのタップを立てる為に開発されました。主にスパークプラグの修理に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
インサートねじ リコイル リコイルジャパンインサートねじ リコイルリコイルジャパン
9,898税込10,888
1袋(100個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ山のつぶれためねじを、ローコストで保持力の強いめねじに再生します。 損傷前と同じサイズのめねじを再生できます。 元のめねじより強い保持力を発揮します。 めねじの補強部品として使用できるので、設計段階で母材の軽量化が可能です。
用途めねじの補修・補強・耐久性の向上に。材質ステンレス(SUS304)
ロックEサート(並目) ツガミロックEサート(並目)ツガミ
3,798税込4,178
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
母体のめねじを強化する。耐久性のあるねじ結合ができる。 簡潔なデザインができる。疲れ限度を増大する。 容積重量を減少させる。不良品を簡単に更正する。
材質ステンレス鋼ねじの種類メートル並目ねじ
トレードシリーズリコイルキット リコイルジャパントレードシリーズリコイルキットリコイルジャパン
16,980税込18,678
1セット
当日出荷から9日以内出荷
ねじ山のつぶれためねじを、ローコストで保持力の強いめねじに再生します。 損傷前と同じサイズのめねじを再生できます。 めねじの補強部品として使用できるので、設計段階で母材の軽量化が可能です。
用途めねじ補修用、産業機械・自動車・オートバイの保守・修理用セット内容下穴用ドリル(M12以下)、リコイルタップ#2、リコイル1.5D、挿入工具、マグネット付折取工具(M12以下)
リコイルパケット リコイルジャパンリコイルパケットリコイルジャパン
1,098税込1,208
1袋(5個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
ねじ山のつぶれためねじを、ローコストで保持力の強いめねじに再生します。 損傷前と同じサイズのめねじを再生できます。 元のめねじより強い保持力を発揮します。 めねじの補強部品として使用できるので、設計段階で母材の軽量化が可能です。
用途めねじの補修・補強・耐久性の向上に材質ステンレス(SUS304)
エンザート専用タップ(三つ穴用) KKVコーポレーションエンザート専用タップ(三つ穴用)KKVコーポレーション
12,980税込14,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
通常のエンザート加工にはタップは必要ありません。 難削性のアルミ材や鋼材に一部タップを施すとエンザートが入れやすくなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステン リコイル 大阪魂ステン リコイル大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
M14-1.25x  21mm リコイルインサートネジ(極細目/5個) エスコM14-1.25x 21mm リコイルインサートネジ(極細目/5個)エスコ
1,540税込1,694
1袋(5個)
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)全長(mm)21質量(g)26アズワン品番64-7964-92入数5個ねじサイズM14-1.25(極細目)
ステン スプリュ- P=2.0 大阪魂ステン スプリュ- P=2.0大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
ステンEサ-トホソメ1.5 大阪魂ステンEサ-トホソメ1.5大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
ステン Eサ-ト 大阪魂ステン Eサ-ト大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌々日出荷
パイロットタップ付リコイルキット リコイルジャパンパイロットタップ付リコイルキットリコイルジャパン
18,980税込20,878
1セット
当日出荷から翌々日出荷
パイロットタップは下穴用ドリルとタップが同時に立てることができます。 通り穴に最適です。
用途めねじ補修用、産業機械・自動車・オートバイの保守・修理用セット内容パイロットタップ、リコイル1.5D、挿入工具、マグネット付折取工具(M12以下)
スパークプラグ用リコイルキット リコイルジャパンスパークプラグ用リコイルキットリコイルジャパン
17,980税込19,778
1セット
9日以内出荷
パイロットタップは下穴用ドリルとタップが同時に立てることができます。 通り穴に最適です。
用途めねじ補修用、自動車・オートバイのスパークプラグの修理用セット内容パイロットタップ、リコイル(M10:1.5D、M12:1D・1.5D、M14:3/8・3/4)、挿入工具、マグネット付折取工具(M12以下)
M14-1.25x12.4mm リコイルインサートネジ(極細目/5個) エスコM14-1.25x12.4mm リコイルインサートネジ(極細目/5個)エスコ
2,270税込2,497
1袋(5個)
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)全長(mm)12.4質量(g)15アズワン品番64-7964-93入数5個ねじサイズM14-1.25(スパークプラグ)
M14-1.25x16.4mm リコイルインサートネジ(極細目/5個) エスコM14-1.25x16.4mm リコイルインサートネジ(極細目/5個)エスコ
2,450税込2,695
1袋(5個)
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)全長(mm)16.4質量(g)22アズワン品番64-7964-91入数5個ねじサイズM14-1.25(スパークプラグ)
M14-2.0  [メトリック]リコイルキット(並目) エスコM14-2.0 [メトリック]リコイルキット(並目)エスコ
17,100税込18,810
1個
翌日出荷
産業機械、自動車、オートバイの保守、修理用として世界中で広く使用されています。
セット内容リコイルタップ#2(HSS)、リコイル(6個)、挿入工具材質ステンレス(SUS304)質量(g)345ケース寸法(mm)85×195×30(H)材質(ケース)プラスチックアズワン品番64-7964-77ねじサイズM14-2.0(並目)
Eーサート専用 抜取り工具 TRUSCOEーサート専用 抜取り工具TRUSCO
18,980税込20,878
1本
当日出荷から翌々日出荷
挿入されたEーサートをタップ穴から抜取る時に使用する工具です。 Eーサート専用の抜取り工具です。 標準・ロックインサート両方に使えます。
用途正しく挿入されたEサートは特別な理由がない限り抜取る必要はありませんが、ねじ込み失敗やその他の理由で抜取る際にご使用ください。
ステン スプリュ- ホソメ1.5 大阪魂ステン スプリュ- ホソメ1.5大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
M14-1.25x 8.4mm リコイルインサートネジ(極細目/5個) エスコM14-1.25x 8.4mm リコイルインサートネジ(極細目/5個)エスコ
1,720税込1,892
1袋(5個)
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)全長(mm)8.4質量(g)10アズワン品番64-7964-94入数5個ねじサイズM14-1.25(スパークプラグ)
M14-2.0x 14mm  リコイルインサートネジ(並目/5個) エスコM14-2.0x 14mm リコイルインサートネジ(並目/5個)エスコ
1,360税込1,496
1袋(5個)
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)全長(mm)14質量(g)35アズワン品番64-7964-88入数5個ねじサイズM14-2.0
M14-2.0x 21mm  リコイルインサートネジ(並目/5個) エスコM14-2.0x 21mm リコイルインサートネジ(並目/5個)エスコ
1,540税込1,694
1袋(5個)
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)全長(mm)21質量(g)36アズワン品番64-7964-87入数5個ねじサイズM14-2.0
M14-1.25 [メトリック]リコイルキット(極細目) エスコM14-1.25 [メトリック]リコイルキット(極細目)エスコ
17,100税込18,810
1個
翌日出荷
産業機械、自動車、オートバイの保守、修理用として世界中で広く使用されています。
セット内容リコイルタップ#2、リコイル(6個)、挿入工具材質ステンレス(SUS304)質量(g)331ケース寸法(mm)85×195×30(H)材質(ケース)プラスチックアズワン品番64-7964-78ねじサイズM14-1.25(極細目)
Eサート(2本組タップ(細目(鉄/生地) 大阪魂Eサート(2本組タップ(細目(鉄/生地)大阪魂
17,980税込19,778
1箱(1個)
翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
Eサート(細目(ステンレス/生地) 大阪魂Eサート(細目(ステンレス/生地)大阪魂
409税込450
1パック(1個)ほか
翌々日出荷
材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
スプリュー 細目(ステンレス)(小箱) 日本スプリュースプリュー 細目(ステンレス)(小箱)日本スプリュー
2,798税込3,078
1箱(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

スプリュー・ヘリサート