絞り込み
ブランド
  • リコイルジャパン(4)
  • エスコ(1)
  • ツガミ(1)
  • TRUSCO(1)
  • 大阪魂(1)
ねじの呼び
  • M7
  • 1/4(16)
  • 5/16(13)
  • 3/8(15)
  • 1/2(10)
  • M2(54)
  • M2.5(50)
  • M2.6(43)
  • M3(238)
  • M4(229)
  • M5(195)
  • M6(154)
  • M8(128)
  • M10(99)
  • M12(76)
  • M14(35)
  • M16(33)
  • M18(19)
  • M20(25)
  • M24(17)
  • No.10(13)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1(6)
材質
  • ステンレスすべて(3)
  • SUS304(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
母材に軽合金やプラスチックあるいは木材が使用されている締結部において、ねじの代わりに使用されます。母材の耐久性を損ねることなく密着度が高められるメリットがあります。めねじの補強や損傷防止に役立つほか、締結力も強化します。スプリュー・ヘリサート自体はステンレスなどの金属製です。母材のタップ穴よりスプリュー・ヘリサートのタップ穴の方が大きくできています。専用の挿入工具で小さな穴にねじ込み、元に戻ろうとする性質を利用し、母材との密着度を高める仕組みになっています。軽量かつ耐久性が要求される、航空部品などに使用されています。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リコイルパケット リコイルジャパンリコイルパケットリコイルジャパン(52件のレビュー)
739税込813
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
補充用に最適です。
トレードシリーズリコイルキット リコイルジャパントレードシリーズリコイルキットリコイルジャパン(40件のレビュー)
7,798税込8,578
1セット
当日出荷から4日以内出荷
通常のリコイルキットのS型挿入工具のかわりにタップハンドル機能付の挿入工具が入っています。 あわせてマグネット式折取工具もセットされています。
リコイルパケット リコイルジャパンリコイルパケットリコイルジャパン(1件のレビュー)
689税込758
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ山のつぶれためねじを、ローコストで保持力の強いめねじに再生します。 損傷前と同じサイズのめねじを再生できます。 元のめねじより強い保持力を発揮します。 めねじの補強部品として使用できるので、設計段階で母材の軽量化が可能です。
用途めねじの補修・補強・耐久性の向上に。材質ステンレス(SUS304)
トレードシリーズリコイルキット リコイルジャパントレードシリーズリコイルキットリコイルジャパン
8,598税込9,458
1セット
当日出荷から9日以内出荷
ねじ山のつぶれためねじを、ローコストで保持力の強いめねじに再生します。 損傷前と同じサイズのめねじを再生できます。 めねじの補強部品として使用できるので、設計段階で母材の軽量化が可能です。
用途めねじ補修用、産業機械・自動車・オートバイの保守・修理用セット内容下穴用ドリル(M12以下)、リコイルタップ#2、リコイル1.5D、挿入工具、マグネット付折取工具(M12以下)
ロックEサート(並目) ツガミロックEサート(並目)ツガミ
5,498税込6,048
1袋(50個)
当日出荷から5日以内出荷
母体のめねじを強化する。耐久性のあるねじ結合ができる。 簡潔なデザインができる。疲れ限度を増大する。 容積重量を減少させる。不良品を簡単に更正する。
材質ステンレス鋼ねじの種類メートル並目ねじ
ステン Eサ-ト 大阪魂ステン Eサ-ト大阪魂
667税込734
1袋(4個)ほか
翌々日出荷
Eーサート専用 抜取り工具 TRUSCOEーサート専用 抜取り工具TRUSCO
15,980税込17,578
1本
当日出荷から翌々日出荷
挿入されたEーサートをタップ穴から抜取る時に使用する工具です。 Eーサート専用の抜取り工具です。 標準・ロックインサート両方に使えます。
用途正しく挿入されたEサートは特別な理由がない限り抜取る必要はありませんが、ねじ込み失敗やその他の理由で抜取る際にご使用ください。
M7-1.0x14mm  リコイルインサートネジ(並目/10コ) エスコM7-1.0x14mm リコイルインサートネジ(並目/10コ)エスコ
905税込996
1袋
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)全長(mm)14入数10個ねじサイズM7-1.0

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

スプリュー・ヘリサート