絞り込み
ねじの呼び
  • W3/8
  • 1/4(16)
  • 5/16(13)
  • 3/8(15)
  • 1/2(10)
  • M2(57)
  • M2.5(52)
  • M2.6(39)
  • M3(267)
  • M4(266)
  • M5(217)
  • M6(167)
  • M8(139)
  • M10(103)
  • M12(82)
  • M14(38)
  • M16(35)
  • M18(20)
  • M20(27)
  • M24(18)
  • No.10(13)
表面処理
  • 電気亜鉛メッキ(2)
ブランド
  • ネグロス電工(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
母材に軽合金やプラスチックあるいは木材が使用されている締結部において、ねじの代わりに使用されます。母材の耐久性を損ねることなく密着度が高められるメリットがあります。めねじの補強や損傷防止に役立つほか、締結力も強化します。スプリュー・ヘリサート自体はステンレスなどの金属製です。母材のタップ穴よりスプリュー・ヘリサートのタップ穴の方が大きくできています。専用の挿入工具で小さな穴にねじ込み、元に戻ろうとする性質を利用し、母材との密着度を高める仕組みになっています。軽量かつ耐久性が要求される、航空部品などに使用されています。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スプリング式インサート ネグロス電工

    スプリング式インサート

    ネグロス電工
    749税込824
    1個
    3日以内出荷
    六角ボルトをインサートとして埋設しています。 。スプリングの力で固定しているので踏まれても倒れません。 。デッキへの取り付けは、ドリル穴に手で押し込むだけです。 。埋設後、振れ止め金具や感知器取付金具などをそのまま取り付けることができます。
    ねじ長さ(mm)145表面処理電気亜鉛めっきねじの呼びW3/8適合穴径(Φmm)【デッキ穴径】16
  • スプリング式インサート ネグロス電工

    スプリング式インサート

    ネグロス電工
    299税込329
    1個
    3日以内出荷
    六角ボルトをインサートとして埋設しています。 。スプリングの力で固定しているので踏まれても倒れません。 。デッキへの取り付けは、ドリル穴に手で押し込むだけです。 。コンクリート打設後、樹脂部が取り外せるため、耐震架台などをデッキに直接取り付けることができます。
    ねじ長さ(mm)60表面処理電気亜鉛めっき

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

スプリュー・ヘリサート