絞り込み
ねじの呼び
- M2(2)
- M2.5(1)
- M2.6(1)
- M3(12)
- M4(12)
- M5(13)
- M6(11)
- M7(1)
- M8(10)
- M9(1)
- M10(8)
- M12(7)
- M13(1)
- M14(2)
- M15(1)
- M16(5)
- M18(1)
- M20(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(2)
- 0.45(1)
- 0.5(10)
- 0.7(3)
- 0.7(36山)(8)
- 0.8(10)
- 1(9)
- 1.25(8)
- 1.5(6)
- 1.75(6)
- 2(4)
- 2.5(1)
材質
- ステンレスすべて(7)
- SUS303(1)
- SUS304(5)
- SUS430(1)
- 鉄すべて(2)
- SUM23L(1)
- 黄銅(真鍮)(2)
表面処理
- スズメッキ(1)
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(1)
- 大阪魂(261)
- エスコ(154)
- ボーセイ(24)
- リコイルジャパン(22)
- 廣杉計器(20)
- PEM(20)
- KKVコーポレーション(19)
- 東海物産(18)
- 日本ドライブイット(17)
- フェルケル(16)
- ポップリベット・ファスナー(12)
- ファブエース(11)
- ツガミ(10)
- 日本スプリュー(10)
- セルジャパン(10)
- インサート(6)
- アキュレイト(6)
- 西精工(4)
- ブランドをもっと見る
特価
本日8月19日(水)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
スプリュー(ボルトンパック入り)
TRUSCO(1件のレビュー)¥469~税込¥516~1パック(10個)ほか当日出荷スプリューは軽金属、プラスチック、木材、鋳鉄などに直接タップ立てしたままでは、めねじが弱くて高い締付け力が得られないものに、スプリューを挿入することによって、信頼性の高いねじ締結を保証するばね作用を巧妙に利用したインサートねじです。用途めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
エンザート 割溝タイプ・ステンレス
TRUSCO¥959税込¥1,0551パック(3個)ほか当日出荷エンザートは直タップではめねじ破壊が起こり易い樹脂やアルミ等に使用出来る作業性の良いインサートナットです。割溝又は三つ穴形状の切刃を持ち、自身の刃で相手材を切るので前タップが必要ありません。エンザートでめねじ補強すれば、部品のアルミ化や樹脂化が可能になるので、軽量化に役立ちます。エンザートは内ねじに加わる力を一回り大きい外ねじで支えるため、直タップに比べて高い力に耐えることが出来ます。エンザートを使った補強は相手材固有のせん断強さ、又は使用するボルトの機械的強さが限界となります。302型(割溝タイプ)は汎用タイプで快削性のあるアルミ合金や可塑性の高い樹脂などに使用できます。用途ねめじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。材質SUS303
Eーサート
TRUSCO¥699~税込¥769~1パック(10個)ほか当日出荷ステンレス鋼でつくられたヘリサートです。 菱形断面の線材を巻いたスプリングのような形状をしています。用途アルミや樹脂など軟らかい母材のめねじ補強に。破損しためねじの補修に。材質/仕上ステンレス(SUS304)相当
エンザート
TRUSCO¥999~税込¥1,099~1パック(3個)ほか当日出荷エンザートは直タップではめねじ破壊が起こり易い樹脂や木材等に使用出来る作業性の良いインサートナットです。割溝形状の切刃を持ち、自身の刃で相手材を切るので前タップが必要ありません。内ねじに加わる力を一回り大きい外ねじで支えるため、直タップに比べて高い力に耐えることが出来ます。エンザートを使った補強は相手材固有のせん断強さ、又は使用するボルトの機械的強さが限界となります。用途ねめじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
エンザート 三つ穴タイプ・ステンレス
TRUSCO(1件のレビュー)¥849税込¥9341パックほか当日出荷エンザートは直タップではめねじ破壊が起こり易い樹脂やアルミ等に使用出来る作業性の良いインサートナットです。割溝又は三つ穴形状の切刃を持ち、自身の刃で相手材を切るので前タップが必要ありません。エンザートでめねじ補強すれば、部品のアルミ化や樹脂化が可能になるので、軽量化に役立ちます。エンザートは内ねじに加わる力を一回り大きい外ねじで支えるため、直タップに比べて高い力に耐えることが出来ます。エンザートを使った補強は相手材固有のせん断強さ、又は使用するボルトの機械的強さが限界となります。307型(三つ穴タイプ)は軟鋼、強度の高いアルミ合金及び割れ易い硬質樹脂に適しています。用途ねめじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。材質/仕上SUS430F ステンレス鋼(相当)
ボルトンパック インサートナット
TRUSCO(6件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(7個)ほか当日出荷母材の下穴径を調整することによって1.0mm以上のどんな板厚にも取付けられます。ナット頭部にローレット加工を施してあるので締結時初期の共廻りを防止し、高いトルク強度が得られます。用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・窓格子・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車輌部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。その他:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等材質/仕上スチールフランジ厚(mm)0.3かしめ可能板厚(mm)1以上
Eーサート ロックインサート
TRUSCO¥669税込¥7361パック(4個)ほか当日出荷標準インサートの機能にさらにゆるみ止め効果をもたらせたものです。 中間部1~2巻が多角形になっており、ボルトをしっかりと締め付けます。用途母体(軽合金・ダイカスト・鋳鉄・プラスチック・樹脂)のめねじを強化します。材質/仕上ステンレス(SUS304)相当
タングレスインサート
TRUSCO¥619~税込¥681~1パック(5個)当日出荷折り取り不要で作業効率がアップし、コスト削減につながります。誰でも簡単に挿入作業や、抜き取り工具で抜き取りができます。上下の向き関係なく使用できます。用途アルミ等の軽金属や樹脂等、強度の低い材料の雌ねじ加工部に。材質/仕上ステンレス(SUS304)
E-サートキット
TRUSCO¥31,980~税込¥35,178~1セット当日出荷から翌々日出荷穴あけから抜取作業まで必要な工具がすべてそろったプロ用ヘリサートキットです。半導体製造、IT製品関連、自動車・鉄道車両などあらゆる分野で使用できます。簡易工具では無いので、緊急時・量産時など状況を問わずに使用できます。用途アルミや樹脂など軟らかい母材のめねじ補強・破損しためねじの補修に。半導体製造、IT製品関連、自動車・鉄道車両などあらゆる分野でご使用いただけます。セット内容挿入工具、折取り工具、抜取り工具 各1本、E-サート 1D・1.5D・2D 各10個、E-サートハンドタップ(中) 1本、下穴用ドリル1本、専用ケース材質ステンレス(SUS304)相当
Eーサート専用 抜取り工具
TRUSCO¥5,498~税込¥6,048~1本当日出荷から翌々日出荷挿入されたEーサートをタップ穴から抜取る時に使用する工具です。 Eーサート専用の抜取り工具です。 標準・ロックインサート両方に使えます。用途正しく挿入されたEサートは特別な理由がない限り抜取る必要はありませんが、ねじ込み失敗やその他の理由で抜取る際にご使用ください。
Eーサート専用 折取り工具
TRUSCO¥6,798税込¥7,4781本翌々日出荷Eーサート挿入後、先端部(タング)をノッチ部より折り取る工具です。 Eーサート専用の折り取り工具です。 標準・ロックインサート両方に使えます。トラスコ品番206-7392質量(g)240ねじピッチ(mm)2ボルトねじ寸法M16アズワン品番64-8508-32
Eーサート専用 折取り工具
TRUSCO¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷から翌々日出荷Eーサート挿入後、先端部(タング)をノッチ部より折り取る工具です。 Eーサート専用の折り取り工具です。 標準・ロックインサート両方に使えます。用途Eーサート折取り時に使用。
Eーサート専用 P型挿入工具
TRUSCO¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷初心者でも容易にEーサートを挿入出来ます。 サイズ、ピッチ等による共用は出来ません。 Eーサート専用挿入工具です。用途Eーサート挿入時に使用。
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
- ボルト
- ナット
- ワッシャー・スペーサー
- 釘
- ねじ
- スプリュー・ヘリサート
- プラグ・止め輪・ピン
- アンカーボルト