絞り込み
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.31(80山)(4)
- 0.35(72山)(4)
- 0.4(44)
- 0.45(56山)(49)
- 0.5(200)
- 0.6(5)
- 0.7(20)
- 0.7(36山)(178)
- 0.79(32山)(4)
- 0.8(151)
- 1(126)
- 1.25(103)
- 1.27(20山)(4)
- 1.5(72)
- 1.75(47)
- 2(24)
- 2.5(16)
- 3(5)
- 20(7)
- 112(6)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
材質
- その他(1)
- アルミ(4)
- ステンレスすべて(273)
- SUS303(13)
- SUS304(177)
- SUS310S(3)
- SUS316(3)
- SUS430(1)
- SUS630(1)
- 樹脂すべて(11)
- セラミック(1)
- プラスチック(10)
- 燐青銅(4)
- 鉄すべて(100)
- S45C(1)
- SUM23L(1)
- SWCH(1)
- インコネル(1)
- 炭素鋼(4)
- 黄銅(真鍮)(54)
表面処理
ブランド
- モノタロウ(1)
- 大阪魂(268)
- エスコ(154)
- リコイルジャパン(69)
- ボーセイ(53)
- ツガミ(47)
- PEM(28)
- 廣杉計器(23)
- KKVコーポレーション(20)
- 東海物産(18)
- 日本ドライブイット(17)
- TRUSCO(16)
- フェルケル(16)
- ポップリベット・ファスナー(13)
- 日本スプリュー(11)
- ファブエース(11)
- アキュレイト(11)
- セルジャパン(10)
- ラクテム(8)
- インサート(6)
- ブランドをもっと見る
20ページ目: スプリュー・ヘリサート

Eサート ユニファイ(UNF)(ステンレス)(パック品)
インサート¥529税込¥5821パック(2個)翌々日出荷材質ステンレスねじピッチ0.793自由巻数(±1/4)4 1/8山数32ねじの種類ユニファイ細目ねじタップ下穴径最大(Φmm)5.18タップ下穴径最小(Φmm)5自由外径最大(Φmm)6.5自由外径最小(Φmm)5.99ねじの呼び#10
Eサート ユニファイ(UNC)(ステンレス)(パック品)
インサート¥529税込¥5821パック(2個)翌々日出荷材質ステンレスねじピッチ0.793自由巻数(±1/4)3 1/2山数32ねじの種類ユニファイ並目ねじタップ下穴径最大(Φmm)4.52タップ下穴径最小(Φmm)4.33自由外径最大(Φmm)5.59自由外径最小(Φmm)5.21ねじの呼び#8
SGナット (鉄/生地)(パック品)
ポップリベット・ファスナー¥789税込¥8681パック(2個)翌々日出荷プレス圧入でM8~M12のナットを取り付けます。六角ボディの一部を母材に沈み込ませるためにナットの回転を阻止し、首下の溝部へのメタルフローによりナットの抜けを防止します。取り付け方向は、母材のパンチ側・プレス側ともに圧入可能です。材質鉄ねじピッチ1.75寸法S(mm)16寸法D(mm)15.9表面処理生地寸法B(mm)17寸法H1(mm)7ねじの呼びM12加工物穴径(mm)16
平頭付きソニックロック SHK型 (RoHS対応品) (黄銅/生地)(小箱)
日本ドライブイット¥93,980~税込¥103,378~1箱(1000個)ほか翌々日出荷から4日以内出荷材質黄銅表面処理生地
リコイルインコネルX-750
リコイルジャパン¥15,980~税込¥17,578~1袋(10個)4日以内出荷リコイルは断面が菱形の高品質ステンレスワイヤーをスプリング状に巻いて作られています。インサートは相手母材のタップ孔よりひと回り大きく作られており、軽く絞り込まれながら装着されます。装着後はバネ作用が働き、半永久的に抜けません。 ニッケル合金。425~550℃(800~1000°F)までの高温用途向け、非磁性向け。用途原子炉機器、ガスタービン、ディーゼルエンジン・ターボチャージの排気口等。材質インコネルX-750(メッキなし)種類フリーラーニング
ディスクインサート
サンコーテクノ¥26,980~税込¥29,678~1箱4日以内出荷ディスクと軸太形状でせん断力を受け止め、コンクリート支圧破壊による変形を大幅に低減材質スチール製表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
三価ホワイト エンザート 三つ穴タイプ
KKVコーポレーション¥279税込¥3071個4日以内出荷材質SUM22Lピッチ(mm)1.5表面処理3価ホワイトねじの呼び内:M10RoHS指令(10物質対応)対応
リコイルパケット BSF 3/8x1.5D(10個入)
リコイルジャパン¥999税込¥1,0991袋(10個)4日以内出荷つぶれた めねじを元のねじサイズのまま補修できる。アルミなど軟質材のめねじを補強して、軽量化・繰り返し性アップ。豊富な材質・サイズ展開により、特殊な使用環境にも対応可能用途ステンレス全般、半導体製造装置部品、航空機・自動車・鉄道など仕様長さ:1.5D山数20ねじの呼び3/8RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合リコイル数10
リコイル M11-1.50×2D
リコイルジャパン¥2,398~税込¥2,638~1袋(10個)ほか4日以内出荷めねじの補修・補強の強い味方 つぶれた めねじを元のねじサイズのまま補修できる アルミなど軟質材のめねじを補強して、軽量化・繰り返し性アップ 豊富な材質・サイズ展開により、特殊な使用環境にも対応可能 リコイルはつぶれためねじを元のねじサイズのまま補修することができる金属製ワイヤーインサートです。 アルミニウムやマグネシウム・プラスチック等の軽量素材に挿入することにより、十分な組立強度が確保できます。 挿入前のリコイルは母材のねじ穴よりも大きく設計されています。軽く絞り込みながら挿入した後は、穴の外に向かってばね作用が働き、母材に突っ張るため抜けません。 また元のめねじより強い補強ができます。 アルミニウム合金マグネシウム合金やのような強度の低い素材でもリコイルを挿入することで強度の高いボルトを使用することができるため、ボルトサイズを小さくでき部品の軽量化が可能になります。 ISO9001、ISO/TS16949認証による管理のもとで全世界に提供しています。自由巻数(±1/4)12.55自由外径最大(Φmm)13.25自由外径最小(Φmm)12.95RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
イリサート(ユニファイ)(UNC)(RoHS対応品)(ステンレス)(小箱)
廣杉精機¥29,980~税込¥32,978~1箱(100個)翌々日出荷から9日以内出荷材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
Eサート(ステンレス)(小箱)
ツガミ¥11,980税込¥13,1781箱(100個)翌々日出荷材質ステンレスねじピッチ0.45自由巻数(±1/4)(1D)4、(1.5D)6-5/8、(2D)9-1/4タップ下穴径最大(Φmm)2.79タップ下穴径最小(Φmm)2.7自由外径最大(Φmm)3.62自由外径最小(Φmm)3.24ねじの呼びM2.6
CテックCTタイプ(黄銅(カドミレス)/生地)(小箱)
ボーセイ¥2,198税込¥2,4181箱(100個)翌々日出荷材質黄銅(カドミレス)長さ(mm)5.7ねじピッチ0.5表面処理生地ねじの呼びM3ねじ山種類メートル並目
セルフクリンチングブローチングスペーサーTKFES(ステンレス)(小箱)
ボーセイ¥94,980~税込¥104,478~1箱(1000個)9日以内出荷材質ステンレスねじピッチ(mm)0.5ねじの呼びM3
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
- ボルト
- ナット
- ワッシャー・スペーサー
- 釘
- ねじ
- スプリュー・ヘリサート
- プラグ・止め輪・ピン
- アンカーボルト