絞り込み
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
母材に軽合金やプラスチックあるいは木材が使用されている締結部において、ねじの代わりに使用されます。母材の耐久性を損ねることなく密着度が高められるメリットがあります。めねじの補強や損傷防止に役立つほか、締結力も強化します。スプリュー・ヘリサート自体はステンレスなどの金属製です。母材のタップ穴よりスプリュー・ヘリサートのタップ穴の方が大きくできています。専用の挿入工具で小さな穴にねじ込み、元に戻ろうとする性質を利用し、母材との密着度を高める仕組みになっています。軽量かつ耐久性が要求される、航空部品などに使用されています。
884件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M20- 1.5x  30mm リコイルインサートネジ(極細目/5個) エスコM20- 1.5x 30mm リコイルインサートネジ(極細目/5個)エスコ
2,810税込3,091
1袋(5個)
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)全長(mm)30質量(g)24アズワン品番64-7964-97入数5個ねじサイズM20-1.5(極細目)
M20-1.5  [メトリック]リコイルキット(極細目) エスコM20-1.5 [メトリック]リコイルキット(極細目)エスコ
24,400税込26,840
1個
翌日出荷
産業機械、自動車、オートバイの保守、修理用として世界中で広く使用されています。
セット内容リコイルタップ#2、リコイル(6個)、挿入工具材質ステンレス(SUS304)質量(g)505.8ケース寸法(mm)85×195×30(H)材質(ケース)プラスチックアズワン品番64-7964-84ねじサイズM20-1.5(極細目)
Eーサート専用 P型挿入工具 TRUSCOEーサート専用 P型挿入工具TRUSCO
12,980税込14,278
1本
翌日出荷
初心者でも容易にEーサートを挿入出来ます。 サイズ、ピッチ等による共用は出来ません。 Eーサート専用挿入工具です。
用途Eーサート挿入時に使用。
エンザート 三つ穴タイプ・スチール TRUSCOエンザート 三つ穴タイプ・スチールTRUSCO
779税込857
1個
翌日出荷
エンザートは直タップではめねじ破壊が起こり易い樹脂やアルミ等に使用出来る作業性の良いインサートナットです。割溝又は三つ穴形状の切刃を持ち、自身の刃で相手材を切るので前タップが必要ありません。エンザートでめねじ補強すれば、部品のアルミ化や樹脂化が可能になるので、軽量化に役立ちます。エンザートは内ねじに加わる力を一回り大きい外ねじで支えるため、直タップに比べて高い力に耐えることが出来ます。エンザートを使った補強は相手材固有のせん断強さ、又は使用するボルトの機械的強さが限界となります。307型(三つ穴タイプ)は軟鋼、強度の高いアルミ合金及び割れ易い硬質樹脂に適しています。
用途ねめじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。材質/仕上SUM22L 快削鋼(相当)表面処理三価クロメート
挿入工具 620型(機械加工用) KKVコーポレーション挿入工具 620型(機械加工用)KKVコーポレーション
18,980税込20,878
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
エンザート337型(チップフリー/短寸) KKVコーポレーションエンザート337型(チップフリー/短寸)KKVコーポレーション
1,398税込1,538特価
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
コイル型インサートとは違い、前タップの必要はありません。 前タップが不要であるだけでなく金属材料及び樹脂、木材に対してもセルフロック機能を持つため、ネジ部の着脱による緩みに強い特徴があります。 又どの相手材に対しても求められる耐摩耗性と高い引抜き強さを得ることが出来ます。(割溝(又は三つ穴)の間にあるネジ山はテーパ角によってクサビ形になっているためエンザートの逆廻りを喰いとめるよう働きます。 三つ穴の切り刃が止まり穴になっているので、挿入時に出る切り粉を閉じ込めることができます。 挿入加工の食いつき時に僅かに切り粉が外に出ますが、大部分は止まり穴に収まるので切り粉の除去工程が不要です。
タングレスインサート M8 リコイルジャパンタングレスインサート M8リコイルジャパン
2,798税込3,078
1袋(50個)ほか
4日以内出荷
用途425℃(800°F)までの通常用向け 半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等材質耐食オーステナイト鋼、SUS304サイズM8-1.25適合ドリル径(mm)8.4自由外径最大(Φmm)10.35自由外径最小(Φmm)9.8
トレードシリーズリコイルキット用リコイルタップ#2 リコイルジャパントレードシリーズリコイルキット用リコイルタップ#2リコイルジャパン
2,998税込3,298
1本
当日出荷
適合35088
Eサート(ヘリサート(標準品(ステンレス/生地) 大阪魂Eサート(ヘリサート(標準品(ステンレス/生地)大阪魂
1,798税込1,978
1箱(1個)
翌日出荷
ねじの呼びM30-1.5D材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
Eサート(UNC(ステンレス/生地) 大阪魂Eサート(UNC(ステンレス/生地)大阪魂
409税込450
1パック(1個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
Eサート(ヘリサート(標準品(ステンレス/生地) 大阪魂Eサート(ヘリサート(標準品(ステンレス/生地)大阪魂
999税込1,099
1パック(1個)
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)ねじの種類メートル並目
5/16"-24 [UNF]リコイルキット エスコ5/16"-24 [UNF]リコイルキットエスコ
9,400税込10,340
1個
当日出荷
エスコ品番EA949VH-5A
3/8"-24 [UNF]リコイルインサートねじ(10コ) エスコ3/8"-24 [UNF]リコイルインサートねじ(10コ)エスコ
1,180税込1,298
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949VH-16
7/16"-14 [UNC]リコイルキット エスコ7/16"-14 [UNC]リコイルキットエスコ
10,700税込11,770
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949VG-7A
3/8"-16 [UNC]リコイルキット エスコ3/8"-16 [UNC]リコイルキットエスコ(1件のレビュー)
10,700税込11,770
1個
翌々日出荷
エスコ品番EA949VG-6A
1/2"-13 [UNC]リコイルインサートネジ(10コ) エスコ1/2"-13 [UNC]リコイルインサートネジ(10コ)エスコ
1,810税込1,991
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949VG-18
3/8"-16 [UNC]リコイルインサートネジ(10コ) エスコ3/8"-16 [UNC]リコイルインサートネジ(10コ)エスコ
1,180税込1,298
1個
当日出荷
エスコ品番EA949VG-16
#10-24 [UNC]リコイルインサートねじ(10コ) エスコ#10-24 [UNC]リコイルインサートねじ(10コ)エスコ
780税込858
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949VG-12
M16-1.5  [メトリック]リコイルキット(細目) エスコM16-1.5 [メトリック]リコイルキット(細目)エスコ
16,400税込18,040
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949VA-16BA
M14-1.5  [メトリック]リコイルキット(細目) エスコM14-1.5 [メトリック]リコイルキット(細目)エスコ
15,400税込16,940
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949VA-14BA
M10-1.0  [メトリック]リコイルキット(極細目) エスコM10-1.0 [メトリック]リコイルキット(極細目)エスコ
12,800税込14,080
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949VA-10CA
タングレスインサート ロッキングユニファイ細目 アキュレイトタングレスインサート ロッキングユニファイ細目アキュレイト
3,498税込3,848
1袋(50個)
3日以内出荷から4日以内出荷
主に雌ねじの補強を目的として使用され、菱形断面の線材を円筒コイル状に形成した製品です。 アルミ等の軽金属や樹脂等、脆く強度の低い材料を母材とする加工部分の雌ねじ部に採用されています。 1.折り取り不要で作業効率アップ 2.誰でも簡単挿入作業 3.挿入時間は電動工具で約5秒 4.抜き取り工具で簡単抜き取り 5.上下向き関係なし 6.効率アップでトータルコスト削減 【フリータイプとの違い】 コイリング部中央の1巻が六角形になり、ボルトを締めつけます。フリータイプより締結力が上がります。 緩み止め防止機能が向上いたします。
タイプユニファイ細目ねじ用(ロッキングタイプ)RoHS指令(10物質対応)対応
インサートナット(黄銅インサートナット ネジ込式) IRB-300S 廣杉計器インサートナット(黄銅インサートナット ネジ込式) IRB-300S廣杉計器
2,998税込3,298
1袋(50個)
8日以内出荷
外径M(Φmm)4仕様スリ割幅×深さ/0.70×0.66材質黄銅ピッチ(mm)0.5(細目)RoHS指令(10物質対応)対応内径m(Φmm)3
インサートナット(ナイロンナットインサート) NNI-0000 廣杉計器インサートナット(ナイロンナットインサート) NNI-0000廣杉計器
1,798税込1,978
1袋(50個)
8日以内出荷から9日以内出荷
材質ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
インサートナット(黄銅ミニビットインサート) HMIB-Z 廣杉計器インサートナット(黄銅ミニビットインサート) HMIB-Z廣杉計器
1,498税込1,648
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
寸法L(mm)3材質黄銅D12.5相手側取付サイズ(B+0.1/-0)2.5、(C以上)3.3RoHS指令(10物質対応)対応
インサートナット(黄銅ビットインサート) HFB-500(M=5 ピッチ0.8) 廣杉計器インサートナット(黄銅ビットインサート) HFB-500(M=5 ピッチ0.8)廣杉計器
2,698税込2,968
1袋(50個)
当日出荷
ねじ径M5材質黄銅t0.8RoHS指令(10物質対応)対応
インサートナット(黄銅ビットインサート) HFB-2600(M=2.6 ピッチ0.45) 廣杉計器インサートナット(黄銅ビットインサート) HFB-2600(M=2.6 ピッチ0.45)廣杉計器(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M2.6材質黄銅t0.5RoHS指令(10物質対応)対応
インサートナット(ステンレス インサートナット ネジ込) IRU-0000SW 廣杉計器インサートナット(ステンレス インサートナット ネジ込) IRU-0000SW廣杉計器
6,488税込7,137
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
リペアパック 日本スプリューリペアパック日本スプリュー(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット
当日出荷から翌々日出荷
スプリュー用タップ#2、小型INP挿入工具、または簡易型挿入工具、スプリュー1.5DNSがパックになっています。
用途破損しためねじの修復
ダッヂインサート フランジ型 FD(黄銅(カドミレス))(パック品) 東海物産ダッヂインサート フランジ型 FD(黄銅(カドミレス))(パック品)東海物産
529税込582
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌日出荷
材質黄銅(カドミレス)
フラットナット SF (鉄/生地)(パック品) ポップリベット・ファスナーフラットナット SF (鉄/生地)(パック品)ポップリベット・ファスナー
529税込582
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌日出荷
完全埋め込みタイプで表裏とも、平坦な仕上がりのため、製品のコンパクト化に最適です。六角ボディを母材に埋め込ませるためにナットの回転を阻止し、溝部へのメタルフローによりナットの抜けを防止します。
材質表面処理生地
リコイルりん青銅 リコイルジャパンリコイルりん青銅リコイルジャパン(3件のレビュー)
689税込758
1袋(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
リコイルは断面が菱形の高品質ステンレスワイヤーをスプリング状に巻いて作られています。インサートは相手母材のタップ孔よりひと回り大きく作られており、軽く絞り込まれながら装着されます。装着後はバネ作用が働き、半永久的に抜けません。 300℃まで電気接合ジョイント。非磁性用途向け。
用途計測機器備品、半導体装置部品等材質りん青銅種類フリーラーニング
セルフクリンチング段付きスペーサー(スルータイプ) TDF 小箱(鉄) ボーセイセルフクリンチング段付きスペーサー(スルータイプ) TDF 小箱(鉄)ボーセイ
38,130税込41,943
1箱(1000本)
3日以内出荷
位置決めが容易な圧入スペーサーです。先端に段があるため位置決めが容易です。
用途薄板への圧入に。材質鉄/三価めっきH(mm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
POPSUSヘリコイル1084 大阪魂POPSUSヘリコイル1084大阪魂
667税込734
1セット(17個)ほか
翌日出荷
3カ-ユニ セルフローティングファスナー 大阪魂3カ-ユニ セルフローティングファスナー大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌日出荷
この商品は三価ユニクロです。
材質快削鋼表面処理三価ユニクロ
SUS コーマナット 大阪魂SUS コーマナット大阪魂
667税込734
1袋(8個)ほか
翌日出荷
ステン SUS304ヨウセルファスナー 大阪魂ステン SUS304ヨウセルファスナー大阪魂
667税込734
1個ほか
翌日出荷
3カーユニFABクリンチングナット 大阪魂3カーユニFABクリンチングナット大阪魂
667税込734
1袋(19個)ほか
翌日出荷
丸ナットタイプのクリンチングファスナー 薄板のねじの立てられない個所や、溶接できないアルミ板に取り付けできるナット。 この商品は三価ユニクロです。
SUSヨウ クリンチングスタッドSTSS 大阪魂SUSヨウ クリンチングスタッドSTSS大阪魂
667税込734
1袋(7個)ほか
翌日出荷

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

スプリュー・ヘリサート
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら