絞り込み
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
母材に軽合金やプラスチックあるいは木材が使用されている締結部において、ねじの代わりに使用されます。母材の耐久性を損ねることなく密着度が高められるメリットがあります。めねじの補強や損傷防止に役立つほか、締結力も強化します。スプリュー・ヘリサート自体はステンレスなどの金属製です。母材のタップ穴よりスプリュー・ヘリサートのタップ穴の方が大きくできています。専用の挿入工具で小さな穴にねじ込み、元に戻ろうとする性質を利用し、母材との密着度を高める仕組みになっています。軽量かつ耐久性が要求される、航空部品などに使用されています。
893件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビーロックN41型(RoHS対応品) (黄銅/生地) 日本ドライブイットビーロックN41型(RoHS対応品) (黄銅/生地)日本ドライブイット(1件のレビュー)
529税込582
1パック(3個)ほか
当日出荷から翌日出荷
材質黄銅表面処理生地
SGナット (鉄/三価ホワイト)(パック品) ポップリベット・ファスナーSGナット (鉄/三価ホワイト)(パック品)ポップリベット・ファスナー
609税込670
1パック(2個)ほか
当日出荷から翌日出荷
プレス圧入でM8~M12のナットを取り付けます。六角ボディの一部を母材に沈み込ませるためにナットの回転を阻止し、首下の溝部へのメタルフローによりナットの抜けを防止します。取り付け方向は、母材のパンチ側・プレス側ともに圧入可能です。
材質表面処理三価ホワイト
スプリュー(ステンレス)(小箱) 日本スプリュースプリュー(ステンレス)(小箱)日本スプリュー
2,498税込2,748
1箱(100個)ほか
翌日出荷
材質ステンレス
スプリュー 細目(ステンレス)(小箱) 日本スプリュースプリュー 細目(ステンレス)(小箱)日本スプリュー
2,698税込2,968
1箱(10個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
材質ステンレス
カレイナット (鉄/三価ホワイト)(小箱) ポップリベット・ファスナーカレイナット (鉄/三価ホワイト)(小箱)ポップリベット・ファスナー
18,980税込20,878特価
1箱(500個)ほか
当日出荷から翌日出荷
材質
リコイルSUS316 リコイルジャパンリコイルSUS316リコイルジャパン
599税込659
1袋(10個)ほか
4日以内出荷
リコイルは断面が菱形の高品質ステンレスワイヤーをスプリング状に巻いて作られています。インサートは相手母材のタップ孔よりひと回り大きく作られており、軽く絞り込まれながら装着されます。装着後はバネ作用が働き、半永久的に抜けません。 耐食オーステナイト鋼425℃(800°F)までの海上用向け、非磁性用途向け。
用途信号機、船外機、半導体装置部品等材質ステンレス鋼316種類フリーラーニング
リコイルナイトロニック60 リコイルジャパンリコイルナイトロニック60リコイルジャパン
1,598税込1,758
1袋(10個)
4日以内出荷
リコイルは断面が菱形の高品質ステンレスワイヤーをスプリング状に巻いて作られています。インサートは相手母材のタップ孔よりひと回り大きく作られており、軽く絞り込まれながら装着されます。装着後はバネ作用が働き、半永久的に抜けません。 260℃までの、ねじのかじり(焼付き)防止、潤滑油を必要としない。
用途半導体部品、液晶部品等。材質ニトロニクス60種類フリーラーニング
3カ-W クリンチングスタッド 大阪魂3カ-W クリンチングスタッド大阪魂
667税込734
1袋(23個)
翌日出荷
リコイル M11-1.50×2D リコイルジャパンリコイル M11-1.50×2Dリコイルジャパン
2,398税込2,638
1袋(10個)ほか
4日以内出荷
めねじの補修・補強の強い味方 つぶれた めねじを元のねじサイズのまま補修できる アルミなど軟質材のめねじを補強して、軽量化・繰り返し性アップ 豊富な材質・サイズ展開により、特殊な使用環境にも対応可能 リコイルはつぶれためねじを元のねじサイズのまま補修することができる金属製ワイヤーインサートです。 アルミニウムやマグネシウム・プラスチック等の軽量素材に挿入することにより、十分な組立強度が確保できます。 挿入前のリコイルは母材のねじ穴よりも大きく設計されています。軽く絞り込みながら挿入した後は、穴の外に向かってばね作用が働き、母材に突っ張るため抜けません。 また元のめねじより強い補強ができます。 アルミニウム合金マグネシウム合金やのような強度の低い素材でもリコイルを挿入することで強度の高いボルトを使用することができるため、ボルトサイズを小さくでき部品の軽量化が可能になります。 ISO9001、ISO/TS16949認証による管理のもとで全世界に提供しています。
自由巻数(±1/4)12.55自由外径最大(Φmm)13.25自由外径最小(Φmm)12.95RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
エンザート(ミツ穴 338ー(鉄/三価ホワイト) KKVコーポレーションエンザート(ミツ穴 338ー(鉄/三価ホワイト)KKVコーポレーション
189税込208
1個
翌日出荷
ねじの呼びM000050-112材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト
エンザート(ワリミゾ303ー(鉄/三価ホワイト) KKVコーポレーションエンザート(ワリミゾ303ー(鉄/三価ホワイト)KKVコーポレーション
119税込131
1個
翌日出荷
材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト
ウルトラサート4 フランジ型 UDIV(黄銅(カドミレス))(パック品) 東海物産ウルトラサート4 フランジ型 UDIV(黄銅(カドミレス))(パック品)東海物産
529税込582
1パック(8個)ほか
翌日出荷
材質黄銅(カドミレス)
セルフクリンチングミニチュアナット TFEOX 小箱(ステンレス) ボーセイセルフクリンチングミニチュアナット TFEOX 小箱(ステンレス)ボーセイ
59,550税込65,505
1箱(1000本)
3日以内出荷
最小スペース用のナットです。
用途薄板への圧入に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
セルフクリンチングフラッシュナット TF 小箱(ステンレス) ボーセイセルフクリンチングフラッシュナット TF 小箱(ステンレス)ボーセイ
28,600税込31,460
1箱(1000本)
3日以内出荷
圧入後に裏表に突起が出ないため、きれいな仕上がりになるナットです。圧入後に裏表共に突起が出ないためフラットな仕上がりを実現。薄板へのバーリング工法と比べ高い強度を実現。アルミ板及び処理鋼板への圧入に最適です。
用途薄板への圧入に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
セルフクリンチング段付きスペーサー(ブラインドタイプ) TBDFS 小箱(ステンレス) ボーセイセルフクリンチング段付きスペーサー(ブラインドタイプ) TBDFS 小箱(ステンレス)ボーセイ
59,550税込65,505
1箱(1000本)
3日以内出荷
位置決めが容易な圧入スペーサーです。先端に段があるため位置決めが容易です。
用途薄板への圧入に。材質ステンレスH(mm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
セルフクリンチング段付きスペーサー(ブラインドタイプ) TBDF 小箱(鉄) ボーセイセルフクリンチング段付きスペーサー(ブラインドタイプ) TBDF 小箱(鉄)ボーセイ
47,650税込52,415
1箱(1000本)
3日以内出荷
位置決めが容易な圧入スペーサーです。先端に段があるため位置決めが容易です。
用途薄板への圧入に。材質鉄/三価めっきH(mm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
セルフクリンチング段付きスペーサー(スルータイプ) TDFS 小箱(ステンレス) ボーセイセルフクリンチング段付きスペーサー(スルータイプ) TDFS 小箱(ステンレス)ボーセイ
52,410税込57,651
1箱(1000本)
3日以内出荷
位置決めが容易な圧入スペーサーです。先端に段があるため位置決めが容易です。
用途薄板への圧入に。材質ステンレスH(mm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
セルフクリンチングブラインドナット TBS 小箱(ステンレス) ボーセイセルフクリンチングブラインドナット TBS 小箱(ステンレス)ボーセイ
85,740税込94,314
1箱(500本)ほか
3日以内出荷
ナットの先端を塞いでおり、高い気密性を持たせた長ナットです。ナットの長さ以上のスクリューの侵入を防止。粉状の物質など異物の進入も防止。
用途薄板への圧入に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
セルフクリンチングブラインドナット TB 小箱(鉄) ボーセイセルフクリンチングブラインドナット TB 小箱(鉄)ボーセイ
71,455税込78,601
1箱(1000本)ほか
3日以内出荷
ナットの先端を塞いでおり、高い気密性を持たせた長ナットです。ナットの長さ以上のスクリューの侵入を防止。粉状の物質など異物の進入も防止。
用途薄板への圧入に。材質鉄/三価めっきRoHS指令(10物質対応)対応
セルフクリンチングナット(SUS304用) CFSS 小箱(ステンレス) ボーセイセルフクリンチングナット(SUS304用) CFSS 小箱(ステンレス)ボーセイ
66,700税込73,370
1箱(1000本)ほか
3日以内出荷
ステンレス母材(HRB90以下)への取付可能な圧入ナットです。通常のクリンチングナットと同様に標準のプレス機で取り付け可能です。薄板のねじ立てが容易に可能。簡単な圧入にて高い取付強度を実現。方向性を気にせず取付可能。
用途薄板への圧入に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
セルフクリンチングスペーサー(SUS304用)(ブラインドタイプ) TBDFSS 小箱(ステンレス) ボーセイセルフクリンチングスペーサー(SUS304用)(ブラインドタイプ) TBDFSS 小箱(ステンレス)ボーセイ
71,460税込78,606
1箱(1000本)
3日以内出荷
ステンレス母材(HRB90以下)への取付可能なスペーサーです。通常のクリンチングスペーサーと同様に標準のプレス機で取り付け可能。内部ボードの積み上げや高さ決めに最適。簡単に垂直度の高い支柱の取り付けが可能。母材に固定させるので高い取り付け強度を実現。ブラインドタイプは取り付け時に開口部を残さずに取り付けが可能。
用途薄板への圧入に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
セルフクリンチングスペーサー(SUS304用)(スルータイプ) TDFSS 小箱(ステンレス) ボーセイセルフクリンチングスペーサー(SUS304用)(スルータイプ) TDFSS 小箱(ステンレス)ボーセイ
59,550税込65,505
1箱(1000本)
3日以内出荷
ステンレス母材(HRB90以下)への取付可能なスペーサーです。通常のクリンチングスペーサーと同様に標準のプレス機で取り付け可能。内部ボードの積み上げや高さ決めに最適。簡単に垂直度の高い支柱の取り付けが可能。母材に固定させるので高い取り付け強度を実現。
用途薄板への圧入に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
セルフクリンチングスタッド(SUS304用) THSS 小箱(ステンレス) ボーセイセルフクリンチングスタッド(SUS304用) THSS 小箱(ステンレス)ボーセイ
28,600税込31,460
1箱(1000本)
3日以内出荷
ステンレス母材(HRB90以下)への取付可能なスタッドです。圧入タイプのスタッドです。簡単な圧入で母材表面と面一の仕上げが可能です。容易に垂直度の高いねじを立てることが可能です。
用途薄板への圧入に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
セルフクリンチングブラインドナット(SUS304用) TBSS 小箱(ステンレス) ボーセイセルフクリンチングブラインドナット(SUS304用) TBSS 小箱(ステンレス)ボーセイ
117,890税込129,679
1箱(500本)ほか
3日以内出荷
ステンレス母材(HRB90以下)への取付可能。ナットの先端を塞いでおり、高い気密性を持たせた長ナットです。ナットの長さ以上のスクリューの侵入を防止。粉状の物質など異物の進入も防止。
用途薄板への圧入に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
TSナット(t=0.5用) TS 小箱(鉄) ボーセイTSナット(t=0.5用) TS 小箱(鉄)ボーセイ
21,460税込23,606
1箱(1000本)
3日以内出荷
0.5mmの母材に圧入可能なナットです。ねじ立てが困難であった極薄板へのねじ立てが実現。
用途薄板への圧入に。材質鉄/三価めっきRoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】0.5
ROHS BSヒラツキビーロック(N42 大阪魂ROHS BSヒラツキビーロック(N42大阪魂
758税込834
1個
翌日出荷
ROHS BSスパロー(SP 大阪魂ROHS BSスパロー(SP大阪魂
667税込734
1セット(12個)
翌日出荷
ROHS BS フローテック(FTC 大阪魂ROHS BS フローテック(FTC大阪魂
667税込734
1セット(6個)ほか
翌日出荷
ROHS BSヒラ(ソニックロック(SHK 大阪魂ROHS BSヒラ(ソニックロック(SHK大阪魂
667税込734
1セット(13個)
翌日出荷
ROHS BSヒートロック(HL 大阪魂ROHS BSヒートロック(HL大阪魂
667税込734
1セット(13個)ほか
翌日出荷
ROHS BSビーロック(N41 大阪魂ROHS BSビーロック(N41大阪魂
667税込734
1個ほか
翌日出荷
ROHS BSソニックロック(SL 大阪魂ROHS BSソニックロック(SL大阪魂
667税込734
1個ほか
翌日出荷
ROHS BSテックソニック(TEC 大阪魂ROHS BSテックソニック(TEC大阪魂
667税込734
1セット(15個)ほか
翌日出荷
BSビットインサートHSB 大阪魂BSビットインサートHSB大阪魂
667税込734
1袋(8個)ほか
翌日出荷
SUS セルフクリンチングスタッド 大阪魂SUS セルフクリンチングスタッド大阪魂
667税込734
1袋(7個)
翌日出荷
FABACE SUS クリンチングスタッド 大阪魂FABACE SUS クリンチングスタッド大阪魂
667税込734
1袋(15個)
翌日出荷
あらかじめ金属板に空けられた下穴に入れ、通常のプレスで圧入するだけで垂直度の正確なねじが立てられ、板の表面が平滑で突起のない美しい仕上がりが出来ます。
SUS クリンチングフローティングN 大阪魂SUS クリンチングフローティングN大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
二重構造になっていて、内側にあるナットが中心より0.3~0.5mmフロート(浮上)します。 組み立て時に位置ずれを解消できるナット。 コンパクトに設計できるメリット商品。
ボーセイ SUS クリンチングスタッド 大阪魂ボーセイ SUS クリンチングスタッド大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌日出荷
あらかじめ金属板に空けられた下穴に入れ、通常のプレスで圧入するだけで垂直度の正確なねじが立てられ、板の表面が平滑で突起のない美しい仕上がりが出来ます。
SUS セルフローティングファスナー 大阪魂SUS セルフローティングファスナー大阪魂
807税込888
1個
翌日出荷
この商品は三価ユニクロです。
ニッケル PEMパネルファスナーPF32 大阪魂ニッケル PEMパネルファスナーPF32大阪魂
1,229税込1,352
1個
翌日出荷
この商品はニッケル鍍金です。

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

スプリュー・ヘリサート
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら