絞り込み
ブランド
- PROCHI(プロチ)
- モノタロウ(1)
- STAHLWILLE(スタビレー)(442)
- マルキン印(72)
- SIGNET(シグネット)(45)
- ミネシマ(28)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(28)
- RS PRO(26)
- DEWALT(25)
- エスコ(16)
- iFixit(アイフィックスイット)(15)
- BIGMAN(ビッグマン)(13)
- SLOKY(スローキー)(8)
- SWISS TECH(8)
- BOSCH(ボッシュ)(7)
- PLANO[安全保護具](7)
- SUPRABEAM(スプラビーム)(7)
- サンニシムラ(7)
- PRESSOL(6)
- TAKENOW(6)
- KTC(5)
- ブランドをもっと見る

超硬ホルソー
PROCHI(プロチ)¥8,698税込¥9,5681本翌日出荷用途板厚25mmまでのステンレス・鉄・木工・プラスチックに最適刃数10全長(mm)113シャンク径(Φmm)10有効長(mm)25センタードリル径(Φmm)6
超硬スクエアエンドミル (ロング)
PROCHI(プロチ)¥7,998税込¥8,7981本翌日出荷アルミを添加することにより、TINよりも耐酸化性、耐熱性を向上させたもので、高温下で優れた耐酸化性を有することから、熱負荷を受ける高速加工などに適しています。良質なドイツ母材です。切削条件は添付画像の表をご参照ください。材質超硬合金 (ドイツ最高級鋼材)公差刃先:d=ΦD -0.03~-0.005mm、d>ΦD -0.0025~-0mmコーティングTiAlNねじれ角(°)45適合被削材種HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼シャンク径公差(mm)±0.005
超硬ラフィングエンドミル
PROCHI(プロチ)¥3,898税込¥4,2881本翌日出荷アルミを添加することにより、TINよりも耐酸化性、耐熱性を向上させたもので、高温下で優れた耐酸化性を有することから、熱負荷を受ける高速加工などに適しています。良質なドイツ母材です。切削条件は添付画像の表をご参照ください。材質超硬合金 (ドイツ最高級鋼材)刃数3公差刃先:d=ΦD -0.03~-0.005mm、d>ΦD -0.0025~-0mm刃長(mm)H:15外径D(Φmm)6全長L(mm)60コーティングTiAlNシャンク径d(Φmm)6ねじれ角(°)25適合被削材種HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼シャンク径公差(mm)±0.005
超硬ラジアスエンドミル
PROCHI(プロチ)¥2,098税込¥2,3081本翌日出荷アルミを添加することにより、TINよりも耐酸化性、耐熱性を向上させたもので、高温下で優れた耐酸化性を有することから、熱負荷を受ける高速加工などに適しています。良質なドイツ母材です。切削条件は添付画像の表をご参照ください。材質超硬合金 (ドイツ最高級鋼材)刃数2刃長(mm)H:5外径D(Φmm)2全長L(mm)50コーティングTiAlNシャンク径d(Φmm)4R公差(mm)±0.01ねじれ角(°)35適合被削材種HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼シャンク径公差(mm)±0.005刃先R公差(mm)-0.02≦R≦0コーナー半径R(mm)0.2