曜日別特売

ポリイミド粘着テープ No.360UL (シリコーン系粘着剤)

ポリイミド粘着テープ No.360UL (シリコーン系粘着剤) - 日東電工(旧:Permacel)ポリイミド粘着テープ No.360UL (シリコーン系粘着剤) - 日東電工(旧:Permacel)

電気絶縁性に優れています。
耐熱性に優れています。
難燃性に優れています。

用途
電子部品の電気絶縁用。
耐熱マスキング用。
トラスコ品番
421-8356
材質
基材:ポリイミドフィルム、粘着剤:シリコーン系
幅(mm)
20
厚さ(mm)
0.06
色
褐色
長さ(m)
20
粘着力(N/10mm)
2.4
引張強度(N/10mm)
76.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
テープタイプ
切断にはカッターが必要
内容量
1巻
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02566668360UL-252020
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする