絞り込み
テープ幅(mm)
- 5(6)
- 10(9)
- 15(8)
- 16(1)
- 20(9)
- 25(8)
- 30(6)
- 40(6)
- 50(9)
テープ厚さ(mm)
- 0.01(1)
- 0.025(1)
- 0.03(2)
- 0.047(1)
- 0.05(1)
- 0.1(1)
- 0.12(2)
- 0.125(1)
- 0.16(1)
- 0.21(1)
- 0.3(1)
- 0.30(1)
- その他(4)
特長
- はがせる(1)
- 両面(2)
- 強力(1)
- 耐熱(1)
- 透明(1)
基材
- ポリエステル(1)
- ポリエチレン(6)
- 布系(3)
用途
固定・仮止め用(2)
粗面用(1)
テープ長さ(m)
- 20(1)
- 30(3)
- 50(5)
- 100(4)
20・30・50・100
色
イエロー(1)
クリア(9)
ホワイト(1)
イエロー・クリア・ホワイト
ブランド
- 寺岡製作所
- 3M(スリーエム)(8)
- エスコ(4)
- マサル工業(4)
- タカチ電機工業(2)
- 日東電工(旧:Permacel)(2)
- マクセル(1)
- 日本ジッパーチュービング(1)
- 共同技研化学(1)
- まつうら工業(1)
- GB[制御機器](1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
「テープ幅(mm)」から絞り込む
5(6)
10(9)
15(8)
16(1)
20(9)
25(8)
30(6)
40(6)
50(9)

フィルム両面テープ NO.7070W
寺岡製作所(6件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1巻当日出荷から15日以内出荷薄い支持体があるため、無支持体のテープに比べて作業性に優れています。 強粘着力です。 両面にセパレータを設けています。 プラスチック芯およびフィルムセパレータを使用し紙粉が出ないため、クリーンルーム内での使用に適し、粘着面の平滑性にも優れています。用途光学シートや小型電子部品の固定。 フィルム、紙などの端末止め、スプライシング。RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)390適合用途極薄主なワークパーツ
フィルム両面テープ NO.707 #4
寺岡製作所(8件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1巻当日出荷から22日以内出荷薄く、強粘着力です。 支持体があるため、無支持体のテープに比べて作業性に優れています。用途光学シートや小型電子部品の固定。 フィルム、紙などの端末止め。 スプライシング。厚さ薄手RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)323.6適合用途極薄主なワークパーツ
難燃性・熱伝導性ポリエステルフィルム両面テープ NO.7092
寺岡製作所¥1,598~税込¥1,758~1巻当日出荷から15日以内出荷熱伝導性に優れています。 材料に意図的にシリコーンを使用しておりません。 ハロゲン化合物及びアンチモン化合物を意図的に添加しておりません。 VOC(揮発性有機化合物)を低減した製品です。 ※製造工程中でトルエン、キシレンを含む厚生労働省指定のVOC 13物質を使用しておりません。 UL規格認定品です。 File №.E125972 燃焼性試験 UL94 VTMー0用途各種半導体・電子部品に対する放熱部材の固定。 LEDの放熱。 難燃性を必要とする用途。熱伝導率(W/mk)0.8破壊電圧(kV)5.3適合用途低VOC温度差(℃)ΔT 9.5主なワークパーツ
フィルム両面テープ NO.7641 #25
寺岡製作所(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881巻当日出荷各種材料に対して優れた粘着力を発揮します。 プラスチック芯およびフィルムセパレータを使用し紙粉が出ないため、クリーンルーム内での使用に適し、粘着面の平滑性にも優れています。用途光学シート、電飾看板、ディスプレイなどの各種材料の固定。 スペーサー 。基材厚さ(mm)0.025RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強粘着適合用途極薄主なワーク大面材、パーツ
不織布両面テープ NO.785W
寺岡製作所¥689~税込¥758~1巻ほか当日出荷から15日以内出荷ざらざらした面への接着性に優れています。 0.30mmの厚手となります。用途家電部品固定用。 ざらざらした面用。 各種貼り合わせ。RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
VOC対策製品(無溶剤) 不織布両面テープ NO.7570
寺岡製作所¥329~税込¥362~1巻当日出荷から15日以内出荷環境・人体に配慮し、エマルション(水系)粘着剤を使用、VOC(揮発性有機化合物)を低減しています。 各種被着体に対する粘着力およびウレタン発泡体への耐反発性に優れています。用途自動車、車両等の内装材固定。 OA機器、家電用品等の電気機器材料の固定。仕様トルエン含有量(ガスクロマトグラフィーによる定量) 検出限界未満剪断接着力(N/400mm2)440適合用途低VOC主なワークパーツ
フィルム両面テープ NO.7610
寺岡製作所¥569~税込¥626~1巻当日出荷から22日以内出荷第1粘着面(内側)は強粘着力で、金属や樹脂へ高い接着力を発揮し、冬場でも初期接着力が安定しています。 第2粘着面(外側)は弱粘着力で、再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 仮固定、リワーク性が良好です。用途リワーク性が要求される部分への部材固定・仮固定。 塗工・印刷工程時におけるロールへの版固定。RoHS指令(10物質対応)対応適合用途再剥離被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
フィルム両面テープ NO.7075 #4
寺岡製作所(3件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1巻当日出荷から15日以内出荷粘着剤層が厚く、ざらざらした面でも強い粘着力を発揮します。 支持体があるため、無支持体のテープに比べて作業性に優れています。用途光学シートや小型電子部品の固定。 フィルム、紙などの端末止め、スプライシング。厚さ薄手RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)397.1適合用途粗面主なワークパーツ
フィルム両面テープ NO.7692 #12
寺岡製作所¥2,898~税込¥3,188~1個ほか当日出荷から22日以内出荷7692 #12 透明は第1粘着面が強粘着力、第2粘着面が弱粘着力で再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)です。 両面にセパレータを設けており粘着面が平滑です。用途貼り直しが必要な部材の固定や仮固定。 耐熱マスキング。 耐熱性・電気絶縁性が必要とされている材料・部品などの固定や仮固定。光学シートの固定。適合用途耐熱、極薄、再剥離主なワーク大面材、パーツ
VOC対策製品 不織布両面テープ NO.7770
寺岡製作所¥639~税込¥703~1巻15日以内出荷プラスチック、発泡体、紙、木材、金属などの様々な材料に対して強力な粘着力を発揮します。 №777と同レベルの粘着特性があります。 耐熱保持力に優れています。 環境・人体に配慮した低VOC(揮発性有機化合物)が要求される、家電・自動車の材料の固定に最適です。 ※製造工程中でトルエン、キシレンを含む厚生労働省指定のVOC 13物質を使用しておりません。用途文具・雑貨・工作用。 自動車、車両等の内装材固定。 OA機器、家電用品等の電気機器材料の固定。仕様トルエン含有量(ガスクロマトグラフィーによる定量) 検出限界未満RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)734適合用途低VOC被着材の素材金属主なワークパーツ
両面テープ No.745
寺岡製作所¥32,980税込¥36,2781巻10日以内出荷耐熱性、クッション性に優れています。用途耐熱性を要求される箇所の固定。コイルの下巻き用。仕様カッターが必要トラスコ品番722-4148材質基材:アラミド不織布、粘着剤:シリコーン系幅(mm)50厚さ(mm)0.21色白長さ(m)30粘着力(N/10mm)5.88粘着力(N/25mm)14.71RoHS指令(10物質対応)対応
フィルム両面テープ NO.707
寺岡製作所¥29,980税込¥32,9781箱(4巻)24日以内出荷総厚30μと薄く、打抜き加工性・作業性に優れます。支持体があるため、無支持体のテープに比べて作業性に優れています。用途小型電子機器の部品等のはり合せに。フィルム・紙の端末止め・スプライシングに。トラスコ品番261-3947材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系長さ(mm)100幅(mm)50厚さ(mm)0.03色透明長さ(m)100粘着力(N/20mm)10.26
『両面テープ』には他にこんなカテゴリがあります
- 両面テープ一般用途用
- 両面テープ自動車用途用
- 両面テープ接合テープ用
- 両面テープ建築用途用
- 両面テープ電子・電気部品・機器用