絞り込み
テープ幅(mm)
  • 5(6)
  • 10(9)
  • 15(9)
  • 16(1)
  • 20(9)
  • 25(8)
  • 30(6)
  • 40(6)
  • 50(7)
テープ厚さ(mm)
  • 0.01(1)
  • 0.025(1)
  • 0.03(1)
  • 0.047(1)
  • 0.05(1)
  • 0.1(1)
  • 0.12(2)
  • 0.125(1)
  • 0.16(1)
  • 0.3(1)
  • 0.30(1)
  • その他(4)
特長
  • はがせる(1)
  • 両面(2)
  • 強力(1)
  • 耐熱(1)
  • 透明(1)
基材
  • ポリエチレン(6)
  • 布系(2)
用途
  • 用途固定・仮止め用(2)
  • 用途粗面用(1)
テープ長さ(m)
  • 20(1)
  • 30(2)
  • 50(5)
  • 100(3)
20・30・50・100
  • 色イエロー(1)
  • 色クリア(8)
イエロー・クリア
ブランド
  • 寺岡製作所
  • エスコ(4)
  • マサル工業(4)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • タカチ電機工業(2)
  • 日東電工(旧:Permacel)(2)
  • マクセル(1)
  • 日本ジッパーチュービング(1)
  • 共同技研化学(1)
  • まつうら工業(1)
  • GB[制御機器](1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
幅・長さを選べるテープ 対象商品を表示
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
5(6)
10(9)
15(9)
16(1)
20(9)
25(8)
30(6)
40(6)
50(7)
  • フィルム両面テープ NO.7070W 寺岡製作所

    フィルム両面テープ NO.7070W

    寺岡製作所(6件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1巻
    当日出荷から15日以内出荷
    薄い支持体があるため、無支持体のテープに比べて作業性に優れています。 強粘着力です。 両面にセパレータを設けています。 プラスチック芯およびフィルムセパレータを使用し紙粉が出ないため、クリーンルーム内での使用に適し、粘着面の平滑性にも優れています。
    用途光学シートや小型電子部品の固定。 フィルム、紙などの端末止め、スプライシング。RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)390適合用途極薄主なワークパーツ
  • 難燃性・熱伝導性ポリエステルフィルム両面テープ NO.7092 寺岡製作所

    難燃性・熱伝導性ポリエステルフィルム両面テープ NO.7092

    寺岡製作所
    1,598税込1,758
    1巻
    当日出荷から15日以内出荷
    熱伝導性に優れています。 材料に意図的にシリコーンを使用しておりません。 ハロゲン化合物及びアンチモン化合物を意図的に添加しておりません。 VOC(揮発性有機化合物)を低減した製品です。 ※製造工程中でトルエン、キシレンを含む厚生労働省指定のVOC 13物質を使用しておりません。 UL規格認定品です。 File №.E125972 燃焼性試験 UL94 VTMー0
    用途各種半導体・電子部品に対する放熱部材の固定。 LEDの放熱。 難燃性を必要とする用途。熱伝導率(W/mk)0.8破壊電圧(kV)5.3適合用途低VOC温度差(℃)ΔT 9.5主なワークパーツ
  • フィルム両面テープ NO.707 #4 寺岡製作所

    フィルム両面テープ NO.707 #4

    寺岡製作所(8件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1巻
    当日出荷から22日以内出荷
    薄く、強粘着力です。 支持体があるため、無支持体のテープに比べて作業性に優れています。
    用途光学シートや小型電子部品の固定。 フィルム、紙などの端末止め。 スプライシング。厚さ薄手RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)323.6適合用途極薄主なワークパーツ
  • フィルム両面テープ NO.7641 #25 寺岡製作所

    フィルム両面テープ NO.7641 #25

    寺岡製作所(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1巻
    当日出荷
    各種材料に対して優れた粘着力を発揮します。 プラスチック芯およびフィルムセパレータを使用し紙粉が出ないため、クリーンルーム内での使用に適し、粘着面の平滑性にも優れています。
    用途光学シート、電飾看板、ディスプレイなどの各種材料の固定。 スペーサー 。基材厚さ(mm)0.025RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強粘着適合用途極薄主なワーク大面材、パーツ
  • 不織布両面テープ NO.785W 寺岡製作所

    不織布両面テープ NO.785W

    寺岡製作所
    689税込758
    1巻ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    ざらざらした面への接着性に優れています。 0.30mmの厚手となります。
    用途家電部品固定用。 ざらざらした面用。 各種貼り合わせ。RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
  • VOC対策製品(無溶剤) 不織布両面テープ NO.7570 寺岡製作所

    VOC対策製品(無溶剤) 不織布両面テープ NO.7570

    寺岡製作所
    329税込362
    1巻
    当日出荷から15日以内出荷
    環境・人体に配慮し、エマルション(水系)粘着剤を使用、VOC(揮発性有機化合物)を低減しています。 各種被着体に対する粘着力およびウレタン発泡体への耐反発性に優れています。
    用途自動車、車両等の内装材固定。 OA機器、家電用品等の電気機器材料の固定。仕様トルエン含有量(ガスクロマトグラフィーによる定量) 検出限界未満剪断接着力(N/400mm2)440適合用途低VOC主なワークパーツ
  • フィルム両面テープ NO.7075 #4 寺岡製作所

    フィルム両面テープ NO.7075 #4

    寺岡製作所(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1巻
    当日出荷から15日以内出荷
    粘着剤層が厚く、ざらざらした面でも強い粘着力を発揮します。 支持体があるため、無支持体のテープに比べて作業性に優れています。
    用途光学シートや小型電子部品の固定。 フィルム、紙などの端末止め、スプライシング。厚さ薄手RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)397.1適合用途粗面主なワークパーツ
  • フィルム両面テープ NO.7610 寺岡製作所

    フィルム両面テープ NO.7610

    寺岡製作所
    569税込626
    1巻
    当日出荷から22日以内出荷
    第1粘着面(内側)は強粘着力で、金属や樹脂へ高い接着力を発揮し、冬場でも初期接着力が安定しています。 第2粘着面(外側)は弱粘着力で、再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 仮固定、リワーク性が良好です。
    用途リワーク性が要求される部分への部材固定・仮固定。 塗工・印刷工程時におけるロールへの版固定。RoHS指令(10物質対応)対応適合用途再剥離被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
  • VOC対策製品 不織布両面テープ NO.7770 寺岡製作所

    VOC対策製品 不織布両面テープ NO.7770

    寺岡製作所
    639税込703
    1巻
    15日以内出荷
    プラスチック、発泡体、紙、木材、金属などの様々な材料に対して強力な粘着力を発揮します。 №777と同レベルの粘着特性があります。 耐熱保持力に優れています。 環境・人体に配慮した低VOC(揮発性有機化合物)が要求される、家電・自動車の材料の固定に最適です。 ※製造工程中でトルエン、キシレンを含む厚生労働省指定のVOC 13物質を使用しておりません。
    用途文具・雑貨・工作用。 自動車、車両等の内装材固定。 OA機器、家電用品等の電気機器材料の固定。仕様トルエン含有量(ガスクロマトグラフィーによる定量) 検出限界未満RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)734適合用途低VOC被着材の素材金属主なワークパーツ
  • フィルム両面テープ NO.7692 #12 寺岡製作所

    フィルム両面テープ NO.7692 #12

    寺岡製作所
    2,898税込3,188
    1個ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    7692 #12 透明は第1粘着面が強粘着力、第2粘着面が弱粘着力で再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)です。 両面にセパレータを設けており粘着面が平滑です。
    用途貼り直しが必要な部材の固定や仮固定。 耐熱マスキング。 耐熱性・電気絶縁性が必要とされている材料・部品などの固定や仮固定。光学シートの固定。適合用途耐熱、極薄、再剥離主なワーク大面材、パーツ

両面テープ』には他にこんなカテゴリがあります

両面テープ電子・電気部品・機器用