絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- TOSTEM(LIXIL)(89)
- イイファス(57)
- TOEX(LIXIL)(30)
- ハイロジック(21)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(15)
- 新日軽(LIXIL)(13)
- WAKI(和気産業)(11)
- ACE(エース)(11)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(11)
- アトムリビンテック(10)
- DIY-ID(9)
- 水本機械製作所(8)
- スリーナイン島野(7)
- BEST(ベスト)[金物](6)
- BEAVER(ビーバー)(3)
- ミヤナガ(2)
- 日動電工(2)
- BIDOOR(ビドー)(2)
- ブランドをもっと見る
特価
「ねじ径」から絞り込む

ITALIANA アジャスター IT6520型
LAMP(スガツネ工業)¥489~税込¥538~1個当日出荷から5日以内出荷金物が見えない、キャビネットの側板下部に埋め込むアジャスターです。ワードローブ、本棚、組み立て家具などに最適です。床と接する部分はプラスチック製で、アジャストねじとは別に動くため、床に傷をつけません。荷重がかかった状態でも、比較的軽い力で高さの調節が行えます。用途ワードローブ、本棚、組み立て家具などに最適です。材質亜鉛合金(ZDC)/ポリアミド(PA)材質/仕上亜鉛合金、ポリアミド/亜鉛めっき色グレーシリーズITALIANA仕上クロメート処理/グレー付加機能小口埋込耐荷重N(kgf)1470(150)耐荷重(N)1470
ランプ印 ローレットアジャスター RA型
LAMP(スガツネ工業)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から4日以内出荷取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めを付けています。材質/仕上黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき材質(本体)黄銅
ステンレスアジャスター
LAMP(スガツネ工業)¥6,798税込¥7,4781個14日以内出荷独自の機構によりパネルをのせたまま上下調整(26 mm)ができ、施工しやすくなっています。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。適応パネル厚は12、13、15、16、20 mmです(別売のスペーサー使用)。付属品六角穴付皿ボルトM6×30(ステンレス鋼)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン適合パネル厚さ(mm)12、13、15、16、20 (別売のスペーサー使用)
ITALIANA キャスター付アジャスター IT6494型
LAMP(スガツネ工業)¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷キャスター付きのアジャスターです。可動式家具に最適です。アジャスターとキャスターが位置違いの2タイプあります。用途家具、デスクなどの側板の下部に取り付けます。材質ガラス繊維入り強化ナイロン色ブラック質量(g)112シリーズITALIANA耐荷重N(kgf)キャスター時:1176、アジャスター時:1960(キャスター時:120、アジャスター時:200)