絞り込み
ブランド
- ハイロジック(21)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(15)
- WAKI(和気産業)(11)
- ACE(エース)(11)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(11)
- アトムリビンテック(10)
- 水本機械製作所(9)
- DIY-ID(9)
- LAMP(スガツネ工業)(7)
- スリーナイン島野(7)
- BEST(ベスト)[金物](6)
- ミヤナガ(2)
- 日動電工(2)
- BIDOOR(ビドー)(2)
- PISCO(ピスコ)(1)
- MYST(1)
- シブタニ(1)
エコロジープロダクト
「ねじ径」から絞り込む

木ネジプラパート
ハイロジック¥199税込¥2191個当日出荷から3日以内出荷本体が透明で取付時に目立たず、床面を痛めにくい。 テーブルやイスの高さ調整に。材質木ネジ:鋼(3価クロメート)/本体:S-PVC(軟質塩化ビニル)色透明タイプ木ネジ取付
フェルトアジャスター
ハイロジック¥339~税込¥373~1個3日以内出荷床面のキズ防止。移動時の振動音を減少。 テーブルやイスの高さ調整に。 リサイクル対応。 素材別に分解でき素材の再利用を促進。 側面の溝にマイナスドライバーを差し込み分解ができます。 材質別の廃棄ができます。材質ボルト:鋼(3価クロメート)/本体:ABS/底部:PET、PET繊維フェルトタイプフェルト
ステンレス+A皿 タッピング
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥2,798~税込¥3,078~1箱(200本)ほか3日以内出荷ステンレスタッピングスクリュー(A タイプ)サラ頭仕様、木下地に最適です。材質ステンレス(SUS XM7)色ブライト種類1種(Aタイプ)
ポリエチレンアジャスター
WAKI(和気産業)¥209~税込¥230~1個当日出荷から3日以内出荷机や家具などオールマイティに使用でき、耐久性にも優れています!!材質ボルト:鋼(3価クロメート)、本体:PE(ポリエチレン)
ITALIANA アジャスター IT6520型
LAMP(スガツネ工業)¥489~税込¥538~1個当日出荷から5日以内出荷金物が見えない、キャビネットの側板下部に埋め込むアジャスターです。ワードローブ、本棚、組み立て家具などに最適です。床と接する部分はプラスチック製で、アジャストねじとは別に動くため、床に傷をつけません。荷重がかかった状態でも、比較的軽い力で高さの調節が行えます。用途ワードローブ、本棚、組み立て家具などに最適です。材質亜鉛合金(ZDC)/ポリアミド(PA)材質/仕上亜鉛合金、ポリアミド/亜鉛めっき色グレーシリーズITALIANA仕上クロメート処理/グレー付加機能小口埋込耐荷重N(kgf)1470(150)耐荷重(N)1470
セメントパネル用ドリル
ミヤナガ¥1,498~税込¥1,648~1本3日以内出荷から4日以内出荷押し出し成形セメント板への穴あけに最適な刃先形状です。特殊な刃先形状により、押出成形セメント板にスムーズに綺麗な穴あけが出来ます。ハンガータイプのアンカーの下穴に最適です。用途押し出し成形セメント板への穿孔、アンカー下穴用。適合電動工具電気ドリル(回転専用でお使いください)全長(mm)120タイプ乾式有効長(mm)70チャック寸法(mm)10
セメントパネル用ドリル
ミヤナガ¥1,698税込¥1,8681本3日以内出荷押し出し成形セメント板への穴あけに最適な刃先形状です。特殊な刃先形状により、押し出し成形セメント板にスムーズに綺麗な穴あけができます。ハンガータイプのアンカーの下穴に最適です。用途押し出し形成セメント板への穿孔、アンカー下穴用。適合電動工具電気ドリル(回転専用)全長(mm)120有効長(mm)70チャック寸法(mm)10刃先(mm)径:13.5
クロメート 両ネジボルト M12
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥10,980~税込¥12,078~1箱(50本)ほか翌々日出荷から5日以内出荷梁と梁などの接合に使用するZマーク表示金物です。用途梁と梁のなどの接合に。付属品M12六角ナット 2個/本材質JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼) 、表面処理:JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2厚さ(mm)【六角ナット】10呼称(mm)【ねじ】M12
パイプナット
水本機械製作所¥499税込¥5491個当日出荷様々な寸法にカットされているので、用途に合わせて選んで頂けます。用途筒の両端にネジ切りしているので、下穴に筒を挿入し、アイボルトの固定用などに。トラスコ品番154-2210材質ステンレス(SUS304)、表面処理:バレル研磨仕上げ寸法L(mm)50ねじ径M4寸法A(mm)25寸法B(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
フリーロールアジャスターL
ハイロジック¥689税込¥7581個3日以内出荷取り付けた本体(家具など)を持ち上げずに高さ調整が可能。 テーブルやイスの高さ調整に。 すべらない+振動吸収。 リサイクル対応。 本体は2重構造になっておりますので、ボルトと一体化した上部のみ回転させることができます。 筐体を持ち上げずに高さ調整が出来ます。 底部刺し室のポリウレタンはゴム特性を有し、グリップ性、床保護性、吸振性に優れています。材質ボルト:鋼(3価クロメート)/本体上部・下部:PAナイロン/底部:TPUポリウレタン色黒タイプすべらない+振動吸収ねじピッチ(mm)1.5ねじ径M10外径(Φmm)50アズワン品番64-9704-64
ダイカストアジャスター 小型
ハイロジック¥439税込¥4831個当日出荷から3日以内出荷小型(本体外形)のハイグレードタイプ。 テーブルやイスの高さ調整に。 小型なので薄い側板への取付けに最適です。材質ボルト:鋼(3価クロメート)/本体:ZDC(亜鉛ダイカスト)/底部:PA(ナイロン)色黒/クローム艶消しタイプ小型外径(Φmm)20
ダイカストアジャスター
ハイロジック¥439~税込¥483~1個当日出荷から3日以内出荷リビングやオフィスで動かさない家具に。 テーブルやイスの高さ調整に。 すべらない。 便利!床面には十字溝を設けておりますので電動ドライバーでセットができます。材質ボルト:鋼(3価クロメート)/本体:ZDC(亜鉛ダイカスト)/底部:ABSタイプ重量用
UC+Aトラス タッピング
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1箱(500本)ほか3日以内出荷ユニクロタッピングスクリュー(A タイプ) トラス頭仕様、木下地に最適です。材質SWCH18A種類1種(Aタイプ)仕上ユニクロ硬さ(Hv)500
UC+A皿 タッピング
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥1,098~税込¥1,208~1箱(250本)ほか3日以内出荷ユニクロタッピングスクリュー(A タイプ)サラ頭仕様、木下地に最適です。材質SWCH18A種類1種(Aタイプ)仕上ユニクロ硬さ(Hv)表面450以上、心部200~400
タッピングねじ ステンレス
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥279税込¥3071パック(8本)当日出荷ピッタリサポート専用で使用します。用途ピッタリサポート専用 ツライチ仕上げ。仕様ビス:ピッタリサポート専用 ツライチ仕上げ、ボルト:ピッタリサポートをボルトでしっかり留め付ける。トラスコ品番789-4236材質ステンレス(SUS304)サイズ4.5×25質量(g)19
木ねじ 頭黒
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥199税込¥2191パック(8本)当日出荷ピッタリサポート専用で使用します。用途ピッタリサポート専用 ツライチ仕上げ。仕様ビス:ピッタリサポート専用 ツライチ仕上げ、ボルト:ピッタリサポートをボルトでしっかり留め付ける。トラスコ品番789-4171材質スチール(SPHC)サイズ4.1×25質量(g)16.2
PC アジャスター 1/4x22
スリーナイン島野¥119税込¥1311個当日出荷材質/仕上(本体)ポリエチレン/乳白色、(ねじ)鉄/三価ユニクロームメッキサイズ22mm×W1/4耐荷重(kg)30(4個)
PC アジャスター 1/4x25
スリーナイン島野¥139税込¥1531個7日以内出荷材質/仕上(本体)ポリエチレン/乳白色、(ねじ)鉄/三価ユニクロームメッキサイズ25mm×W1/4耐荷重(kg)30(4個)
ウッドアンカーCタイプ
アトムリビンテック(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1セット(100個)当日出荷から5日以内出荷セットキャップボルト用のナットです。 ツバがないタイプのため、目的の引抜き強度に合わせて埋め込み深さを調節できます。 外周ねじに切欠き溝があるため、ねじが木部にしっかりと食い込み、「ゆるみ」や「もどり」の心配がありません。材質亜鉛合金仕上クロメート
ステンレス トグルピン
水本機械製作所¥3,398~税込¥3,738~1個4日以内出荷カシメピンが表面に出ていないのでスッキリとした外観です。用途船舶の艤装や部品の固定用に。材質ステンレス(SUS304)
ステンレス クロスビット(JANコード付ラベルのみ)
水本機械製作所¥37,980税込¥41,7781個4日以内出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。用途桟橋や埠頭などに設け、ワイヤーロープを結びつけて船舶の係留をする。トラスコ品番336-8072材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)125寸法d(mm)14寸法t(mm)9寸法D(mm)60.5寸法D1(mm)34寸法T(mm)220寸法W(mm)200寸法P(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応
調整プラパート
ハイロジック¥1,898~税込¥2,088~1パック(4個)3日以内出荷家具などに取り付けて、家具の高さ調整、家具脚や床面の保護などに材質鉄、樹脂色透明ブルータイプボルトタイプピッチ(mm)1.25ねじ径M8
Zマーク 六角ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,998税込¥3,2981箱(100個)3日以内出荷用途六角ボルト・羽子板ボルト・アンカーボルトなどに。トラスコ品番223-7116材質JIS B 1181 (強度区分4Tを満足する炭素鋼)、表面処理:JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2厚さ(mm)13対辺(mm)24呼称(mm)【ねじ】M16
Zマーク 座金付ボルト
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥13,980~税込¥15,378~1箱(10本)翌々日出荷用途柱と横架材を取り付けるホールダウン金物に。付属品M16六角ナット 1個/本材質板部:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、ボルト部:JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)厚さ(mm)9呼称(mm)【ねじ】M16使用座金80角
フリーロールアジャスタープラス
ハイロジック¥509~税込¥560~1個当日出荷から3日以内出荷取り付けた本体(家具など)を持ち上げずに高さ調整が可能。 テーブルやイスの高さ調整に。 すべらない+振動吸収。 リサイクル対応。 本体は2重構造になっておりますので、ボルトと一体化した上部のみ回転させることができます。 筐体を持ち上げずに高さ調整が出来ます。 底部刺し室のポリウレタンはゴム特性を有し、グリップ性、床保護性、吸振性に優れています。材質ボルト:鋼(3価クロメート)/本体上部・下部:PAナイロン/底部:TPUポリウレタン色黒タイプすべらない+振動吸収ねじピッチ(mm)1.25ねじ径M8
六角アジャスター
シブタニ¥71税込¥781本4日以内出荷ボルトと座が一体化したローコストタイプの六角アジャスターです。本体が六角形なので、スパナでレベル調整が可能です。用途機械など材質シャフト:スチール(SWCH),カバー:ポリプロピレン(PP)仕上シャフト:有色クロメート,カバー:生地(ライトグレー)使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])20(200)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス+Aトラス タッピング 小袋入り仕様
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥4,498~税込¥4,948~1箱(100本×5袋)ほか3日以内出荷から5日以内出荷ステンレスタッピングスクリュー(A タイプ)トラス頭仕様、木下地に最適です。小袋入りです。材質ステンレス(SUS XM7)色ブライト種類1種(Aタイプ)