絞り込み
ねじ径
ブランド
- TOSTEM(LIXIL)(89)
- イイファス(57)
- TOEX(LIXIL)(30)
- ハイロジック(21)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(15)
- 新日軽(LIXIL)(13)
- WAKI(和気産業)(11)
- ACE(エース)(11)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(11)
- アトムリビンテック(10)
- DIY-ID(9)
- 水本機械製作所(8)
- LAMP(スガツネ工業)(7)
- スリーナイン島野(7)
- BEST(ベスト)[金物](6)
- BEAVER(ビーバー)(3)
- ミヤナガ(2)
- 日動電工(2)
- BIDOOR(ビドー)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ねじ径」から絞り込む
![ポリアジャスター NE BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21253934-210908-02.jpg)
ポリアジャスター NE
BEST(ベスト)[金物](9件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷から7日以内出荷テーブルやイス、家具などの高さ調整をしてガタツキを改善します。プラスチック製の底部なので床面を傷付けません。用途テーブルやイス、家具などの高さ調整に。
ノーマルアジャスター
ハイロジック¥209~税込¥230~1個当日出荷特化機能を必要としない場合の家具に。 テーブルやイスの高さ調整に。 汎用タイプ。 便利!床面には十字溝を設けておりますので電動ドライバーでセットができます。色黒タイプノーマル
フェルトアジャスター
ACE(エース)(9件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷底面にフェルトを付けたアジャスターです。底面にキズ防止、移動時の振動音減少に効果を端発揮します。用途素材別に分解できます。素材の再利用を促進します。材質(ボルト部)鋼(3価クロメート)、(本体上部)ABS、(本体下部)PET色黒
スムースアジャスター
ハイロジック¥319~税込¥351~1個当日出荷から3日以内出荷リビングやオフィスで移動の多い家具に。 テーブルやイスの高さ調整に。 リサイクル対応。 素材別に分解でき、素材の再利用を促進。 側面の溝にマイナスドライバーを差し込み分解できます。 材質別の廃棄ができます。材質ボルト:鋼(3価クロメート)/本体:ABS/底部:高滑性ポリエチレンタイプすべる
GSアシバツナギ ツイン(仮設足場接続金具)
イイファス¥38,980~税込¥42,878~1箱(100セット)当日出荷から3日以内出荷仮設足場接続金具(壁つなぎ 雄ネジW1/2-12控え金具)。 小規模な物件で外壁材の下地に締結出来ない場合で、荷重負担の少ない施工の場合に最適です。
ドアストッパー(床付け戸当たり)
イイファス¥609~税込¥670~1箱(1本)3日以内出荷床付け戸当たり(ガタツキ防止機誰付き)。 衝撃緩衝に優れた形状とゴムの採用により、開閉時発生する損傷・騒音を防ぎます。 ストッパー付きアンカーを採用し、アンカーの打込み深さ管理が不要でガタツキを防止します。 ステンレスシーリングワッシャーで確実にゆるみ防止、耐候性にも優れ、取付面が凹凸でも適切な設置が可能です。 特殊ゴムで損傷、衝撃、振動から守ります。付属品コンクリート用ストッバー付アンカー芯棒打込み式1060スチール三価クロメート寸法L(mm)40寸法d(mm)18下穴径(Φmm)10.5寸法D(mm)45仕上クロームメッキ寸法d1(mm)30寸法d2(mm)10寸法h(mm)12下穴深さ(mm)55以上![アジャスター 111A BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21253837-160204-02.jpg)
アジャスター 111A
BEST(ベスト)[金物]¥249~税込¥274~1個当日出荷テーブルやイス、家具などの高さ調整をしてガタツキを改善します。プラスチック製の底部なので床面を傷付けません。用途テーブルやイス、家具などの高さ調整に。ねじ径W5/16径(mm)(受座)27.5
アジャスターM6ネジ用 受座
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷WAKIアジャスターシリーズ専用受座材質鋼(3価クロメート)サイズM6ネジ用寸法H(mm)7.9寸法t(mm)1.1寸法D(Φmm)19寸法D1(Φmm)7.4寸法d(Φmm)2.5寸法θ°120寸法P.C.D.(mm)14寸法MM6×1
ハイグリップアジャスター
ハイロジック(1件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷リビングやオフィスで動かさない家具に。 テーブルやイスの高さ調整に。 すべらない。 便利!床面には十字溝を設けておりますので電動ドライバーでセットができます。材質ボルト:鋼(3価クロメート)/底部・本体:エーテル系ポリウレタンタイプすべらない
亜鉛黒ヒル釘
DIY-ID¥53~税込¥58~1個当日出荷C字型のフックです。ロープや細い鎖などが抜けにくい形状です。 線径をやや太くして武骨な雰囲気に仕立てました。曲げもややラフにしてありますので雰囲気抜群です。 木部にねじ込むのは、力がいる作業です。まっすぐに取り付けるためにも下穴をあけてからの方が楽です。 取り付けたい場所にフックの線径よりも細いビスを打ち込み、それを抜いた穴に打ち込むのもおすすめです。色黒表面処理黒亜鉛メッキ
フェルトアジャスター
WAKI(和気産業)¥1,098~税込¥1,208~1袋(4個)当日出荷から翌々日出荷丈夫なフェルトで、床面のキズを防止! ! 移動時の振動音を減少します。材質ボルト:鋼(3価クロメート)、本体上部:ABS、本体下部:PET繊維フェルト
クリアアジャスター
WAKI(和気産業)¥249~税込¥274~1個当日出荷から翌々日出荷ガラスのような透明度でどんな色の家具にもマッチします。材質ボルト:鋼(3価クロメート)、本体:S-PVC(軟質塩化ビニール)
フリーロールアジャスター
ACE(エース)¥519~税込¥571~1個当日出荷から3日以内出荷本体は上下2構造になっておりますので、ボルトと一体化した上部のみ回転させることができます。筺体を持ち上げずに高さが調整できます。用途素材別に分解できます。素材の再利用を促進します。材質(ボルト部)鋼(3価クロメート)、(本体上部)PA(ナイロン)、(本体下部)PA(ナイロン)色黒
フェルトアジャスター セット
ACE(エース)¥329~税込¥362~1個当日出荷から4日以内出荷底面にフェルトを付けたアジャスターです。底面にキズ防止、移動時の振動音減少に効果を端発揮します。用途床面のキズ防止材質(ボルト部)鋼(3価クロメート)、(本体上部)ABS、(本体下部)PET
ステンレス スナップナット 単品仕様
イイファス¥7,298~税込¥8,028~1パック(30個)ほか3日以内出荷分割ナット・差し込み式スピードナット。ボルトの中間部・ポルトの上下が閉鎖状態でも横から差し込み締結が可能です。材質/仕上SUS304ステンレス
アシバツナギ ツインタイプ用 別売付属ビス
イイファス¥1,798~税込¥1,978~1箱(50本)3日以内出荷足場の安定を保つため、建築物と足場の建地(スペース)をつなぐ”壁つなぎ”は、【アシバツナギ】、【ドリルハンガー W1/2-12ナット固定タイプ】、【アシバツナギ ツインタイプ】、【新アシバツナギS】で固定するのが一般的です。 工事終了後、”壁つなぎ”を取り除いたら、建築物に出来た「下穴」を補修する必要があります。 この【アシバツナギ ツインタイプ用 ビス】を利用すると、簡単に下穴を処理できます。 また、シーリング処理効果もあります。材質/仕上鉄+ステンめっきタイプALCパネル用寸法D(mm)11.8
GSアシバツナギ3WAY(仮設足場接続金具)
イイファス¥49,980~税込¥54,978~1箱(80セット)3日以内出荷足場つなぎアンカー ALCパネル(ALC板)、ECP(押出成形セメント板)の外壁に壁つなぎを接続することができます。 小箱毎に取付・取り外し用小箱毎に取付・取り外し用のビットを付属、プラス(+)のNo.2とNo.3両頭ドライバービットです。 下穴処理用としてGSワッシャーSUS304を付属。 取付ネジは「ステンめっき」を採用。 耐食性はステンレス同等以上です。材質/仕上スチール+三価ホワイト
マジックナット(分割開閉式スピードナット)
イイファス¥4,288~税込¥4,717~1パック(10個)ほか3日以内出荷ボルト中間部に締結可能な分割開閉式スピードナットです。 高精度の雌ネジを得る為、組み立て後にネジ加工をして居ります。 更に緩み止めが必要な場合には、市販のネジロック剤を塗布して下さい。 閉じられたものを開くには、尖鋭なピン等を合わせ目に差し込んで行います。材質亜鉛合金ダイキャスト(ZDC2)硬さ82HB(10/500)伸び(%)10融点(℃)381~387前後熱伝導率(W/mk)113線膨張係数27.4(μm/m-20℃)引張強度(N/mm2)285比熱(J/g)0.42衝撃値(N・m/cm2)140
ステンレス カットボルト 全長75mm
水本機械製作所¥79~税込¥87~1個当日出荷から翌々日出荷様々な寸法にカットされているので、用途に合わせて選んで頂けます。用途ボルトとして様々な場所で材質/仕上ステンレス(SUS304)/酸洗い仕上げ寸法L(mm)75
Ni+A丸皿 タッピング
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥2,598~税込¥2,858~1箱(1200本)当日出荷から3日以内出荷ニッケルタッピングスクリュー(A タイプ) 丸皿頭仕様、用途:スライド丁番取付ビスに最適です。材質SWCH18A種類1種(Aタイプ)仕上ニッケル硬さ(Hv)500
ステンレス+Aトラス タッピング
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1箱(200本)ほか3日以内出荷から6日以内出荷ステンレスタッピングスクリュー(A タイプ)トラス頭仕様、木下地に最適です。材質ステンレス(SUS XM7)色ブライト種類1種(Aタイプ)





![ポリアジャスター NE BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21253934-210908-02.jpg)






![ポリアジャスター BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21254074-230419-02.jpg)


![アジャスター受座 NE BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21254004-160204-02.jpg)


![アジャスター 111A BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21253837-160204-02.jpg)







![アジャスター MN BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21253855-160204-02.jpg)












![アジャスター受座 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21254162-160204-02.jpg)