絞り込み
ブランド
旭光電機工業・オーム電機・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・ELPA・アイリスオーヤマ・東西電気産業・アサヒ・Panasonic(パナソニック)
「口金」から絞り込む

ボール電球60W形
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥309税込¥3401個当日出荷ホワイトタイプはやわらかな光を演出します。住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。 40W形、60W形、100W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。用途店舗などの装飾照明に最適消費電力(W)57口金E26全長(mm)127質量(g)53外径(Φmm)95定格寿命(時間)2000ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
LED電球(ビームランプタイプ)
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷密閉型器具または密閉に近い器具、断熱材施工器具、超硬器具には使用できません。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。電球の種類LED口金E26全長(mm)129電源(V)100消費電力(W)11.7電球(W)150相当外径(mm)120明るさ(Lm)1000演色指数(Ra)83標準消費電力料金(円/h)0.32エコロジー商品省エネ
ボール電球100W形
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷ホワイトタイプはやわらかな光を演出します。住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。 40W形、60W形、100W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。用途店舗などの装飾照明に最適口金E26全長(mm)127質量(g)53消費電力(W)90外径(Φmm)95定格寿命(時間)2000ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
長寿命G95ボール球
ELPA¥379税込¥4171個当日出荷長寿命タイプ こんな所に便利:照明器具に/洗面所に/ディスプレイに 調光機能対応口金E26光色電球色定格電圧(V)100全長(mm)134定格寿命(時間)約4000仕上ガラス/ホワイトバルブ径(Φmm)95使用場所屋内用エコロジー商品長寿命
ボール電球40W形
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥299税込¥3291個当日出荷ホワイトタイプはやわらかな光を演出します。住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。 40W形、60W形、100W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。用途店舗などの装飾照明に最適口金E26全長(mm)127質量(g)53消費電力(W)38外径(Φmm)95定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応
ボール電球 E26 60W形 G95
オーム電機¥359税込¥3951個当日出荷から翌々日出荷口金E26、60W形の白熱ボール電球 光源色は電球色 調光(明るさ調節)機能対応質量(g)53消費電力(W)57定格電圧(V)100口金E26外径×全長(mm)95×130定格寿命(時間)2000電球形状ボール球定格入力電流(A)0.57光源色電球色
ボール電球 E26 60W形 G70
オーム電機¥319税込¥3511個当日出荷口金E26、60W形の白熱ボール電球 光源色は電球色 調光(明るさ調節)機能対応質量(g)約37消費電力(W)60定格電圧(V)100口金E26外径×全長(mm)70×100定格寿命(時間)2000電球形状ボール球定格入力電流(A)0.60光源色電球色
ボール電球 E26 40W形 G70
オーム電機¥329税込¥3621個当日出荷口金E26、40W形の白熱ボール電球 光源色は電球色 調光(明るさ調節)機能対応質量(g)約37タイプホワイト仕上げ消費電力(W)40定格電圧(V)100口金E26外径×全長(mm)70×100全光束(Lm)420定格寿命(時間)2000電球形状ボール球定格入力電流(A)0.40光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)10.5
ピン式ボール球 B-22D/40W クリア
オーム電機¥399税込¥4391個翌々日出荷ピン式ボール球 B-22D/40W クリア。 屋内専用(屋外使用禁止)形状G-50直径(Φmm)50定格100/110V-40W全高(mm)72口金B-22D仕上クリア
長寿命ボール電球E26 60W形 G95
オーム電機¥479税込¥5271個翌々日出荷口金E26、60W形の白熱ボール電球。 約4000時間の長寿命タイプで約2倍長持ち(メーカー従来品比)。調光(明るさ調節)機能対応全長(mm)130色電球色質量(g)53定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共有口金E26外径(Φmm)95定格消費電力(W)60定格寿命(時間)4000電球形状ボール球定格入力電流(A)0.6電球の種類白熱球エコロジー商品省エネ・長寿命
長寿命ボール電球E26 40W形 G95
オーム電機¥479税込¥5271個翌々日出荷口金E26、40W形の白熱ボール電球。 約4000時間の長寿命タイプで約2倍長持ち(メーカー従来品比)。調光(明るさ調節)機能対応全長(mm)130色電球色質量(g)53定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共有口金E26外径(Φmm)95定格消費電力(W)40定格寿命(時間)4000電球形状ボール球定格入力電流(A)0.4電球の種類白熱球エコロジー商品省エネ・長寿命
長寿命ボール電球E26 100W形 G95
オーム電機¥479税込¥5271個翌々日出荷口金E26、100W形の白熱ボール電球。 約4000時間の長寿命タイプで約2倍長持ち(メーカー従来品比)。調光(明るさ調節)機能対応全長(mm)130色電球色質量(g)53定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共有口金E26外径(Φmm)95定格消費電力(W)100定格寿命(時間)4000電球形状ボール球定格入力電流(A)1電球の種類白熱球エコロジー商品省エネ・長寿命
ボール電球 E26 40W形 G95
オーム電機¥359税込¥3951個翌々日出荷口金E26、40W形の白熱ボール電球 光源色は電球色 調光(明るさ調節)機能対応質量(g)53消費電力(W)38定格電圧(V)100口金E26外径×全長(mm)95×130定格寿命(時間)2000電球形状ボール球定格入力電流(A)0.38光源色電球色
ミニボールランプG30透明5W
旭光電機工業¥289税込¥3181個当日出荷から9日以内出荷全長(mm)46径(Φmm)30定格電圧(V)110口金E12定格消費電力(W)5定格寿命(時間)3000電球形状ミニボール球