絞り込み
ブランド
旭光電機工業・オーム電機・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・ELPA・アイリスオーヤマ・東西電気産業・アサヒ・Panasonic(パナソニック)
「口金」から絞り込む

ボール電球 E26 40W形 G70 クリア
オーム電機¥339税込¥3731個翌々日出荷口金サイズE26、40W形の白熱ボール電球。 クリア仕上げ。調光(明るさ調節)機能対応全長(mm)100色電球色質量(g)37定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共有口金E26外径(Φmm)70定格消費電力(W)40全光束(Lm)450定格寿命(時間)2000電球形状ボール球定格入力電流(A)0.4エネルギー消費効率(Lm/W)11.2ガラス色クリア電球の種類白熱球
ベビーボール球5Wホワイト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥219~税込¥241~1個5日以内出荷ホワイトタイプは、ガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球のため、やわらかな光を演出します。色ホワイト消費電力(W)5外径(Φmm)30ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
ボール球 長寿命 G95E26 60W
オーム電機¥539税込¥5931個翌々日出荷口金サイズE26、消費電力60W、G95形の白熱ボール電球です。クリア仕上げ長寿命…約2倍長持ち(従来品比)屋内専用(屋外使用禁止)色クリア形式GC100V60W95消費電力(W)60定格電圧(V)100ガラス球形状G95エコロジー商品省エネ・長寿命
ボール球 長寿命 G95E26
オーム電機¥499税込¥5491個当日出荷から翌々日出荷口金サイズE26、G95形の白熱ボール電球です。ホワイト仕上げ長寿命…約2倍長持ち(従来品比)屋内専用(屋外使用禁止)色ホワイト定格電圧(V)100ガラス球形状G95エコロジー商品省エネ・長寿命
ボール電球40W形
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥299税込¥3291個当日出荷クリアタイプはキラキラした光を演出します。住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。 40W形、60W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。用途店舗などの装飾照明に最適全長(mm)100質量(g)32消費電力(W)38口金E26外径(Φmm)70定格寿命(時間)2000ガラス色クリアRoHS指令(10物質対応)対応
長寿命G95ボール球
ELPA(1件のレビュー)¥379税込¥4171個翌々日出荷長寿命タイプ こんな所に便利:照明器具に/洗面所に/ディスプレイに 調光機能対応用途照明器具に/洗面所に/ディスプレイに全長(mm)134タイプ長寿命定格電圧(V)100口金E26定格消費電力(W)100全光束(Lm)1340定格寿命(時間)約4000機能調光電球形状ボール球バルブ径(Φmm)95ガラス仕上ホワイト使用場所屋内用光色電球色エコロジー商品長寿命
ボールランプ(G50)
東西電気産業¥11,980~税込¥13,178~1箱(25個)3日以内出荷透明なガラス球を通して光り輝く電球。一般照明、住宅、商店、低ワット電飾用、ホテル、レストラン定格寿命(時間)2000ガラス仕上クリアガラス球径(mm)50
ボールランプ(G40)
東西電気産業¥9,898~税込¥10,888~1箱(25個)3日以内出荷透明なガラス球を通して光り輝く電球。一般照明、住宅、商店、低ワット電飾用、ホテル、レストラン定格寿命(時間)2000ガラス仕上クリアガラス球径(mm)40